カテゴリ

  • 物流用品(13)
  • 作業工具(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 制御機器(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • バイク部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「ヒートン 5mm」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒートン (鉄/ニッケルめっき)(パック品) OHSATO(大里)ヒートン (鉄/ニッケルめっき)(パック品)OHSATO(大里)
669税込736
1袋(10本)
翌々日出荷から10日以内出荷
木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。
用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。材質種類ヒートン仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
ヒートン (鉄/ブロンズめっき)(パック品) OHSATO(大里)ヒートン (鉄/ブロンズめっき)(パック品)OHSATO(大里)
669税込736
1袋(10本)
翌々日出荷から4日以内出荷
木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。
用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。材質種類ヒートン仕上ブロンズめっきRoHS指令(10物質対応)対応
カラーコーティングヒートン ホワイト(パック品) OHSATO(大里)カラーコーティングヒートン ホワイト(パック品)OHSATO(大里)
1,060税込1,166
1袋(10本)
翌々日出荷
木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。鉄製でフック部分が塩化ビニール被膜で覆われています。
用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。材質鉄+塩化ビニール種類ヒートン
WARM SEAT COVER GEL-ZAB R(ゲルザブR)同時装着タイプ EHZ3136W EFFEX(エフェックス)WARM SEAT COVER GEL-ZAB R(ゲルザブR)同時装着タイプ EHZ3136WEFFEX(エフェックス)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:EHZ3136WUSB給電可能のヒートシーターがゲルザブシリーズから登場!販売備考:GEL-ZAB R(ゲルザブR)形状のシートヒーターです。オプションの取付ベルト装着で単品使用が可能。オプションのUSB変換アダプタ装着でUSB給電が可能。厚み:5タイプ:まきつけタイプ色[カラー]:ブラックサイズ:サイズ:(最大部)横約410mm×縦約350mm×厚さ約5mm材質[素材]:表面:合皮仕様:別売りのゲル内蔵の座布団(ゲルザブ)と組み合わせて使用するタイプのシートヒーターです。※オプション(EHZ365C)使用で単品装着可能/オプション(EHZ-USB-A)使用でUSB給電可能型番:EHZ3136W特記事項:装着にあたり、シートの脱着が必要です。オプション:品番:EHZ365C,EHZ-USB-A関連商品:品番:EHZ3136SET-W,EHZ3136SET,EHZ3136
仕様別売りのゲル内蔵の座布団(ゲルザブ)と組み合わせて使用するタイプのシートヒーターです。適合ゲルザブR 用材質表面:合皮厚さ(mm)5ブラック備考オプション(EHZ365C)使用で単品装着可能/オプション(EHZ-USB-A)使用でUSB給電可能タイプまきつけタイプ型番EHZ3136Wサイズ(mm)サイズ:(最大部)横約410×縦約350×厚さ約5
ユーイング8ドライバー 角利産業ユーイング8ドライバー角利産業
699税込769
1セット
6日以内出荷
ハンドルはストレート(マグネット付)とT字の2ウェイで使えます。 ネジ、釘、小物等も収納できるケース付。 ヒートン回しなどアイデア次第でいろいろ使えるマジックコイン付。
仕様●サイズ:幅88×高さ120×厚さ35mm●重量:160g●材質:クロームモリブデンバナジウ鋼、PPセット内容:プラスドライバー(+1、+0、+2)、マイナスドライバー(-1.8、-3、-5、-6)、キリ、ハンドル、マジックコイン、収納ケースアズワン品番68-1967-54
onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 200V, 29 x 29 x 11.23mm, GBPC3502 onsemionsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 200V, 29 x 29 x 11.23mm, GBPC3502onsemi
4,798税込5,278
1袋(5個)
5日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 35Aピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = GBPC 4Lピン数 = 4ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 400A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 5μA寸法 = 29 x 29 x 11.23mm幅 = 29mmUL E-258596. プッシュオン端子付きブリッジ整流器、GBPC 35シリーズ、Fairchild Semiconductor. 高電流35 A ガラス不動態化ジャンクション 熱抵抗が非常に低い一体成形ヒートシンクで放熱を最大化 ファストン端子
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスヒートンB型 ニッサチェインステンレスヒートンB型ニッサチェイン
359税込395
1パック(3個)
当日出荷
ナットでしっかりと止める事ができ、ゆるみ止めにもなります。水回りに最適なステンレス製です。
用途壁面等に取り付けナットで固定できます。木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として。仕様参考使用荷重:5mm、破断荷重:55mm付属品ワッシャ×2枚、六角ナット×2個トラスコ品番127-0873材質本体:ステンレス(SUS304)、六角ナット:ステンレス(SUS304)、ワッシャ:ステンレス(SUS304)寸法A(mm)15寸法B(mm)9.5寸法C(mm)19梱包内容SEH30B×3個入RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)2.6
真鍮 ベビーヒートン ダイドーハント(旧:大同製鋲所)真鍮 ベビーヒートンダイドーハント(旧:大同製鋲所)
189税込208
1パック(18本)
当日出荷
木下地にねじ込み、吊・固定金具として使用します。購入しやすい少量パックです。
材質真鍮
下穴ドリルミニ BIGMAN(ビッグマン)下穴ドリルミニBIGMAN(ビッグマン)
469税込516
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ビス効きのよいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。ショートタイプのため、位置が決めやすく、狭い箇所の作業にも適しています。
用途レールやヒートン金具の取り付け時の下穴に。木材の割れ防止、穴位置のズレ(ブレ)などを防止するガイド用としてのミニサイズ。材質(ドリル刃)HSS鋼チタンコーティング軸径(Φmm)6.35(六角軸)全長(mm)66最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下刃長(mm)26対応木材・石こうボード・アルミ・波板な・ポリカボネードなど
75点スペシャルビット特別セット PROXXON(プロクソン)75点スペシャルビット特別セットPROXXON(プロクソン)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
精密作業に適したスペシャルビット・ドライバーセット 豊富な先端ビット、ドライバーが精密箇所の修理作業などを可能に 安心の2年間保証!
付属品各種アダプター:マグネットビットホルダー(75mm凹凸六角ビット)、アダプター(凹1/4"→凹六角ビット)、アダプター(凸1/4"→凸六角ビット)、ヒートン/ヨート締めビット(凸六角ビット)セット内容ドライバーグリップ、ショートビット (25mm):プラスビット(No. 0/1/2)、プラス(ポジ)ビット(PZ1/2)、マイナスビット(3.0/5.5mm)、ヘックスビット (いじり止穴付)(2/2.5/3/4/5/6/8mm)、ヘックスビット(いじり止穴付)(5/64、3/32、7/64 1/8、9/64、5/32)、トライウイングビット(TW1/2/3/4/5)、トルクスビット(いじり止穴付)(TX5/6/7/8/9/10/15/20/25/27/30/40)、トロキューセットビット(TS6/8/10)、XZN-トリプルスクエア(XZN5/6/8)、四角穴ネジ用ビット(SQ00/01/02/03)、二本爪キューピット(No.4/6/8/10/12)、クラッチネジピット(C1/2/3)、ロングビット (80mm):プラスビット(No.1/2)、マイナスビット(3.0/5.5mm)、ヘックスビット (いじり止穴付)(4/5mm)、トライウイングビット(TW1/2/3)、トルクスビット(いじり止穴付)(TX10/15/20/30)、二本爪キュービット(No.6/8)全長(mm)180質量(g)200差込角(mm)1/4"(6.3mm)、1/4" 六角軸 (マグネット付き)スイッチ正転/逆転電源Li-lon3.6V-2.000mAh最大トルク(N・m)1.8グリップ部(mm)42操作(手操作)~5Nm回転数(回/分)250関連資料(1.4MB)USBポートType-B
ハイパーソフト放熱シート 6550H 3M(スリーエム)ハイパーソフト放熱シート 6550H3M(スリーエム)
19,980税込21,978
1枚
当日出荷
耐熱温度130℃を実現したアクリル系熱伝導シートです。 圧縮時のオイルブリードが発生しづらいです。 熱伝導率が高く形状追従性や被着体との密着性に優れるため、高い熱伝導効果が得られます。 非シリコーン系の放熱シートのため、接点不良などの原因となる、シロキサンガスが発生しません。 レンズの曇りや接点不良等などの心配がありません。 難燃性もあり、UL94 V-0相当です。(UL登録申請中)
用途電子・電気機器(車載エレクトロニクス、パソコンやスマートフォンなど)のCPU・LED基板などの発熱部品からヒートンシンクへの放熱に。基材アクリル系体積抵抗率(Ωcm)8.0×1011絶縁破壊強度(kV/mm)15難燃性UL94 V-0耐熱温度(℃)130硬度(アスカーC)5白色熱伝導率(W/mk)3危険物の類別非危険物
ハイパーソフト放熱シート 5578H 3M(スリーエム)ハイパーソフト放熱シート 5578H3M(スリーエム)
19,980税込21,978
1枚
当日出荷
耐熱温度130℃を実現したアクリル系熱伝導シートです。 圧縮時のオイルブリードが発生しづらいです。 熱伝導率が高く形状追従性や被着体との密着性に優れるため、高い熱伝導効果が得られます。 非シリコーン系の放熱シートのため、接点不良などの原因となる、シロキサンガスが発生しません。 レンズの曇りや接点不良等などの心配がありません。 難燃性もあり、UL94 V-0相当です。(UL登録申請中)
用途電子・電気機器(車載エレクトロニクス、パソコンやスマートフォンなど)のCPU・LED基板などの発熱部品からヒートンシンクへの放熱に。白色基材アクリル系体積抵抗率(Ωcm)1.7×1012耐熱温度(℃)130難燃性UL94 V-0熱伝導率(W/mk)3.5危険物の類別非危険物硬度(アスカーC)38絶縁破壊強度(kV/mm)19
ハイパーソフト放熱シート 6510H 3M(スリーエム)ハイパーソフト放熱シート 6510H3M(スリーエム)
16,980税込18,678
1枚
当日出荷
耐熱温度130℃を実現したアクリル系熱伝導シートです。 圧縮時のオイルブリードが発生しづらいです。 熱伝導率が高く形状追従性や被着体との密着性に優れるため、高い熱伝導効果が得られます。 非シリコーン系の放熱シートのため、接点不良などの原因となる、シロキサンガスが発生しません。 レンズの曇りや接点不良等などの心配がありません。 難燃性もあり、UL94 V-0相当です。(UL登録申請中)
用途電子・電気機器(車載エレクトロニクス、パソコンやスマートフォンなど)のCPU・LED基板などの発熱部品からヒートンシンクへの放熱に。白色基材アクリル系体積抵抗率(Ωcm)4.9×1012耐熱温度(℃)130難燃性UL94 V-0熱伝導率(W/mk)2危険物の類別非危険物硬度(アスカーC)15絶縁破壊強度(kV/mm)19
ハイパーソフト放熱シート 6500H 3M(スリーエム)ハイパーソフト放熱シート 6500H3M(スリーエム)
16,980税込18,678
1枚
当日出荷
耐熱温度130℃を実現したアクリル系熱伝導シートです。 圧縮時のオイルブリードが発生しづらいです。 熱伝導率が高く形状追従性や被着体との密着性に優れるため、高い熱伝導効果が得られます。 非シリコーン系の放熱シートのため、接点不良などの原因となる、シロキサンガスが発生しません。 レンズの曇りや接点不良等などの心配がありません。 難燃性もあり、UL94 V-0相当です。(UL登録申請中)
用途電子・電気機器(車載エレクトロニクス、パソコンやスマートフォンなど)のCPU・LED基板などの発熱部品からヒートンシンクへの放熱に。白色基材アクリル系体積抵抗率(Ωcm)15×1012耐熱温度(℃)130難燃性UL94 V-0熱伝導率(W/mk)3危険物の類別非危険物硬度(アスカーC)30絶縁破壊強度(kV/mm)18
ソフト8カラードライバー KENOHソフト8カラードライバーKENOH
599税込659
1個
当日出荷
力の入れやすい差し込みハンドル付き。T型ハンドルにすることにより強い締め付けができます。ヒートンを回す事の出来るマジックコイン付ネジ、小物が入る収納ケース付。
用途ネジ回し作業に。セット内容+0・1・2 -1.8・3・5・6mm・錐商品構成セット品
ドライバーセットファミドラ12 ベッセルドライバーセットファミドラ12ベッセル
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
この1セットで12通りの使い方ができる。 玩具などに使われている三角ネジ用刃先を2サイズ用意。 +2は、太軸と細軸を用意。 収納ケースは、ネジトレーとして使用できる。 親ハンドルは、手にやさしい素材を採用し、後部でヒートン(洋灯吊り)も回せる。
仕様12通りの使い方ができます。セット内容親ハンドル:(全長)102mm、(柄径)32mm、差替軸-2.5:(全長)128mm、(先端サイズ)-2.5、刃厚(mm)0.4、(軸長)60、(軸径)3mm、(柄径)12mm、+0:、(全長)128mm、(軸長)60、(軸径)3、(柄径)12mm、太+2/細+2:(全長)120mm、(軸長)37、(軸径)太+2:6mm/細+2:4.5 、(柄径)12mm、(三角)1.9/2.3:(全長)120mm、(軸長)37mm、(軸径)1.9:4mm/2.3:3mm、(柄径)12mm、+1/角キリ:(全長)120mm、(軸長)37mm、 +1:5mm/角キリ:5、(柄径)12mm 、+3/-6:(全長)120mm、(先端サイズ)(+3)-/(-6)6、刃厚(mm)(+3)-/(-6)0.8mm、(軸長)37mm、(軸径)+3:6/-6:6、(柄径)12mm商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
ピラーズキャッチネオ ネイル 快段目盛 SK(新潟精機)ピラーズキャッチネオ ネイル 快段目盛SK(新潟精機)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
読みやすい階段状目盛です。 防火構造壁に対応する最大探知深さ 35mmです。 メモリーリングが、針を壁から抜いた後も、壁材の厚さを記憶します。 厚さが一目でわかるため、打ち込む釘の選択が容易です。 磨耗を軽減するフッ素コーティング、針の抜き差しがスムーズ、サビによる仕上げ材へのサビ移りを防ぎます。 先端の安定板が針と壁面を直角に保ち、針の曲がりを防止します。 用途に応じて、付属の保護シールを貼り付ければ壁面を保護します。 金属の下地が探知できます。
用途ヒートン、金具などを取り付ける際の下地探しに厚さ(mm)探知可能壁:最大35コーティングフッ素コーティング
ピラーズキャッチネオ 快段目盛 SK(新潟精機)ピラーズキャッチネオ 快段目盛SK(新潟精機)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
読みやすい階段状目盛です。 防火構造壁に対応する最大探知深さ 35mmです。 メモリーリングが、針を壁から抜いた後も、壁材の厚さを記憶します。 厚さが一目でわかるため、打ち込む釘の選択が容易です。 磨耗を軽減するフッ素コーティング、針の抜き差しがスムーズ、サビによる仕上げ材へのサビ移りを防ぎます。 先端の安定板が針と壁面を直角に保ち、針の曲がりを防止します。 用途に応じて、付属の保護シールを貼り付ければ壁面を保護します。 ヒートンが簡単に回せるヒートン回し付です。
用途ヒートン、金具などを取り付ける際の下地探しに厚さ(mm)探知可能壁:最大35コーティングフッ素コーティング
ドライバーセット E-ValueドライバーセットE-Value
789税込868
1セット(18本)
当日出荷
家庭内でのネジ締めに便利な18本組ドライバーセットです。ネジやパーツの保管に便利なスライド式収納ケース付きです。 トルクスネジや極小ネジもませるビットドライバー付きです。マスターハンドルのグリップエンドでヒートンやヨートンなどのフックを回すことも可能です。 マスターハンドルはより力強い作業が可能なT型ドライバーとしても使用できます。
用途各種ネジの締め付け、緩め作業。セット内容(+)ドライバー:No.00・No.0・No.1・No.2/(-)ドライバー:1.2・1.8・2.5・4・6mm/ビット:T4・T5・T6・T8・T10・T15・T20/キリ・ビットドライバーハンドル商品構成セット品付属ビット18本組
ドライバーセット E-ValueドライバーセットE-Value
529税込582
1セット(8本)
当日出荷
家庭内でのネジ締めに便利な8本組ドライバーセットです。ネジやパーツの保管に便利なスライド式収納ケース付きです。 家具の組立や自転車整備にも便利な六角ドライバー付きです。マスターハンドルのグリップエンドでヒートンやヨートンなどのフックを回すことも可能です。 マスターハンドルはより力強い作業が可能なT型ドライバーとしても使用できます。
用途各種ネジの締め付け、緩め作業。セット内容(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2/(-)ドライバー:6mm/六角ドライバー:H3・H4・H5・キリ種類セット品商品構成セット品
34mm ヒートン(ステンレス製/5本) エスコ34mm ヒートン(ステンレス製/5本)エスコ
230税込253
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951DS-23材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)直径3.3×34種類ボルト・スクリュー線径(Φmm)3.3寸法A(mm)18表面処理化学研磨仕上寸法B(mm)16寸法C(mm)16
29mm ヒートン(ステンレス製/5本) エスコ29mm ヒートン(ステンレス製/5本)エスコ
210税込231
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951DS-22材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)直径2.8×29種類ボルト・スクリュー線径(Φmm)2.8寸法A(mm)16表面処理化学研磨仕上寸法B(mm)13寸法C(mm)14
25mm ヒートン(ステンレス製/5本) エスコ25mm ヒートン(ステンレス製/5本)エスコ
160税込176
1個
当日出荷
エスコ品番EA951DS-21材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)直径2.45×25種類ボルト・スクリュー線径(Φmm)2.45寸法A(mm)14表面処理化学研磨仕上寸法B(mm)11寸法C(mm)12
25mm ヒートン(真鍮製/6個) エスコ25mm ヒートン(真鍮製/6個)エスコ
145税込160
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951DR-22材質真鍮寸法(mm)直径2.45×25種類ボルト・スクリュー線径(Φmm)2.45使用荷重(kg)5寸法A(mm)15寸法D(mm)7.13表面処理キリンス仕上げ寸法B(mm)10寸法C(mm)12
15mm ヒートン(真鍮製/6個) エスコ15mm ヒートン(真鍮製/6個)エスコ
100税込110
1個
当日出荷
エスコ品番EA951DR-21材質真鍮寸法(mm)直径1.6×15種類ボルト・スクリュー線径(Φmm)1.6使用荷重(kg)2寸法A(mm)9寸法D(mm)4.01表面処理キリンス仕上げ寸法B(mm)6寸法C(mm)7
9本組 [+-]ドライバー(ヒートン廻し付) エスコ9本組 [+-]ドライバー(ヒートン廻し付)エスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
エスコ品番EA564AG-7セット内容(+)ドライバービット:#0・#1・#2/(-)ドライバービット:3・5・6mm/ギムネ・針・ヒートン回し種類セット品商品構成セット品
ステンレス アイスクリュー ひめじやステンレス アイスクリューひめじや(2件のレビュー)
739税込813
1個
予約販売
木製の壁面、床面、柱等に設置し、チェーン、ワイヤー、ロープの端末金具として使います。ヒートンとして使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス質量(g)14種類ボルト・スクリュー寸法B(mm)30
ボールグリップ ビット差替グリップ TRUSCOボールグリップ ビット差替グリップTRUSCO
569税込626
1本
当日出荷
6.35mmのシャンク径のビットを差してドライバーとして使用可能です。 手に馴染みやすいボールグリップです。 充電ビット使用可能 ヒートン回しができます。
トラスコ品番765-2411全長(mm)100質量(g)60グリップ径(Φmm)41外径(Φmm)100
75点・スペシャルビット 1/4 PROXXON(プロクソン)75点・スペシャルビット 1/4PROXXON(プロクソン)
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
12種類のビット、4種類のアダプターに加えロングビット搭載! プロ精密機械工、電装作業工の経験にて考え出された総合ビットセット。 現存する特殊ネジに対応可能であらゆる場面でも安心して作業が行えます。 ドライバーグリップは握りやすく滑りにくいソフトタッチで高トルク作業にも最適。
用途ボルト・ナット回し入組点数75RoHS指令(10物質対応)対応
差替式パワードライバー(ハンドルのみ) ANEX差替式パワードライバー(ハンドルのみ)ANEX(12件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷
電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビットに対応)ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。力の入るハンドルで、ヒートン回し付です。
トラスコ品番475-3950軸長(mm)-商品構成単品
ヒートン 25MM ELPAヒートン 25MMELPA
274税込301
1個
当日出荷
用途: ・主に照明器具や柱時計などの吊り下げ用フックとして使用。 ・補修や収納の際の吊り下げ用フックなどにも使えます。 ・壁・天井などの木部に使用して下さい。
全長(mm)25種類ボルト・スクリュー
ジュンフロン(R) FEPフッ素極細熱収縮チューブ(NFL) 潤工社ジュンフロン(R) FEPフッ素極細熱収縮チューブ(NFL)潤工社
10,980税込12,078
1巻(10m)
当日出荷から31日以内出荷
耐熱・耐寒性・耐候性に優れており、不燃性です。被覆範囲の下限を0.5mmΦまで可能にした精密極小径の熱収縮チューブです。電気的特性がすぐれています。ほとんどの化学薬品,溶剤に対して不活性です。無負荷連続使用温度FEP<-65~+200℃加熱器具には、ヒートガン、電気炉、赤外線ヒーター、電熱器、トンネル炉などを使用して下さい。
用途センサー類の極少素子の保護やサーミスタ等の耐薬品性・非粘着性を必要とするリード部の保護皮膜として。高温下での耐薬品用保護被覆、ロールなどの非粘着性化などに。標準色半透明(自然色)その他収縮後内径は、200℃・20分間加熱時の保証値です。肉厚(mm)収縮後(標準):0.2標準条長(m)10
差替式パワードライバー ANEX差替式パワードライバーANEX(11件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷
電動用ドライバービット(対辺6.35mm六角軸)を使用できる差替式ドライバーです。 ハンドル後端部でヒートン・蝶ねじ回しが可能です。ビットマイナス部は端子のはずし穴に差し込める特殊形状です。
用途+No.2、-6用ネジ回しヒートン回し端子のはずし穴に差し込んでの配線はずしトラスコ品番395-9317種類差替式ドライバー商品構成単品
バス用ヒートン カクダイバス用ヒートンカクダイ(2件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
材質黄銅、ステンレス寸法A(mm)9寸法C(mm)M5×0.8
真鍮ヒートン TRUSCO真鍮ヒートンTRUSCO(18件のレビュー)
699税込769
1パック(5本)
当日出荷
種別ボルト・スクリュー材質真鍮(C2700W)質量(g)60種類ボルト・スクリュー
ヒートシンク 水谷電機工業ヒートシンク水谷電機工業
57,980税込63,778
1個(10個)
5日以内出荷
電気・電子機器の放熱ニーズにハイトング押出放熱器が幅広く対応!!ハイトング押出材放熱器(HTEシリーズ)は放熱面積を最大限に増したフィンとベースの一体型ヒートシンクであり、コストと放熱特性を追及した高密度・高性能放熱器です。
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スラントドリンクポケット SEIWA(セイワ)スラントドリンクポケットSEIWA(セイワ)
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
飲み物と一緒にスマートフォンが収納できるドリンクホルダー。 コンビニコーヒーから500ml紙パック・ペットボトル、太缶などを収納できるカーボン柄のドリンクホルダーです。 前面ポケットが斜め下にスライドしますので、ドリンクの出し入れの邪魔になりにくい設計です。 前面ポケットは厚みは25mm・横幅は80mmまで対応可能です。 底面中央部が開いているので、スマートフォンを充電しながらホールドができます。(機種により、ホールドできない場合があります。)
カーボン調(ブラック)×メタルブラック取付け方法エアコン取付寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)67×89×99
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら