57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1患者使用に最適な使い切りタイプのブーツ型エアクッション。 軽量で負担が少なく、かかとの床ずれと尖足を同時に予防します。
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾燥後も粘着性がありタイルカーペットの施工に適しています。 ピールアップ性に優れており、タイルの貼り直しや貼り替えが容易にできます。 乾燥性に優れ、短い乾燥時間でスピーディーに施工可能です。 有機溶剤中毒の心配がありません。引火などの危険がありません。
用途タイルカーペット用接着剤 成分アクリル樹脂系 使用方法(1)下地の不陸、クラックなどをチェックし、平坦・平滑に調整してください。また、下地は充分に乾燥させ(含水率8%以下)、表面のホコリ・ゴミ・油分等を完全に除去してください。長尺床材は床タイルなどのワックスは取り除かなくてもそのまま施工できます。ただし、汚れが特にひどい場合には、ワックスリムーバー等でワックスを取り除いてください。(2)クシ目ゴテ、ローラーなどを用いて均一に塗布してください。塗布量が少ないとタイルカーペットの収まりが、塗布量が多いとピールアップ性が悪くなりますので、注意が必要です。下地の種類によって適正塗布量は変化しますので予めご確認の上、ご使用ください。(3)接着剤と冨居、乾燥するにつれ乳白色から透明に変化し、タックを発現します。接着剤が未乾燥な状態でのタイルカーペットの貼付は、床材の納まり性を悪くしたり、施工後のピールアップ性を低下させる原因となりますので、必ず接着剤の乾燥後に施工してください。(4)タイルカーペット貼付後、ローラー等により圧締してください。 乾燥時間(分)(夏:25~35℃)5~10、(春・秋:15~25℃)10~20、(冬:5~15℃)20~30 pH値約7 外観乳白色粘稠体 粘度(Pa・s)約10(20℃) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆JAIA4VOC基準適合品 主なワークパーツ
1個(3kg)
5,298 税込5,828
当日出荷

仕様カーペットタイル 成分アクリル樹脂系エマルジョン形 タイプ再剥離タイプ 種類アクリル樹脂系エマルション形 乾燥時間(分)10~20 危険物の類別非危険物 施工面積(可能)約150~24m2 適応下地コンクリート、モルタル、クッションフロア、Pタイル ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 主なワークパーツ
1缶(12kg)
12,980 税込14,278
欠品中

仕様カーペットタイル タイプ再剥離タイプ 種類アクリル樹脂系エマルション形 乾燥時間(分)10~20 危険物の類別非危険物 施工面積(可能)約35~60m2 適応下地コンクリート、モルタル、クッションフロア、Pタイル ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 主なワークパーツ
1缶(3kg)
3,998 税込4,398
3日以内出荷

ピールアップ形接着剤。 初期粘着力に優れる。強いズレ抵抗性を持つ。再接着力あり。 非引火性。
成分アクリル樹脂系エマルション形 貼合せ可能時間20~180分 外観乳白色 ペースト状 保管環境直射日光の当たらない場所(5℃~35℃) ホルムアルデヒド等級JIS F☆☆☆☆ 施工面積(m2)吸水性下地 0.06~0.10kg、非吸水性下地 0.04~0.06kg 待機時間接着剤が半透明になるまで20~60分 仕様カーペットタイル・ピールアップ 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1本(1kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

分厚い素材でクッション性を高めます。かかと部分が2cm厚くなっていますので、衝撃を吸収します。
サイズ(cm)24~28 ブラック 材質(裏)ポリエステルエラストマー100% 材質(表)綿80%・レーヨン20% RoHS指令(10物質対応)対応
1足
799 税込879
当日出荷

抗菌・防臭に優れた通気性メッシュインソールです。 かかと部の衝撃を効率的に吸収します。
用途安全靴、作業靴のムレ対策、クッション性向上に。
1足
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコン製のシークレットインソールです。
材質シリコン セット数1
1セット(2個)
689 税込758
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クッション性の高い素材と凹凸が靴内での足のズレをホールドし疲労を軽減します。抗菌防臭加工で快適です。
用途安全靴、作業靴のムレ対策、クッション性向上に。 材質合成材、エチレン酢酸、ビニール(EVA) 機能クッション性、抗菌防臭加工 質量(g/足組)80
1足
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイテクX1ボディーコートの為に開発された特殊繊維・高級ウレタン・ゴム板の三層構造スポンジです。厚みがあるため、手を汚さずに作業ができます。
用途ガラスコーティング関連、硬化タイプのコーティング施工用 寸法(mm)50×100×35 危険物の類別非危険物
1個ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ヒールアップ用の取り換えシート。製品の内側に敷いてご使用ください。シートの裏面は防水仕様となっております。
仕様●サイズ:350×500(mm)●材質:不織布 アズワン品番65-3743-48
1袋(10枚)
2,598 税込2,858
6日以内出荷

福祉先進国デンマーク生まれの床ずれ予防、ポジショニングエアクッションです。パーソナルユースのディスポタイプですので、衛生的です。サイズ展開が豊富で、患者の体型や使用用途に合わせてお選びいただけます。シンプル設計でどなたでも簡単に適した空気量を入れることができます。クッションに適切な量の空気が注入された時点でシールが剥がれる仕組みになっています。使用前はコンパクトに折りたたまれているので、場所を取りません。固定ベルト付きでズレにくいです。無料アプリで製品について学べます。特に糖尿病患者様の足の保護におすすめです。足の状態にエア層がない為、足の状態に合わせ自由にカットすることが可能です。どなたでも適した空気量を入れられる「Stop Up」機能を搭載しています。
材質表地/ポリプロピレン不織布、内袋/PE(ポリエチレン) 寸法(mm)180×390×250 耐荷重(kg)150 アズワン品番69-4694-07
1個
2,838 税込3,122
5日以内出荷

福祉先進国デンマーク生まれの床ずれ予防、ポジショニングエアクッションです。パーソナルユースのディスポタイプですので、衛生的です。サイズ展開が豊富で、患者の体型や使用用途に合わせてお選びいただけます。シンプル設計でどなたでも簡単に適した空気量を入れることができます。クッションに適切な量の空気が注入された時点でシールが剥がれる仕組みになっています。使用前はコンパクトに折りたたまれているので、場所を取りません。固定ベルト付きでズレにくいです。無料アプリで製品について学べます。特にご自身で動ける患者様に適しています。足裏が床面についても、かかと部分のエア層が底付きを防止します。どなたでも適した空気量を入れられる「Stop Up」機能を搭載しています。
材質表地/ポリプロピレン不織布、内袋/PE(ポリエチレン) 寸法(mm)180×390×250 耐荷重(kg)150 アズワン品番69-4694-05
1個
2,838 税込3,122
5日以内出荷

ヒールアップで美脚をサポートする折りたためて便利なスリッパ。足裏アーチクッションが、歩くたび土踏まずを刺激して気持ちいい♪。また、かかと部分にはヒールアップ効果のあるクッション入り立体インソールで脚長をサポート。約2cmのヒールアップで足長美脚効果&パンツスタイルの時も裾を引きずりにくく動きやすいです。専用ポーチに入れて持ち運びもスマート。洗濯機で丸洗いでき、気持ちよく清潔にご使用いただけます。
材質本体・底生地:ポチエステル100%、中材・クッション部:ポリエチレン、すべり止め:合成皮革 質量(g)スリッパ:約80g、ポーチ:約20 サイズ(cm)22.5~25 寸法(幅W×長さL)(mm)ポーチ:16×30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スリッパ:26×9.5×4 洗濯方法洗濯機(ネット使用) 靴タイプスリッパ
1足
1,198 税込1,318
当日出荷

各種床材をしっかり固定し、はがすことができる、ピールアップタイプの床材用接着剤です。 EVAマット・タイルカーペット・ジョイントマット・クッションフロアー・ニードルパンチなど各種床材をしっかり固定し、はがせます。 イヤな臭いの少ない、安心の水性タイプなので、お子様やペットにも安心です。 乾くと透明になります。
用途ジョイントマットのズレ止め、クッションフロアーの貼り替え、マットの固定など。 成分アクリル樹脂系エマルジョン 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 標準塗布量250~350g/m2 主なワークパーツ 仕様塗布後40分(半透明になったら)より貼りはじめ、貼り付け可能時間内(90分/23℃・湿度50%)に作業を終えてください。 乳白色液体(硬化後:透明) 主成分アクリル樹脂系エマルジョン 危険物の類別非危険物 使用可能材質コンクリート、木質床材(フローリング)、金属(鉄板) 特性ピールアップタイプ、水性、低臭
1本(600g)ほか
1,990 税込2,189
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

福祉先進国デンマーク生まれの床ずれ予防、ポジショニングエアクッションです。パーソナルユースのディスポタイプですので、衛生的です。サイズ展開が豊富で、患者の体型や使用用途に合わせてお選びいただけます。シンプル設計でどなたでも簡単に適した空気量を入れることができます。クッションに適切な量の空気が注入された時点でシールが剥がれる仕組みになっています。使用前はコンパクトに折りたたまれているので、場所を取りません。固定ベルト付きでズレにくいです。無料アプリで製品について学べます。特に糖尿病患者様の足の保護におすすめです。足の状態にエア層がない為、足の状態に合わせ自由にカットすることが可能です。どなたでも適した空気量を入れられる「Stop Up」機能を搭載しています。
材質表地/ポリプロピレン不織布、内袋/PE(ポリエチレン) 寸法(mm)180×390×250 耐荷重(kg)150 アズワン品番69-4694-06
1箱(12個)
34,018 税込37,420
4日以内出荷

クッションフロアやニードルパンチなどの接着に使用できる床用接着剤です。 水系ですので火災の心配がありません。 クシ目ゴテなどで容易に塗布することができます。 可使時間が長いので、作業性が良好です。 接着被膜はゴム弾性があり、振動、衝撃に対して抵抗力があります。
用途クッションフロア、カーペット、ニードルパンチなどの接着に。 改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆ 成分合成ゴムラテックス形 乳白色 規格JAIA4VOC基準適合 JIS規格JIS A 5536 主成分合成ゴム系 標準使用量250~300g/m2 貼合せ可能時間30~90分(23℃・湿度65%) 密度(g/cm3)1.3 粘度(Pa・s)40 使用可能材質【適用床材】クッションフロアー、ニードルパンチ、ジュートバックカーペット 不適合【つかないもの】ポリエチレン、ポリプロピレン、床材以外の軟質塩ビ、シリコーンゴム等 適合用途低VOC 主なワークパーツ
1缶(1kg)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

福祉先進国デンマーク生まれの床ずれ予防、ポジショニングエアクッションです。パーソナルユースのディスポタイプですので、衛生的です。サイズ展開が豊富で、患者の体型や使用用途に合わせてお選びいただけます。シンプル設計でどなたでも簡単に適した空気量を入れることができます。クッションに適切な量の空気が注入された時点でシールが剥がれる仕組みになっています。使用前はコンパクトに折りたたまれているので、場所を取りません。固定ベルト付きでズレにくいです。無料アプリで製品について学べます。特にご自身で動ける患者様に適しています。足裏が床面についても、かかと部分のエア層が底付きを防止します。どなたでも適した空気量を入れられる「Stop Up」機能を搭載しています。
材質表地/ポリプロピレン不織布、内袋/PE(ポリエチレン) 寸法(mm)180×390×250 耐荷重(kg)150 アズワン品番69-4694-04
1箱(12個)
34,018 税込37,420
4日以内出荷

塩化ビニル製床材への接着強さにすぐれています。 水性形のため、引火や溶剤毒性の心配がありません。 はり合わせ可能時間が長く、広範囲への接着が余裕をもって行えます。 健康住宅対応。
用途クッションフロアー全般、長尺塩化ビニル製床材、ビニルノンアスベスト系タイル、カーぺット全般の接着に。 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 仕様クッションフロアー全般、長尺塩化ビニル製床材、ビニルノンアスベスト系タイル、カーぺット全般の接着に。 成分アクリル樹脂系エマルジョン形 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、4VOC基準適合 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1缶(1kg)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抗菌防臭加工した通気性のあるインソールです。 適度にクッション性もあり、靴の中を快適にしてくれます。 カップ形状なので靴の中でのズレを防いでくれます。 インソール表面は網目のような加工になっています。
用途靴の中敷きとして 色(表)ネイビー 材質EVA、化学繊維 色(裏)スカイブルー
1足
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

人工筋肉”ソルボ”をフルに活用しており、足・膝・腰の障害防止と疲労軽減に効果があります。 抗菌・防臭加工です。
用途安全靴の中敷として使用 備考ソルボとはイギリス生まれの人工筋肉です。驚異的な衝撃吸収と圧力分散性能を実現し、メディカルからインダストリー分野まで幅広く使用されています。 機能高衝撃吸収タイプ 材質(インソール)ソルボ(ポリウレタン)、ポリエステル、綿
1足
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアキャップと厚底クッションが衝撃を吸収します。抗菌防臭加工で衛生的です。
サイズ(cm)26~28 ブラック 混率(%)表ポリエステル100、裏ポリウレタン、エアークッションTPU RoHS指令(10物質対応)対応
1足
999 税込1,099
当日出荷

初期粘着力が強く、塗布性にすぐれています。速乾。
用途ビニル床タイル(ホモジニアスビニルタイル含む)・塩化ビニル樹脂系長尺床材・パーケット・木質フロア材などと、コンクリート・モルタル・合板などとの接着。 成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2種類のクッション材がやさしく患部を保護します。 通気性、放熱性に優れムレ感の少ないパッド。
仕様丸洗いOK、乾燥機OK、抗菌防臭 材質表地/ポリエステル100%(パイル)、裏地/綿70%、ポリエステル30%(抗菌防臭加工)、中身 センター/熱可塑性エラストマー(通気ビーズ)、両サイド/ポリエステル(ファイバー) 厚さ(mm)約100 寸法(mm)(足底側)約270×約200 質量(g)約285 洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(80℃・15分以内)
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

美しくホールド感のあるバレエシューズのヒールアップタイプ。なだらかなヒール高で脚長効果も
材質合成皮革 標準質量(g/片足)約240(36インチ) 足幅3E ヒール(cm)約5
1足
6,298 税込6,928
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

美しくホールド感のあるバレエシューズのヒールアップタイプ。なだらかなヒール高で脚長効果も
材質合成皮革 標準質量(g/片足)約240(36インチ) 足幅3E ヒール(cm)約5
1足
6,298 税込6,928
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗布性に優れる。 粘着力が強い。圧着後の納まりがよい。 非引火性。
用途コンポジションタイル全般 ビニル床シート全般 貼合せ可能時間5~60分 外観黄白色 ペースト状 ホルムアルデヒド等級JIS F☆☆☆☆ 待機時間0~10分(冬20分) 成分ゴム系ラテックス形 主な用途コンポジットタイル・ビニル床シート 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1パック(1kg)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性に優れ、洗浄して再使用も可能です。 適用部位の大きさに切って使用できます。
材質本体/PE(ポリエチレン)ジェル・ウレタンフィルム 寸法(mm)150×200 サイズA5 アズワン品番8-7917-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00357100008 医薬品医療機器等法一般医療機器
1枚
2,970 税込3,267
翌々日出荷

長さや太さを変えられる履き口高さ調整・太さ調整。脚部の履き口高さは3段階(サイズ26.0の場合41/36/32cm)に調整でき、またふくら脛の太い方や座り作業ですれる場合などは、履き口後部をカットできます。甲部と踵部には二層ガードを採用。足の保護とヒールホールド性をアップさせました。耐滑性に優れたアウトソールと衝撃を吸収するミッドソールの二層構造。表面にはハードな衝撃かを和らげるリップル形状パッドを採用。ブーツ内部は耐衝撃用リブ構造で足首を内と外からガードします。
用途食品加工、厨房作業、水産業 足幅3E 形状ハイカット 種類作業靴 長さ(cm)41.5(26cm) 材質(アッパー)PVC 材質(ソール)PVC 標準質量(g/片足)845(26cm) 機能耐油・耐薬品配合、抗菌・防カビ 靴タイプ長靴
1足
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

病院や医療施設で働く方々の快適性を実現するシューズです。ヒールに少し硬さがあり、カップに深みを持たせることでホールド感がアップしています。降りかかる水滴や薬品などの浸入を防ぎながら通気性を保持します。硬い床面での長時間の仕事による疲労を軽減します。サンダルタイプで脱ぎ履きが容易です。
材質合成樹脂 ホワイト 質量(g)約212(片足・参考値) タイプ穴あきタイプ
1足
5,998 税込6,598
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

病院や医療施設で働く方々の快適性を実現するシューズです。ヒールに少し硬さがあり、カップに深みを持たせることでホールド感がアップしています。降りかかる水滴や薬品などの浸入を防ぎながら通気性を保持します。硬い床面での長時間の仕事による疲労を軽減します。サンダルタイプで脱ぎ履きが容易です。
材質合成樹脂 ブラック 質量(g)212(片足・参考値)
1足
5,998 税込6,598
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヒールブロックを塗布した上にトップコートとしてポイント補修剤を塗布すると、ヒールマークの除去性と光沢感のWアップ効果が得られます。また、水の多量使用やはく離ができない場所、作業時間の制約がある場所、静電気の発生する場所におすすめです。
塗布量100m2/L
1缶(14L)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

長時間のサロンワークにも疲れにくい履き心地の良いVeriellaナースシューズ。フロントのリボンをアクセントにしたナースシューズ、かかと部分に入ったエアクッションが足の負担を軽減し疲れにくく長時間のサロンワークを支えてくれます、ヒールのように脚を長く見せスタイルアップも叶います。
ホワイト サイズS(22~22.5cm) アズワン品番68-5100-17
1足
3,148 税込3,463
5日以内出荷

長時間のサロンワークにも疲れにくい履き心地の良いVeriellaナースシューズ。フロントのリボンをアクセントにしたナースシューズ、かかと部分に入ったエアクッションが足の負担を軽減し疲れにくく長時間のサロンワークを支えてくれます、ヒールのように脚を長く見せスタイルアップも叶います。
ホワイト サイズM(23~23.5cm) アズワン品番68-5100-18
1足
3,148 税込3,463
5日以内出荷

長時間のサロンワークにも疲れにくい履き心地の良いVeriellaナースシューズ。フロントのリボンをアクセントにしたナースシューズ、かかと部分に入ったエアクッションが足の負担を軽減し疲れにくく長時間のサロンワークを支えてくれます、ヒールのように脚を長く見せスタイルアップも叶います。
ホワイト サイズLL(24~24.5cm) アズワン品番68-5100-20
1足
3,148 税込3,463
5日以内出荷

長時間のサロンワークにも疲れにくい履き心地の良いVeriellaナースシューズ。フロントのリボンをアクセントにしたナースシューズ、かかと部分に入ったエアクッションが足の負担を軽減し疲れにくく長時間のサロンワークを支えてくれます、ヒールのように脚を長く見せスタイルアップも叶います。
ブラック サイズLL(24~24.5cm) アズワン品番68-5100-24
1足
3,148 税込3,463
5日以内出荷

歩きやすく、足のトラブルを軽減します。DSISソルボウォーキングは、シューズの中のインソールを取り替えるだけで、フィット感と安定性が高まり、足や膝・腰への負担を軽減するので、長時間楽にウォーキングをすることができます。クッション性と速乾性に優れたWラッセル構造でサラっとしていて快適な履き心地です。本体の高弾性軽量ポリウレタン発泡素材で運動性がアップします。DSIS3軸ソルボアーチパッドが土踏まずへの負担をやわらげ、足の機能を高めます。ヒールパッドが、かかとへの衝撃を緩和します。
用途靴(ウォーキング)用機能付インソール。 ブルー 材質本体:ポリウレタン、パッド:ポリウレタン樹脂(ソルボ)、生地:ポリエステル
1足
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長時間のサロンワークにも疲れにくい履き心地の良いVeriellaナースシューズ。フロントのリボンをアクセントにしたナースシューズ、かかと部分に入ったエアクッションが足の負担を軽減し疲れにくく長時間のサロンワークを支えてくれます、ヒールのように脚を長く見せスタイルアップも叶います。
ブラック サイズS(22~22.5cm) アズワン品番68-5100-21
1足
3,148 税込3,463
5日以内出荷

地下足袋を履き長時間激しい動きをするお祭りに最適な、地下足袋用インソールです。地下足袋の中にインソールを入れるだけで、アスファルトなどから伝わる強い衝撃を吸収し、足・膝・腰のトラブルを軽減します。中足部とかかと部に、掛かる衝撃を吸収し、足・腰・膝への負担を和らげます。ソルボセインの衝撃吸収機能で、地下足袋での快適性をアップさせます。ホールド性に優れ、かかとを守るヒールカップ形状です。表生地は、吸汗性と耐摩耗性に優れたシンカーパイルを使用しています。
用途地下足袋用機能付インソール。 グレー 材質本体:ポリウレタン樹脂、パッド:ポリウレタン樹脂(ソルボ)、生地:綿・ポリエステル 仕様カップインタイプ
1足
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)