36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人体~靴~床へと静電気を逃がす、立ち作業に適したストラップ。 靴の上から装着し、踵から床に静電気を逃がすタイプのストラップ。
コードなし 仕様(ESD管理値)接地抵抗 1×10^5≦Rg<1×10^8Ω ※着用状態、ESD対策品 トラスコ品番436-2616 質量(g)35
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

カスタム防静電ヒールストラップ
エコ商品
太い導電繊維が入っているので導電性に優れています。 ヒールタイプですので通常の靴からヒールの高い靴まで使用可能です。
用途半導体工場での作業。 抵抗値1MΩ 抵抗1MΩ抵抗内蔵型 トラスコ品番447-6441 質量(g)25 コードなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,520 税込1,672
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コードなし 仕様二層式ゴム製、傷付き防止の内部構造、約61cmのナイロン・ポリエステル製接地タブ、Rtg:1×106<1×108Ω、ESDSP9.27ESDTR53に基づく 質量(g)29
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

アズピュア(アズワン)アズピュア フットストラップ
導電性ゴムで靴底までをカバーしているので、接地により確実に静電気を逃がします。 マジックテープ式で着脱が容易にできます。
材質導電性ゴム、ポリエステル コードなし
1個
2,520 税込2,772
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様タイプ = 踵接地取付けタイプ = 粘着剤付きマーキング以外 = Y使い捨て/再利用可能な = 使い捨て伸縮性 / 非伸縮性 = 非伸縮性EN61340-5-1に適合 = Y抵抗 = 10ΩΩESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 使い捨てヒールグラウンダ. 経済的な使い捨てヒールグラウンダで、訪問者に最適 単一使用向けに設計 圧迫感がなく容易に装着可能 あらゆるハイヒール及び底が平らな靴に最適 導電性ナイロン製 自己接着ストリップがヒールに付着
1袋(20個)
2,460 税込2,706
当日出荷

来客者用のフットグランダーです。粘着部により、かかと下部にしっかりと接着します。
コードあり 質量(g)272 電気抵抗(Ω)5×104~8×105終端間
1パック(100個)
6,298 税込6,928
当日出荷

リストストラップの手元コードを足元へ。 足首に装着するタイプのストラップ。バックル式で着脱が簡単です。 リストストラップの代わりに使うことで、手元にコードがない自由な作業環境が得られます。 着座作業でも使用できます。
コード長さ(m)1.1(実効) 仕様1MΩの抵抗入、バナナプラグ・ワニグチクリップ兼用タイプ トラスコ品番436-2608 質量(g)50 全長(m)(コード)3.1 コードあり RoHS指令(10物質対応)対応 ESD保護(ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
1個
1,498 税込1,648
欠品中

ANSI/ESD S20.20に基づき、作業者が接地する時に装着するためにデザインされています。 カバーを両足に装着し、タブ部分を靴の中に入れて使用します。また、装着後はウェアテスターでテストする必要があります。 軽量でどなたにも合うワンサイズ、入り口はゴムで装着が簡単。 クリーンルームでの多様な用途に最適です。 床面を傷つけない素材でメンテナンスコスト不要です。
サイズフリー 材質ポリプロピレン ブルー 区分使い捨て タイプショート RoHS指令(10物質対応)対応
1双ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バックベルト付きローリングヒールサンダル。 細部までこだわった足に優しいフォルム。 自然にやさしい歩行へサポート。 隙間を埋めるようなフィット感で疲れ知らずの足に。
材質合成皮革/合成底(ポリウレタン・TPR) 形状ローカット ヒール(cm)6 ストーム(cm)2.5
1足
6,990 税込7,689
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アズピュア(アズワン)アズピュアフットストラップⅡ
動きを制限されずに静電気対策ができます。
コードなし 材質甲部/PP(ポリプロポレン)、かかと部/ニトリルゴム
1箱(10個)ほか
8,290 税込9,119
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SCSヒールグラウンダSCS赤色伸縮性ヒールグラウンダーは、Dリングスタイルのストラップと伸縮性のあるフック&ループで調節可能です。このヒールグラウンダーは、快適性、耐久性、費用対効果を考慮して設計・製造されています。電流制限抵抗器を内蔵しており、誤って電気にさらされることからオペレータを保護します。このヒールグラウンダは、徒歩で接地面に接触するように両足に着用する必要があります。特長コード長は1.8288mリード抵抗:1mΩ用途電気配線ファクトリオートメーション
仕様EN61340-5-1に適合:あり 取付方式Dリング RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプかかと接地
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニューストロング販売ヒールリセットストラップクランプ
エコ商品
ダブルカムハンドルを併用することで広範囲で使用出来ます。
用途加工物押えとして。 セット内容単品 材質S45C RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様タイプ:フットグラウンダ●取付けタイプ:粘着剤付き●マーキング以外:あり●使い捨て/再利用可能な:使い捨て●伸縮性 / 非伸縮性:非伸縮性●EN61340-5-1に適合:あり●数量含む:100●RS Pro使い捨てヒールグラウンダ. RS Pro使い捨てヒールグラウンダは、床に最適で、作業員や訪問者がESD保護区域で確実に接地されます。 また、導電素材が黄色で縁取りされており、着用していることが非常にわかりやすくなっています。 導電性不織布ナイロンストリップは、感圧性接着剤で靴のかかとに固定されます。 ヒールグラウンダは、ESDアース性能を最大限に高めるために両足に着用します。. 特長と利点:. 使い捨てヒールグラウンダ ESD対策用 感圧性接着剤で靴のかかとに装着 導体は黒色カーボンストリップ 非常に視認性の高い黄色の縁取りストリップ、不織布繊維素材 両足に装着 幅: 14 mm 長さ: 298 mm 100個/パック. 装着方法:. 感圧性接着面の裏紙を剥がします。 黒丸を上向きにしてかかとの中央に合わせ、接着面が靴側になるようにしてグラウンダの端を靴に挿入します。 靴の裏面に確実に接着されるように靴の外側にグラウンダを巻き付けます。 感圧性接着剤にしっかり体重をかけ、いらない部分は取り除きます。 RSコンボテスターX3などのテスターでアース接続をチェックします。 両足に1つずつヒールグラウンダを装着します。
1袋(100個)
27,340 税込30,074
7日以内出荷


靴のかかと部に装着するフットグラウンダーは、耐久性に富みお客様に最も好まれている製品です。靴の中に折り込む導通部は、靴を傷めない素材でできています。2層ラバーの中間に高強度繊維をいれ、非常に耐久性が良く経済的です。静電気対策に欠かせないフットグランダーになります。
質量(g)32 種類かかと
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電除去腕バンド コクゴ 動画あり
コロナ発生体の自己放電により、静電気を中和します。 アースレスのため移動が自由です。
全長(mm)220 幅(mm)15 材質アクリロニトリル/硫化銅複合繊維 コードなし
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的な靴に付けて使用するヒール・カップです。 完全に絶縁された1メガオームの安全な抵抗入り。
コードなし 仕様約45.8cmの導電性リボン 赤+黒 質量(g)35
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

男女兼用でクッション性が高いマジック仕様のセーフティシューズ。 ベロ部分:ブランドネーム、踵部分:衝撃吸収材入りインソール、踵内部分:補強テープ、ヒールストラップ、踵巻き上げソール
足幅3E 仕様抗菌防臭、耐滑、衝撃吸収 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 規格JSAA A種認定品、プロテクティブスニーカー 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)ミッド:EVA、アウト:合成ゴム(耐油ラバー) 標準質量(g/片足)約400(26cm) 材質(先芯)スチール芯 RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

履き口ニット素材でホールド性が高く、機能性も備えたミドルカットシューズ。 かかと部分ブランドロゴ型押し。ヒールストラップ付。
機能耐滑、衝撃吸収 材質(先芯)スチール芯 ウィズ3E 材質(アッパー)合成皮革、ポリエステル 仕様クッション性の高いEVAミッドソール、水や油に強い耐滑ソール 形状ミドルカット 材質(ソール)ミッド:EVA、アウト:合成ゴム(耐油ラバー) 標準質量(g/片足)約420(26cm) RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

抜群のクッション性とホールド性で快適ワークをサポート。稲妻ラインのスポーツテイストシューズ ベロ部分ブランドネーム ヒールストラップ クッション性の高いEVAミッドソール水や油に強い耐滑ソール
形状ミドルカット 材質(アッパー)ポリエステル、合成皮革 材質(ソール)EVA、合成ゴム(耐油ラバー) 標準質量(g/片足)約360(26.0) 材質(先芯)スチール芯 RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

履き口サイドゴア仕様で脱ぎ履きしやすいスポーティテイストスリッポン ブランドネーム 履き口サイド部分ブランドロゴプリント ヒールストラップ 履き口プルストラップ 踵部分反射材使用 クッション性の高いEVAミッドソール水や油に強い耐滑ソール
形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)ポリエステル、合成皮革 材質(ソール)EVA、合成ゴム(耐油ラバー) 標準質量(g/片足)約300(26.0) 材質(先芯)樹脂芯 RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー
1足
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

134℃で減菌処理(オートクレープ処理)できます。 温水(90℃まで)で丸洗い可能です。 素材にレモンの香りが練りこまれており、悪臭を軽減します。 滑りにくいソールデザインになっています。 使用する素材は悪臭、バクテリアや細菌の繁殖を防ぎます。 ヒールストラップ付きです。
セット内容ヒールストラップ 材質TPE(Steri-tech(TM)) 機能静電防止 靴タイプサンダル
1足
6,798 税込7,478
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。
用途長靴やブーツの脱げ防止に トラスコ品番761-9561 質量(g)100
1個
4,798 税込5,278
翌日出荷

134℃で減菌処理(オートクレープ処理)できます。 温水(90℃)で丸洗い可能です。 素材にレモンの香りが練りこまれており、悪臭を軽減します。 通気穴が付きでムレにくいです。 滑りにくいソールデザインになっています。 特殊なグリッドデザインのインソールは衝撃を吸収してくれ、快適に着用することが出来ます。 使用する素材は悪臭、バクテリアや細菌の繁殖を防ぎます。 ヒールストラップ付きです。
セット内容インソール、ヒールストラップ 材質TPE(Steri-tech[[TM上]]) 機能静電気防止、通気性、衝撃吸収 靴タイプサンダル
1足
8,698 税込9,568
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

主な用途。内反・外反動揺性や前方動揺性のある足関節のサポート、安静保持。主な特長。足形状に合わせやすいフロントオープンタイプ。足関節全体を適度なフィット感で包み込みサポート。内・外側に立体形状に合わせて設計したFRTPガードを装備し、内反・外反動揺性をサポート。熱をかけることで形状の変形が可能。また、ガードカバーから取り出し、サポーター本体の外側につけることも可能。足関節に8の字状に巻きつけるフィギュアエイトストラップでサポート力を補強。サポート効果を高めるヒールストラップ付き。かさばりを軽減したデザイン。本体足底部に薄くて通気性に優れた素材を使用。
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様タイプ:踵接地●取付けタイプ:Elasticated Hook & Loop●マーキング以外:あり●使い捨て/再利用可能な:再利用可能●伸縮性 / 非伸縮性:ゴム●EN61340-5-1に適合:あり●数量含む:1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

シューレースストッパーの装備により、紐を結ぶ必要がなくなり、紐が解けることがなく、走行時の安全性を確保。スピーディーな着脱が可能。 シューレース先端の面ファスナーを「ベルトストッパー」に留めておけば、走行時に紐が車体に絡むことなく、安全性を確保。 ヒールストラップ。幅の広いテープでつかみやすく設計。「elf」のロゴがアクセント。 夜間走行中の視認性を高めるリフレクター(反射板)を装備し安全性を向上。 爪先の甲部には、高度な耐久性をもつ耐摩耗合成皮革の「チェンジパッド」を装備。確実でスムーズなチェンジ操作ができます。 前後左右の的確なペダルワークを実現。激しいペダルワーク時にこそ、その真価を発揮し、よりアグレッシブなドライビング操作ができる。 足裏のラウンドに合わせた「アナトミカル」形状の設計。表生地には、純銀の糸を織り込んだ抗菌防臭素材「ミューファン」を採用。 甲皮には、クラレ製の人工皮革「ロベニカ アップテック」を採用。
材質(アッパー)人工皮革(通気機能)+合成皮革+合成樹脂+ナイロン 材質(ソール)E.V.A.コンプレッション(内蔵)+ラバー(防滑・耐油配合) 足幅3E
1足
11,980 税込13,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

オキシパスオルガ
足首・ヒールの2つのストラップでフィット感最高の牛革サンダル
材質天然皮革 標準質量(g/片足)約250(37inch) 機能帯電防止機能・ノンスリップ 足幅3E ヒール(mm)約30
1足
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリートタイプ:SPD-SL ラストタイプ:シマノ ダイナラスト 最適なペダル:PD-R9100 特長:幅広いクリート調整、外付けヒールカップ テクノロジー:SHIMANO DYNALAST、Silvadur クロージャー:クイックストラップ
仕様剛性指数:10.0 ブルー 材質(アッパー)マイクロファイバー合成皮革+メッシュ 材質(ソール)アウトソール:カーボンファイバー コンポジット 標準質量(g)230(SIZE42)
1足
30,980 税込34,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

デザイン性と踵の安定性・ホールド性が高いスポーツテイストシューズ。
仕様ブランドロゴプリント、ヒールストラップ、クッション性の高いEVAミッドソール、メッシュ生地UP 形状ローカット 材質(アッパー)ポリエステル 材質(ソール)ミッド:EVA、アウト:合成ゴム(耐油ラバー) ウィズ3E 標準質量(g/片足)約450(26cm) 材質(先芯)スチール芯 RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様タイプ = 踵接地取付けタイプ = クイックロックマーキング以外 = N使い捨て/再利用可能な = 再利用可能伸縮性 / 非伸縮性 = 非伸縮性EN61340-5-1に適合 = Y数量含む = 1ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. エコノミーヒールグラウンダ. 高耐久性ヒールグラウンダ 1 MΩ抵抗入り 圧迫感のない伸縮性調整可能ストラップ 装着が簡単なQuik-lokデザイン
1個
3,740 税込4,114
翌々日出荷