21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自宅でカンタン、かかと修理。 古いピンをペンチで抜いて、新しいピンを刺してハンマーで叩くだけ。 各用品交換パーツ4個、2足分入り。
1セット
499 税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
889 税込978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


熱(熱湯もしくはドライヤー)で固まるので、短時間で補修が完了! 熱湯もしくはドライヤーだけ準備すれば、必要なものすべてが揃っているので、すぐに補修を始められます。 溶剤揮発型ではなく、反応硬化型なので、嫌な臭いも無く、固まる時の体積変化もありません。
成分ウレタン樹脂、無機系顔料、硬化促進剤 セット内容靴底補修材、紙ヤスリ、型取りプレート、テープ、外容器、ヘラ、クリップ、ゴム手袋 種類熱硬化型補修 正味質量(g)60 危険物の類別非危険物
1本(60g)
1,698 税込1,868
当日出荷

簡単に素早く靴の補修、補強が出来ます。摩擦に強いウレタン樹脂を採用。ゴム製のものに比べ、耐久力があります。滑り止めとしての効果もあります。
機能耐摩耗性、耐滑性、耐久性 材質ウレタン 付属品瞬間接着剤、ピン タイプ紳士用
1式(4枚)
599 税込659
当日出荷

靴のカカト等の磨り減った部分の補修キットです。
危険物の類別非危険物
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすい大きさにカットして使用してください。
用途パンク修理やゴム製品の補修などに 黒色
1箱(5枚)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クツ底の肉盛り補修剤 シューズドクターN セメダイン 動画あり
靴底のすり減り、やぶれ、はがれをご自宅で手軽に補修できます。 ヘラ・型取りプレート・やすり付きのため、買ってすぐに補修できます。 超高密度ポリウレタンを使用しているので耐摩耗性に優れています。 シンナーを使っていない無溶剤だから安心です。 塗った後、シンナーが蒸発して肉ヤセすることもありません。
用途各種クツ底のすり減りの肉盛り補修に。 新しいクツ底の裏面に塗って、すり減り防止に。 クツ底のはがれの補修に。 セット内容補修用ポリ板ヘラサンドペーパー 種類特殊ポリウレタン系補修剤 付属品ヘラ、型取りプレート、ヤスリ 使用方法1補修する面のゴミ・サビ・油などの汚れを落とし、よく乾燥させます。 必要に応じて付属のサンドペーパーで補修面をよくこすり平滑にします。2添付のポリ板のツヤあり面が内側(補修する面)になるように、補修箇所にテープを使用し動かないように止めます。3キャップ先端を使用し、チューブを開封します。 チューブを強く押すと中身が飛び出る場合がありますのでご注意ください。4補修箇所に補修材がくまなく行きわたるように充てんします。1回の充てん補修の厚さは4mm程度にしてください。 厚塗りしますと硬化に時間がかかります。この場合は二度塗り(重ね塗り)を行ってください。5付属のヘラで余分な補修剤をかき取ります。 そのまま動かさずに約24時間(23℃湿度50%、肉盛り厚2mmの場合)静置してください。 完全に硬化したことを確認してからポリ板を外します。 ポリ板の内側が未硬化の場合は付属のヘラに少量の補修剤を出し、再度埋め込むように仕上げます。 この後充分に硬化させてからご使用ください。 主成分特殊ポリウレタン系 完全硬化時間24時間(23℃湿度50%、肉盛り厚2mmの場合) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(20mL)ほか
558 税込614
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゴム・皮に使用できる接着剤です。 しなやかな仕上がり、高い密着力を誇り、ボール・運動靴はもちろん長靴等、水場で使用するものの補修にも使用できます。 弾力性・柔軟性に優れているので、ゴム・皮製品にもしっかり密着し、よれても割れない、剥がれない。 チューブ型なので、押し出して伸ばすだけ。使いやすく、手も汚れにくい。 超速乾。10分で表面に触れることができます(実際のご使用は完全に乾燥するまで24時間以上、乾燥させてください)。
用途ボールに、つり用具の靴、雨靴、運動靴に。 今まであきらめていた破れや、穴の補修に。 指触乾燥時間(分)10 完全硬化時間24時間以上 アズワン品番64-5075-46 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(104g)
1,088 税込1,197
当日出荷

ヨーロッパ市場で高い実績を誇る、100%天然ゴムのクレープラバーシート。グリップ性、耐摩耗性、弾力性がよく防水性、絶緑性、保湿性に優れています。靴の底材に使用すると履き心地抜群です。新調の注文靴や修理用底材または、サンプル靴製品の靴底に使用できます。OA機器や家具等の滑り止めに使用できます。皮革製品に付着した接着剤等の汚れ落としに使用できます。
用途《靴の底材として使用する場合》(1)修理する靴底の汚れを落とす。(2)ソール部、ヒール部を木ヤスリで靴本体の底面のアールに注意しながら平らにすり落とし接着面を荒らす。(3)修理目的の底面の周囲より1cmくらい大きめにボール紙等で型紙を作る。(4)本商品を裁断し修理用底材を作る。(5)靴本体の修理目的部分に接着剤を竹ヨージで塗布し、その後クレープに同様に塗布する。接着剤が完全に乾く前にクレープを靴の本体に接着する。接着の状況確認後、ソール部、ヒール部の中心より外側に向かって底付け用ハンマーでしっかり叩いて接着を完了する。(5)完全接着確認後、靴本体よりはみ出しのクレープ底材の周囲のカット部分を、銀ペンで目印をした後、包丁で切り落とし仕上げる。 材質表面のシボ:スムース 厚さ(mm)6 内容物サイズ(mm)250×350
1枚
829 税込912
当日出荷

ソール用大小 2 個、ヒール用 1 個の台金をコンパクトな 1 台にまとめて鋳造したアイデア道具。小さいながらも本格的な靴修理が出来ます。
1台
16,980 税込18,678
7日以内出荷

靴修理用に作られた、速乾・強力タイプのボンドです。 ゴム・硬質プラスチック製カカトや靴底の修理に最適です。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
349 税込384
当日出荷

TOKYO ロイヤルリビング K.Kビブラム vibram No.5350 ヒール
ビブラム社製ラバーを使った靴底補修用の交換ヒール(かかと)です。 耐久性抜群で地面との接地面に施さた模様により、滑り止め効果もあります。 アスファルトや硬い路面にも適応致します。
ブラック 付属品紙やすり 材質合成ゴム 厚さ(mm)5
1足
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

靴のカカト等の磨り減った部分の補修剤です。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量100mL 危険物の性状非水溶性
1個(100g)
1,698 税込1,868
当日出荷

速硬化で作業性も良いです。 約4分で硬化が始まります。 完全硬化後は弾力性のあるゴム状です。 硬化後も柔軟性があるので接着した箇所がかたくなることはありません。 補修箇所が小さい場合は1時間以上、大きい場合は24時間以上固定してください。
用途靴のつま先やカカトの補修・接着・補修パッチやプレートの接着に。 危険等級 原材料シリル化ウレタン樹脂系無溶剤形 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(10mL)ほか
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐水性が高く、屋外使用に最適です。接着後もゴムのやわらかさがあります。耐水性が高く、屋外使用に最適。速乾タイプ。接着後もゴムのやわらかさ。
用途ゴム製品、キャンバス布、皮革などの接着・補修。 容量(g)100 質量(g)131 仕様速乾タイプ トラスコ品番445-2399 主成分クロロプレンゴム系 主な用途ゴム、布、皮革 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.1L 特性耐水性 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外、速乾 主なワーク大面材、パーツ
1個(100g)
1,198 税込1,318
当日出荷

靴のカカト等の磨り減った部分の補修剤です。
自然色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量100mL 危険物の性状非水溶性
1個(100g)
1,698 税込1,868
当日出荷

プラスチック床タイルの代名詞、歴史を誇るコンポジションビニル床タイル
用途【建物】オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など 【部位】一般室、廊下、階段、バックヤードなど 寸法(mm)304.8×304.8 仕様【材質区分】コンポジションビニル床タイル 半硬質 CT 材質塩ビ 厚さ(mm)2.0 JIS規格JIS A 5705 認証番号 TC0308167 質量(g/枚)360 接着剤【一般工法】セメントP/セメントAK【低温時・放置床工法】セメントU10【耐水工法】セメントU10/セメントEP20 工法【一般工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【低温時・放置床工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【耐水工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート
1箱(50枚)
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

パンプスやサンダル等のヒール部分に貼り付けることによりキズや汚れを守るフィルムです。 ローヒール及び太いヒール用、ハイヒール及び細いヒール用の2種類から選んでご購入いただけます。 ハイヒール用は、フィルムに切れ込みが入っていますので、貼る作業が楽に行えます。 はみ出した部分はハサミ等で簡単にカットが出来ます。 各種類5足分(10枚)入りです。
サイズハイヒール用 質量(g)11 アズワン品番64-6316-21
1個
499 税込549
5日以内出荷

時代の変化に応える、カラフルでフラットなデザインが登場。 単色でもパターンでも、印象的な空間作りが可能です。
用途(建物)オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など、(部位)一般室、廊下、階段、バックヤードなど 寸法(mm)304.8×304.8 厚さ(mm)2
1箱(50枚)
6,498 税込7,148
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ケルヒャー業務用床洗浄機用洗浄剤です。タイヤマーク、ヒールマークなど、堆積した部分的な油汚れに。強アルカリ性の洗浄力でスポット的な汚れに最適。機械工場、修理工場などの床に。液性:強アルカリ性
用途床の掃除に 適合機種RM スプレーボトル シリーズケルヒャー 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×200×305 pH13 液性強アルカリ性
1台(10L)
12,980 税込14,278
当日出荷