182件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。 少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。 耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。 読み取りやすい白色目盛り付きです。
仕様DNase、Rnaseフリー、DNAフリー、パイロジェンフリー、無毒性(細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100))、電子線滅菌済 材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン) 耐熱温度(℃)-80~+121 遠心強度20000G
1箱(18本×8袋)ほか
6,590 税込7,249
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。 2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。 容量を識別できるように色分けしています。 綿栓付きですので過充填を防止します。 個々の商品には、ロット番号を記載しています。 外箱は開口が大きく取り出しが容易です。
仕様綿栓付き、パイロジェンフリー、CEマーク 材質PS(ポリスチレン) 滅菌γ線滅菌済(個包装) 箱寸法(mm)402×303×141
1箱(200本)ほか
7,890 税込8,679
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ロック機構付きですので、ボイリング等のシビアな条件でも安心してご使用いただけます。 独自設計のガードピンとロック機構の組合わせにより、片手で開閉する場合でも指がインナーリングに触れにくく、コンタミネーションのリスクを低減します。 耐熱性に優れ、オートクレーブによる変色・変質しにくい樹脂材料(日本製医療用途向けポリプロピレン)を使用しています。 書き込みスペースは本体側面に加え、キャップ上面にも書き込み可能です。
材質PP(バージンポリプロピレン) 遠心強度20000G 滅菌未滅菌 胴径(Φmm)(最大)約10.8 仕様書き込みスペース付き(キャップ上部、チューブ側面)DNase・RNaseフリー・DNAフリーオートクレーブ可
1箱(1000個)
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。 2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。 容量を識別できるように色分けしています。 精度は全量で±2%です。 綿栓付きですので過充填を防止します。 個々の商品には、ロット番号を記載しています。 外箱は開口が大きく取り出しが容易です。 袋で小分けしていますので、必要な分のみ持ち運び使用できます。
1箱(50本×4袋)ほか
9,190 税込10,109
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ビオラモサクラチップ(バルクパック) VIOLAMO(ビオラモ) 動画あり
先端は高い成型技術により超薄肉に作られているため、優れた液切れ性能があります。チップ上部は柔らかく、ピペットノズルが装着しやすい形状ですので装着もスムーズに行え、フィット感にも優れています。日本国内のクリーンルームで製造していますので安心してご使用いただけます。
仕様オートクレーブ可(121℃・20分以下)、目盛付き、DNA・RNase・DNase・パイロジェンフリー 材質PP(ポリプロピレン)
1袋(1000本)
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,190 税込2,409
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビオラモサクラチップ(ラックパック用スペアプレート) VIOLAMO(ビオラモ) 動画あり
先端は高い成型技術により超薄肉に作られているため、優れた液切れ性能があります。チップ上部は柔らかく、ピペットノズルが装着しやすい形状ですので装着もスムーズに行え、フィット感にも優れています。日本国内のクリーンルームで製造していますので安心してご使用いただけます。
仕様オートクレーブ可(121℃・20分以下)、目盛付き、DNA・RNase・DNase・パイロジェンフリー、ビオラモサクラチップ(ラックパック)交換用 材質PP(ポリプロピレン)
1箱(96本×10個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。読み取りやすい白色目盛付きです。
仕様DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー 材質本体/PP、キャップ/HDPE 滅菌γ線滅菌済 耐熱温度(℃)‐80~+121 遠心強度20000G
1箱(10袋×20本)ほか
6,090 税込6,699
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


口径が広いため、ピペット操作がしやすくコンタミのリスクを低減します。 ホモジナイズにも適しています。 透明度が高く、内容物の確認が容易です。 プラスミドやDNA・RNA抽出にも使用できる耐遠心強度20000Gです。
容量(mL)5 仕様書き込みスペース付、ディープフリーズ可 材質PP(ポリプロピレン) 目盛あり 口内径(Φmm)13 寸法(Φ×mm)18×60(キャップ含む) 耐熱温度(℃)-80~121 アズワン品番2-4118-01 オートクレーブの可否
1袋(250本)
6,190 税込6,809
当日出荷

少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。
用途DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー電子線滅菌済 容量(mL)25 材質本体/PP、キャップ/HDPE 寸法(mm)Φ30×75 アズワン品番4-792-01 遠心強度4000G15mL
1ケース(10袋×20本)
6,190 税込6,809
当日出荷

底面にチューブを軽く支える抜け落ち防止弁がついています。
用途5mLチューブや15mL遠沈管、Φ16.5mmの試験管が使用できます。 材質PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)130×250×51 立て数(列)50本(5×10列) アズワン品番2-4127-01
1個
1,436 税込1,580
当日出荷

容量調節モジュールが独立しており、耐久性、容量の安定性に優れています。超軽量設計で快適なピペッティング操作が可能です。チップコーンパーツ部分はオートクレーブ可能です。お買得な6本セットも!
1本
34,200 税込37,620
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。 表面は平滑で歪みがないため、観察性にすぐれています。 生産ロットごとに汚染試験、細胞増殖試験などを実施しています。
材質本体/PS 表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)
1袋(20枚)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

透明度に優れたポリスチレン製で、厚みのバラつきを低減していますので、顕微鏡での観察やプレートリーダーでの測定に適しています。 ANSI/SBS規格に準拠したデザインです。
ウェル数96 材質PS(ポリスチレン) 寸法(mm)127.76×85.46×14.35
1ケース(5枚×27袋)ほか
17,800 税込19,580
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(5袋×50個)ほか
9,098 税込10,008
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液体窒素中(気相)での保存が可能です。アウターキャップです。
仕様ワーキングボリューム:1.6mL 材質本体/PP(USP クラスVI)、キャップ/PP・TPE 容量(mL)2 使用温度範囲(℃)-196~+121 キャップアウターキャップ アズワン品番4-3846-22
1箱(10袋×50個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

ラックは積み重ねが可能ですので保管に場所をとりません。先端は高い成型技術により超薄肉に作られているため、優れた液切れ性能があります。チップ上部は柔らかく、ピペットノズルが装着しやすい形状ですので装着もスムーズに行え、フィット感にも優れています。日本国内のクリーンルームで製造していますので安心してご使用いただけます。
用途オートクレーブ可(121℃・20分以下)目盛付きDNA・RNase・DNase・パイロジェンフリー電子線滅菌済
1ケース(10ラック×96本)
5,390 税込5,929
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ汎用遠心機
フラップ駆動方式を採用し目分量で分注した試料の遠心が可能です。ボタンを押している間、設定した回転数で遠心するフラッシュ遠心機能を搭載しています。快適な操作性のジョグダイアルにENTER(入力決定)を装備しています。遠心室ドアで手を挟んだりするなどの事故を防ぐ「フリーストップ機構」を採用していますので、約30度以下は任意の位置で止められます。7M5015-1を使用することで50mLと15mLチューブを同時に遠心可能です。
1個
57,900 税込63,690
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

薄肉・均一設計により厚みのバラツキを最小限に抑え、効果的な熱伝導を実現します。 特に耐熱性に優れた変色・変質のしにくい樹脂材料(日本製医療用途向けポリプロピレン)を使用しています。 キャップは気密性に優れていますので、サンプルの蒸発防止に効果があります。 フラットキャップは光透過率が高く、またキャップへの書き込みも可能です。
容量(mL)0.2 仕様DNase・RNaseフリー・DNAフリー オートクレーブ可 材質PP(ポリプロピレン) 使用温度範囲(℃)-80~120
1箱(1000本)ほか
3,740 税込4,114
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリーンベンチ・安全キャビネットの作業に適しています。 開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。 2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。 綿栓付きですので過充填を防止します。 個々の商品にはロット番号を記載しています。
材質PS(ポリスチレン) 滅菌γ線滅菌済(個包装) 精度(%)±2(全量) 上部外径(Φmm)8
1箱(100本)ほか
7,990 税込8,789
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ディッシュからの細胞回収に便利です。
仕様γ線滅菌済(個包装)、DNase・RNase・パイロジェンフリー 材質PE(ポリエチレン) 全長(mm)180
1箱(10本)ほか
1,340 税込1,474
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビオラモPCRプレート VIOLAMO(ビオラモ) 動画あり
1個
1,790 税込1,969
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。 耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。 最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。 読み取りやすい白色目盛付きです。 25mLタイプもあります!
仕様(無毒性)細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100) 材質本体/PP、キャップ/HDPE、アダプター/NBR 目盛白色印刷 耐熱温度(℃)-80~121 強度(g)(耐遠心)20000
1袋(20本)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フラスコ等の細胞回収に便利です。ブレードは可変で培養表面から細胞を取り除くのに適しています。
材質ブレード/PE(ポリエチレン)、ハンドル/PS(ポリスチレン) 仕様γ線滅菌済(個包装)、DNase・RNase・パイロジェンフリー
1箱(10本)ほか
1,640 税込1,804
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安価なホモジナイザー用ペッスルです。 5mLチューブ用はビオラモ5mLチューブVIO-5B(2-4118-01)に最適です。 操作性にすぐれ、コンタミを防止するシールド(つば)がついています。
仕様DNase・RNaseフリー、DNAフリー 材質PP(ポリプロピレン) 滅菌γ線滅菌済 オートクレーブの可否
1袋(10本)
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,490 税込7,139
当日出荷

1個
5,590 税込6,149
当日出荷

最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。読み取りやすい白色目盛付きです。50mL自立型が登場!。
仕様●耐遠心強度:4000G●無毒性:細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100) 材質本体/PP、キャップ/HDPE 容量(mL)50(バルクパック) 目盛白色印刷 耐熱温度(℃)-80~+121 本体サイズ(mm)Φ30×114 アズワン品番1-3500-35
1箱(10袋×20本)
7,790 税込8,569
翌々日出荷

AVRH-1 ビオラモ用ペンシルホモジナイザー VIOLAMO(ビオラモ) 動画あり
使いやすいペンシルタイプのホモジナイザーです。ビオラモホモジナイザーペッスル(1.5タイプ)を装着してご利用いただけます。手元のボタンで必要な時だけ回転させることができるため、作業効率を高めます。乾電池仕様で作業場所を選びません。ビオラモペッスル用のペンシル型ホモジナイザー
材質(本体) アルミニウム 形状PUSHスイッチ式ペンシルタイプ 回転数(min-1[r.p.m])MAX 7800 ※無負荷時 電源専用充電池(充電器付属・USB 5V給電) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)18×約135 本体質量(kg)約100 モーターブラシモーター(想定寿命/約200時間) ※モーター単体での無負荷時参考値であり保証値ではありません。 アズワン品番4-2092-01 持ち手寸法(mm)Φ18
1個
21,700 税込23,870
翌々日出荷

接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。 2ポジションタイプで、少し緩めることによってガス交換を可能にします。 生産ロットごとに汚染試験、細胞増殖試験などを実施しています。
材質本体/PS、キャップ/PP 表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)
1袋(10個)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気泳動用のプレートを乾燥させる際に固定できます。
仕様プレート収納枚数:10枚 材質PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)177×95×65 型番VDT-010 アズワン品番2-6714-01
1個
529 税込582
当日出荷

VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ包埋カセット
生検材料を固定液に浸す際に使う網目状の入れ物は、一般的に「包埋(ほうまい)カセット」と呼ばれます。書き込みエリアのスロープは約45°です。
1袋(500個)
5,590 税込6,149
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。2ポジションタイプで、少し緩めることによってガス交換を可能にします。生産ロットごとに汚染試験、細胞増殖試験などを実施しています。
仕様ワーキングボリューム(推奨): 45~67.5 材質本体/PS、キャップ/PP 容量(mL)950 キャップタイププラグシール 培養面積(cm2)225 アズワン品番2-8589-08
1箱(5セット×5個)
13,100 税込14,410
当日出荷

接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。0.22μmの疎水性フィルターを採用し、ガス交換を容易にするとともに、微生物、異物の混入を防止します。生産ロットごとに汚染試験、細胞増殖試験などを実施しています。
仕様ワーキングボリューム(推奨): 45~67.5 材質本体/PS、キャップ/PP 容量(mL)950 キャップタイプベント 培養面積(cm2)225 アズワン品番2-8589-07
1箱(5セット×5個)
13,100 税込14,410
当日出荷

接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。 0.22μmの疎水性フィルターを採用し、ガス交換を容易にするとともに、微生物、異物の混入を防止します。 生産ロットごとに汚染試験、細胞増殖試験などを実施しています。
材質本体/PS、キャップ/PP 表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)
1袋(5個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液体窒素中での保存が可能です。インナーキャップ、アウターキャップから選択できます。別売インサートによりチューブの識別が容易!
仕様DNase・RNase・パイロジェン・DNAフリー 材質本体/PP(USP クラスVI)、キャップ/HDPE、Oリング/シリコン 使用温度範囲(℃)‐196~+121 滅菌電子線滅菌済み(SAL10#-6#) キャップインナーキャップ
1箱(5袋×50個)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性に優れた素材(PP)の使用により、135℃のオートクレーブが可能です。 一枚ずつ取り出しやすいポップアップ式です。
材質耐熱PP(ポリプロピレン) 厚さ(mm)0.05 耐熱温度(℃)140
1箱(100枚)
13,100 税込14,410
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明性が高く、優れた光透過性を有します。インデックスは黒文字ではっきり見えます。
仕様ノッチ位置:A12、DNase・RNase・パイロジェンフリー、オートクレーブ可(121℃・20分) 材質PP ウェル数96 ウェル容量(mL)0.2 梱包内容5枚/袋を5袋1パックとし4パック入り アズワン品番4-4866-01
1箱(100枚)
28,900 税込31,790
当日出荷