振動・ボイル等でキャップが開きにくく安心して使用できます(ロック機構付き)。独自設計のガードピンとロック機構の組み合わせにより、片手操作時インナーリングに指が触れにくくコンタミリスクの低減が可能です。オートクレーブ処理による変色・変質がしにくい樹脂材料(日本製バージンポリプロピレン)を使用しています。本体側面及び、キャップ上面に書き込み可能です。遠心後の液の吸出しが容易な平底設計です。
高速遠心分離、低温保存等多目的な用途に適します。
容量(mL)1.5
仕様目盛付
材質ポリプロピレン
1組(500個)
¥1,988
税込¥2,187
4日以内出荷
ロック機構付きですので、ボイリング等のシビアな条件でも安心してご使用いただけます。
独自設計のガードピンとロック機構の組合わせにより、片手で開閉する場合でも指がインナーリングに触れにくく、コンタミネーションのリスクを低減します。
耐熱性に優れ、オートクレーブによる変色・変質しにくい樹脂材料(日本製医療用途向けポリプロピレン)を使用しています。
書き込みスペースは本体側面に加え、キャップ上面にも書き込み可能です。
材質PP(バージンポリプロピレン)
遠心強度20000G
滅菌未滅菌
胴径(Φmm)(最大)約10.8
仕様書き込みスペース付き(キャップ上部、チューブ側面)DNase・RNaseフリー・DNAフリーオートクレーブ可
こんなお得な商品も!

マイクロテストチューブ PP製
モノタロウ
¥209
税込¥230
キャップと本体側面に書き込みができます。
独自の形状でフタが開かないよう工夫されています。
材質PP(ポリプロピレン)
キャップはやや硬めのフラットタイプ。
幅広のフランジなので、開けやすくなっています。
0.1mL、0.5mL、1.0mLの目盛りがついています(目安)
キャップの上部と本体側面には、書込が可能。
目盛あり(目安)
材質PP
全長(mm)39.3
容量(mL)1.5
高さ(mm)(キャップ部)約6
滅菌滅菌済み
上部外径(Φmm)約13
遠心強度12000G
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100個)
¥209
税込¥230
当日出荷
口径が広いため、ピペット操作がしやすくコンタミのリスクを低減します。
ホモジナイズにも適しています。
透明度が高く、内容物の確認が容易です。
プラスミドやDNA・RNA抽出にも使用できる耐遠心強度20000Gです。
容量(mL)5
仕様書き込みスペース付、ディープフリーズ可
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
口内径(Φmm)13
寸法(Φ×mm)18×60(キャップ含む)
耐熱温度(℃)-80~121
アズワン品番2-4118-01
オートクレーブの可否可
1袋(250本)
¥6,190
税込¥6,809
当日出荷
薄肉・均一設計により厚みのバラツキを最小限に抑え、効果的な熱伝導を実現します。
特に耐熱性に優れた変色・変質のしにくい樹脂材料(日本製医療用途向けポリプロピレン)を使用しています。
キャップは気密性に優れていますので、サンプルの蒸発防止に効果があります。
フラットキャップは光透過率が高く、またキャップへの書き込みも可能です。
容量(mL)0.2
仕様DNase・RNaseフリー・DNAフリー オートクレーブ可
材質PP(ポリプロピレン)
使用温度範囲(℃)-80~120
こんなお得な商品も!

マイクロテストチューブ PP製
モノタロウ
¥209
税込¥230
たくさん使う方のためのコストパフォーマンス品です。1本単価を比較してください。
キャップ付き。ケース入り。
タイプエッペンドルフ用
材質PP(ポリプロピレン)
容量(mL)1.5
滅菌未滅菌
透明度が高く、PCR法によるDNAの増幅機に適します。
容量(mL)0.5
1目盛(mL)0.1、0.2、0.5
目盛あり
材質PP(ポリプロピレン)
キャップと本体側面に書き込みスペースを設けています。
キャップ中央部は薄くなっており、サンプルピックアップ用の穴開けが可能です。
ボイルしてもフタが開きません。
アズワン品番2-4579-01
仕様目盛付き DNA・RNA・パイロジェンフリー
材質PP(ポリプロピレン)
容量(mL)2
1袋(500個)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
滅菌済製品の為、ご購入後すぐに使用可能なマイクロチューブです。 本体は透明度が高く、中が見やすい製品です。 1.5mL・2.0mLタイプは煮沸中も蓋がはずれにくい形状です。 チューブのキャップトップと側面はフロスト加工が施されており、文字の記入やラベリングが可能です。
フタにはロックが付いているため、ボイリングやフリージングで使用する場合も安心です。
材質PP(ポリプロピレン)
特許を取得したヒンジ付きのフタには小さなフックが付いており、テストチューブの周縁をしっかりホールドします。 フタを開けた上体でオートクレーブできます。(121℃20分)。片手で簡単に開くことができます。 表面はフロスト仕上げで書込みができます。 フタのフックによって加熱中などにチューブが誤って開くのを阻止します。 遠心中の機械的安定性にすぐれています。 目盛付きです。 オートクレーバブルなマイクロ乳棒によって15/20mLのテストチューブでペレットの再懸濁ができます。
材質PP(ポリプロピレン製)
使用温度範囲(℃)-86~100
シリコンなどの表面コーティングのない、DNA・DNase・RNaseフリー(PCR clean)の低吸着マイクロチューブです。 DNA LoBindチューブ 低濃度あるいは極端な条件下でもDNA/RNAの損失を1%未満に抑えることができるマイクロチューブです。 Protein LoBindチューブ タンパク質の損失を最小量に抑えたマイクロチューブです。 99%以上の回収率が達成できます。
材質特殊ポリプロピレン
オートクレーブ可能。0.5ml刻みの目盛。
アズワン品番62-0889-32
1袋(250本)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
ウォーターバスでのインキュベーションに最適です。遠沈管を恒温水槽に浮かせて使用することができます。各穴に4ヶ所切れ込みがあり、穴の広がりを抑えています。
材質発泡PE(ポリエチレン)
仕様遠沈管用
寸法(mm)100×70×7
関連キーワード