使用頻度の高いツールをバランスよく搭載し、握りやすく使いやすいサイズに収まっています。アウトドア用や防災用として特に人気のモデル。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)91×27×21
セット内容ラージブレード(大刃)、スモールブレード(小刃)、コルクせん抜き、カン切り、マイナスドライバー(小)3mm、せん抜き、マイナスドライバー(大)6mm、ワイヤーストリッパー、リーマー(穴あけ)/パンチ、キーリング、ピンセット(毛抜き)、ツースピック、はさみ、マルチフック、のこぎり
質量(g)95
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
ビクトリノックスの代表モデル。海や山や川、キャンプはもちろん、書斎やオフィスにあればとても重宝します。使用頻度の高いツールをバランスよく搭載し、握りやすく使いやすいサイズに収まっています。アウトドア用や防災用として特に人気のモデル。
仕様●サイズ:91mm●カラー:レッド●原産国:スイス●機能数:15
アズワン品番65-8765-04
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
使用頻度の高いツールをバランスよく搭載し、握りやすく使いやすいサイズに収まっています。アウトドア用や防災用として特に人気のモデル。
仕様●サイズ:商品サイズ/縦91×横(ハンドル)27×厚さ21mm●重量:100g●材質:ブレード/ステンレススチール、ハンドル/セリドール樹脂●カラー:レッド●機能:1.ラージブレード(大刃)2.スモールブレード(小刃)3.プラスドライバー4.カン切り5.マイナスドライバー(小)3mm6.せん抜き7.マイナスドライバー(大)6mm8.ワイヤーストリッパー9.リーマー(穴あけ)/パンチ、糸通し10.キーリング11.ピンセット(毛抜き)12.ツースピック(つまようじ)13.はさみ14.マルチフック15.のこぎり
アズワン品番65-8764-95
1個
¥5,498
税込¥6,048
8日以内出荷
サビに強いステンレス製14徳ツールナイフ。重さと使い勝手のちょうどいい一品です。
材質本体:ステンレススチール、カラビナ:アルミニウム
質量(g)100
アズワン品番64-3218-06
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
多機能で便利な20徳ツールナイフ。収納ケース付で携帯に便利。
材質本体:ステンレス、ハンドルカバー:ABS樹脂。
質量(g)155
刃長(mm)約50
本体寸法(mm)約W25×H85×D20
アズワン品番64-3219-05
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
LED付多機能ツールにホイッスルを内蔵。防災マルチツールキーホルダー。
セット内容ナイフ、マイナスドライバー、プラスドライバー、はさみ、LEDライト(使用電池LR-41×3個)、缶切、千枚通し、小刀、キーホルダー、ひも通し、ホイッスル、爪やすり&爪そうじ、穴あけ
材質ステンレススチール・真鍮、キーホルダー:亜鉛合金
使用電池LR-41
ビクトリノックスならではの、定評のあるはさみ付きのモデルです。精密に加工された刃の形状とバネの作用により右手でも左手でも使えるので、つめ切りとしても使用できます。
ビクトリノックスの代表的なシリーズ「オフィサーナイフ」の中でも、大小ブレード(刃)、カン切り、せん抜き、コルク抜きなど、トラベルに必要な機能を備え、定評のあるはさみの付いているモデル。右利き、左利きでもOKで、つめもカット可能です。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)91×27×18
セット内容ラージブレード(大刃)、スモールブレード(小刃)、コルクせん抜き、カン切り、マイナスドライバー(小)3mm、プラスドライバー、マイナスドライバー(大)6mm、ワイヤーストリッパー、リーマー(穴あけ)/パンチ、キーリング、ピンセット(毛抜き)、ツースピック、はさみ、マルチフック
質量(g)81
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
オリーブグリーンの「ソルジャーナイフ」は、スイス軍による実践テストの末、7社のサプライヤーの中から制式採用を勝ちとり新型ソルジャーとして2008年より納入が開始されています。
1891年よりスイス陸軍に納入され続けているビクトリノックス「ソルジャーナイフ」の最新版。装備品のメンテナンス用工具として、またはキャンプの食事用ツールとして開発されたソルジャーナイフは本格的なアウトドアや登山、さらにはDIYにも頼もしい1本です。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×34.5×18
セット内容ラージブレード(大刃)、プラスドライバー、カン切り、マイナスドライバー3mm、せん抜き、マイナスドライバー7mm(ロック付き)、ワイヤーストリッパー、リーマー(穴あけ)/パンチ、のこぎり、キーリング
質量(g)129
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
携帯に便利な14徳ツール内蔵ミニ工具BOX。手仕上げ研磨で切れ味抜群です。
材質ステンレススチール鋼、ブレード:440Aステンレス鋼、キーホルダー亜鉛ダイキャスト(ニッケルメッキ)
寸法(mm)約W25×H90×D20(ツール収納時、キーホルダー除く)
質量(g)150
アズワン品番64-3218-25
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ミディアム・マルチツール(のこぎり付き)。登山やハイキング、キャンプで木を切ったり、ロープを切るのに最適。15機能を搭載したスイス製マルチツール。はさみ、のこぎり搭載。マルチツールと聞くと、伝説的なオフィサーナイフをイメージするかもしれません。その伝統は、「ハントマン」にも引き継がれています。はさみとのこぎりが加わり、丸太や焚き付け、ロープや柵も切ることができます。アウトドアではハントマンが大活躍。15機能:ラージブレード(大刃)、せん抜き、マイナス
仕様●サイズ高さ:21 mm、長さ:91 mm、幅:26 mm●重さ:97 g●素材:ABS樹脂、セリドール樹脂●カラー:ブラック
アズワン品番65-8765-47
1個
¥5,598
税込¥6,158
8日以内出荷
ミディアム・マルチツール(のこぎり付き)。登山やハイキング、キャンプで木を切ったり、ロープを切るのに最適。15機能を搭載したスイス製マルチツール。はさみ、のこぎり搭載。マルチツールと聞くと、伝説的なオフィサーナイフをイメージするかもしれませ
仕様●サイズ高さ:21 mm、長さ:91 mm、幅:26 mm●重さ:97 g●素材:ABS樹脂、セリドール樹脂●カラー:グリーン
アズワン品番65-8765-48
1個
¥6,098
税込¥6,708
8日以内出荷
ミディアム・マルチツール(のこぎり付き)。登山やハイキング、キャンプで木を切ったり、ロープを切るのに最適。15機能を搭載したスイス製マルチツール。はさみ、のこぎり搭載。マルチツールと聞くと、伝説的なオフィサーナイフをイメージするかもしれません。その伝統は、「ハントマン」にも引き継がれています。はさみとのこぎりが加わり、丸太や焚き付け、ロープや柵も切ることができます。アウトドアではハントマンが大活躍。15機能:はさみ、つまようじ、せん抜き、マイナスドラ
仕様●サイズ高さ:21 mm、長さ:91 mm、幅:26 mm●重さ:97 g●素材:ABS樹脂、セリドール樹脂●カラー:グレー
アズワン品番65-8765-49
1個
¥6,198
税込¥6,818
8日以内出荷
小さなボディの中に、はさみやつめやすりなど日常に便利な7つの機能が入っているCLASSIC。ハンドル部分をアルミニウムにしたこだわりモデル。
ベストセラー「クラシック」のハンドルをギョーシェ加工を施したアルミハンドルにしたバージョン。見た目に美しい上、ブレード、はさみ、やすりなど必要最小限の機能に抑えたボディは薄く、軽く、丈夫です。飽きのこないデザインは、男女問わず愛されています。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)58×18×6
セット内容スモールブレード(小刃)、つめやすり、マイナスドライバー(小)3mm、はさみ、キーリング
質量(g)17
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
幅の狭いトイレのドアから幅の広いリビングまで幅広く室内木製ドアに対応できる開閉力調整機能付ドアマン。
用途室内用
タイプパラレル型
勝手左右兼用
適合扉高さ(mm)1800
適合扉幅(mm)600~900
適合扉質量(kg)15~30
オシャレな色の12徳ツール。カラビナ付で携帯に便利。
仕様カラビナ付
材質本体:ステンレス・アルミニウム、カラビナ:スチール
寸法(mm)約W20×H75×D15(ツール収納時)
質量(g)95
ワイヤーリング、カラビナがついた防災キーホルダーツール。
材質ステンレススチール・ABS樹脂、カラビナ:アルミニウム、ワイヤーリング:ステンレススチール
寸法(mm)60×20×10(カラビナ除く)
質量(g)50
1個
¥549
税込¥604
翌々日出荷
カテゴリ6LANケーブル、エンハンスドカテゴリ5LANケーブルを自作するためのパーツと工具のセットです。
この工具キット一つで、どこでもLANケーブルを自作することができます。
持ち運びに便利な収納ケース付きです。
セット内容LANケーブルテスター×1(LAN-TST3N)かしめ工具(ラチェット付き)×1(LAN-TL8)スパイキ×1(LAN-TL10)簡易皮むき工具×1(HT-308)モジュラーカバー・先付けタイプ・白×6(ADT-MC4W)モジュラーカバー・先付けタイプ・青×4(ADT-MC4B)モジュラーカバー・先付けタイプ・白×6(ADT-MC7L)モジュラーカバー・先付けタイプ・青×4(ADT-MC7BL)カテゴリ5e RJ-45コネクタ・単線用×10(ADT-RJ45-10S)カテゴリ6 RJ-4
アズワン品番64-0862-71
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
ナイフ・栓抜・缶あけ・-ドライバー・缶切・糸通し、キリの5徳ツール
全長(mm)(収納時)96
TKG品番9-1023-1101
TKG品番(2017)6-0901-1301
1個
¥889
税込¥978
3日以内出荷
12種類の機能があるマルチツールです。
便利なベルトポーチ付きです。
全長×幅W(mm)【本体】95×38、【ポーチ】130×65
トラスコ品番855-3697
セット内容ペンチ、ナイフ、マイナス、缶切り、マイナス2mm、マイナス4mm、マイナス6mm、ロープ用ナイフ、ノギス、マルチナイフ、ヤスリ、プラス2番
材質ステンレス、アルミ
質量(g)320
1本
¥7,498
税込¥8,248
翌日出荷
立体形状が足裏にフィットし、土踏まずとかかとをしっかりホールド。
表面生地に抗菌防臭加工をしています。繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる不快なニオイをやわらげます。
かかとの衝撃を吸収し負担を軽減します。
カラーは4色。
玄関内部やエクステリアとのカラーコーディネイションで、玄関まわりをドレスアップします。
アルミ、木製の玄関・勝手口ドアに最適。
右開き、左開きを問いません。
閉じるスピードは2段階方式。お好みに合わせて調整できます。
約155°以上開かない制限装置付き。
用途玄関・勝手口用
適合扉高さ(mm)2000
適合扉幅(mm)900
適合扉質量(kg)25~45
勝手左右兼用
仕様右開き、左開き両対応
タイプパラレル型
機能自動ストップ機能、閉じ速度の調整
ストップ角度約85~155°
適合扉アルミ、木製の玄関・勝手口扉
ストップ内装式
内ねじ付きのダウェルピン、平行ピン、テーパピンなどを抜くための工具です。
強力です。先端のホルダーキャップと六角穴付きボルトの交換で、ねじ径M4からM10まで対応できます。
作業性が良好で、要所に焼き入れ処理が施され、耐久性を高めています。
付属品ホルダーキャップ(M4・5・6・8・10用各1個)、六角穴付きボルトM5×30
材質S45C
硬度HRC38~42
表面処理黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
関連キーワード