1番ビットの極細仕様。
建具・家具、化粧枠、フロアー材など割れやすい場所に、目立たせたくない場所に最適。極細仕様なのでチーク材やタモ材などにも割れずにねじ込み可能。錆に強いブロンズラスパート処理。1パックに#1ビット1本入。
材質鉄
表面処理ブロンズラスパート
穴の形状十字穴1番
材質鉄
ねじピッチ(mm)0.4
表面処理茶ブロンズ
ねじの呼びM2
強度に優れた太軸のステンレスSUS410を採用。ステンレス製の万能ビス。硬い材料にスムーズにネジを切る高い山低い山の2条ネジ。施工性に優れ、木割れを防止する先端先割カット付。頭がしっかり沈み止まりの良いフレキ付大頭。デッキ材・外装材になじみ、優れた防錆力のブロンズラスパート処理。頭部は十字穴2番。
用途屋根、壁等の外装に。屋外のウッドデッキや木製遊具に。
材質ステンレスSUS410
表面処理ブロンズラスパート
穴の形状十字穴2番
下穴ドリル径(mm)3.4~3.5
強度に優れた太軸のステンレスSUS410を採用。ステンレス製の万能ビス。硬い材料にスムーズにネジを切る高い山低い山の2条ネジ。施工性に優れ、木割れを防止する先端先割カット付。頭がしっかり沈み止まりの良いフレキ付大頭。デッキ材・外装材になじみ、優れた防錆力のブロンズラスパート処理。頭部は十字穴2番。
用途屋根、壁等の外装に。屋外のウッドデッキや木製遊具に。
材質ステンレスSUS410
表面処理ブロンズラスパート
穴の形状十字穴2番
木工細工品、内装用の定番として実績があります。
材質鉄
十字穴番号2
表面処理ユニクロ
頭部形状皿
材質ステンレス
表面処理茶ブロンズ
頭部形状皿
ねじ長さ(mm)全ネジ
頭径(Φmm)8
穴の形状十字穴2番
材質は鉄で焼入れ処理。ねじ径が細い為、下穴不要。ドライバー1番。
用途ドア・額縁・戸当たり・襖骨止め・パネル張り・床張り・細材締結などに使用。
材質鉄
表面処理ブロンズめっき
オリジナル形状 木ねじ低頭で仕上がりすっきり
材質鉄
表面処理ブロンズめっき
超硬質木材に使用できるドリリング性能と外部使用に耐えうる耐食性を兼ねたウッドデッキ用ねじです。
ねじ部は、立ち上がりの安定感と強固な保持力を実現する高+低のねじ山、木材の繊維を切り込むねじ山のVカット付。
頭部はスクエアー#2リセスのサラ頭。
密度が極めて高く、非常に硬いと言う特徴のジャラ・バインペ(バオロペ)・セランカンバツ・レッドシダー・イエローバラウウエスタンシダー(米松)・檜という各国超硬質木材に使用できます。
材質SUSXM7
寸法D(mm)10
表面処理茶ブロンズ
頭部形状皿
ねじの呼びM5.5
材質ステンレスSUS410
ねじ長さ(mm)全ネジ
適合板厚(mm)~3.2
頭径(Φmm)8
表面処理ブロンズ
穴の形状十字穴2番
材質ステンレス
表面処理茶ブロンズ
頭部形状皿
穴の形状十字穴
頭部形状トラス
表面処理ユニクロ
鉄・ステンレス・ステンレスブロンズの3種類のラインナップ。
用途樋受金具の取り付けに最適。
ねじの呼びM3.5
材質SUS410・ブロンズ
色ブロンズ
線径(mm)3.5
硬質デッキ材にも下穴なしで打ち込める!
ねじの呼び5.5
付属品六角軸四角ビット#3×1本
材質SUS305J1
表面処理ブロンズ
頭部径(Φmm)9.5
ねじの呼びM5.5
寸法D(mm)10
材質ステンレス
表面処理茶ブロンズ
頭部形状皿
色ブロンズ
頭径(Φmm)10
材質ステンレス(SUSXM7)
ねじの呼びM4.0
購入しやすい少量パックです。
用途短く小さい為、細かい箇所に向いています。
材質スチール(ブロンズメッキ)
特殊先端加工でデッキ材に下穴なしで打ち込み可能。錆びに強い表面処理を施しています。
ねじ径(mm)5
材質SUS305J1
1番ビットの極細仕様。
建具・家具、化粧枠、フロアー材など割れやすい場所に、目立たせたくない場所に最適。極細仕様なのでチーク材やタモ材などにも割れずにねじ込み可能。錆に強いブロンズラスパート処理。
材質鉄
表面処理ブロンズラスパート
穴の形状十字穴1番
1本
¥129
税込¥142
6日以内出荷
樋受金具(釘穴に使用)の取り付けに最適です。購入しやすい少量パックです。
材質SUS410(ブロンズ)
寸法d(mm)3.5
頭部径(Φmm)8
毛羽立ちを抑える大型フレキ、硬質材に力強く進行し、毛羽立ちを抑えてピタリと収まります。粘り強い鋼材を採用
用途デッキ材施工用
材質鉄
色ブロンズ
ねじ寸法(mm)Φ5.5
頭径(mm)9.5
毛羽立ちを抑える大型フレキ、硬質材に力強く進行し、毛羽立ちを抑えてピタリと収まります。粘り強い鋼材を採用。四角ビットNO3、1本付
用途デッキ材施工用
材質鉄
全長(mm)90
色ブロンズ
ねじ寸法(mm)Φ5.5
頭径(mm)9.5
ねじ部長さ(mm)45
1箱(200本)
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
ねじの呼びM5
ねじピッチ(mm)0.8
長さ(mm)35
材質鉄
表面処理ブロンズ
1箱(200個)
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
倒れにくい形状でカムアウトしにくくビットの嵌合性抜群です。木割れ防止で焼き入れも入っています。細いですが結合力抜群です。
用途内装・住宅設備・家具・DIYなど
材質鉄(焼き入れ品)
表面処理ブロンズ
頭部径(Φmm)3.8
適合ドライバープラスNo.1
ねじ径(Φmm)2.1
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM2
材質SUS410
表面処理GB(茶ブロンズ)
ねじピッチ(mm)0.4
1袋(500個)
¥22,123
税込¥24,335
翌々日出荷
〇トラスアンダーカット頭形状で。パッキンをしっかり保持 しっかり防水。〇ポリオレフィン系「Wパッキン」採用。〇「先端カット形状」採用
用途瓦・役物瓦+木材
仕様SSブロンズ
材質SUSXM7
呼び径(mm)4.2
頭径(Φmm)10
材質(パッキン)ポリオレフィン系
頭部が薄くスッキリ仕上がります。下穴不要で端部の打込みに最適です。
用途木材への締結に。家具、什器、建具などの取り付けに。
材質鉄
寸法d(mm)4
表面処理ラスパートブロンズ
頭部形状極低頭
刃先特殊形状
頭部高さ(mm)1.2
適合ドライバー2番
頭部径dk(mm)9
頭径(mm)9
樋受け金具の釘穴にも打てるねじ径3.5mmを採用しています。
用途ビス穴付きの樋受け金具のとめつけに。
トラスコ品番225-6861
材質ステンレスSUS410
全長(mm)45
寸法d(mm)3.5
表面処理ブロンズ
頭部径(Φmm)8
ねじ部長さ(mm)39
入数(本)300
1箱(300本)
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
ねじの呼びM2
長さ(mm)19
材質SUS410
表面処理茶ブロンズ
1箱(2500個)
¥20,980
税込¥23,078
翌日出荷
ねじの呼びM4
材質鉄
寸法H(mm)2.7
寸法d(mm)4.2
寸法D(mm)9.75
表面処理茶ブロンズ
樋受け金具の釘穴にも打てるねじ径3.5mmを採用しています。
用途ビス穴付きの樋受け金具のとめつけに
材質/仕上ステンレスSUS410/ブロンズ
寸法d(mm)3.5
仕様スクエアー記号/SQ#2
材質SUSXM-7
寸法D(Φmm)10
表面処理茶ブロンズ
頭部形状皿
ねじの呼びM5.5
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ