エスコ品番EA949AR-325
材質ステンレス
長さ(mm)25
ねじ径M3
頭部形状ナベ頭
1個
¥340
税込¥374
当日出荷
材質ステンレス
表面処理ブラック
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
木工細工品、内装用の定番として実績があります。
材質鉄
エスコ品番EA949AR-312
材質ステンレス
長さ(mm)12
ねじ径M3
頭部形状ナベ頭
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
エスコ品番EA949AS-320
材質ステンレス
長さ(mm)20
ねじ径M3
頭部形状皿頭
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
エスコ品番EA949AS-310
材質ステンレス
長さ(mm)10
ねじ径M3
頭部形状皿頭
1パック(50本)
¥295
税込¥325
当日出荷
材質鉄
表面処理亜鉛黒
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質SCM435
種別全ねじ
ねじの種類極低頭六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化被膜
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
エスコ品番EA949AR-308
長さ(mm)8
ねじ径M3
頭部形状ナベ頭
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
エスコ品番EA949AS-316
材質ステンレス
長さ(mm)16
ねじ径M3
頭部形状皿頭
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS304)
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理黒亜鉛メッキ
ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)0.5
材質ステンレス
十字穴番号2
寸法t(mm)0.5
表面処理ブラック
頭部形状ナベ
寸法m(mm)3.6
穴の形状十字穴
色(頭部)黒
表面処理ユニクロ
頭部形状トラス
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理ブラック
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
種別全ねじ
材質ステンレス
表面処理ブラック
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
寸法K(mm)1.75
ドライブサイズT10
1パック(20個)
¥629
税込¥692
当日出荷
頭部形状ナベ
材質ステンレス
穴の形状十字穴
表面処理ブラック
十字穴番号2
材質ステンレス
エスコ品番EA949AS-308
長さ(mm)8
ねじ径M3
頭部形状皿頭
1個
¥295
税込¥325
当日出荷
材質ステンレス
寸法H(mm)5
寸法D(mm)11
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
寸法D1(mm)10
寸法H1(mm)0.5
エスコ品番EA949AS-312
材質ステンレス
長さ(mm)12
ねじ径M3
頭部形状皿頭
1個
¥340
税込¥374
当日出荷
エスコ品番EA949AS-325
材質ステンレス
長さ(mm)25
ねじ径M3
頭部形状皿頭
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AR-310
長さ(mm)10
ねじ径M3
頭部形状ナベ頭
1個
¥340
税込¥374
当日出荷
1個
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
エスコ品番EA949AR-320
材質ステンレス
長さ(mm)20
ねじ径M3
頭部形状ナベ頭
1個
¥365
税込¥402
翌日出荷
手で締める事ができるねじで、110℃の耐熱性があります。照明器具の反射板の取付に。各種ディスプレイ用器具に。電気機器、一般機械、事務用機器などに。
材質頭部:ユリヤ樹脂、ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当) 三価クロメート
軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。
表面処理三価クロメートメッキ
材質(ねじ部)鉄
材質鉄
色黒
表面処理3価ブラック
材質鉄
寸法H(mm)5
寸法D(mm)11
表面処理3価ホワイト
寸法H1(mm)0.5
より強固に固定したい場合に。
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
シールドリングが漏れを防止します。
用途計測器類・医療機器・食品機械類等
RoHS指令(10物質対応)対応
部品名称ビス部、シールドリング
材質SUSXM7、NBR
表面処理黒色
ナイロン製の化粧ネジ、先端に樹脂パッドを付けた製品です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は真鍮素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。
材質先端パッド:POM(白)
材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)
材質(ノブ)ナイロン+BSBM
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
こんなお得な商品も!
グランドパッキン
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
炭化繊維糸をPTFEディスパージョンと潤滑油で処理したのち断面角形に編組し、PTFE・微粒黒鉛・潤滑油で仕上げたコイルパッキンです。
比較的多彩な流体へのサービスが可能です。
許容PV値と周速限界が大きくとれます。
パッキンによる軸磨耗が少なくなります。
用途水・油ポンプ用
適合流体清水、海水、汚水、動・植物油、鉱物油、冷媒(フロン類)
仕様軸への攻撃性、優
色黒
長さ(m)3
最高使用圧力(MPa)1.0
pH値2~12
最高使用温度(℃)200
最高使用速度(m/s)20
許容PV値(MPa・m/s)9.8
表面処理ブラック
穴の形状すりわり
種類丸形
取付部おねじ
材質(本体)ステンレス
材質(取付部)ステンレス
レンズの劣化による紫外線出力の低下がなく、特殊配光技術により、距離200mmでも381mmでも有効照射範囲が変わることなく、検査可能。
仕様【紫外線光源の可視光対策】Vカットガラス、【紫外線光源の可視光量】10ルクス(≒1フートキャンドル)未満 :距離381mm※距離200mm未満では10ルクス(≒1フートキャンドル)を超えることがあります、【予備コンセント】AC100V専用2口(連続6A)
セット内容投光器、収納ボックス、取扱説明書
寸法(mm)【灯具】Φ92×169×237
質量(kg)【灯具】約0.6(ケーブル含まず)、【収納ボックス】約3.4
電源(V)AC100(50/60Hz)±10%
ケーブル長(m)ランプ:3、電源:2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納ボックス】300×185×204
光源【紫外線 】ピーク波長:365±5nm(標準:at 25℃) UV-LED使用/【可視光】 高輝度白色LED使用
使用温湿度範囲0~40℃/20~90%(但し、結露のないこと)
紫外線放射強度(μW/cm2)4500以上(距離381mm:中心)
定格一次電流(A)0.3
LED寿命(時間)10000(設計寿命により、保証時間ではありません)
再点灯時間即時点灯
照射範囲約Φ170mm(距離381mm)/約Φ170mm(距離200mm)
表面温度(℃)50未満(周囲温度20℃時/使用時)
サービス分類レンタル
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ