大きな頭でガッチリ固定!補強金具などの金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に最適なコーススレッド。
金具の色に合わせられるように、白頭・黒頭・ユニクロめっき色の頭のカラーバリエーション。
薄板にも対応した13mm・17mm・21mmのミニサイズもご用意。
ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込むことができる。
足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減。注)長さ13・17mmは空回り防止のため、足割ではない。
用途木工用
表面処理ユニクロ
材質SWRCH18A
呼び径(mm)4.2
適合ドライバープラス#2
鉄板への器具の取付けに威力を発揮!
用途硬質・軟質材を問わず、器具を確実に取付けることができます
直径(Φmm)4
材質鉄(SWCH18A)
表面処理ユニクロ
タイプ皿頭
頭部形状皿
穴の形状十字穴
平ボードと軽天下地材の接合(板厚1.0mmまで)
化粧ボードと軽天下地材の接合(板厚1.0mmまで)
ねじの呼びM3.8
頭径(Φmm)7.55
径(Φmm)3.8
仕上スーパーシルバー
寸法(mm)5×13
入数50個
1パック
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
十字穴番号2
材質ステンレス
表面処理ブラック
頭部形状皿
施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。
作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。
先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
材質鉄
表面処理ユニクローム
仕上ユニクロ
木工細工品、内装用の定番として実績があります。
材質鉄
材質ステンレス(SSブラックメッキ)
仕様(+)ナベ頭
頭部形状なべ
サイズ(mm)4×13
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
頭部に付けられた歯(フレキ)によって、相手部材を座ぐりし、頭部を沈み込ませます。
材質鉄
表面処理ユニクロ
仕上ユニクロ
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-333
長さ(mm)12
ねじ径M5
頭部形状トラス頭
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
エスコ品番EA949AS-310
材質ステンレス
長さ(mm)10
ねじ径M3
頭部形状皿頭
1パック(50本)
¥295
税込¥325
当日出荷
軽天ビスは薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。
頭径(Φmm)7
材質鉄
表面処理ユニクローム
仕上ユニクロ
軽天ビスまたの名をドライウォールと言います。
内装工事で天井用の石膏ボードと薄鉄板を締結させます。
薄鉄板といっても0.8mm~1.0mmの厚みに下穴無しで使用する為に、ねじが摩滅しない目的で焼入処理を施しています。
表面硬さ・芯部硬さを厳しく管理する必要があり、木と木の締結目的のコーススレッドの焼入よりきっちり処理します。
ねじ部は、二条ねじでコーススレッドの2倍の16山です。
ピッチは半分です。頭部ラッパ形状が基本です。
材質SUS410
寸法S(mm)全ネジ
寸法(mm)4×13
入数1000個
1箱
¥3,210
税込¥3,531
当日出荷
寸法(mm)4×13
入数50個
1パック
¥680
税込¥748
当日出荷
材質ステンレス
寸法(mm)4×13
入数50個
1パック
¥680
税込¥748
翌日出荷
工作用のビスセットです。
サイズ(mm)2.2×13、2.2×16、2.2×20、2.2×25、2.2×32、2.2×38
材質/仕上鉄/ユニクローム
タイプナベ頭
頭部形状ナベ頭
穴の形状十字穴
材質ステンレス(SUS410)
寸法(mm)4×13
入数1000個
1箱
¥9,700
税込¥10,670
翌日出荷
1箱
¥3,510
税込¥3,861
翌日出荷
寸法(mm)4×13
入数1000個
1箱
¥9,660
税込¥10,626
翌日出荷
軽天ビスは薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。
材質鉄
表面処理ユニクローム
仕上ユニクロ
材質ステンレス(SSブラックメッキ)
仕様(+)皿頭
頭部形状皿
サイズ(mm)4×13
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
4mm径の低頭ドリビス。
頭部高さは1.2mmと低頭設計。
鍋頭の基準寸法である2.6mmの半分以下のでっぱりで済みます。
用途鉄部への締結に。
材質ステンレス(SUS410)
適合板厚(mm)3.2
表面処理ステンレス
頭部形状低頭
頭部径(Φmm)7.8
頭部高さ(mm)1.2
穴の形状十字穴
ねじの呼び4mm
頭部皿
RoHS指令(10物質対応)対応
普通のビスキャップは、高価な真鍮製の座金を使用して施工していましたが、ビスデコドリルビスは下穴無しで金属部に打ちこめるドリルビスの使い勝手を保持したまま、頭部装飾を簡単に行える商品です。
材質SWCH18A(鉄)
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上鉄/ユニクローム
タイプ皿頭
頭部形状皿頭
穴の形状十字穴
鉄板をぶち抜く業界最強のビス。
四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。
下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業が可能。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。
ねじの呼びM4
穴の形状十字穴
表面処理ステンレス
仕上ステンレスコーティング
付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本
形状ナベ
適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。
頭部形状ナベ
強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値)
引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)
4mm径の低頭ドリビス。
頭部高さは1.2mmと低頭設計。
鍋頭の基準寸法である2.6mmの半分以下のでっぱりで済みます。
用途鉄部への締結に。
材質鉄/ユニクロメッキ
適合板厚(mm)3.2
表面処理ユニクロ
頭部形状低頭
頭部径(Φmm)7.8
頭部高さ(mm)1.2
穴の形状十字穴
ねじの呼び4mm
頭部皿
石膏ボード・合板への器具取付けに!
タイプビス
特殊先端形状が木割れを軽減します。
ねじの呼びM2.2
頭径(mm)4
鉄板をぶち抜く業界最強のビス。
四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。
下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業が可能。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。
付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本
形状ナベ
適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。
仕上ユニクロ
強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値)
引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)
穴の形状十字穴
小頭だから金具から頭部がはみ出さない。
十字穴が深いので打ち込みが楽。
締めすぎ防止のセレート付き。
用途キャスターの締結に。
種別全ねじ
材質スチール
表面処理3価クロメート
頭部形状なべ
穴の形状十字穴
頭部鍋頭
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
寸法H(mm)5.5
寸法D(mm)14
寸法B(mm)0.7
寸法C(mm)11
寸法D1(mm)13
寸法H1(mm)1
頭浮きしにくい首下形状となっており、頭部高さが1.5mmと低く、パネル等を重ね合わせる時の干渉が最小限に抑えられます。
用途洗練された頭部形状と、出っ張りの少なさで美観性に優れています。人目につく箇所への使用に最適です。
呼び径4
頭径(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
寸法H(mm)5.5
寸法D(mm)14
寸法B(mm)0.7
寸法C(mm)11
寸法D1(mm)13
寸法H1(mm)1
下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!!
四角ビット対応で安定した作業性。
溶接不要!!パイラック寸切り不要!!
下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業可能。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。
ねじの呼びM5
穴の形状十字穴
表面処理ステンレス
仕上ステンレスコーティング
付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本
形状ナベ
適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0
頭部形状ナベ
強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)
引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ