「ビス m4 丸」の検索結果

145件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(25個)ほか
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
478 税込526
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)


1パック(1個)ほか
特価
319 税込351
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

1パック(15個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質/仕上鉄/クロメート 十字穴番号#2 種類P=3(SW+JIS W組込) 種別2平座金・バネ座金付き 種別1ナベ頭組込み 表面処理クロメート 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1パック(115個)ほか
特価
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1パック(7個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

材質SUS316L 十字穴番号2 ねじピッチ(mm)0.7 頭部形状丸皿 寸法k(mm)2.3 寸法m(mm)4.7 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)8 ねじの呼びM4
1パック(15個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
材質ステンレス 頭部形状ナベ 穴の形状タンパープルーフ
1パック(17個)ほか
特価
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1パック(73個)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
特価
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)


BIGM(丸山製作所)M4ビス
規格M4X25 関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(1MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.81MB) 図解NoMS072EHR(70M)-1 巻取機部品_No.4、MS415ESTR-100-1 ホースリール部品_No.4、GS17EMSR 本体部品 M4ビス_No.8、GS17EBSR マキトリクミタテ部品 M4ビス_No.4、GS13EBR ホースリール部品 M4ビス_No.4、MS072EHR-A(70M) 巻取機部品_No.4、MS071EHR 巻取機部品 M4ビス_No.4、MS071EHR(70M) 巻取機部品 M4ビス_No.4、MS072EHR-1 巻取機部品_No.4、JH170EHR ホースリール部品_No.4、MS413ESTR-100-1 ホースリール部品_No.4、MS072EHR-A 巻取機部品 M4ビス_No.4、GS13EBR ホースリール部品 M4ビス_No.26
1個
64 税込70
7日以内出荷




締め付けると適正トルクで六角形状の頭部がちぎれ取れる仕組み
長さ(mm)16 材質ステンレス 寸法S(mm)最小7.78、(最大)8 寸法e(mm)8.63 頭部形状丸皿 寸法K1(mm)5
1個
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)





材質/仕上鉄/三価クロメート 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 頭部形状鍋セムス 穴の形状十字穴
1パック(100個)ほか
458 税込504
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)お徳用パック コンビス(丸頭座付)
切込み切削面を持つ高いネジ山でコンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締め付け可能です。コンクリートに直接ビスが使えます!(プラグ不要)
呼びM4 ねじ頭径(mm)9.7 長さ(mm)24.5 適合ドリル径(mm)コンクリート/ブロック:3.5、レンガ:径3.2 使用方法(コンクリート)回転/振動、(ブロック)回転、(レンガ)振動 材質鉄(SWCH-18A) 表面処理(フッ素シルバー加工)
1箱(740本)
9,998 税込10,998
3日以内出荷


装飾用クロームめっきを施したJIS規格の丸サラ小ねじです。
用途計測機器・分電盤・工作機械等 材質C2700 表面処理Cr RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16 税込18
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質黄銅 寸法S(mm)10 表面処理ニッケル 頭部形状丸皿 穴の形状十字穴
1箱(1000個)ほか
43,980 税込48,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質/仕上鉄/三価ホワイト 十字穴番号#2 種類P=3(SW+JIS W組込) 種別2小型平座金・バネ座金付き 種別1ナベ頭組込み 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1パック(95個)ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

丸棒ハンドル モノタロウ 動画あり
シンプルなデザインの取っ手です。引きだし等にご使用いただけます。
用途引き出しなどの取っ手 付属品トラス小ねじ M4×22mm 2本 材質ABS樹脂 幅(mm)12 高さ(mm)28 取手取手
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途3才(深型)一輪車のバケット取り付け用ボルト・ナット。 セット内容丸皿ネジ(M6×30mm)×2、丸皿ネジ(M6×50)×2、スプリングワッシャ付ナット(M6)×4 材質スチール 質量(g)150
1組
359 税込395
3日以内出荷

表面処理クローム 寸法t(mm)2 ねじの種類化粧ビス 種類丸形 取付部おねじ 材質(本体)黄銅(低カドミ材) 材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
用途家具やタンス・引きだしなどの取っ手に 材質樹脂 取手取手
1個
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付 材質低炭素鋼 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理三価クロメート(白) 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
1パック(95個)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

サビに強いステンレス製ハンドル ビスもステンレス製です
付属品ビス:M4×25/M4×35
1個
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(ビス取付部) 許容荷重(N[kgf])300(30) 材質(取手)A5056S 入数2セット/袋 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2本)
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)クレビスピン
規格6X18L 部品名称クレビスピン 関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(1MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(1MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(1.11MB) 展開図14(1.14MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(1.11MB) 展開図17(1.16MB) 展開図18(1.13MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(1.4MB) 展開図21(1.18MB) 展開図22(1.09MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(1.28MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(1.11MB) 展開図28(1.4MB) 展開図29(1.09MB) 展開図30(1.14MB) 展開図31(1.11MB) 展開図32(1.16MB) 展開図33(1.13MB) 展開図34(0.94MB) 展開図35(0.94MB) 展開図36(1.02MB) 展開図37(1.02MB) 展開図38(1.01MB) 展開図39(0.95MB) 展開図40(1MB) 展開図41(0.98MB) 展開図42(1.14MB) 展開図43(1.11MB) 展開図44(1.01MB) 展開図45(0.95MB) 展開図46(0.91MB) 展開図47(0.91MB) 展開図48(0.93MB) 展開図49(0.93MB) 展開図50(1.01MB) 図解NoBSM-1065SLT-20BA オプション8 (延長ノズル1.2M)部品_No.42、BSM-1070SLT オプション4 (延長ノズル 1.8M)部品_No.45、BSM-1240SLT-C2-1 オプション8 延長ノズル1.2M部品_No.55、BSM-1670SLT オプション4 延長ノズル 1.8M部品_No.45、BSM-1040SLT-C2-1 オプション8 延長ノズル1.2M部品_No.55、SSA-α603MA-1 ステアリング切換装置(フロント)部品_No.27、BSM-1240SLT-C2S オプション5 延長ノズル1.8M部品_No.55、BSM-840SLT-BC2-1 オプション7 (延長ノズル1.8M)部品_No.55、SSA-α603-1 ステアリング切換装置(フロント)部品_No.27、BSM-1365SLT-20HA オプション7 延長ノズル 1.8M部品_No.42、BSM-1065SLT-20BA オプション7 (延長ノズル 1.8M)部品_No.42、BSA-650-1 -2シリーズ デフロックペダル、アクセル部品_No.19など
1個
459 税込505
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)クレビスピン
規格8X29L 部品名称クレビスピン 関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(0.84MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(0.84MB) 展開図10(0.84MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(0.84MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.84MB) 展開図16(0.84MB) 展開図17(0.84MB) 展開図18(0.84MB) 展開図19(0.84MB) 展開図20(0.84MB) 展開図21(0.84MB) 展開図22(0.84MB) 展開図23(0.84MB) 展開図24(0.84MB) 展開図25(0.84MB) 展開図26(0.9MB) 展開図27(0.84MB) 展開図28(0.84MB) 展開図29(0.84MB) 展開図30(0.84MB) 展開図31(0.84MB) 展開図32(0.84MB) 展開図33(0.84MB) 展開図34(1.13MB) 展開図35(1.26MB) 展開図36(1.17MB) 展開図37(0.65MB) 展開図38(1.22MB) 展開図39(1.16MB) 展開図40(0.66MB) 展開図41(1.28MB) 展開図42(1.15MB) 展開図43(0.64MB) 展開図44(1.27MB) 展開図45(1.22MB) 展開図46(0.66MB) 展開図47(1.23MB) 展開図48(1.17MB) 展開図49(0.66MB) 展開図50(1MB) 図解NoSSA-F616M ペダル部品_No.27、BSA-420JSG G-3 ブレーキペダル部品_No.16、SSA-F616VT ペダル部品_No.27、BSA-420JDESG G-4 ブレーキペダル部品_No.16、SSA-F616(4)-1 リヤアクスル(3)部品_No.10、BSA-420JDAS ブレーキペダル部品_No.16、BSA-420JESG G-4S ブレーキペダル部品_No.16、SSA-F616 ペダル部品_No.27、SSA-F610 ブレーキ配管部品_No.27、BSA-420JAS ブレーキペダル部品_No.16、BSA-420JW ブレーキペダル部品_No.16、SSA-F615M-2AD リヤアクスル(3)部品_No.10、BSA-420JSG G-4 ブレーキペダル部品_No.16、BSA-420JWG G-3 ブレーキペダル部品_No.16、VSM-1020 薬剤タンク部品_No.5、SSA-F616V-1 リヤアクスル(3)部品_No.10、BSA-420JES ブレーキペダル部品_No.16など
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

材質本体:亜鉛ダイキャスト、止め金:スチール 仕上本体:地+クロームメッキ、止め金:有色クロメート ビスの呼び【M4×6ナベ小ネジ】+SUS:2本付、【4バネ座金】+SUS:2本付 取手ケース取手
1個
1,998 税込2,198
当日出荷