「ビスが落ちないビット」の検索結果

21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビスやネジが落ちないようにマグネットで保持します。微調整のアジャスター機能がありますので、ネジによってビス頭の出すサイズを調整できます。ビスが欠けたり、折れた場合は市販の25mmの片ビットで復活します。
用途ビスを落とさないように保持し、ビスが材料と面一になるように調整。 材質特殊鋼 ビット寸法(mm)先端片頭:25
1個
689 税込758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライバーの先端に装着することで、ねじの締め付け・緩め作業時に、二つのアームがねじを保持します。深い穴内でのねじの締め付けや、天井など上向き作業時にねじがドライバーから外れません。
トラスコ品番837-0634 材質エラストマー 質量(g)16 2018年トラスコ掲載ページ4 0720
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

ドライバーの先端に装着することで、ネジの締め付け・緩め作業時に、二つのアームがネジを保持します。深い穴内でのネジの締め付けや、天井等上向き作業時にネジがドライバーから外れません。
用途長ビスの締め付け作業等に。 トラスコ品番483-9200 材質エラストマー 質量(g)12 適合ドライバー軸径Φ4.5~6.0mm
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

マグネットのつかないステンレスビスをしっかりつかみます。
トラスコ品番395-0549 材質クロムモリブデンバナジウム鋼、アルミ、炭素工具鋼 全長(mm)65 質量(g)31 先端サイズ(ビスキャッチ)Φ16×25
1個
999 税込1,099
当日出荷

ビスが落ちないマグネット入ドライバービット。
材質(ドリル)ハイス鋼
1セット(9本)ほか
969 税込1,066
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磁石の効かない奥深い所のビスを落とさず作業ができます。(PAT.) 充電インパクトドライバー14.4V対応型6.35mm用ビットです。 先端軸径は、Φ4.3mmのスリムタイプです。
用途磁石の効かないビスを落とさず廻せます。 トラスコ品番389-3162 全長(mm)115 質量(g)20 軸長(mm)90 先端形状プラス(+) 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能片頭
1本
669 税込736
当日出荷

スタート方式レバースタート式 トルク切替無段階調整 仕様正逆切替可能
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。 連続使用してもモーターの発熱はほとんどありません。
スタート方式プッシュ/レバー両用スタート式
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

指先のとどかない所でのビスの取付や磁石の効かないビスを落とさず作業できます。
材質(グリップ)樹脂 軸径(Φmm)4.3 全長(mm)295 質量(g)62 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)21 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

これで極小ネジから通常よく使われる2番のネジまですべてに対応出来ます。 最近多いステンレスネジなど磁石の効かないネジをしっかり保持して落とさず作業が出来ます。
材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番798-4201 セット内容(+)ドライバー:No.00×100mm、No.0×100mm、No.1×100mm/(-)ドライバー:4.3×100mm 質量(g)122 種類セット品 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット(4本)
1,498 税込1,648
欠品中

充電ドライバー・インパクトドライバーで使用できるビスキャッチビットです。ビスをしっかり保持しますので、狭い所でも簡単にネジ締めできます。 マグネット付きビットでは保持できないステンレスビスも保持できます。コンパクトで先端が見やすいです。14.4Vインパクトドライバーに対応しています。
用途ビスの保持。 仕様+2専用 軸径(Φmm)6.35(六角)
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
519 税込571
8日以内出荷

ビットソケット セット モノタロウ 動画あり
ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。 六角軸ドリル、両頭ビット、ソケットが29種類ケースに入っており携帯にも便利です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(29個)
2,198 税込2,418
当日出荷

サンフラッグ(新亀製作所)ビスキャッチドライバー
材質(グリップ)PR1535 トラスコ品番174-1249 商品構成単品 アズワン品番64-3671-51
1本
499 税込549
当日出荷

ステンレスネジなど磁石の効かないネジでもしっかり保持できます。
用途指先の届かない所でのネジの取り付けなどに 材質(グリップ)ポリプロピレン 軸径(Φmm)4.3 全長(mm)295 グリップ径(Φmm)21 材質(軸)特殊鋼 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
329 税込362
当日出荷

石膏ボードのビス打ちに最適。一定の深さでビスが止まります。ボード面にやさしい樹脂カバー付。強力マグネットでビスをしっかりキャッチ。
仕様ビスキャッチサイズ(mm):Φ19×32 材質クロムモリブデンバナジウム鋼真鍮アルミニウム 寸法(mm)ビスキャッチ:Φ19×32
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角ビット セット モノタロウ 動画あり
サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに。
1セット(6本)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンフラッグ(新亀製作所)SF ピタットクン
エコ商品
建築業務に便利な3点セット。ビスアジャスター:ビスを一定の深さで打ち込めます。深さ調節可能。天井板、石膏ボードのビス打ちに最適です。ストップ位置確認マーク付。ビスピタ:強力磁石で小ネジ、ロングビスも確実に安定できます。下向き作業も安心して作業が行えます。硬刃両頭ビット:よく使われているNo.2×65mmの業務用ビット。食いつき抜群!インパクト対応型。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

これで、誰でも熟練工に。 モーターの回転パルス数をカウントして、ネジ締めエラーをリアルタイムでより高精度に検出します。 異種ネジの混入やネジ浮きを見逃しません。 ダイレクトティーチングにより設定が簡単になりました。 ネジ締め本数をディスプレイ表示します。 シリアルポート搭載でネジ締めエラーのシステム管理が可能です。
コード長さ(m)2
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンフラッグ(新亀製作所)ビスアジャスター
クロス貼り、または塗装仕上げの下地板(石膏ボード・コンパネ)などの、取り付け時のビスの打ち込みすぎを防ぎます。ビスの深さ調整が自在にできます。すべてのビスに対応できます。作業完了は一目で確認でき、ビス及びビットの破損を防ぎます。作業性が良い超軽量タイプ(24g)。6.35差し込み口充電ドライバー・全長65mmビットでご使用ください。
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Rapid(ラピッド)ビスホジ
ビット・ドリル差し替えに便利!なくさない! 強力磁石でビスが落ちない/割れに強いポリカ使用/作業効率UP/メーカー問わず使用可能
質量(g)50 本体寸法(mm)100×52×50
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)