一般空気圧配管用ストップ弁機能内蔵型のワンタッチ継手
チューブを抜くとエアーが止まります
導通2段構造で、チューブの着脱が簡単
用途ねじとチューブの接続
形状ストレート
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.9
タイプストップ弁内蔵タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
円筒型回転粘度計で液体の粘度を簡単に測定。
重油、塗料、接着剤などの工業用品や、食品製造工程の品質管理が可能です。建設機械に使用されるギアオイルなど広範囲で粘度を簡単に測定できます。
測定は、液中にロータを浸して回転させ、この時にロータに働く粘性抵抗(トルク)を測定することにより、液体の粘度を知ることができます。
小型・軽量。片手に持って使用可能。アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池、ACアダプタの使用が可能。粘度はミリパスカル秒またはデジパスカル秒(SI単位)で直読可能。
ローター回転数(min-1[r.p.m])62.5
質量(g)約260(電池含まず)
電源単3形アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池、ACアダプタVA-05J
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×77×40(突起部含まず)
プラグのいらないコンクリートビスです。
仕様クロムフリー
表面処理三価シルバー
頭部形状皿
仕上三価シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
広範囲の微生物に対して簡便かつ持続的な消毒効果を発揮する無色のエタノール溶液です。
使用後も有効成分が消毒持続効果を発揮。
手荒れに配慮した手指消毒用アルコール製剤。
成分クロルヘキシジングルコン酸塩、エタノール、アジピン酸ジイソブチル、アラントイン、ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸グリセリル、安息香酸デナトニウム
エタノール濃度(w/w%)72.3
RoHS指令(10物質対応)対応
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)78.67
効果手指・皮ふの洗浄・消毒
材質ステンレス
仕上パシペート
仕様クロムフリー
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理三価シルバー
仕上三価シルバー
仕様クロムフリー
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量・コンパクト。
照度調整機能付のLEDリング照明。
メーカー以外の顕微鏡やズームレンズ等に取り付けてきる、ビスによる3点支持。
照度調整機能付(0~100%まで無段階)
トラスコ品番780-6370
質量(g)150
外形寸法(mm)Φ91×31(突起物含まず)
消費電力(W)7.7
定格電圧DC12V(ACアダプタ付属)
LED白色PowerLED 12個
取付外径(Φmm)(レンズ)27.5~60
LED寿命(時間)約10000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
エタノール濃度55.0w/w%であるため、消防法における危険物の適用外の手指消毒剤です。
成分エタノール、クロルヘキシジングルコン塩酸
エタノール濃度(w/w%)55
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
プラグのいらないノンヘッドタイプのコンクリートビスです。
仕様クロムフリー
材質鉄
ドリル径(Φmm)4.3~4.5
頭部形状ノンヘッド
仕上三価シルバー
ねじ径d5.3
頭径D(Φmm)10
ねじピッチp(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)0.9
傷ついてもサビにくい自己修復性がある超高耐食イオニスコートを採用したコンクリートビスです。サビに強いイオニスコートを採用し、圧倒的な耐食性を実現します。
用途階段のステップの固定に。コンクリートと金具の固定に。
仕様太さ:M4
材質鉄
下穴径(Φmm)3.4
表面処理イオニスコート
頭部高さ(mm)2.9
適合ドライバープラスNO.2
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び径d(mm)4
傷ついてもサビにくい自己修復性がある超高耐食イオニスコートを採用したコンクリートビスです。サビに強いイオニスコートを採用し、圧倒的な耐食性を実現します。
用途階段のステップの固定に。コンクリートと金具の固定に。
仕様太さ:M4
材質鉄
下穴径(Φmm)3.4
表面処理イオニスコート
糸の長さ(m)100
頭部高さ(mm)2.2
カードサイズ(mm)154×90
適合ドライバープラスNO.2
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び径d(mm)4
三価シルバーはフッ素樹脂焼き付け塗装が施されています。(フッ素シルバーから六価クロムを除外)
ねじ長さS(mm)全ねじ
材質/仕上鉄/三価シルバー
仕上三価シルバー
仕様クロムフリー
色アルミ
ドリル径(Φmm)3.4~3.5
頭部形状なべ
ねじ径d4.2
頭径D(Φmm)9.7
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)2.6
高耐食めっきである【イオニスコート】を施した、ステンレスSUS410より耐食性の高いコンクリートビスです。高耐食めっきであるイオニスコートは、抜群の耐食性に加え自己修復があり打ち込み時にビスに傷がついても、修復を行うためサビに強いです。アルミなどの異種金属の接触による電蝕も防ぐ効果があります。
用途階段のノンスリップ/配線・配管サドル留め/スイッチボックス/ドア枠/空調機器/照明器具などの取り付けに。
材質/仕上鉄/イオニスコート
タイプワッシャーヘッド
ねじ径(mm)4
下穴ドリル径(mm)3.4
RoHS指令(10物質対応)対応
高耐食イオニスコートを表面処理に採用したドリルねじです。塩水噴霧試験にてステンレスSUS410を凌ぐ耐食性を得ています。
用途錆びが気になる箇所に使用。
材質鉄
適合板厚(mm)1.6~3.2
表面処理イオニスコート
ねじの呼びM4
頭部シンワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
広範囲の微生物に対して簡便かつ持続的な殺菌効果を発揮する無色のエタノール溶液です。
用途手指の消毒。
トラスコ品番816-2838
材質ボトル:PE、キャップ:PP
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
高耐食イオニスコートを表面処理に採用したドリルねじです。塩水噴霧試験にてステンレスSUS410を凌ぐ耐食性を得ています。
用途錆びが気になる箇所に使用。
材質鉄
適合板厚(mm)1.6~3.2
表面処理イオニスコート
ねじの呼びM4
頭部皿頭
RoHS指令(10物質対応)対応
高耐食めっきである【イオニスコート】を施した、ステンレスSUS410より耐食性の高いコンクリートビスです。高耐食めっきであるイオニスコートは、抜群の耐食性に加え自己修復があり打ち込み時にビスに傷がついても、修復を行うためサビに強いです。アルミなどの異種金属の接触による電蝕も防ぐ効果があります。
用途階段のノンスリップ/配線・配管サドル留め/スイッチボックス/ドア枠/空調機器/照明器具などの取り付けに。
長さ(mm)20
材質/仕上鉄/イオニスコート
タイプワッシャーヘッド
ねじ径(mm)4
下穴ドリル径(mm)3.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(160本)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
高耐食イオニスコートを表面処理に採用したドリルねじです。塩水噴霧試験にてステンレスSUS410を凌ぐ耐食性を得ています。
用途錆びが気になる箇所に使用。
材質鉄
適合板厚(mm)1.6~3.2
表面処理イオニスコート
ねじの呼びM4
頭部皿小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
頭が小さい6mm径のコンクリートビスです。サビに強いイオニスコートを採用し、圧倒的な耐食性を実現します。
用途階段のステップの固定に。コンクリートと金具の固定に。
仕様太さ:M4
トラスコ品番204-7922
材質鉄
長さ(mm)20
下穴径(Φmm)3.4
均等荷重(kg)200
表面処理イオニスコート
埋め込み深さ(mm)18
組立時間30分(2人)
頭部高さ(mm)2.5
適合ドライバープラスNO.2
外寸法・高さ(mm)1508
穿孔深さ(mm)30-取付物厚み
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)605
呼び径d(mm)4
外寸法・間口(mm)1805
1パック
¥689
税込¥758
当日出荷
高品質のプリーツフィルター技術は、従来のフリースフィルターと比較して流量を大幅に増加させるため、ユニットの性能向上およびエネルギー (電力) 消費量の削減を実現します。フィルター特性が優れているため、エンクロージャー内や機器内に侵入するほこりが減り、耐用期間も延びるので、サービスコストの大幅な削減が可能になります。
用途リタールのフィルターファンユニット、フィルタールーバー用
RoHS指令(10物質対応)対応
用途対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
仕様RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています
材質基材 PET50μ(UL合格品)、(ラミネート)PET16μ(UL合格品)
取付方式ラベルシール
文字日本語
使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263
表示内容サービスコンセント
サイズ(mm)50×9
RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(105枚)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
材料 = ビスコース, ウール。長さ = 1m。幅 = 500mm。厚さ = 1.5mm。密度 = 250kg/m3。カラー = 白
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
高耐食イオニスコートを表面処理に採用したドリルねじです。塩水噴霧試験にてステンレスSUS410を凌ぐ耐食性を得ています。
用途錆びが気になる箇所に使用。
材質鉄
適合板厚(mm)1.6~3.2
表面処理イオニスコート
ねじの呼びM4
頭部ナベ頭
RoHS指令(10物質対応)対応
静電気による損傷から精密機器を保護。優れた技術仕様で、IBMおよび米国軍の静電気管理基準を超えた性能。静電気放散を確実にする最高品質の静電素材使用。伸縮性のあるリストバンド。1.8m アースコード付属。サービスアプリケーションに理想的
幅(mm)15
色ブルー
高さ(mm)15
質量(g)40
長さ(m)1.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
材料 = ビスコースナイロン。長さ = 50m。幅 = 10mm。厚さ = 0.8mm。裏面粘着 = あり。動作温度 Max = +100℃。動作温度 Min = -10℃。。RS PRO 7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
材料 = ビスコース, ウール。長さ = 1m。幅 = 500mm。厚さ = 3mm。密度 = 250kg/m3。カラー = 白。。RS PRO Viscose, Wool Felt Sheet, 1 m x 500 mm x 3 mmWhen you need a medium-density material for construction tasks such as filtration or absorption, turn to this white felt sheet from RS PRO. It measures 1 m in length and 500 mm in width and has a thickness of 3 mm. The sheet contains a mixture of 70% wool and 30% viscose. Its made by condensing and pressing these fibres together to a density of 250 kg/m3, making it durable and resistant to sound and temperature. As part of the RS PRO series, its been tested for quality and reliability. It meets British Standard 4060 for pressed wool felts. Youll find this felt sheet useful for a variety of applications. Its commonly used for cladding, sealing, absorption and filtration in building construction, and its often used in acoustic rooms thanks to its sound absorption properties.Features and Benefits. Felt sheet . White in colour . Made from 70% wool and 30% viscose . Length of 1 m . Width of 500 mm . Thickness of 3 mm . Density of 250 kg/m3 . Meets British Standard 4060 for pressed wool feltsRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,098
税込¥7,808
7日以内出荷
材料 = ビスコース, ウール。長さ = 1m。幅 = 500mm。厚さ = 6mm。密度 = 250kg/m3。カラー = 白。。RS PRO Viscose, Wool Felt Sheet, 1 m x 500 mm x 6 mmIf you need a medium-density felt sheet for applications such as filtration, absorption, cladding and sealing, turn to this option from RS PRO. A popular choice in construction settings, this sheet can be easily cut into shape without any fraying as its fibres have been matted, condensed and pressed together. Made of 70% wool and 30% viscose, this sheet has a density of 250 kg/m3 and a thickness of 6 mm. Its manufactured to comply with British Standard 4060 for pressed wool felts. The rolls are a metre long, white in colour and 500 mm wide. As part of the RS PRO series, this felt sheet is extensively tested for quality and consistency. Durable and versatile, the sheet is an ideal choice for acoustic rooms as it offers excellent resistance to sound and temperature.Features and Benefits. RS PRO felt sheets . Made from a mixture of viscose (30%) and wool (70%) . White in colour . Length of 1 m . Width of 500 mm . Thickness of 6 mm . Density of 250 kg/m3 . Manufactured to comply with British Standard 4060 for pressed wool feltsRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
材料 = ビスコース, ウール。長さ = 1m。幅 = 500mm。厚さ = 12.5mm。密度 = 250kg/m3。カラー = 白。。RS PRO Viscose, Wool Felt Sheet, 1 m x 500 mm x 12.5 mmThis medium-density felt sheet from RS PRO is a practical choice for filtration, absorption, cladding and sealing applications across a range of construction settings. A mixture of wool (70%) and viscose (30%), the sheet is made by matting, condensing and pressing fibres together. This allows it to be cut to shape easily without any fraying. Manufactured to comply with British Standard 4060 for pressed wool felts, this felt sheet has a density of 250 kg/m3 and a thickness of 12.5 mm. The metre-long rolls are white in colour and are 500 mm wide. As part of the RS PRO series, the felt sheet is stringently tested for quality and consistency. Durable and versatile, the sheet is an excellent choice for acoustic rooms as it offers excellent resistance to both temperature and sound.Features and Benefits. RS PRO felt sheets . Made from a mixture of viscose (30%) and wool (70%) . White in colour . Length of 1 m . Width of 500 mm . Thickness of 12.5 mm . Density of 250 kg/m3 . Manufactured to comply with British Standard 4060 for pressed wool feltsRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
関連キーワード