88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットにネジをくっつけたまま作業ができる便利商品です。釘袋やポケットからネジを取り出す手間が省けます。
用途インパクトドライバーに取付けてビスの保持。 適合電動工具メーカーに関係なく使用可能。 材質ポリカーボネート 寸法(mm)100×52×50 クリア 質量(g)50 機能マグネットでビスが保持できます。インパクトドライバーに取り付けるだけで、強力磁石がビスを保持できます。割れにくい強いポリカを使用しています。メーカーを問わず使用可能です。
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

ドライバーの先端に装着することで、ネジの締め付け・緩め作業時に、二つのアームがネジを保持します。深い穴内でのネジの締め付けや、天井等上向き作業時にネジがドライバーから外れません。
用途長ビスの締め付け作業等に。 トラスコ品番483-9200 材質エラストマー 質量(g)12 適合ドライバー軸径Φ4.5~6.0mm
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

マグネットのつかないステンレスビスをしっかりつかみます。
トラスコ品番395-0549 材質クロムモリブデンバナジウム鋼、アルミ、炭素工具鋼 全長(mm)65 質量(g)31 先端サイズ(ビスキャッチ)Φ16×25
1個
999 税込1,099
当日出荷

充電ドライバー・インパクトドライバーで使用できるビスキャッチビットです。ビスをしっかり保持しますので、狭い所でも簡単にネジ締めできます。 マグネット付きビットでは保持できないステンレスビスも保持できます。コンパクトで先端が見やすいです。14.4Vインパクトドライバーに対応しています。
用途ビスの保持。 仕様+2専用 軸径(Φmm)6.35(六角)
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Rapid(ラピッド)ビスホジ
ビット・ドリル差し替えに便利!なくさない! 強力磁石でビスが落ちない/割れに強いポリカ使用/作業効率UP/メーカー問わず使用可能
質量(g)50 本体寸法(mm)100×52×50
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【特長】マグネット搭載のビットホルダーです。取り付け用ねじが付属されております。表面とビット穴底にマグネットを搭載しており、ビットを固定したり、ビスをくっつけたまま作業することが出来ます。最大5つのビットを保持できるように設計されており、好みの角度に調節することも可能です。
用途【用途】マキタ(18V/14.4V LXT/40V XGT)のインパクトドライバーに設置できるマグネット式ビットホルダー 材質ABS射出成形プラスチック ブラック
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

楽ネジPro 株式会社スズキ 動画あり
ドライバーの先端にネジを保持できる便利なツールです。ネジ締めを快適に安全に行えます。ネジ頭の形も(ナベ・皿・トラス)など幅広い種類に対応しています。ネジの素材もステンレスやアルミ、アクリルなど磁石に付かないネジでも使用できます。特殊形状で形成された柔らかいシリコーンゴム性の為、電動ドライバーで一気に締め付けてもネジと母材に挟まらず、母材も傷つけません。スピードが要求されるプロの現場でも躊躇することなく使用できます。金属製のネジ・ビスの保持具と違い、締め込みにより破損する事がありません。簡単・安全・画期的・快適な簡易ネジ保持具です。(特許第6152303号)高引裂きグレードシリコーンゴム使用
適合ねじM3~M5程度 適合ビット(mm)6.35(Aタイプ)(推奨)
1個
699 税込769
当日出荷

ビスやネジが落ちないようにマグネットで保持します。微調整のアジャスター機能がありますので、ネジによってビス頭の出すサイズを調整できます。ビスが欠けたり、折れた場合は市販の25mmの片ビットで復活します。
用途ビスを落とさないように保持し、ビスが材料と面一になるように調整。 材質特殊鋼 ビット寸法(mm)先端片頭:25
1個
689 税込758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビスを確実にキャッチします。先端部で精密ビスを保持でき、奥まったスペースでの作業性が向上します。バネを押すとツメが開きます。
用途パソコンやOA機器のメンテ等手の入りにくい場所での作業。 材質(グリップ)樹脂 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
269 税込296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスネジなど磁石の効かないネジでもしっかり保持できます。
用途指先の届かない所でのネジの取り付けなどに 材質(グリップ)ポリプロピレン 軸径(Φmm)4.3 全長(mm)295 グリップ径(Φmm)21 材質(軸)特殊鋼 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
329 税込362
当日出荷

ビスキャッチカウル付きで、狭所や奥所でビスを保持したままねじ回しを行えます
商品構成単品 アズワン品番64-2227-75
1個
1,880 税込2,068
翌日出荷

4つのネオジム磁石が強力な磁力を発生します。 小さいので、作業や視界を邪魔しません。 6.35mm六角軸ビットに着磁し、ビスをキャッチします。
用途ネジ・ビスの保持。
1パック(2個)
589 税込648
当日出荷

磁力で固定、取り出し簡単、作業時間を短縮します。ステープルやビスなどが固定でき、簡単に取り出せるので、作業の時短に最適です。カラビナ付で腰回りやハーネスなどに取付可能です。平面タイプですので、長軸のビス・ビットなども取付が出来ます。磁石が6か所ついているので、しっかり保持できます。
用途テープル、ビスなどの保持 材質本体:PVC、カラビナ:アルミ、磁石:ネオジム
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビスキャッチカウル付きで、狭所や奥所でビスを保持したままねじ回しを行えます
商品構成単品 アズワン品番64-2227-74
1個
1,990 税込2,189
翌日出荷

指先のとどかない所でのビスの取付や磁石の効かないビスを落とさず作業できます。
材質(グリップ)樹脂 軸径(Φmm)4.3 全長(mm)295 質量(g)62 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)21 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビスキャッチカウル付きで、狭所や奥所でビスを保持したままねじ回しを行えます
商品構成単品 アズワン品番64-2227-73
1個
1,930 税込2,123
翌日出荷

1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

狭い箇所、奥まった箇所など作業状況に応じて変更可能です。ビット先端にも磁力がおよぶ構造になってるため、ねじ・ビスの保持にも便利です。
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力マグネットでネジを落とさずしっかりキャッチ。L型アダプター・超短ピットツール用マグキャッチ。
材質(本体)磁石 内径×外径(Φmm)7.3×15.5
1本
499 税込549
当日出荷

切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。 水に強いステンレス製(SUS410)ビス!
用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス 材質ステンレス 適合材コンクリート・レンガ・ブロック
1箱(100本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

新潟精機(SK)マグ皿 磁短 彩
磁力で固定し、取り出し簡単作業時間が短縮できます。カラビナ付きで腰回りやハーネスなどに取り付け可能です。腰回りに彩を与えるカラーバリエーションがあります。
用途ビス・テーブルなどの保持、取り出しに。 材質本体:ステンレスSUS430/カラビナ:アルミ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)(マグネット)65×12 外寸(外径Φ×奥行D)(mm)(トレー)100×18
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

強力磁力でしっかり固定、取り出し簡単、効率よく作業できます。強力磁力でしっかり固定、ビス・ネジなどの取り出し簡単に出来ます。カラビナ付で腰回り、ハーネスなどに取付可能です。
用途ネジ、ビス、ステープルの保持。 材質本体:ステンレスSUS430、マグネット:フェライト磁石、カラビナ:アルミ材 寸法(mm)【トレー】Φ110×D30【マグネット】Φ60×H112 吸着力(N)10(収納面4) 磁束密度約0.06T
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ステープルやビスなどが固定でき、簡単に取り出せるので、作業の時短に最適です。従来品に比べ収納面を広げ、軽量化を実現しています。トレー本体は傾斜があり、カラビナで取り付けた際は体への密着性を高め、不意な跳ね上がりを防止するとともに、ビスなどが取りやすい形状になっています。カラビナ付で腰回りやハーネスなどに取付可能です。腰回りに彩りを与えるカラーバリエーションがあります。
用途ステープル、ビスなどの保持に トラスコ品番610-0495 材質本体:ステンレス、磁石:フェライト磁石 幅(mm)133 高さ(mm)29 奥行(mm)123 吸着力(N)10(収納面4)
1個
4,498 税込4,948
翌日出荷

新潟精機(SK)マグ皿 磁短 弐号
ステープルやビスなどが固定でき、簡単に取り出せるので、作業の時短に最適です。コーススレッド120mmまで対応可能です。トレー本体は傾斜があり、カラビナで取り付けた際は体への密着性を高め、不意な跳ね上がりを防止するとともに、ビスなどが取りやすい形状になっています。カラビナ付で腰回りやハーネスなどに取付可能です。腰回りに彩りを与えるカラーバリエーションがあります。
用途ステープル、ビスなどの保持に。 仕様収納面磁束密度(mT):60 トラスコ品番420-3943 材質本体:ステンレス、磁石:フェライト磁石 幅(mm)170 シルバー 高さ(mm)18 奥行(mm)160 吸着力(N)(収納面)4 吸着面寸法(Φmm)Φ85×13 磁束密度90mT
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

ステープルやビスなどが固定でき、簡単に取り出せるので、作業の時短に最適です。従来品に比べ収納面を広げ、軽量化を実現しています。トレー本体は傾斜があり、カラビナで取り付けた際は体への密着性を高め、不意な跳ね上がりを防止するとともに、ビスなどが取りやすい形状になっています。カラビナ付で腰回りやハーネスなどに取付可能です。
用途ステープル、ビスなどの保持に トラスコ品番592-6404 材質本体:ステンレス、磁石:フェライト磁石 吸着力(N)10(収納面4)
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷

ビスキャッチカウル付きで、狭所や奥所でビスを保持したままねじ回しを行えます
商品構成単品 アズワン品番64-2227-76
1個
1,970 税込2,167
翌日出荷

ビスキャッチカウル付きで、狭所や奥所でビスを保持したままねじ回しを行えます
商品構成単品 アズワン品番64-2227-72
1個
1,840 税込2,024
翌日出荷

強力マグネットがビスを保持するので、ビス倒れの防止や片手での作業に便利。各種内装作業、建築作業でのビス打ち込み作業に最適。
材質本体:アルミ合金/マグネット:ネオジウム磁石 寸法(Φ×mm)13×17 コード4348936 アズワン品番64-5134-34
1個
949 税込1,044
8日以内出荷

ビスキャッチカウル付きで、狭所や奥所でビスを保持したままねじ回しを行えます
商品構成単品 アズワン品番64-2227-77
1個
1,960 税込2,156
翌日出荷

先端4カットのネジ先。 ビス打ちが超ラク。木割れ防止機能UP。バッテリー長持ち。 低トルクでバッテリー消費の軽減。堅木でも楽々、木割れしにくい! 抜群の保持力を誇る万能タイプ。 鋭いビス先が無理のない打ち込みを、高いねじ山と低いねじ山を組み合わせたハイ&ロー構造で抜群の保持力を生み出します。衝撃による釘浮きや、相手木材の伸縮による板浮きを防止します。 石膏ボードから長押・床板・広小舞・化粧タルキの締め付けまで、用途で選べる豊富なサイズをご用意しております。
用途内装、外装 材質 表面処理クロメート
1箱(2000本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

3種のビットに対応します。 6.35mm六角軸ビットに着磁しビスをキャッチします。 六角軸、丸軸、トーション軸の3種類の軸に対応します。 ビス頭をキャッチする形状なのでより確実にビスを保持します。 着磁と脱磁が出来ます。
用途ビットへの着磁と脱磁。 材質本体:樹脂 マグネット:ネオジム 適合軸6.35mm六角軸、4mmから6mmの丸軸、4mmから6mmのトーション軸
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現! ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。 あらゆる木下地板金施工にもスピーディに対処します。
つや消し黒
1箱(450本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

磁力で固定し、取り出し簡単作業時間が短縮できます。トレー本体は傾斜があり、カラビナで取り付けた際は体への密着性を高め、不意な跳ね上がりを防止するとともに、ビスなどがとりやすい形状になっています。腰回りに彩を与えるカラーバリエーションがあります。
用途ビス・テーブルなどの保持、取り出しに。 材質本体:ステンレスSUS430/カラビナ:アルミ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)(マグネット)85×13 適合サイズコースレッド120mmまで
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現 ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。
用途木下地板金施工 材質ステンレス(SUS410) 径(Φmm)4.2 頭径(Φmm)10 ねじの呼びM4.2
1箱(260本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
519 税込571
8日以内出荷

ボードを締めつけ、ガタつかず抜群の保持力!! スピーディで簡単施工。 ミリネジ、タッピングビス、木ネジ、全てが使用できる。
木ねじ径(mm)4~4.5
1箱(25本)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

裏面は両面テープ付きでパネルやシャーシへの穴あけ、ビス止め加工が不要。レバー式で、束線・ケーブル等の保持、取り外しが簡単。
材質ナイロン
1セット(50個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

打ち込み性能、引き抜き性能ともに抜群。スレート改修用無塵工法ビス。引き抜き保持力は金属タルキ(ハット型鋼で1.2mm)で330kg!(社内実験値)。
用途スレート改修用 材質スチール、SUS304ステンレスキャップ 仕上ステンレスキャップ(三価ユニクロ) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200本)
7,298 税込8,028
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビスデコ ドリルビス 大里 動画あり
普通のビスキャップは、高価な真鍮製の座金を使用して施工していましたが、ビスデコドリルビスは下穴無しで金属部に打ちこめるドリルビスの使い勝手を保持したまま、頭部装飾を簡単に行える商品です。
材質SWCH18A(鉄) 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50本)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【特長】45°と90°のタイプが1つずつ、計2つのビットホルダーセットです。(最大ビット保持数45°:6個/90°:5個)表面にマグネットが露出していいるため、すぐに使うビスなども保持しながら作業することが可能です。取付用のねじが付属しております。45°タイプはカーペンターペンシルも差すこともできます。
用途【用途】インパクトドライバーに置できるマグネットビットホルダー 材質ABS射出成形プラスチック ブラック
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷