1,351件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビス固定タイプ。しっかり結んでビスで固定できる
材質66ナイロン ホワイト 使用温度範囲(℃)-40~85
1パック(30本)
113 税込124
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)つりピタ/ビス固定ベース (ブラック)
つりピタシリーズのビス固定ベースの単品です。しっかりとビスで固定できる薄型でコンパクトなベースです。
ブラック 寸法(縦×横×奥行)(mm)40×64×18 ねじ穴(Φmm)6.5 ねじピッチ(mm)48 質量(g)20 付属品両面テープ/固定ネジ×2本付属
1個
649 税込714
8日以内出荷

ビス固定タイプ 耐候性 しっかり結んで、ビスで固定できる
材質66ナイロン(紫外線遮断剤入) タイプ耐候性 使用温度範囲(℃)-40~85
1パック(30本)
141 税込155
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重量100kg以上の冷蔵庫等も、壁にレール金具とベルトでしっかり固定
用途大型機器/薬用冷蔵ショーケース・薬用保冷庫/業務用冷蔵庫 セット内容レール金具:1個/TP用プレート金具:2個/X金具:2個/P金具:2個/L金具:2個/固定金具1:2個/固定金具2:2個/M4ナベコネジ:8個/グリップナット:4個/ベルト 1m:2本/アルコールパット:2個 材質本体:ステンレス/ベルト:ポリプロピレン/対象物側金具裏面粘着:VHB(アクリル系粘着剤)
1セット
22,980 税込25,278
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ミニカップトグル
本体にビスを差し込むと、反転ナットが倒れて締め付け可能。ビスとナットで壁材をはさみ込んでしっかり固定できる。ボード・薄鋼板などの下地のない所(中空壁)に使用できる
材質本体/樹脂(ポリカーボネート)、反転ナット/(亜鉛合金)
1パック(15本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷

切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。 水に強いステンレス製(SUS410)ビス!
用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス 材質ステンレス 適合材コンクリート・レンガ・ブロック
1箱(100本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

基板取付ボスに固定する際にご利用下さい。 EM-3-6は基板の板厚がt1.6以上の場合にご使用下さい。
1袋(50本)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

あらゆる壁面へ器具等の取り付けが可能。壁厚に応じたサイズバリエーション。簡単な施工。
用途中空壁・ALCパネル・コンクリート用 ドリル径(Φmm)8.0 材質/仕上ポリプロピレン 適合材ALC、コンクリート
1パック(10本)
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
199 税込219
4日以内出荷

ステンレス製のためサビにくい製品です。ステンレス製Tバーを使用した落し込みノンスリップタイプの歩行用溝蓋です。
用途台車・自転車などにも使用可能です。浴室・厨房などの場所にも使用可能です。 型式15 溝幅(mm)100 仕上ノンスリップ加工(タコQ) 固定タイプトラスビス固定 本体長さ(mm)【B】1000 本体幅(mm)【A】150 適合荷重(kN/m2)【歩行用】5.0(建築物周辺)
1枚
14,980 税込16,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐候性に優れています。
用途結束バンドでまとめた電線の束をビス止めで固定する時に。 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲-60~85℃ 使用場所屋内・屋外用
1袋(100個)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 221
低強度のネジの固定、弛み止めに適し、調整、取り外しが簡単に行えます。
用途ネジ部品用 小ネジ・ビスの固定とシール用(低粘度、低強度) 使用温度範囲(℃)-55~150 粘度(mPa・s[cP])100~150 破壊トルク/脱出トルク(Nm)5~12/2~8 液色 主成分嫌気性樹脂 固着時間(分)25 推奨ねじ径M12以下 硬化速度標準 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(50mL)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

つりピタシリーズのカップホルダーとビス固定ベースのセット品です。 ボートやツールBOXの側面にネジで取付けたい場合にピッタリです。
付属品両面テープ/固定ねじ×2本付属/差し込みパーツ用ねじ2本 材質樹脂 【ホルダー】ホワイト 質量(g)【ベース】20 種類ビス固定ベースセット ねじピッチ(mm)48 内径(Φmm)71 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ホルダー】88×93×75 寸法(縦×横×奥行)(mm)【ベース】40×64×18 ねじ穴(Φmm)6.5
1セット
1,698 税込1,868
10日以内出荷

エバーバンブー部材。
材質アルミ合金押出形材 シルバー
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホワイトボード側につく金具の裏面にはすべり止め(ウレタンゴム)加工で固着力アップ。グリップナットで取外しができ、簡単に移動することが可能。簡易パーテーションの転倒防止にも使用可能
用途ホワイトボードの転倒防止 セット内容引っ掛け金具:2個/L型プレート:2個/底プレート:2個/グリップナット:4個 材質引掛け金具・L型プレート・底プレート:スチール/すべり止め:ウレタンゴム 取付脚の高さ50~140mmまで
1セット
6,998 税込7,698
欠品中

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)つりピタ/ビス固定ベース
しっかりビスで固定できる薄型でコンパクトなベースです。
付属品両面テープ/固定ねじ×2本 質量(g)【ベース】20 ねじピッチ(mm)48 寸法(縦×横×奥行)(mm)【ベース】40×64×18 ねじ穴(Φmm)6.5
1セット
649 税込714
10日以内出荷

つりピタシリーズのラインワインダーとビス固定ベースのセット品です。 ボートやツールBOXの側面にネジで取付けたい場合にピッタリです。
付属品両面テープ/固定ねじ×2本付属 材質アルミ/樹脂 質量(g)【ベース】20 種類ビス固定セット ねじピッチ(mm)48 最大幅(mm)【適合スプール】65 寸法(縦×横×奥行)(mm)【ベース】40×64×18 ねじ穴(Φmm)6.5
1セット
2,098 税込2,308
10日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)つりピタ/フック(ビス固定ベースセット)
つりピタシリーズのフックとビス固定ベースのセット品です。 ボートやツールBOXの側面にネジで取付けたい場合にピッタリです。
付属品両面テープ/固定ねじ×2本 質量(g)【ベース】20 種類ビス固定ベースセット ねじピッチ(mm)48 耐荷重(kg)【フック】5 寸法(縦×横×奥行)(mm)【ベース】40×64×18 ねじ穴(Φmm)6.5
1セット
929 税込1,022
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つりピタシリーズのプライヤーホルダーとビス固定ベースのセット品です。 ボートやツールBOXの側面にネジで取付けたい場合にピッタリです。
付属品両面テープ/固定ねじ×2本 材質EVA/樹脂 質量(g)42、【ベース】20 種類ビス固定ベースセット 奥行(mm)53(突起含む) ねじピッチ(mm)48 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×110×22 寸法(縦×横×奥行)(mm)【ベース】40×64×18 ねじ穴(Φmm)6.5
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

重量100kg以上の冷蔵庫等も、壁にレール金具とベルトでしっかり固定
用途大型機器/薬用冷蔵ショーケース・薬用保冷庫/業務用冷蔵庫 セット内容レール金具:1個/TP用プレート金具:2個/X金具:2個/P金具:2個/L金具:2個/固定金具1:2個/固定金具2:2個/M4ナベコネジ:8個/グリップナット:4個/ワイヤー 1m:2本/アルコールパット:2個 材質本体:ステンレス/ワイヤー:ステンレス/対象物側金具裏面粘着:VHB(アクリル系粘着剤)
1セット
22,980 税込25,278
4日以内出荷

つりピタシリーズのマルチアダプタとビス固定ベースのセット品です。 ボートやツールBOXの側面にネジで取付けたい場合にピッタリです。
付属品両面テープ/固定ねじ×2本 材質樹脂 質量(g)【ベース】20 種類ビス固定ベースセット ねじピッチ(mm)48 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マルチアダプタ】64×22×28 寸法(縦×横×奥行)(mm)【ベース】40×64×18 ねじ穴(Φmm)6.5
1セット
1,298 税込1,428
10日以内出荷

つりピタシリーズのロッドホルダーとビス固定ベースのセット品です。 ボートやツールBOXの側面にネジで取付けたい場合にピッタリです。
付属品両面テープ・固定ねじ×2本 材質樹脂製 ホワイト タイプビス固定ベースセット ねじピッチ(mm)48 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ベース】40×64×18 ねじ穴(Φmm)6.5
1セット
1,998 税込2,198
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)つりピタ/ちょい置き(ビス固定ベースセット)
つりピタシリーズのちょい置きとビス固定ベースのセット品です。 ボートやツールBOXの側面にネジで取付けたい場合にピッタリです。
付属品両面テープ/固定ねじ×2本 材質アルミ/樹脂 質量(g)【ベース】20 種類ビス固定ベースセット ねじピッチ(mm)48 耐荷重(kg)1 寸法(縦×横×奥行)(mm)【ベース】40×64×18 ねじ穴(Φmm)6.5
1セット
1,698 税込1,868
10日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)コマセホルダー角型・丸型 ビス固定セット
艇を汚さず、使いやすいコマセホルダー登場! 人気の伸和製バケツ対応。 艇を汚す心配のない、外付けタイプのコマセホルダーです。 仕掛けを入れる作業などで周りにコマセが飛び散ってしまうと、帰港後の船洗いが大変です。 だから、コマセバケツを艇の外に取付することができるコマセホルダーはエサづりの必需品です。
仕様【付属ベース】ビス固定ベース 材質ステンレス/樹脂/アルミ アーム長さ(mm)177 ねじ穴(Φmm)6.6×2 可動範囲(mm)【アーム】80
1セット
6,498 税込7,148
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製のためサビにくい製品です。ステンレス製Tバーを使用した落し込みノンスリップタイプの歩行用溝蓋です。
用途台車・自転車などにも使用可能です。浴室・厨房などの場所にも使用可能です。 型式20 溝幅(mm)150 仕上ノンスリップ加工(タコQ) 固定タイプトラスビス固定 本体長さ(mm)【B】1000 本体幅(mm)【A】200 適合荷重(kN/m2)【歩行用】5.0(建築物周辺)
1枚
16,980 税込18,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス製のためサビにくい製品です。ステンレス製Tバーを使用した落し込みノンスリップタイプの歩行用溝蓋です。
用途台車・自転車などにも使用可能です。浴室・厨房などの場所にも使用可能です。 型式35 溝幅(mm)300 仕上ノンスリップ加工(タコQ) 固定タイプトラスビス固定 本体長さ(mm)【B】1000 本体幅(mm)【A】350 適合荷重(kN/m2)【歩行用】5.0(建築物周辺)
1枚
26,980 税込29,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス製のためサビにくい製品です。ステンレス製Tバーを使用した落し込みプレーンタイプの歩行用溝蓋です。
用途台車・自転車などにも使用可能です。浴室・厨房などの場所にも使用可能です。 型式35 溝幅(mm)300 仕上ノーマル 固定タイプトラスビス固定 本体長さ(mm)【B】1000 本体幅(mm)【A】350 適合荷重(kN/m2)【歩行用】5.0(建築物周辺)
1枚
25,980 税込28,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス製のためサビにくい製品です。ステンレス製Tバーを使用した落し込みノンスリップタイプの歩行用溝蓋です。
用途台車・自転車などにも使用可能です。浴室・厨房などの場所にも使用可能です。 型式10 溝幅(mm)50 仕上ノンスリップ加工(タコQ) 固定タイプトラスビス固定 本体長さ(mm)【B】1000 本体幅(mm)【A】100 適合荷重(kN/m2)【歩行用】5.0(建築物周辺)
1枚
13,980 税込15,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス製のためサビにくい製品です。ステンレス製Tバーを使用した落し込みプレーンタイプの歩行用溝蓋です。
用途台車・自転車などにも使用可能です。浴室・厨房などの場所にも使用可能です。 型式30 溝幅(mm)250 仕上ノーマル 固定タイプトラスビス固定 本体長さ(mm)【B】1000 本体幅(mm)【A】300 適合荷重(kN/m2)【歩行用】5.0(建築物周辺)
1枚
22,980 税込25,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス製のためサビにくい製品です。ステンレス製Tバーを使用した落し込みプレーンタイプの歩行用溝蓋です。
用途台車・自転車などにも使用可能です。浴室・厨房などの場所にも使用可能です。 型式25 溝幅(mm)200 仕上ノーマル 固定タイプトラスビス固定 本体長さ(mm)【B】1000 本体幅(mm)【A】250 適合荷重(kN/m2)【歩行用】5.0(建築物周辺)
1枚
19,980 税込21,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス製のためサビにくい製品です。ステンレス製Tバーを使用した落し込みノンスリップタイプの歩行用溝蓋です。
用途台車・自転車などにも使用可能です。浴室・厨房などの場所にも使用可能です。 型式25 溝幅(mm)200 仕上ノンスリップ加工(タコQ) 固定タイプトラスビス固定 本体長さ(mm)【B】1000 本体幅(mm)【A】250 適合荷重(kN/m2)【歩行用】5.0(建築物周辺)
1枚
19,980 税込21,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス製のためサビにくい製品です。ステンレス製Tバーを使用した落し込みプレーンタイプの歩行用溝蓋です。
用途台車・自転車などにも使用可能です。浴室・厨房などの場所にも使用可能です。 型式20 溝幅(mm)150 仕上ノーマル 固定タイプトラスビス固定 本体長さ(mm)【B】1000 本体幅(mm)【A】200 適合荷重(kN/m2)【歩行用】5.0(建築物周辺)
1枚
16,980 税込18,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス製のためサビにくい製品です。ステンレス製Tバーを使用した落し込みノンスリップタイプの歩行用溝蓋です。
用途台車・自転車などにも使用可能です。浴室・厨房などの場所にも使用可能です。 型式40 溝幅(mm)350 仕上ノンスリップ加工(タコQ) 固定タイプトラスビス固定 本体長さ(mm)【B】1000 本体幅(mm)【A】400 適合荷重(kN/m2)【歩行用】5.0(建築物周辺)
1枚
29,980 税込32,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス製のためサビにくい製品です。ステンレス製Tバーを使用した落し込みノンスリップタイプの歩行用溝蓋です。
用途台車・自転車などにも使用可能です。浴室・厨房などの場所にも使用可能です。 型式30 溝幅(mm)250 仕上ノンスリップ加工(タコQ) 固定タイプトラスビス固定 本体長さ(mm)【B】1000 本体幅(mm)【A】300 適合荷重(kN/m2)【歩行用】5.0(建築物周辺)
1枚
18,980 税込20,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス製のためサビにくい製品です。ステンレス製Tバーを使用した落し込みプレーンタイプの歩行用溝蓋です。
用途台車・自転車などにも使用可能です。浴室・厨房などの場所にも使用可能です。 型式40 溝幅(mm)350 仕上ノーマル 固定タイプトラスビス固定 本体長さ(mm)【B】1000 本体幅(mm)【A】400 適合荷重(kN/m2)【歩行用】5.0(建築物周辺)
1枚
29,980 税込32,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス製のためサビにくい製品です。ステンレス製Tバーを使用した落し込みプレーンタイプの歩行用溝蓋です。
用途台車・自転車などにも使用可能です。浴室・厨房などの場所にも使用可能です。 型式15 溝幅(mm)100 仕上ノーマル 固定タイプトラスビス固定 本体長さ(mm)【B】1000 本体幅(mm)【A】150 適合荷重(kN/m2)【歩行用】5.0(建築物周辺)
1枚
14,980 税込16,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス製のためサビにくい製品です。ステンレス製Tバーを使用した落し込みプレーンタイプの歩行用溝蓋です。
用途台車・自転車などにも使用可能です。浴室・厨房などの場所にも使用可能です。 型式10 溝幅(mm)50 仕上ノーマル 固定タイプトラスビス固定 本体長さ(mm)【B】1000 本体幅(mm)【A】100 適合荷重(kN/m2)【歩行用】5.0(建築物周辺)
1枚
13,980 税込15,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

低強度タイプ。M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取外しも容易に行えます。チキソ性を有するため、使用部位への塗布後、液たれを低減します。
用途ねじの緩み止め。例えば、調整ねじや小径ねじ、かみ合い部分の長いねじなどに適しています。 低強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しも容易に行えます。 使用温度範囲(℃)-55~150 粘度(mPa・s[cP])900~1500 破壊トルク/脱出トルク(Nm)6/4 液色 主成分嫌気性樹脂 推奨ねじ径M12以下 固着時間(分)25 種別低強度 その他【推奨硬化促進剤】74717649 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 蛍光性 危険物の性状非水溶性 適合用途ねじ弛み止め 主なワーク3次元形状
1本(10mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル):flec壁面立設ハンガー専用パーツです。組み立て式ハンガー什器「flec(フレック)」
用途店舗、オフィス、ホテル、住宅など 適応下地木下地 関連資料施工説明書(0.68MB)
1パック(50本)
509 税込560
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)