126件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,030 税込1,133
当日出荷

1パック(105個)ほか
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

ねじの呼びM4 材質ステンレス 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4 頭部形状皿小頭 寸法m(mm)4.1 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)7 寸法k+f(mm)2.1
1パック(34個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(45本)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

呼び径(mm)4 頭部形状(+)皿頭 材質鉄(ユニクロメッキ) 穴の形状十字穴 表面処理ユニクロ エスコ品番EA949ET-416 全長(mm)16 質量(g)約149
1パック(120本)
340 税込374
当日出荷

1パック(113本)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(130本)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

鉄板への器具の取付けに威力を発揮!
用途硬質・軟質材を問わず、器具を確実に取付けることができます 直径(Φmm)4 材質鉄(SWCH18A) 表面処理ユニクロ タイプ皿頭 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(225本)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

やや細身の造作用です。電動工具での施工が可能です。
種別半ねじ 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 頭部形状皿頭フレキ付
1箱(1000本)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(60個)ほか
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

ねじの呼びM4 材質ステンレス 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4 頭部形状トラス小頭 寸法k(mm)2.2 寸法m(mm)3.9 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)8.1
1パック(12個)ほか
特価
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用 材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7) 頭部形状 JIS規格JIS B 1122規格品 穴の形状十字穴
1パック(100個)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1パック(220本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1パック(120個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

呼び径(mm)4 頭部形状(+)皿頭 材質鉄(ユニクロメッキ) 穴の形状十字穴 表面処理ユニクロ エスコ品番EA949ET-412 全長(mm)12 質量(g)154
1個
340 税込374
当日出荷

エスコ品番EA949AL-236 材質ステンレス 長さ(mm)20 ねじ径M5 頭部形状皿頭
1個
410 税込451
翌日出荷

エスコ品番EA949AL-118 材質ステンレス 長さ(mm)40 ねじ径M3 頭部形状鍋頭
1個
410 税込451
翌日出荷

1セット
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端4カットのネジ先。 ビス打ちが超ラク。木割れ防止機能UP。バッテリー長持ち。 低トルクでバッテリー消費の軽減。堅木でも楽々、木割れしにくい! 抜群の保持力を誇る万能タイプ。 鋭いビス先が無理のない打ち込みを、高いねじ山と低いねじ山を組み合わせたハイ&ロー構造で抜群の保持力を生み出します。衝撃による釘浮きや、相手木材の伸縮による板浮きを防止します。 石膏ボードから長押・床板・広小舞・化粧タルキの締め付けまで、用途で選べる豊富なサイズをご用意しております。
用途内装、外装 材質 表面処理クロメート
1箱(2000本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ピッチ間が長くねじ山が高いため、保持力は釘の約5倍です。粗目ピッチで低トルクでの施工可能です。ステンレスSUS410製です。
用途木部への締結に使用。 材質/仕上ステンレス/SUS410 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)ほか
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

内径15mmホースを洗濯機用ニップル、ビス止め口金に接続できます。
付属品バンド付き 適合二槽式洗濯機用ホースを洗濯機用ニップル。内径15ミリホース用 材質POM
1個
899 税込989
当日出荷





1個
4,098 税込4,508
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



エスコソケット
亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上げ)。付属ビス(2.5×15mm)付。クローゼット、押し入れなどのパイプ取付金具。最もスタンダードなパイプ指示金具です。
穴径(Φmm)3.7 全高(mm)12 プレート寸法(mm)36 適合パイプ径(Φmm)16
1個
185 税込204
翌日出荷

蛇口とホースをワンタッチでつなぐ。吐水口外径15~20mm用のビス止め式。
材質POM、ABS、他 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合蛇口外径(Φmm)18~20
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

施工後にはビスも隠れ見幅が15mmとすっきりします。軽量で加工性に優れています。
用途タイルカーペットと長尺シート・塩ビタイルの見切りに。 幅(mm)38 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)小辺(大辺):15 全長(mm)38 高さ(mm)(小/大)3/6 タイプ穴あり 長さ(m)2
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ビス止めタイプ 材質:66ナイロン 最大結束径:5.0mm 入数:15 カラー:ホワイト
1袋(15個)
312 税込343
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


施工後にはビスも隠れ見幅が15mmとすっきりします。さびに強く、軽量で加工性に優れています。コーナー使用により施工スピードUP。すっきり安全に仕上がります。
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アジャスターで高さ調整可能(+15mm~40mmまで)。 取付用ビス付。
材質亜鉛ダイキャスト 寸法(mm)上プレート:110□、下アジャスト:60□ 入数上プレート×1・下アジャスト×1
1組
3,500 税込3,850
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバー操作で2方向へ切替できます。 吐水口外径15~20mm用で、ビス止め式 食器洗い機など一時止水機能のある機器には使用できません。
材質黄銅・POM 適合ホース外径(Φmm)18~20 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合蛇口外径(Φmm)15~20
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

ドアー枠や窓枠等取付用他、建築現場での仮止め/補強などに幅広くご利用頂けます。穴が穴が15mm間隔で開いてますのでお好きな位置でとめることができます。ビス穴径:3.0mm (ピッチ(芯々)15mm)。
材質溶融亜鉛メッキ鋼板 幅(mm)20 厚さ(mm)0.7
1枚
3,898 税込4,288
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)