90件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
硬さ基準片とは定められた硬さ基準に照合して決められた数値のカタサが表示されている基準片をいい、硬さ基準を維持してます。 硬さのバラツキは極めて理想的です。 硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。
用途硬さ試験用
1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

東京ダイヤモンド工具製作所ダイヤモンド圧子
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

硬さ基準片とは定められた硬さ基準に照合して決められた数値のカタサが表示されている基準片をいい、硬さ基準を維持してます。 硬さのバラツキは極めて理想的です。 硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。
用途硬さ試験用
1個ほか
34,980 税込38,478
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)ポータブル硬度計
エコ商品
豊富な検出器バリエーション 標準装備の汎用検出器(Dタイプ)の他に特殊な用途にも対応できる豊富な検出器バリエーション(別売)をラインナップしています。 Dタイプでは試験出来ない径のパイプ内壁の硬さ試験用として、DCタイプ。 ベアリングや歯車用には、D+15タイプ。 小さな歯車の底部、溶接部のコーナ部などの狭い面には、DLタイプを取り揃えています。 自動角度補正機能を搭載 反発式硬度計の場合、検出器の試料面への押し当てる方向で、重力加速度が測定結果に影響を及ぼします。 HH-411では、検出器の押し当て方向を自動認識する最新の計測技術を装備しており、 重力加速度の影響を自動的に補正します。 これにより、検出器方向の設定操作が不要になりました。 わずかな試料表面の硬さ試験も可能 硬さ検出器を押し当てることのできるわずかな試料面(準備装備のDタイプ:Φ22mm、別売DLタイプ:Φ4mm)さえあれば、硬さ試験が実施できます。 構造物の隙間や歯車の溝部など、さまざまな試料形式の硬さ試験にご利用いただけます。 データ記憶機能を装備 硬さ試験の結果は、最大1800点を記憶することができますので、現場での巡回試験等に大変便利です。 目的に応じた硬さスケールが選択可能 リーブ硬さHL値(L値:ASTM A 956による)を基に、ビッカーズ、ブリネル、ロックウェルC、ロックウェルB、ショアの硬さ、および引張強さへ換算が可能です。 試験を実施する場合、試験後に換算することが可能なだけでなく、換算モードの硬さ値表示で試験することも可能です。 優れた操作性 基本操作は検出器を試料面に押し当て、ボールペンをノックするように指で検出器ボタンを押すだけで、硬さ値を求める事ができますので、どなたにも簡単に取り扱うことが可能です。
仕様試料条件/最小試料厚5mm以上且つ質量5kg以上(但し、質量0.1kg~5kgの場合、頑丈な支持台に固定することで試験可)、試験箇所:試料端点より5mm以上、各試験箇所間3mm以上、試料表面粗さ:Ra2μm以内、換算硬さ等表示(選択した換算表により異なる):ビッカーズ硬さ/43~950HV、ブリネル硬さ:20~894HB、ロックウェル硬さ(Cスケール):19.3~68.2HRC、ロックウェル硬さ(Bスケール):13.5~101.7HRB、ショア硬さ:13.2~99.3HS、引張強さ:499~1996MPa 寸法(mm)検出器:約Φ28×175 出力RS-232C、デジマチック(各1出力、同時出力可能) 電源単3アルカリ乾電池2本(電池寿命:連続使用約70時間)、ACアダプタ(特別付属品) 測定精度800HL±12HL(メーカー推奨の試験片を石定盤にしっかり据え付けた状態において、本取扱説明書に記載した試験方法により測定した場合) 表示部7セグメント液晶表示 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)表示器:約70×110×35 機能自動角度補正機能オフセット機能合否判定機能データ記憶機能:1800点換算機能(表示範囲の内容)統計演算機能(平均、最大、最小、ばらつき、標準偏差)オートスリーブ機能打点回数表示機能 検出器インパクトハンマー先端に超合金球使用(D型:ASTM A 956仕様) 使用環境温度(℃)0~50 使用環境湿度(%)95以下(結露がないこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
429,800 税込472,780
92日以内出荷

硬度HRC40から65までの硬さを手軽に試験できる測定工具です。テスターで押してこすった場合、対象物にキズが付くとそのテスターに表示してある硬度以下となります。 HRC40、45、50、55、60、65の6本入り、硬さはグリップで色分けされています。 グリップは滑り止め効果があり、なじみやすいものです。 携帯に便利なハードケース入り
仕様赤(表示)HRC40、(テスターの実硬表)HRC40~42/HV392~412黄(表示)HRC45、(テスターの実硬表)HRC45~47/HV446~471黄緑(表示)HRC50、(テスターの実硬表)HRC50~52/HV513~544緑(表示)HRC55、(テスターの実硬表)HRC55~57/HV595~633青(表示)HRC60、(テスターの実硬表)HRC60~62/HV697~746黒(表示)HRC65、(テスターの実硬表)HRC65~67/HV800~865 トラスコ品番333-3736 材質SKS-8(JIS) 全長(mm)175 質量(kg)0.23 刃長(mm)65 刃径(Φmm)4.3
1セット(6本)
7,998 税込8,798
当日出荷

1本
59,980 税込65,978
12日以内出荷

1個
249,800 税込274,780
6日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
43,980 税込48,378
当日出荷

仕様換算:HV、HRC、HRB、HS、HBW、N/mm2 JIS B7731、SAEJ417に準拠 セット内容本体、プローブ、プローブケーブル、目盛校正用硬さ基準片(HRC)、充電池パック、充電器セット、ACアダプターセット、収納ケース、取扱説明書 測定範囲ビッカース硬さ:100~1,000HV・ロックウェルC硬さ:10.0~70.0HRC・ロックウェルB硬さ:60.0~100.0HRB・ショア硬さ:20.0~100.0HS・ブリネル硬さ:85~550HBW 質量(g)本体・プローブ:各約400 電源(V)ACアダプター100、またはリチウムイオン充電池 出力データ通信またはプリンタ用(RS-232C) 角度(°)測定可能許容:±3以内 表示測定値:デジタル4桁表示 周波数(kHz)手動プローブ:約38~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×50×170 再現性(%)測定スタンド使用時:HV/±(3rdg)HV・HRC/±1.0HRC・HRB:±2.0HRB・HS/±1.0HS・HBW:±(3rdg)HBW 直径×長さL(Φmm×mm)プローブ:20×195 機能設定機能:上限、下限、測定回数(1~99) データメモリ(点)2000 使用環境温度(℃)0~50 表示内容測定値、測定回数、最大値、最小値、標準偏差、平均値 表示単位1HV、0.1HRC、0.1HRB、0.1HS、1HBW、1N/mm2(引張強さ) 耐荷重(N)測定荷重:約1(約0.1kgf) 非直線性HV200~1,000の範囲で硬さ基準片の±5%rdg(測定スタンド使用時) アラームアラーム信号(ブザー音)
1台
5,898 税込6,488
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

狭所・曲面の焼き入れ硬さ測定に最適 従来の硬さ試験機とは全く異なり、測定物にできた圧痕の大きさを顕微鏡で測定する代わりに、ダイヤモンド圧子付振動棒を定荷重で材料面に押しつけ、超音波の縦振動を与えて硬さを測定する計測器です。
仕様【測定圧子】マイクロビッカース・ダイアモンド圧子【測定荷重】約10N(約1kgf) セット内容本体、プローブ、プローブケーブル、目盛校正用硬さ基準片(HRC)、充電池パック、充電器セット、ACアダプターセット、収納ケース 寸法(mm)表示ユニット:97(W)×50(D)×170(H) 測定範囲1. ビッカース硬さ/100~1000HV2. ロックウェルC硬さ/10.0~70.0HRC3. ロックウェルB硬さ/60.0~100.0HRB4.ショア硬さ/20.0~100.0HS5.ブリネル硬さ/85~550HB 質量(g)表示ユニット:約400(電池含む) 周波数手動プローブ約38~40kHz
1台
4,590 税込5,049
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
98,980 税込108,878
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格JIS B7735 硬さUMV 測定点数(n)6(3×2)
1個ほか
96,980 税込106,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

先端円錐形状。 角度90度、直径10mm、長さ20mm。
用途様々な材料試験に 長さ(mm)20 直径(Φmm)10
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

直ぐに測れて、信頼性の高いポータブル硬度計。 HLD測定範囲が広く、換算硬度はロックウェルHRB、HRC、ビッカースHV、 ブリネルHB、ショアHSでディスプレイ表示されます。 大部分の金属で測定可能。 任意の方向で使用できます。上向きもテスト可能。 RS232でデータ出力可能。 1250の平均的な読み取り値をストアできる内蔵バッチメモリ。 日付と時刻を表示。 上限下限表示機能付き。 高精度 ±0.5% ASTM A956に準拠。 特殊測定用に6種類の検出器があります。 単4電池 2個使用。2分後にオートオフ。
仕様【数値処理】平均値、【アウトプット】RS-232 付属品本体ユニット、インパクト装置、基準片HLD値、清掃用ブラシ、INSPEX成績書、取扱説明書、収納ケース 厚さ(mm)(固定された最小試料)3/(検出器Gを除く)10 寸法(mm)108×62×25 質量(g)180 硬度(最大試料)940HV 電源単4電池×2個 深さ(mm)(試料の最小焼き入れ)0.8 試料質量(g)頑丈な支持台上で:(最小)2000/固定剤使用時100 精度(%)±0.5以内(HLD=800) 検出器検出器G メモリー1250グループ 半径R(mm)R.min=50(サポートリング使用時R.min=10) 使用環境温度(℃)5~50 画面サイズ128×64LCD パラメータ(硬さ)HLD, HRC, HRB, HV, HB, HS
1個
459,800 税込505,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭所・曲面の焼き入れ硬さ測定に最適 従来の硬さ試験機とは全く異なり、測定物にできた圧痕の大きさを顕微鏡で測定する代わりに、ダイヤモンド圧子付振動棒を定荷重で材料面に押しつけ、超音波の縦振動を与えて硬さを測定する計測器です。
仕様【測定圧子】マイクロビッカース・ダイアモンド圧子【測定荷重】約20N(約2kgf) セット内容本体、プローブ、プローブケーブル、目盛校正用硬さ基準片(HRC)、充電池パック、充電器セット、ACアダプターセット、収納ケース 寸法(mm)表示ユニット:97(W)×50(D)×170(H) 測定範囲1. ビッカース硬さ/100~1000HV2. ロックウェルC硬さ/10.0~70.0HRC3. ロックウェルB硬さ/60.0~100.0HRB4.ショア硬さ/20.0~100.0HS5.ブリネル硬さ/85~550HB 質量(g)表示ユニット:約400(電池含む) 周波数手動プローブ約38~40kHz
1台
4,590 税込5,049
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)【レンタル】リバウンド式硬さ計(校正書付)
ポータブル、簡単操作の硬さ計 DynaPOCKETはリバウンド方式のポケットサイズ高性能高度測定器です(ASTM A956準拠)。インパクトデバイスと表示部を一体化して軽量・コンパクトを実現しました。 操作も簡単で平均値の測定やスケール換算もワンタッチで行なえます。
仕様【測定荷重】インパクトエネルギー : 12Nmm2 (3mmタングステンカーバイトチップつき)【測定材料】鉄、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ合金、真鍮、青銅等【測定値の変換】HL、HS、HV、HB、HRC、HRB、N/mm セット内容本体(ストラップ付)、単4電池×2、校正用試験片、テストアタッチメント、クリーニングブラシ、トランスポートケース 寸法(mm)38×170 質量(g)200 電源単4アルカリ乾電池×2本 測定方法リバウンド法 : リバウンドの位相速度(Rp)とインパクトの位相速度(Ip)との割合に基づいて硬さを算出 表示HL = 1000Rp/Ip 動作温度-10~50℃
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

宇宙技術の高音速超硬質素材”テクニハード” マイクロビッカース硬度400以上。ヤスリに負けない表面硬度をもつ”テクニハード”はNASAの技術から生まれた特殊加工アルミニウム素材です。軽く、伝播音速が速いので、音響用素材にも好適。ヘッドシェルやアームパイプ、スタビライザーなどの構造材として、通常のアルマイトでは得られない強度と耐久性、高音質を実現してくれます。
アズワン品番65-1708-99
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

ダイヤル指示形ショア硬さ試験機として愛用されているものです。機構は落下高さを19mmとし、反跳はその最高点において補足され、硬さ値HSは自動的にダイヤルに指示されます。計測筒を機枠から取り外して手持ち測定することもでき、測定範囲の広範、操作が簡単で迅速、などの特徴があり、広く使用されています。
仕様垂直ギャップ/75mm、平面範囲/62mm 付属品硬さ調整片(硬・軟)、V形受台、突付ゲージ、ハンマ取出具、硬さ換算表、格納箱、ビニルカバー(機体覆用) 幅(mm)(据付面)150 質量(kg)16 奥行(mm)(据付面)162 全高(mm)360 JIS規格JIS B7727
1台
529,800 税込582,780
90日以内出荷

1個ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

直ぐに測れて、信頼性の高いポータブル硬度計。 HLD測定範囲が広く、換算硬度はロックウェルHRB、HRC、ビッカースHV、 ブリネルHB、ショアHSでディスプレイ表示されます。 大部分の金属で測定可能。 任意の方向で使用できます。上向きもテスト可能。 RS232でデータ出力可能。 1250の平均的な読み取り値をストアできる内蔵バッチメモリ。 日付と時刻を表示。 上限下限表示機能付き。 高精度 ±0.5% ASTM A956に準拠。 特殊測定用に6種類の検出器があります。 単4電池 2個使用。2分後にオートオフ。
仕様【数値処理】平均値、【アウトプット】RS-232 付属品本体ユニット、インパクト装置、基準片HLD値、清掃用ブラシ、INSPEX成績書、取扱説明書、収納ケース 厚さ(mm)(固定された最小試料)3/(検出器Gを除く)10 寸法(mm)108×62×25 質量(g)180 硬度(最大試料)940HV 電源単4電池×2個 深さ(mm)(試料の最小焼き入れ)0.8 試料質量(g)頑丈な支持台上で:(最小)2000/固定剤使用時100 精度(%)±0.5以内(HLD=800) 検出器検出器DL メモリー1250グループ 半径R(mm)R.min=50(サポートリング使用時R.min=10) 使用環境温度(℃)5~50 画面サイズ128×64LCD パラメータ(硬さ)HLD, HRC, HRB, HV, HB, HS
1個
459,800 税込505,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端硬度は通常のSA(耐酸鋼)ピンセットの約3倍(ビッカース硬度600以上)ですので、耐久性に優れています。
材質ステンレス鋼(DURAX(TM) X46Cr13)
1本
4,698 税込5,168
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

先端硬度は通常のSA(耐酸鋼)ピンセットの約3倍(ビッカース硬度600以上)ですので、耐久性に優れています。
材質ステンレス鋼(DURAX(TM) X46Cr13)
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端硬度は通常のSA(耐酸鋼)ピンセットの約3倍(ビッカース硬度600以上)ですので、耐久性に優れています。
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端硬度は通常のSA(耐酸鋼)ピンセットの約3倍(ビッカース硬度600以上)ですので、耐久性に優れています。
材質ステンレス鋼(DURAX(TM) X46Cr13)
1本
5,198 税込5,718
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コバルトを基材としたクロム・ニッケル・モリブデンの合金です。ビッカース硬度500以上で、耐摩耗性に優れます。非磁性です。ハンダの付着はありません。耐熱温度※1は-269~500℃です。
仕様7A 材質AXAL(強力耐久型) 全長(mm)115 アズワン品番2-5149-41
1本
12,078 税込13,286
当日出荷

クロム・コバルト・モリブテンの合金で、強靭な耐久性を有しています。 磁界中においても100%磁化しません。 100%腐食せずに錆びません。 ビッカース硬度542で、刃先は磨耗も変形もしません。 スイス製高級ピンセット。
材質AXAL(強力耐久型クロム・コバルト・モリブテン合金)
1個
9,009 税込9,910
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

日鉄溶接工業(旧日鉄住金)溶接フラックス入りワイヤ
エコ商品
溶着金属は溶接のままでビッカース硬さ450程度を有しています。 CO2溶接用ソリッドワイヤと比べ、アークが極めて安定し、スパッタも少なく、スラグが均一に被包するため、良好なビード外観及び平滑なビード形状が得られます。
用途ロール、トラックローラ、キャリアローラ、アイドラ、スプロケット、シャフトなどの肉盛溶接 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1巻(20kg)
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日鉄溶接工業(旧日鉄住金)溶接フラックス入りワイヤ
エコ商品
溶着金属は溶接のままでビッカース硬さ250程度を有しています。 CO2溶接用ソリッドワイヤと比べ、アークが極めて安定し、スパッタも少なく、スラグが均一に被包するため、良好なビード外観及び平滑なビード形状が得られます。
用途車輪、ロール、歯車、ロール軸受、トラックローラ、キャリアローラ、シャフトなどの肉盛溶接 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1巻(20kg)
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

I-MAX R は最新型のダイヤモンド研磨ディスクです。ビッカース硬度Hv250以上の鋼材、セラミックス材料、焼結炭化物などの材料の面出し研磨用です。1枚で耐水研磨紙500枚に相当する寿命を持っていますので、経済的です(メーカー実験)。固定はマグネット方式です。高い研磨力の秘密はプレシ社オリジナルの特殊な溝加工にあります。
寸法(mm)Φ250 粒径(μm)18
1枚
65,980 税込72,578
15日以内出荷

I-MAX R は最新型のダイヤモンド研磨ディスクです。ビッカース硬度Hv250以上の鋼材、セラミックス材料、焼結炭化物などの材料の面出し研磨用です。1枚で耐水研磨紙500枚に相当する寿命を持っていますので、経済的です(メーカー実験)。固定はマグネット方式です。高い研磨力の秘密はプレシ社オリジナルの特殊な溝加工にあります。
寸法(mm)Φ250 粒径(μm)125
1枚
65,980 税込72,578
15日以内出荷

I-MAX R は最新型のダイヤモンド研磨ディスクです。ビッカース硬度Hv250以上の鋼材、セラミックス材料、焼結炭化物などの材料の面出し研磨用です。1枚で耐水研磨紙500枚に相当する寿命を持っていますので、経済的です(メーカー実験)。固定はマグネット方式です。高い研磨力の秘密はプレシ社オリジナルの特殊な溝加工にあります。
寸法(mm)Φ200 粒径(μm)54
1枚
45,980 税込50,578
15日以内出荷

I-MAX R は最新型のダイヤモンド研磨ディスクです。ビッカース硬度Hv250以上の鋼材、セラミックス材料、焼結炭化物などの材料の面出し研磨用です。1枚で耐水研磨紙500枚に相当する寿命を持っていますので、経済的です(メーカー実験)。固定はマグネット方式です。高い研磨力の秘密はプレシ社オリジナルの特殊な溝加工にあります。
寸法(mm)Φ200 粒径(μm)75
1枚
45,980 税込50,578
15日以内出荷

I-MAX R は最新型のダイヤモンド研磨ディスクです。ビッカース硬度Hv250以上の鋼材、セラミックス材料、焼結炭化物などの材料の面出し研磨用です。1枚で耐水研磨紙500枚に相当する寿命を持っていますので、経済的です(メーカー実験)。固定はマグネット方式です。高い研磨力の秘密はプレシ社オリジナルの特殊な溝加工にあります。
寸法(mm)Φ300 粒径(μm)75
1枚
82,980 税込91,278
15日以内出荷

スイス製高級ピンセット。手に持ったときの角度が自然で、鶴首状(カーブ35°)の微細作業用です。コバルトを基材としたクロム・ニッケル・モリブデンの合金です。ビッカース硬度500以上で、耐摩耗性に優れます。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は-269~500℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。
仕様No.5AR 種別AXAL No.5AR 材質AXAL(強力耐久型) 全長(mm)112 アズワン品番2-5149-15
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷

スイス製高級ピンセット。カギ針型の先端部分を細かく強靭に仕上げた精密作業用です。コバルトを基材としたクロム・ニッケル・モリブデンの合金です。ビッカース硬度500以上で、耐摩耗性に優れます。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は-269~500℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。
仕様No.6 種別AXAL No.6 材質AXAL(強力耐久型) 全長(mm)110 アズワン品番2-5149-16
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷

I-MAX R は最新型のダイヤモンド研磨ディスクです。ビッカース硬度Hv250以上の鋼材、セラミックス材料、焼結炭化物などの材料の面出し研磨用です。1枚で耐水研磨紙500枚に相当する寿命を持っていますので、経済的です(メーカー実験)。固定はマグネット方式です。高い研磨力の秘密はプレシ社オリジナルの特殊な溝加工にあります。
寸法(mm)Φ300 粒径(μm)54
1枚
82,980 税込91,278
15日以内出荷

I-MAX R は最新型のダイヤモンド研磨ディスクです。ビッカース硬度Hv250以上の鋼材、セラミックス材料、焼結炭化物などの材料の面出し研磨用です。1枚で耐水研磨紙500枚に相当する寿命を持っていますので、経済的です(メーカー実験)。固定はマグネット方式です。高い研磨力の秘密はプレシ社オリジナルの特殊な溝加工にあります。
寸法(mm)Φ200 粒径(μm)18
1枚
45,980 税込50,578
15日以内出荷

スイス製高級ピンセット。先端が緩やかにカーブした組立作業用です。先端に溝が付いています。コバルトを基材としたクロム・ニッケル・モリブデンの合金です。ビッカース硬度500以上で、耐摩耗性に優れます。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は-269~500℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。
仕様No.7B 種別AXAL No.7B 材質AXAL(強力耐久型) 全長(mm)115 アズワン品番2-5149-18
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷

I-MAX R は最新型のダイヤモンド研磨ディスクです。ビッカース硬度Hv250以上の鋼材、セラミックス材料、焼結炭化物などの材料の面出し研磨用です。1枚で耐水研磨紙500枚に相当する寿命を持っていますので、経済的です(メーカー実験)。固定はマグネット方式です。高い研磨力の秘密はプレシ社オリジナルの特殊な溝加工にあります。
寸法(mm)Φ200 粒径(μm)125
1枚
45,980 税込50,578
15日以内出荷

I-MAX R は最新型のダイヤモンド研磨ディスクです。ビッカース硬度Hv250以上の鋼材、セラミックス材料、焼結炭化物などの材料の面出し研磨用です。1枚で耐水研磨紙500枚に相当する寿命を持っていますので、経済的です(メーカー実験)。固定はマグネット方式です。高い研磨力の秘密はプレシ社オリジナルの特殊な溝加工にあります。
寸法(mm)Φ250 粒径(μm)75
1枚
65,980 税込72,578
15日以内出荷