4,912件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ビット セット モノタロウ 動画あり
サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに。
1セット(6本)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに最適です。
トラスコ品番330-4019
1セット(6本)
1,198 税込1,318
当日出荷

組立ラインなどでよく使われる六角棒ビット、軸1/4径。
用途六角穴付ボルトの締緩 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

差込角6.35mmのヘキサゴンビットになります。
全長(mm)25 先端形状六角 本数5 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1セット(5本)
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

六角穴付きねじ、キャップスクリュー・セットスクリューなどのねじ廻しに使用できます。 パーテーション・家具組み立て・NCマシンの組み立てやメンテナンス・内装作業などに適しています。
トラスコ品番352-3748
1セット(6本組)
2,198 税込2,418
当日出荷

六角レンチカラービット5本組 ANEX 動画あり
サイズを色で識別できます。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
1セット(5本組)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアー・電動ドライバー用(Aタイプ)。Aタイプグループ。ネジ締め作業の効率化・信頼性向上につながるすぐれた精度と耐久性を有するビットです。
呼称A16 差込深さ(mm)13 本数10
1パック(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

サイズを色で識別できます。 電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに トラスコ品番764-7603
1セット(9本)
2,298 税込2,528
当日出荷

全長(mm)30 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端形状六角 対辺寸法(mm)6 トラスコ品番853-5325 本数1
1本
149 税込164
当日出荷

六角ビット7サイズとビットが1本入った便利なセット品です。カラーリングでサイズがひと目でわかります。
用途六角穴付きボルトの簡単締め付け。 適合機種電動・エアー・充電インパクトドライバー
1セット(8本)
1,898 税込2,088
当日出荷

組立ラインなどでよく使われる六角棒ビット、軸8mm径の長さ70mm。
用途六角穴付ボルトの締緩 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

差込角6.35mmのヘキサゴンビットセットになります。
付属品ビット用ホルダ トラスコ品番405-7449
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

インパクト対応ビット。ビスに喰い付きが良く、耐衝撃・耐摩耗性に強い。六角穴ネジ、キャップスクリュー、セットスクリュー等にご使用下さい。マグネット入。
用途パーテーション・家具組み立て・NCマシンの組み立てやメンテナンス・内装作業などに適しています。 全長(mm)65 先端形状六角 本数1 差込角対辺(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

六角レンチカラービット ANEX 動画あり
サイズを色で識別できます。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼 本数1
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

カラーで先端サイズがわかりやすい電動ドライバーで使用可能な六角レンチビット。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼 本数1
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。 軸径(Φmm)6.35 全長L(mm)75
1丁
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

組立ラインなどでよく使われる六角棒ビット、軸1/4径の六角2.5mm
用途六角穴付ボルトの締緩 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

圧倒的切れ味で木材にスピード穴あけが可能です。木や竹に貫通穴や止め穴など多彩な穴あけが出来ます。貫通穴、止め穴、重ね穴、斜め穴加工が可能です。6.35六角軸でインパクトドライバーに直接取り付けできます。高硬度刃は従来品より鋭い切れ味がでます。特殊ケガキ刃は従来品より軽く鋭く切り込みができます。
用途木、堅木、集成材、竹などの穴あけ。 仕様インパクトドライバー6.35六角軸 材質S45C 全長(mm)90
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

簡単にネジ穴をとらえ斜めからスムーズにまわせます。六角穴ネジ用。マグネット入り。
用途工場内作業・車両整備・機械組み立て・什器組み立てなどに。 トラスコ品番853-5783 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷

1箱(10本)
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
379 税込417
5日以内出荷

刃形状は波形2枚刃タイプ(特許)を採用しており、速く、バリ等もなくきれいに正確な真円の穴をあけることができます。既存穴の拡大とバリ取に。溝を円形にしたり並んだ穴を溝型にします。金属細工、電気設備、コントロールパネル、自動車板金、暖房、換気設備メンテナンス。
用途ステンレス、軟鋼、鋳物、プラスチック、木材の穴あけにステンレス、鉄3mm厚迄穴あけ可能 材質M52ハイス鋼 適合電動機電動ドリル(回転専用) シャンク径(mm)6.4(1/4”)
1本
7,330 税込8,063
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高密度超硬チップと精密ダイヤモンド七面研磨の先端チップが、磁器タイルの正確な位置決め、抜群の耐久性と早い穴あけスピードを実現します。 6.35mm六角軸シャンクを採用。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と23のラインナップです。 高密度超硬チップと七面のダイヤモンド精密研磨。 2つの技術により高い耐久性と、速い穴あけスピードを実現しました。
用途磁器、陶器タイル、カワラの穴あけ 材質刃部:超硬チップ、ボディ:炭素工具鋼 全長(mm)90 有効長(mm)45 シャンク6.35mm六角軸 適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル
1本ほか
729 税込802
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

3枚刃(21.0mm以上5枚刃)採用。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能が向上。 3条ネジ形状(Φ20mm以下)、ターボヘリカル形状(Φ21~26mm)を採用。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 有効長(mm)160 全長(mm)280 適合電動機電気ハンマードリル 六角軸対辺(mm)13
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1本
309 税込340
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ビットソケット セット モノタロウ 動画あり
ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。 六角軸ドリル、両頭ビット、ソケットが29種類ケースに入っており携帯にも便利です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(29個)
2,198 税込2,418
当日出荷

3枚刃、5枚刃採用により性能が更にアップ! 穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能が向上。 鉄筋接触時の安全性を向上。(電動機による振り回しを軽減) デッキプレートを貫通。 少ない外径摩耗。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 有効長(mm)385 全長(mm)505 機能打撃・回転 適合電動機電気ハンマードリル シャンク形状六角軸 六角軸対辺(mm)13
1本
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

仕様ヘッドタイプ = Hexagonタイプ = ドライバビットサイズ = 4 mm材質 = クロムモリブデン鋼全体長さ = 50 mmドライブサイズ = 1/4 インチ
1袋(50個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

仕様ヘッドタイプ = Hexagonタイプ = ドライバビットサイズ = 2 mm材質 = クロムモリブデン鋼全体長さ = 25 mmドライブサイズ = 1/4 インチ
1袋(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

RS Pro六角レンチインチ六角断面. マイナスねじ、Supadriv / Pozidriv.ねじ、六角ソケットねじ、TORXRソケットねじを回すための工具ビットすべてのビットが六角シャフト断面(対辺1/4インチ)で、適切なドライバにラッチ式で取り付けることを可能にするノッチを備えています。. 特長と利点 グレーの錆止め仕上げを施したクロムバナジウムスチール
仕様ヘッドタイプ = Hexagonタイプ = ドライバビットサイズ = 8 mm材質 = クロームバナジウム鋼
1個
309 税込340
5日以内出荷

仕様ヘッドタイプ = Hexagonタイプ = ドライバビットサイズ = 5 mm材質 = クロムモリブデン鋼全体長さ = 50 mmドライブサイズ = 1/4 インチ
1袋(50個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

仕様ヘッドタイプ = Hexagonタイプ = ドライバビットサイズ = 3 mm材質 = クロムモリブデン鋼全体長さ = 50 mmドライブサイズ = 1/4 インチ
1袋(50個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

25 mm六角ビット. マイナスねじ、Supadriv / Pozidrivねじ、六角ソケットねじ、TORXRソケットねじを回すための工具ビットすべてのビットが六角シャフト断面(対辺1/4インチ)で、適切なドライバにラッチ式で取り付けることを可能にするノッチ付き. 特長と利点 グレー錆止め仕上げを施したクロムバナジウムスチール製のビット 5本 - T-15 Torx先端ドライバビット、袋付き
仕様ヘッドタイプ = Hexagonタイプ = ドライバビットサイズ = Hex 4材質 = クロームバナジウム鋼
1セット(5個)
829 税込912
5日以内出荷

25 mm六角ビット. マイナスねじ、Supadriv / Pozidrivねじ、六角ソケットねじ、TORXRソケットねじを回すための工具ビットすべてのビットが六角シャフト断面(対辺1/4インチ)で、適切なドライバにラッチ式で取り付けることを可能にするノッチ付き. 特長と利点 グレー錆止め仕上げを施したクロムバナジウムスチール製のビット 5本 - T-15 Torx先端ドライバビット、袋付き
仕様ヘッドタイプ = Hexagonタイプ = ドライバビットサイズ = Hex 2.5材質 = クロームバナジウム鋼
1セット(5個)
829 税込912
5日以内出荷

仕様ヘッドタイプ = Hexagonタイプ = ドライバビットサイズ = 5 mm材質 = クロムモリブデン鋼全体長さ = 25 mmドライブサイズ = 1/4 インチ
1袋(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様ヘッドタイプ = Hexagonタイプ = ドライバビットサイズ = 4 mm材質 = クロムモリブデン鋼全体長さ = 25 mmドライブサイズ = 1/4 インチ
1袋(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様ヘッドタイプ = Hexagonタイプ = ドライバビットサイズ = 3 mm材質 = クロムモリブデン鋼全体長さ = 25 mmドライブサイズ = 1/4 インチ
1袋(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様ヘッドタイプ = Hexagonタイプ = ドライバビットサイズ = 2.5 mm材質 = クロムモリブデン鋼全体長さ = 25 mmドライブサイズ = 1/4 インチ
1袋(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様ヘッドタイプ = Hexagonタイプ = ドライバビットサイズ = 6 mm材質 = クロムモリブデン鋼全体長さ = 50 mmドライブサイズ = 1/4 インチ
1袋(50個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷