9,520件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
よく使う2サイズを1本で対応。作業用途に合わせて使い分け可能。マグネット入り。
先端サイズNo.2、No.3 先端形状プラス(+) 本数2 両頭機能両頭
1セット(2本)
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

龍靭ビット ANEX 動画あり
驚異の耐久性で長寿命!。先端欠けに強い!。カムアウトを抑制!。サビに強い光沢表面仕上げ!。最高の耐久性を実現する特殊熱処理加工。
用途鉄板・アルミ・ステンレス・木材へのハードな締め付け作業に最適
1セット(2本)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トルクのピークに達すると、トーション(ねじれ)ゾーンが運動エネルギーを吸収し、ドライブ(伝達)チップのねじれ現象を避けます。そのためツールの破損を防止して長く使えます。
エスコ品番EA611GA-3 材質鍛造鋼製 全長(mm)50 種類トーション 先端サイズNo.3 先端形状プラス(+) 本数1 両頭機能片頭
1個
450 税込495
当日出荷

国内で販売されているほとんどの充電、電動、エアードライバー〈インパクト含む〉に取付可能 18V インパクトドライバー対応 トーション効果で衝撃吸収 カムアウトを抑制 マグネット付 驚異の耐久性で長寿命! 先端欠けに強い!
仕様カムアウト防止、インパクト対応(6.35mm)、チャックを痛めないウルトラヘックス断面 材質特殊鋼(クローム・モリブデン・バナジウム合金鋼)、アセテート樹脂 種類トーション 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数2 両頭機能両頭
1パック(2本)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
199 税込219
当日出荷

耐久性アップ。インパクトドライバー対応の両頭ビット(マグネット入り)
材質特殊合金鋼 本数10 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1袋(10本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サンフラッグ(新亀製作所)四角ビット#3×85mm
2×4建築、輸入建築家具、ACL床パネルの固定、鋼製束固定用金具などに使用されている四角ねじ用ビットです。 特殊表面処理により、粘り強く・耐摩耗性・耐衝撃性に優れています。
用途2×4建築・輸入建築・家具組み立て・筋交いプレートの取り付けなどに 全長(mm)85 トラスコ品番776-8354 材質特殊鋼 軸径(Φmm)6.35 質量(g)20 先端サイズSQ3 先端マグネット入り 両頭機能両頭
1パック
329 税込362
当日出荷

六角対辺5mmのビットです 品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。 ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
用途木ネジ、小ネジ、タッピングネジなど 弱電組立、建築、木工 全長(mm)70 トラスコ品番126-0529 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数10 熱処理区分H 両頭機能両頭
1袋(10本)
1,498 税込1,648
当日出荷

ドライバービット史上初、レーザー刻印で斬新なデザイン、ブラックレーザー仕様です。先端のリブ形状がネジ締め時の負荷を抑制し、刃先のねじれを防ぎます。特にドリルネジ、ステンレスネジ締め付け作業に最適です。ブラックレーザー仕様でスタイリッシュなデザインビットです。ドリルネジ・タッピングなどのハードジョイントに適したリブビットで、特殊加工のリブ部が刃先をサポートするので着座時の大きな反動にも刃先が打ち勝つよう設計されています。
用途電動工具に取りつけてネジ締め作業。 材質特殊鋼 サイズ+No.2 入数3本組
1個(3本)
549 税込604
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ別にわかりやすく色分け。 強さとねばりがあるダイハード鋼を採用。
材質ダイハード鋼 先端形状プラス(+) 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1個ほか
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。 ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・S5TFR/B/G・S5TS 東日製 AU50R 日本ニューマチック製 SD-4 ND-6SC・6PC・5・5L・5HL・5LPY・6LPY・6HP-3WY・6HPLY・6LSY・6HSY・6HPAY NPW-450-DYO・550-DYO 不二空機製 FPW-440D-20・550D-20・660D-30・770D-20・400SD-10・440SD-10・550SD-10・660SD-10 FET-44D-10・55D-10・66D-10 FW-44SD-10・66SD-10・44PD-10・66PD-10・66PAD-10 MAX製 AT-ID650P・600P ユタニ製 D-6SSAEL・5WPEA・6SPAL・6WSPEA・600SHEA DH-4.5PEA ヨコタ製 YX-180SB・280SB・380SB・500SB・80B・180B・280B・380B・500B YD-400SCB・4.5PBZK・50PBZ・65PBZ・65PTBZ・500PBZ ・600PBZ・650PBZ・40PBZ Y-40SB・60SB・40B・55B・60B 東芝製 CDIV-9KS CDIV-9AKS CDT-9K CDW-9K
先端形状プラス(+) 本数10 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1箱(10本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

オリジナル特殊合金鋼を使用しています。ベッセルビットは、生産量は日本でトップです。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
呼称B33 差込角対辺(mm)6.35 先端形状六角 両頭機能片頭
1箱(10本)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレスビスを使用するような錆を嫌うところでの作業では、特殊防錆処理を施したシルバービットが最適です。 シルバー仕上げ
材質工業用特殊鋼 先端形状プラス(+) 本数2 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1パック(2本)
359 税込395
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

このビット1本で#1・2・3・6.0の4サイズのビスに対応出来ます。ビットのマイナス部は即結端子・配線の脱着の際PC部を破損せずに作業が行えます。
用途差し替えドライバー用替えビット。 トラスコ品番437-6561 種類ビット 先端サイズNo.1・No.2・No.3 商品構成単品
1本
339 税込373
当日出荷

1本
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(2本)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

BI 3/8 ビット 3/8 BONDHUS 動画あり
BONDHUSビット 3/8
エコ商品
トラスコ品番810-8231 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
8日以内出荷

BI 3/16 ビット 3/16 BONDHUS 動画あり
BONDHUSビット 3/16
エコ商品
全長(mm)25 両頭機能片頭 先端形状ボールポイント トラスコ品番810-8229 軸径(Φmm)3/16 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
8日以内出荷

BI 3/32 ビット 3/32 BONDHUS 動画あり
BONDHUSビット 3/32
エコ商品
全長(mm)25 両頭機能片頭 先端形状ボールポイント 対辺寸法(inch)I 3/32 トラスコ品番810-8230 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
8日以内出荷

六角ビット セット モノタロウ 動画あり
サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに。
1セット(6本)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BH 3/32 パワービット 3/32 BONDHUS 動画あり
BONDHUSパワービット 3/32
エコ商品
トラスコ品番810-8208 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応 対辺寸法(inch)3/32
1本
899 税込989
当日出荷

1本
149 税込164
5日以内出荷

BH 3/16 パワービット 3/16 BONDHUS 動画あり
BONDHUSパワービット 3/16
エコ商品
全長(mm)76 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端形状ボールポイント 対辺寸法(inch)3/16 トラスコ品番810-8207 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷

33656 ヘックスビット(3mm) BONDHUS 動画あり
1本
859 税込945
8日以内出荷

BH 3/8 パワービット 3/8 BONDHUS 動画あり
BONDHUSパワービット 3/8
エコ商品
トラスコ品番810-8209 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応 対辺寸法(inch)3/8
1本
2,598 税込2,858
8日以内出荷

アングルドライバー用ビットです。 極短の両頭ビットです。
用途アングルドライバー専用ビット。 仕様クイック式 材質本体:工具鋼 寸法(mm)+2×35 種類プラス 刃先+2
1セット
369 税込406
翌々日出荷

1本
149 税込164
当日出荷

アングルドライバー用ビットです。 極短の片頭ビットです。
用途アングルドライバー専用ビット。 材質本体:工具鋼 寸法(mm)+2×17 種類プラス 刃先+2 刃先マグネットマグネット
1セット
369 税込406
当日出荷


ボールポイント・ビット(3/16インチ) BONDHUS 動画あり
1本
929 税込1,022
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トーション効果で衝撃吸収。カケ・折れに強い。芯ブレ防止。ネジ頭が見やすいスリムヘッド。
種類スリムトーション 先端形状プラス(+) 加工クロームメッキ仕上 対応18Vインパクト対応 本数3 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(3本)
489 税込538
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボールポイント・ビット(3/4インチ) BONDHUS 動画あり
差込角対辺(mm)12.7 両頭機能片頭 対辺寸法(inch)3/4 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,898 税込3,188
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボールポイント・ビット(3/8インチ) BONDHUS 動画あり
1本
1,298 税込1,428
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。別売のインパクタービットホルダ(057675、057676)と一緒に使用することでさらに、寿命が伸び、コスト削減に貢献します。
全長(mm)25 仕様ダイヤモンドコーティング トラスコ品番836-3393 質量(g)6 先端サイズ3.0 先端形状ヘックスプラス 本数1 差込角対辺(mm)6.35 2018年トラスコ掲載ページ5 0709 両頭機能片頭
1本
659 税込725
翌日出荷

ソケット付ボールポイント・ビット(3mm) BONDHUS 動画あり
1本
1,698 税込1,868
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

43410 ソケット付ボールポイント・ビット(3/16インチ) BONDHUS 動画あり
全長(mm)50 差込角対辺(mm)9.525 両頭機能片頭 先端形状ボールポイント 対辺寸法(inch)3/16 トラスコ品番810-8764 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

ソケット付ボールポイント・ビット(3/8インチ) BONDHUS 動画あり
両頭機能片頭 先端形状ボールポイント 対辺寸法(inch)3/8 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケット付ボールポイント・ビット(3/4インチ) BONDHUS 動画あり
差込角対辺(mm)12.7 両頭機能片頭 先端形状ボールポイント 対辺寸法(inch)3/4 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,198 税込3,518
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーザンヘックスビット 3mm
エコ商品
適合機種D-700/D-700-1 全長(mm)65 質量(g)15 対辺寸法(mm)3 差込角対辺(mm)6.35(溝位置13) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
3日以内出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)インパクトビットホルダー3/8"SQ.DR.ロック式
インパクトソケットビットホルダー(183Hヘックスビット、183Tトルクスビット、183X3重4角ビット、183T-IPトルクスプラスビットに使えます。) 差込角3/8" 9,5mm ビス止めでの使用となります。全長は32mm。
適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応 全長(mm)32 質量(g)116 寸法L(mm)46 寸法D1(mm)18.9 寸法D2(mm)22
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷