44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
持ち運びに便利なソフトケース
付属品ハンドストラップ 本体質量(g)約85 対応機種W585M、V480MS、V360MS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×83×152(ハンドストラップ含まず)
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ショルダーでも手提げでも持てる2Wayタイプ。望遠レンズも一緒に収納できるミラーレス一眼カメラ用バッグ”GRAPH GEAR”。
材質表面素材:ポリエステル 内生地:ポリエステル 質量(g)約320 付属品ショルダーベルト ポケット数メッシュポケット×1、フリーポケット×2 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×120×165 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(参考)210×100×120 ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)メッシュポケット内寸180×80、前面ポケット内寸:200×90、背面ポケット内寸:200×100
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で丈夫なEVA素材を使用している為ケースが崩れず中にいれたデジタルカメラをしっかり保護します。本体内側にポケットがついているので、SDカード等の付属を入れるのに便利です。背面カラビナ付きで、Dカンやズボンのベルト通しにフックでき持ち運びに便利です。背面にベルトループがついているのでベルトに通して持ち運ぶことも可能です。
材質本体/EVA・ポリエステル、カラビナ/アルミ 質量(g)60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×50×130 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×40×110
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

豊富なポケットで、たっぷり収納できる大型キャリングケース。 豊富なポケットで、”ハンディカム”とサイバーショットや”α”とアクセサリーをたっぷり収納できる大型タイプのソフトキャリングケース。 大容量なので”ハンディカム”と一緒に豊富なアクセサリーを収納可能。 デジタル一眼カメラ”α”も交換レンズ(SAL55200)と一緒に収納可能。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×140×170 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×100×140(収納部) 質量(g)約405 材質ナイロン・ポリエステル 対応機種大型センサーモデル、高倍率ズームモデル、デジタル一眼カメラ”α”[Aマウント]、デジタル一眼カメラ”α”[Eマウント]、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、ハイビジョン”ハンディカム”[HDVモデル(DVテープ)]、スタンダード画質”ハンディカム”、ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”、アクションカム、ミュージックビデオレコーダー、デジタル録画双眼鏡、デジタルカメラ VLOGCAMなど ※詳しくは、SONYのホームページよりご確認ください。 大きさ大型
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

豊富な収納で旅行やレジャーに活躍する、中型キャリングケース。 ”ハンディカム”とサイバーショットとバッテリーなどが入れられる豊富な収納力。 ”ハンディカム”の本体とバッテリーやACアダプターなどのアクセサリーを楽に収納できるソフトキャリングケース。 旅行やレジャー、イベントなどに最適です。 αとバッテリーなどをまとめて収納。 ”ハンディカム”と”サイバーショット”や、αの本体と交換レンズやバッテリーなどをまとめて収納できます。 間仕切りの調整で収納がより自由に。 内部の間仕切りが調整できるので、”ハンディカム”とαなど、異なる大きさの本体を収納する場合に便利です。 二重構造で落下防止。 ジッパーとバックルで落下を防止する、安心の二重構造。 ”ハンディカム”など、収納物の落下をしっかり防止し、安心して持ち運べます。 雨から守るプロテクト構造。 天面フラップを開けた状態でも、突然の雨や砂から”ハンディカム”を守るプロテクト構造を採用しています。 肩掛けスタイルもできる2way仕様。 手持ちはもちろん、肩掛けできるストラップ付きだから肩掛けでも持ち運べて大変便利です。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×170×190 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×110×120(収納部) 質量(g)約320 材質ポリエステル 対応機種大型センサーモデル、高倍率ズームモデル、スタイリッシュコンパクトモデル、デジタル一眼カメラ”α”[Aマウント]、デジタル一眼カメラ”α”[Eマウント]、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、ハイビジョン”ハンディカム”[HDVモデル(DVテープ)]、スタンダード画質”ハンディカム”、ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”、アクションカム、ミュージックビデオレコーダー、デジタル録画双眼鏡、デジタルカメラ VLOGCAMなど ※詳しくは、SONYのホームページよりご確認ください。 大きさ中型
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

Easy Fixシステム対応で、ワンタッチ着脱 ツーリングに最適な大容量 (容量調整ジッパー付) 取っ手、レインカバー、2サイドポケット、ショルダーストラップ付属 荷物の容量に合わせて拡張可能な調整ジッパーを備え、最大12Lの大容量。収納物を守るウレタンパッド付きでカメラ等の精密機器の運搬にも安心。レインカバーやショルダーストラップ、サイドポケットといった装備も充実しておりツーリングに最適の仕様です。
質量(g)763 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)320×150×190~320 最大容量(L)12 キャリアデュアル、アスリートシステム
1個
5,998 税込6,598
欠品中

サッと取り出し、すぐ撮れる!一眼レフカメラと交換レンズひとつが収納可能なカメラショルダーバッグ”normas(ノーマス)”。
付属品仕切板×1 材質表面:ポリエステル(撥水加工)/裏面:ポリエステル 質量(g)約230 ポケット数内側:簡易ポケット×2、外側:背面ファスナーポケット×1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×125×170(ショルダーベルト部含まず) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×105×155
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

抜群の衝撃吸収力を持つ”ZEROSHOCK”シリーズのデジタルカメラケースです。 ウエーブ形状の低反発ポリウレタン(低反発ウエーブフォーム)が効果的に衝撃を吸収し、デジタルカメラをしっかり保護します 外部からの衝撃をしっかりと吸収する厚みを保ちながら、体積を少なくして軽量化を実現しています。 ケース内側には中身をキズつけにくいベルベット調素材を使用しています。 ケース表面に撥水性に優れた生地を使用しています。 ファスナー生地部分からの水濡れを防ぐ止水ファスナーを採用しています。 開閉しやすいダブルファスナーを採用しています。 メモリカードを収納できるインナーポケットが付いています。 ベルトループ等にとりつけ可能なカラビナを付属しています。 カラビナで腰にかけ、ケースを開けたままデジタルカメラを出し入れできます。
材質表地/ポリウレタン、裏地/ポリエステル、芯材/低反発ポリウレタン、ポケット/ポリエステル ポケット数メディアカードポケット×1 ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)60×40
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

デジタルカメラケース モノタロウ 動画あり
3層構造でカメラを衝撃から守ります。 固定や携帯に便利なカラビナ付き。 ケース内にポケットもついていて、各種メディアの保存にも非常に便利です。
用途デジタルカメラの保管・携帯に。 ブラック 材質表地/ポリエステル、裏地/ポリエステル、芯材/合成ゴム 質量(g)46 付属品カラビナ(本体取付済) ポケット数内ポケット×1 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約135×30×105 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×30×90
1個
399 税込439
当日出荷

小型ミラーレスカメラの収納に最適なカメラバッグです。ほどよいクッション性でカメラをしっかり保護します。メインの収納スペースには中仕切りが2枚付属しており、機材に合わせて位置を調整可能。バッグ上部の持ち手を掴んでの持ち運びのほか、付属のショルダーベルトをつけてショルダーバッグとしても使用できます。
用途カメラ機材収納 材質ナイロン グレー 質量(g)350 外寸(mm)240×140×160 内寸(mm)200×120×140
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

コンパクトデジタルカメラの収納に最適なシンプル設計。1気室モデルのコンパクトデジタルカメラケース”GRAPH GEAR”
材質表面:ポリエステル/裏面:ポリエステル ポケット数外側:前面ファスナーポケット×1
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウェーブ形状の低反発ポリウレタンが衝撃を超吸収!表面撥水生地と止水ファスナー採用で、キズや汚れから守ります。出し入れが簡単なダブルファスナー付き”ZEROSHOCK”ケース
材質表地:ポリウレタン 裏地:ポリエステル 芯材:低反発ポリウレタン ポケット数ポケット×1
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キルティング生地を使った軽量でスポーティなデザインのコンパクトカメラ用のケース。前部にジッパー付きのポケットがあり、メモリーカードなど小物の収納に便利。ケースの前面にパットが入っており中身を衝撃から保護。開閉口が広くカメラの出し入れがしやすいつくり。取外し可能なストラップ、背面にはベルト通しあり
質量(kg)0.058 外形寸法(cm)8.8×5.3×14.3 内寸(cm)7.8×3.5×13
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ナカバヤシ一眼レフカメラバッグCS
エコ商品
強靱なナイロン生地でカメラやレンズを守ります。長時間の持ち運びも楽な軽量設計です。収納目安一眼レフカメラ本体+標準ズームレンズ+望遠ズームレンズ
ブラック 付属品ストラップ・仕切りパッド×2 材質外生地/ナイロン、内生地/ポリエステル 質量(g)560 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×155×185(ハンドル含めず) ストラップ幅(mm)ストラップパッド/65 ストラップ長(mm)1050~1650 耐荷重(g)ストラップ/3000 着脱方式ストラップ着脱式 RoHS指令(10物質対応)対応 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×105×130 収納の目安一眼レフカメラ本体+標準ズームレンズ+望遠ズームレンズ
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

サンワダイレクトカメラバッグ(200-DGBG008BK)
軽くておしゃれなカジュアルデザインです。 デジタル一眼レフのダブルズームキット一式をすっきり収納できます。 着脱可能な中仕切りが2枚付いていますので収納スペースの調節が可能です。 前面や側面にはACアダプタやレンズキャップが収納できる小物ポケット付きです。 ケース内部にも小物収納ポケットを装備しています。 ショルダーベルトは滑り止めパッド付きです。 背面にはベルトループ付きです。
材質ナイロン 質量(g)約315 寸法(幅W×奥行D)(mm)ファスナーポケット収納部内寸:最大160×115程度 寸法(幅W×高さH)(mm)サイドポケット収納部内寸(2箇所):最大105×125程度フラップ内部メモリ用ポケット内寸(2箇所):40×35フラップ内部メッシュポケット内寸:155×90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:230×125×190メイン収納部:200×90×175 取扱説明書なし ベルト長さ(cm)約68~115
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

強力な600Dポリエステル製、軽量、耐久性に優れています。 外側にファスナーがついており、名刺やキーなどの収納に便利です。 ショルダーベルトが付属しております
用途電気工事及び各種修理工事に。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金属製のケースにキープガードカメラを入れる事で、盗難や動物から保護します。 KG-690に対応しております。取り扱いやすい南京錠での施錠です。
用途KG-690の盗難対策。保護。 付属品キープガードケース、南京錠
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷

熱成形EVAを採用した上蓋の優れた保護性能。上蓋内側にジッパー付きメッシュポケットを装備。レイアウト変更も可能な M-Guard 保護システム。積み置き可能なタフネス構造。水や汚れからも守る底部コーティング
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使い勝手のよい、中型サイズのプロテクターツールケースです。ストームケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、軽量ボディのタフツールケースです。過酷な環境を耐えうる、タフなケースとして多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
用途一眼レフカメラや無線機、ビデオカメラなど、各種精密機器の運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。 仕様キャスター付、南京錠径:7.8mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、プッシュタイプラッチ、ラバータイプのソフトグリップ、南京錠を通す穴付き 材質(本体)HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂) Oリングネオブレン バルブ自動気圧調整 外寸法・幅(mm)538 外寸法・高さ(mm)269 外寸法・奥行(mm)406
1個
57,980 税込63,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型ミラーレスカメラの収納に最適なカメラバッグです。ほどよいクッション性でカメラをしっかり保護します。メインの収納スペースには中仕切りが1枚あり、機材に合わせて位置を調整可能。収納口が巾着状になっており状況に応じて素早く開け閉めを行うことができます。
用途カメラ機材収納 材質ナイロン ブラック 質量(g)400 外寸(mm)230×120×180 内寸(mm)200×100×150
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

ソフトタイプのデジタルカメラケース”GRAPH GEAR”です メモリカードなどを収納できる内ポケット付です。 指をかけて簡単にケースを開閉できるリングファスナー付です。 ウェットスーツなどに使用されるクッション性の高い伸縮素材を使用し、カメラを衝撃からしっかり保護します。
材質表地/ポリエステル、裏地/ポリエステル、芯材/合成ゴム 質量(g)26 ポケット数内ポケット×1 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×21×87 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(参考)100.5×27×61
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

デジタルカメラ・ビデオカメラに使用可能。4段中型三脚で、軽量・コンパクトながら、3WAY雲台・クイックシュー・水準器を装備した本格派です。三脚ケースも付属で持ち運び、保管に便利。
最大積載量(kg)1.5 質量(g)550 付属品クイックシュー、本体ケース ブラック 段数4段 パイプ径(Φmm)20 最大伸長(mm)1225 縮長(mm)380
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

Kenko(ケンコートキナー)ビデオ&スマホ用三脚
雲台の動きはビデオ撮影に最適化されておりスムーズです。角度が自在に変更できる、上級ビデオ雲台と同様のパンハンドルを装備しています。縦位置撮影はできません。 「スマートフォンホルダー組み込みクイックシュー」で、別にスマホホルダーを用意することなく スマートフォンをそのまま固定できます。そのままカメラや、ビデオカメラも取り付け可能。 ケースが付属します。
質量(g)1340 段数4段 全高(mm)1580、エレベーター下げ全高:1305 最大積載量(kg)1.5 最低高さ(mm)480 取付可能寸法(mm)(スマートフォン)幅58~90/厚さ12以内 パイプ寸法(mm)21 縮長(mm)500
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

KC-Z4K10 光学3倍ズーム 4Kビデオカメラ Kenko(ケンコートキナー) 動画あり
Kenko(ケンコートキナー)光学3倍ズーム 4Kビデオカメラ
広角22mmから65mmをカバーする光学3倍ズームを採用した、4Kビデオカメラです。3.0インチ大型液晶モニターはタッチパネル式で直感的に操作できます。HDMIケーブルでテレビとつなぎ、大画面で鑑賞できます。他にもタイムラプス撮影、スローモーション撮影など多機能なカメラです。PCにつなげてWEBカメラとしても使用できます。
仕様外付けマイク:指向特性:無指向性、感度:-34dB±3dB(0dB=1V/Pa at 1kHz)、周波数特性:100Hz-20KHz、コネクター:Φ3.5mmミニプラグ セット内容ビデオカメラ本体、 リチウムイオン充電池、 レンズキャップ、リモコン、USBケーブル(Type-A to Type-C)、HDMIケーブル(HDMI to miniHDMI)、 ケース、 外付けマイク、 マイク接続ケーブル、 取扱説明書 寸法(mm)約126×59×63 質量(g)約276(付属品、充電池を含まず)、 電源リチウムイオン充電池 NP-FV5 レンズf=3.3-9.7mm F2.0~3.7 有効画素数約846万画素 ズーム(光学/デジタル)光学3倍 ズーム光学3倍、デジタル3.3倍 焦点距離(mm)22-65(35mmフィルム換算) 外部メモリーSDHCメモリーカード(スピードクラス10):32GB (別売)、SDXCメモリーカード(スピードクラス10またはUHSスピードクラス1以上):64~256GB(別売) 撮影距離(m)約0.5~∞(W)、約1~∞(T) 記録ファイル形式静止画:JPG、動画:MP4 液晶モニター3.0型 IPS(タッチパネル) 画質4K ポート入出力:USB2.0 Type-C カメラ仕様サイズ:48M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、8M、5M ビデオ仕様サイズ:5120×2880(補間)30fps、3840×2160 30fps、2688×1512 30fps、1920×1080 60fps、1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps イメージセンサー1/2.8型 CMOS
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

P-STSRSLSBK-AZ スマホ カメラ 三脚 最大147cm 3段階伸縮 3WAY雲台 クイックシュー スマホホルダー 収納ケース付 エレコム 動画あり
軽くてコンパクトなのに安定感抜群!3段階に伸縮できるカメラ三脚です。クイックシューとスマホホルダーを付属しているため、カメラだけでなくスマートフォンでも使用が可能です。ストッパーと滑り止めゴムが付いているのでしっかり安定し、ブレを抑えてよりきれいな写真・動画を撮ることができます。
用途3段階に伸縮できるカメラ三脚です。 。小さく縮めることができ、付属の収納ケースに入れてコンパクトに持ち運ぶことができます。 。カメラの着脱がワンタッチでできるクイックシューと、4.0~6.7インチのスマートフォンに対応しているスマホホルダーを付属しています。カメラだけでなくスマートフォンでも使用が可能です。 。ケース装着状態ではありません。 。さまざまな一眼レフカメラ、ビデオカメラなどに対応している1/4インチネジを採用しています。 。耐荷重:約2.5kg 。ストッパーと滑り止めゴムが付いているのでしっかり安定し、ブレを抑えてよりきれいな写真・動画を撮ることができます。 。上下、左右、縦横に動かすことができる3Way雲台を採用しており、細かい位置の調整にも便利です。 。雲台下のセンターポールは、上下に細かく調整が可能です。高さが必要な撮影の際に活躍します。 。ひねるだけで簡単に脚の伸縮が可能なレバーロック式になっています。 。三脚の長さ調節によって、400mm~1470mmで高さ調節が可能です。 。最大1470mmは、スマートフォン装着状態のスタンドから地面まで高さです。 付属品スマホホルダー、収納ケース 材質ABS、TPR、アルミニウム ブラック 質量(g)約608 外形寸法(mm)三脚:幅約56×奥行約70×高さ約400(収納時) 耐荷重(kg)約2.5 対応機種4.0~6.7インチ 各種スマートフォン(ホルダー挟み幅:約56mm~約87mm) 角度調節
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

不審者・空き巣・万引きなどの防犯対策に! ローコストで防犯対策!狙わせない高い威嚇力!​​​​​​​ 日本の企業が品質管理!信頼の安心品質! ソーラーパネル付(充電式)の防犯ダミーカメラ! 電池交換不要の安心設計! 付属の充電式ニッケル水素電池(単3形2個)は、ソーラーパネルを介して充電され、昼夜関係なくLEDライト(1灯)が常時点滅し、本物の防犯カメラが作動しているように見せかけ、不審者を威嚇します。 暗視タイプのデザインで、暗闇でも撮影しているようにみせかけ、夜間も不審者を侵入しにくくさせます。 ・住まいや駐車場・お店などに設置することで手軽に防犯対策! ・本物志向のケースを採用でプロでも判別困難! ・赤外線暗視カメラ風のリアルなデザインで不審者を威圧! ・昼夜関係なくLEDライトが常時点滅し本物の防犯カメラが作動しているようにみせかけます。 ・配線の手間がなくネジ留めするだけの簡単設置でお手軽防犯対策!
用途不審者・空き巣・万引きなどの防犯対策に セット内容ダミーカメラ本体、ネジ×3本、アンカー×3本、単3形充電池×2本、日本語取扱説明書、保証書 材質ABS樹脂 寸法(mm)本体:約132×60×64、ブラケット:約114×74×74 ホワイト 質量(g)約235 電源ソーラー(単3形ニッケル水素充電池×2・付属)※ソーラーパネルを介して充電 光源赤色LEDライト(1灯) 材質(レンズ)プラスチック 設置場所屋外(軒下防滴)/屋内 動作温度範囲(℃)-10~40
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

チャレンジングな環境で撮影するフォトグラファーや映像クリエイター向け。小型・軽量でカメラ/ビデオカメラ取り付けアタッチメントに対応。高耐久性アルミニウム合金ケースが熱を放散。
インターフェースUSB3.2 Gen 2×2
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チャレンジングな環境で撮影するフォトグラファーや映像クリエイター向け。小型・軽量でカメラ/ビデオカメラ取り付けアタッチメントに対応。高耐久性アルミニウム合金ケースが熱を放散。
インターフェースUSB3.2 Gen 2×2 容量(GB)512
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷

DG-CAM23 マルチスタンド サンワサプライ 動画あり
サンワサプライマルチスタンド
4段階伸長で軽量な一脚です。 長時間の手持ち撮影のサポートに最適です。流し撮りのサポートに便利です。 狭い場所でカメラを安定させて撮影できます。 デジタル一眼レフカメラやビデオカメラに対応しています。 クイックレバーにより、すばやい長さ調節が可能です。 携帯に便利な収納ケース付きです。
耐荷重(kg)4 質量(g)350 縮長(mm)約560 付属品専用キャリングケース 材質アルミニウム、ABS樹脂、鉄、ゴム、ポリアセタール、ウレタン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×40×560 取付ねじカメラ:1/4-20UNC アズワン品番64-0909-92 脚径(mm)Φ27 伸長(mm)約1780
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

Dahua(ダーファ・テクノロジー)CCTV分配型電源
不正アクセスを防止するためのロックキーによる個々のLED出力インジケータと金属ケース付き9チャンネル防犯カメラ電源分配ボックス。 広い電圧入力:AC 90~264Vac、電源ライン変動にたいする各種の要求を満たしています。 高品質と信頼性:100%の品質試験と3か月の高温寿命試験に合格。 過負荷保護、過電流保護、過電圧保護、帯電防止及び干渉防止能力があります。 専用の配線穴を備えた、便利で柔軟な壁掛け設置。
仕様個別l LED 出力インジゲータ:あり、ESD:接触放電: 6000V エアー放電: 8000V 質量(kg)0.9 消費電力(W)0.5以下 スイッチ内部O N/OFF:あり 出力9×12VDC(-3%~7%) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×165×50 湿度(%RH)90以下 出力電流(A)最大:5 使用電圧範囲(V)AC90~264 設置場所壁面 色(本体) 保護出力:最大9個の交換可能なヒューズ 、1 出力あたり 2.5A、サージ:Line to ground: 4000V Line to line: 2000V 効率84 各種認証CE(EN55032、 EN55020) FCC(FCC Part 15 Class B、 ISED ICES-003 Issue 6) 動作温度範囲(℃)-20~45
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

付属品:ビデオカメラ本体、リチウムイオン充電池、レンズキャップ、リモコン、USBケーブル(Type-A to Type-C)、HDMIケーブル(HDMI to miniHDMI)、ケース、外付けマイク、マイク接続ケーブル、取扱説明書。広角22mmから65mmをカバーする光学3倍ズームを採用した、4Kビデオカメラです。3.0インチ大型液晶モニターはタッチパネル式で直感的に操作できます。HDMIケーブルでテレビとつなぎ、大画面で鑑賞できます。他にもタイムラプス撮影、スローモーション撮影など多機能なカメラです。PCにつなげてWEBカメラとしても使用できます。レンズに保護フィルターなど52mmのフィルターを取り付け可能です。別売(EA759EL-152)
仕様ファイル形式:静止画:JPG、動画:MP4、カメラサイズ:48M (補間)、36M (補間)、24M (補間)、20M (補間)、16M (補間) 12M (補間)、8M、5M、内蔵ライト:LED、DPOFプリント:非対応、ダイレクトプリント:非対応、外付けマイク:指向特性:無指向性 感度:-34dB±3dB (0dB=1V/Pa at 1kHz) 周波数特性:100Hz-20KHz コネクター:Φ3.5mmミニプラグ 付属品ビデオカメラ本体、リチウムイオン充電池、レンズキャップ、リモコン、USBケーブル(Type-A to Type-C)、HDMIケーブル(HDMI to miniHDMI)、ケース、外付けマイク、マイク接続ケーブル、取扱説明書 適合手ぶれ補正:電子式 寸法(mm)約59 (W)×126 (D)×63 (H)、レンズ:f=3.3-9.7mm F2.0~3.7 フィルター直径(Φmm)52 有効画素数約846万画素 記録媒体SDHCメモリーカード (スピードクラス10):32GB (別売) SDXCメモリーカード (スピードクラス10またはUHSスピードクラス1以上):64~256GB (別売) 総画素数約860万画素 ズーム光学3倍、デジタル3.3倍 ホワイトバランスオート、昼光、曇り、電球、蛍光灯 (H)、蛍光灯 (L) シャッター速度(秒)1/10~1/2500 撮影距離(m)約0.5~∞ (W)、約1~∞ (T) 露出補正±2EV 1EVステップ セルフタイマーオフ、2、5、10(秒) ISO感度設定オート、100、200、400、800、1600、3200 適合バッテリーリチウムイオンバッテリー (付属:EA759GD-51) 出入力ポートUSB2.0 Type-C モニタ3.0型 IPS (タッチパネル) 記録画素数5120×2880 (補間)30fps、3840×2160 30fps 2688×1512 30fps、1920×1080 60fps 1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps 焦点距離22~65 (35mm換算) イメージセンサー1/2.8型 CMOS
1個(1個)
36,600 税込40,260
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

動画対応三脚。雲台の動きはビデオ撮影に最適化されておりスムーズです。角度が自在に変更できる、上級ビデオ雲台と同様のパンハンドルを装備しています。縦位置撮影はできません。全高1,580mm十分アイレベルの高さを確保でき、立った位置からの動画撮影にも対応します。4段式で、背の高さとコンパクトな縮長を両立。 縮長は50cmとコンパクトです。縮長50cmとバッグなどにも収納しやすく考慮しました。オイルの抵抗により、滑らかな動きを実現した2ウェイ雲台です。縦位置撮影には、カメラの取付の向きを変えて対応します。見た目で脚の固定がわかるレバー式を採用。三脚に慣れていない方でも、簡単・確実に伸縮できます。三脚が並ぶ場所で、三脚を狭めて立てることができるステーストッパーを装備。「スマートフォンホルダー組み込みクイックシュー」で、別にスマホホルダーを用意することなくスマートフォンをそのまま固定できます。そのままカメラや、ビデオカメラも取り付け可能。専用ケース付。
1個
10,000 税込11,000
翌日出荷

スタンド付き多機能タイプの一脚三脚です。通常の三脚と比較してスリムなので狭い場所でも活躍します。高さの調整に便利なクランクハンドルを搭載。雲台は小型のビデオカメラにも対応する3WAY雲台です。付属品として持ち運びに便利な収納ケースのほか、スマートフォンとアクションカメラでの撮影に便利なアダプターが付属します。
用途スタンド付き一脚 付属品スマートフォンホルダー、アクションカメラアダプター、収納ケース 質量(g)950 段数(一脚)4段、(三脚)2段 最大積載荷重(kg)2 縮長(mm)660 収納寸法・長さ(mm)全長400 伸長(mm)1760
1本
6,998 税込7,698
6日以内出荷

カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。 カメラ径23mmで12のLEDライトが付いています。 12個のライトで暗い配管内でも、明るく照らすのでモニターでハッキリと見る事ができます。 細かい部分まではっきり確認できる付属ディスプレイ。 様々な衝撃や衝突から機器を守る防塵ハードケース。 ゴミの中でもどんどん進むことが可能&ゴミの中でもカメラを守る、羽根型アタッチメント、ボール型アタッチメント付属。 テレビなどの大きなモニターで大人数で見ることが可能なビデオ出力。
先端径(Φmm)(カメラ)23 ケーブル長(m)40 表示部7インチカラー液晶ディスプレイ 付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、ACアダプタ、リモコン、 カメラ用Oリング、ヒューズ2個、SDカード(8GB)、カードリーダー、マイナスドライバー、アタッチメント用工具、イヤフォンマイク 質量(kg)11 電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180 ガラス部(カメラ)サファイヤガラス 光源白色LED12灯 バッテリーリチウムイオン 動作温度温度:10℃~50℃、湿度:30%RH~90%RH 解像度静止画:720×480/動画:720×480 30fps/15fps 視野角120度 充電時間(時間)5 対応メモリーカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB) 連続動作時間5時間 防水性IP68 10m防水(カメラおよびケーブル部)
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

Raspberry Pi 4 本体と最新OSを書き込んだSDカードのセットです。シングルボードコンピュータRaspberry Piの最新世代”Raspberry Pi 4 Model B”が登場しました!。シリーズ従来モデルと同じ基板サイズのまま、ARM Cortex-A72クアッドコアCPU、4K出力対応のディスプレイ出力など、主要性能が大幅にパワーアップ。プログラミングの学習や組み込みシステム製作がより快適・自由自在に実現できるようになりました。Wi-Fi、Bluetoothは日本国内において、使用する際に必要な技適取得済です。SDカード(microSD)にあらかじめ最新のOS「Raspberry Pi OS (32-bit) with Desktop and Recommended Software」がインストール済みなので、Raspberry Piに本製品を差し込むだけで、すぐにOSが起動します。【SDカードの製品概要】。Raspberry Piの最新OSを書き込んだSDカードです。Raspberry PiにOSをインストールする、それだけで別途PCやソフトウェア等が必要であったり、。インストールに多少の時間が掛かるなど、Raspberry Piがスタートアップするまでの過程は、。慣れない方だと意外と大変な作業となります。本製品は、SDカード(microSD)にあらかじめ最新のOS「Raspberry Pi OS (32-bit) with Desktop and Recommended Software」が。インストール済みなので、Raspberry Piに本製品を差し込むだけで、すぐにOSが起動します。スタートアップ作業のわずらわしい手間から開放されます。【セット内容】。・シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB / Raspberry Pi 4 Model B。・microSDHCカード 32GB(SD変換アダプタ付/Raspberry Pi OS インストール済み)。【特長】。CPU。Raspberry Pi 4 Model BのCPUコアはARM Cortex-A53からCortex-A72に変更になり、クロックあたりの処理性能が向上しています。また、動作クロックも1.4GHzから1.5GHzに高速化されています。大半のプログラムはそのまま実行できます。メモリ。Raspberry Pi 4 Model Bでは、搭載メインメモリが旧モデルのRaspberry Pi 3 Model B+/Bと同等の1GBのほか、2GB/4GB/8GBに拡張されたバージョンが追加されました。Ethernet(有線LAN)。従来のRaspberry Pi 3 Model B+では、Gigabit Ethernet対応のLANコントローラがUSB2.0経由で接続されていたため、理論上の最大転送速度が300Mbpsに制限されていましたが、Raspberry Pi 4 Model Bではコントローラと接続インターフェースの変更により、更に高速な転送が行えるようになりました。Bluetooth(近距離無線通信)。Raspberry Pi 4 Model Bでは、新たにBluetoothバージョン5.0の規格に対応し、通信速度と通信距離が改善しています。HDMIビデオ出力。Raspberry Pi 4 Model Bでは、SoCのグラフィックス性能の強化により、新たに4K (3,840×2,160) 解像度で60フレーム/秒のHDMIビデオ出力に対応しました。また、HDMIコネクタを2個搭載し、2画面出力が可能になりました。コネクタ形状は、フルサイズHDMI (Type A) から Micro HDMI (Type D) に変更されています。ケース。Raspberry Pi 4 Model Bは従来のモデルB系と同等の基板サイズとなっていますが、コネクタの種類や配置に変更があるため、ケースの構造によっては従来モデル用の製品を使用できない可能性があります。内部インターフェース。Raspberry Pi 4 Model BのGPIOピンヘッダ、CSIカメラポート、DSIビデオポートなどの内部インターフェースは、Pi 3/2/B+から変更がありません。電源。Raspberry Pi 4 Model Bでは、電源入力コネクタがUSB Type B Micro(マイクロUSB)からType Cに変更となりました。また、性能の向上に伴い消費電力が増加したため、3A出力可能な電源の使用が推奨されています。
仕様●GPIO:40ピン 2.54mm ピンヘッダ・GPIO×26 3.3V 16mA、UART、I2C、SPI、I2S、PWM、5V(使用電源に依存) 3.3V 50mA(GPIOとの総和)●GPU:Broadcom VideoCore VI 3D graphics core●SoC:Broadcom BCM2711●イーサネット:10/100/1000 Base-T RJ45 ソケット(Broadcom BCM54213PE)●カメラインターフェイス:CSI サイズ56(W)×85(D)×17(H)mm 出力ビデオ:HDMI 2.0 Type D (Micro HDMI) ビデオ/オーディオソケット×2・コンポジットビデオ(PAL/NTSC)出力:Φ3.5mm 4極ジャック・ディスプレイ インターフェイス DSI 電源5V 3A (USB Type C) 本体8GB版 最大消費電力(W)約15 メモリー(LPDDR4)8GB 使用CPU64bit 1.5GHzクアッドコアARM Cortex-A72 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート2(USB3.0)+2(USB2.0) Bluetooth5.0/BLE Wi-FiIEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4 / 5GHz デュアルバンド オーディオ出力・ステレオ:Φ3.5mm 4極ジャック・HDMI:ビデオ出力と共有・I2Sピンヘッダ ストレージmicroSDメモリーカード(SDIO) ビデオ出力数4K:2
1セット
17,980 税込19,778
4日以内出荷

Raspberry Pi 4 本体と最新OSを書き込んだSDカードのセットです。シングルボードコンピュータRaspberry Piの最新世代”Raspberry Pi 4 Model B”が登場しました!。シリーズ従来モデルと同じ基板サイズのまま、ARM Cortex-A72クアッドコアCPU、4K出力対応のディスプレイ出力など、主要性能が大幅にパワーアップ。プログラミングの学習や組み込みシステム製作がより快適・自由自在に実現できるようになりました。Wi-Fi、Bluetoothは日本国内において、使用する際に必要な技適取得済です。SDカード(microSD)にあらかじめ最新のOS「Raspberry Pi OS (32-bit) with Desktop and Recommended Software」がインストール済みなので、Raspberry Piに本製品を差し込むだけで、すぐにOSが起動します。【SDカードの製品概要】。Raspberry Piの最新OSを書き込んだSDカードです。Raspberry PiにOSをインストールする、それだけで別途PCやソフトウェア等が必要であったり、。インストールに多少の時間が掛かるなど、Raspberry Piがスタートアップするまでの過程は、。慣れない方だと意外と大変な作業となります。本製品は、SDカード(microSD)にあらかじめ最新のOS「Raspberry Pi OS (32-bit) with Desktop and Recommended Software」が。インストール済みなので、Raspberry Piに本製品を差し込むだけで、すぐにOSが起動します。スタートアップ作業のわずらわしい手間から開放されます。【セット内容】。・シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB / Raspberry Pi 4 Model B。・microSDHCカード 32GB(SD変換アダプタ付/Raspberry Pi OS インストール済み)。【特長】。CPU。Raspberry Pi 4 Model BのCPUコアはARM Cortex-A53からCortex-A72に変更になり、クロックあたりの処理性能が向上しています。また、動作クロックも1.4GHzから1.5GHzに高速化されています。大半のプログラムはそのまま実行できます。メモリ。Raspberry Pi 4 Model Bでは、搭載メインメモリが旧モデルのRaspberry Pi 3 Model B+/Bと同等の1GBのほか、2GB/4GB/8GBに拡張されたバージョンが追加されました。Ethernet(有線LAN)。従来のRaspberry Pi 3 Model B+では、Gigabit Ethernet対応のLANコントローラがUSB2.0経由で接続されていたため、理論上の最大転送速度が300Mbpsに制限されていましたが、Raspberry Pi 4 Model Bではコントローラと接続インターフェースの変更により、更に高速な転送が行えるようになりました。Bluetooth(近距離無線通信)。Raspberry Pi 4 Model Bでは、新たにBluetoothバージョン5.0の規格に対応し、通信速度と通信距離が改善しています。HDMIビデオ出力。Raspberry Pi 4 Model Bでは、SoCのグラフィックス性能の強化により、新たに4K (3,840×2,160) 解像度で60フレーム/秒のHDMIビデオ出力に対応しました。また、HDMIコネクタを2個搭載し、2画面出力が可能になりました。コネクタ形状は、フルサイズHDMI (Type A) から Micro HDMI (Type D) に変更されています。ケース。Raspberry Pi 4 Model Bは従来のモデルB系と同等の基板サイズとなっていますが、コネクタの種類や配置に変更があるため、ケースの構造によっては従来モデル用の製品を使用できない可能性があります。内部インターフェース。Raspberry Pi 4 Model BのGPIOピンヘッダ、CSIカメラポート、DSIビデオポートなどの内部インターフェースは、Pi 3/2/B+から変更がありません。電源。Raspberry Pi 4 Model Bでは、電源入力コネクタがUSB Type B Micro(マイクロUSB)からType Cに変更となりました。また、性能の向上に伴い消費電力が増加したため、3A出力可能な電源の使用が推奨されています。
仕様●GPIO:40ピン 2.54mm ピンヘッダ・GPIO×26 3.3V 16mA、UART、I2C、SPI、I2S、PWM、5V(使用電源に依存) 3.3V 50mA(GPIOとの総和)●GPU:Broadcom VideoCore VI 3D graphics core●SoC:Broadcom BCM2711●イーサネット:10/100/1000 Base-T RJ45 ソケット(Broadcom BCM54213PE)●カメラインターフェイス:CSI サイズ56(W)×85(D)×17(H)mm 出力ビデオ:HDMI 2.0 Type D (Micro HDMI) ビデオ/オーディオソケット×2・コンポジットビデオ(PAL/NTSC)出力:Φ3.5mm 4極ジャック・ディスプレイ インターフェイス DSI 電源5V 3A (USB Type C) 本体4GB版 最大消費電力(W)約15 メモリー(LPDDR4):4GB 使用CPU64bit 1.5GHzクアッドコアARM Cortex-A72 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート2(USB3.0)+2(USB2.0) Bluetooth5.0/BLE Wi-FiIEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4 / 5GHz デュアルバンド オーディオ出力・ステレオ:Φ3.5mm 4極ジャック・HDMI:ビデオ出力と共有・I2Sピンヘッダ ストレージmicroSDメモリーカード(SDIO) ビデオ出力数4K×2:2
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

ビデオインスペクター3Dは全方向360°、湾曲最大210°、直感ジョイスティック操作で自在に先端カメラを操り、手の届かない場所をフレキシブルに確認・撮影できる工業用内視鏡 IP68完全防水カメラには7段階輝度調整可能なセラミックLEDを搭載
付属品マグネットホルダーマウント、充電用USBケーブル、HDMIケーブル、8GBmicroSDカード、カードリーダー、スクリュードライバー、専用ハードケース、リチウムイオン充電池(内蔵) 寸法(mm)115×190×115 質量(g)485 電源内蔵リチウムイオン電池 ケーブル長(m)1 照度(Lx)20000(最大) ディスプレイ3.5インチ、TFTカラーディスプレイ 解像度ディスプレイ:640×480ピクセル/静止画・動画:960×720ピクセル 視界85° フォーマット形式JPG、BMP、MP4 充電時間(時間)4 LED7段階輝度調整可能 デジタルズーム4倍 RoHS指令(10物質対応)対応 焦点距離2.5~10cm 稼働時間(時間)3.5 容量(GB)最大:8
1台
249,800 税込274,780
5日以内出荷

カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。 カメラ径23mmで12のLEDライトが付いています。 12個のライトで暗い配管内でも、明るく照らすのでモニターでハッキリと見る事ができます。 細かい部分まではっきり確認できる付属ディスプレイ。 様々な衝撃や衝突から機器を守る防塵ハードケース。 ゴミの中でもどんどん進むことが可能&ゴミの中でもカメラを守る、羽根型アタッチメント、ボール型アタッチメント付属。 テレビなどの大きなモニターで大人数で見ることが可能なビデオ出力。
付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、リモコン、ACアダプター、カメラ先端ガイド40Φ/80Φ、マイク付きイヤフォン、カメラOリング×2、T型六角レンチ(先端ガイド固定用)、ボックスドライバー(使用しません)、SDカード(8GB) 質量(kg)11 電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力) ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給) ケーブル長(m)50(ケーブル径5.0Φ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180 表示部7インチカラー液晶ディスプレイ 連続使用時間(時間)5 光源白色LED12灯 バッテリーリチウムイオンバッテリー 解像度静止画:720×576/動画:720×576 30fps 視野角120度 充電時間(時間)5 動作温度(℃)10~50 合焦距離20mm~(パンフォーカス) 先端径(Φmm)23 防水性IP68 40m防水(カメラおよびケーブル部) 対応SDカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB) 材質(ガラス)サファイヤガラス
1個
229,800 税込252,780
3日以内出荷

カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。 カメラ径23mmで12のLEDライトが付いています。 12個のライトで暗い配管内でも、明るく照らすのでモニターでハッキリと見る事ができます。 細かい部分まではっきり確認できる付属ディスプレイ。 様々な衝撃や衝突から機器を守る防塵ハードケース。 ゴミの中でもどんどん進むことが可能&ゴミの中でもカメラを守る、羽根型アタッチメント、ボール型アタッチメント付属。 テレビなどの大きなモニターで大人数で見ることが可能なビデオ出力。
先端径(Φmm)(カメラ)23 ケーブル長(m)30 表示部7インチカラー液晶ディスプレイ 付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、ACアダプタ、リモコン、 カメラ用Oリング、ヒューズ2個、SDカード(8GB)、カードリーダー、マイナスドライバー、アタッチメント用工具、イヤフォンマイク 質量(kg)10.6 電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180 ガラス部(カメラ)サファイヤガラス 光源白色LED12灯 バッテリーリチウムイオン 動作温度温度:10℃~50℃、湿度:30%RH~90%RH 解像度静止画:720×480/動画:720×480 30fps/15fps 視野角120度 充電時間(時間)5 対応メモリーカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB) アズワン品番64-6746-32 連続動作時間5時間 防水性IP68 10m防水(カメラおよびケーブル部)
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。 カメラ径23mmで12のLEDライトが付いています。 12個のライトで暗い配管内でも、明るく照らすのでモニターでハッキリと見る事ができます。 細かい部分まではっきり確認できる付属ディスプレイ。 メーターカウンターも搭載のため、ケーブルがどれぐらい進んだかを自動的にモニターへ表示。 様々な衝撃や衝突から機器を守る防塵ハードケース。 ゴミの中でもどんどん進むことが可能&ゴミの中でもカメラを守る、羽根型アタッチメント、ボール型アタッチメント付属。 テレビなどの大きなモニターで大人数で見ることが可能なビデオ出力。
付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、リモコン、ACアダプター、カメラ先端ガイド40Φ/80Φ、マイク付きイヤフォン、カメラOリング×2、T型六角レンチ(先端ガイド固定用)、ボックスドライバー(使用しません)、SDカード(8GB) 質量(kg)11 電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力) ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給) ケーブル長(m)50(ケーブル径5.0Φ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180 表示部7インチカラー液晶ディスプレイ 連続使用時間(時間)5 光源白色LED12灯 バッテリーリチウムイオンバッテリー 解像度静止画:720×576/動画:720×576 30fps 視野角120度 充電時間(時間)5 動作温度(℃)10~50 合焦距離20mm~(パンフォーカス) 先端径(Φmm)23 防水性IP68 30m防水(カメラおよびケーブル部) 対応SDカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB) 材質(ガラス)サファイヤガラス
1個
259,800 税込285,780
欠品中