36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主な特長。【ズームしてもブレない、空間光学手ブレ補正】。ソニー独自の空間光学手ブレ補正は、レンズとセンサーが一体になり、カメラ本体が動いても空間光学ユニットがバランスを保つので、ズームしても、動きながらの撮影でも、手ブレを抑えて安定した映像を撮れます。さらにHD撮影時にはインテリジェントアクティブモードに対応し、ワイド撮影時は約15倍ブレない※安定した映像を実現しました。※従来の光学式手ブレ補正機能搭載モデルのスタンダードモード時の手ブレ補正角度との比較、手ブレ補正効果は撮影条件により異なる。【ソニーならではの4K高画質技術】。ソニーだからできる映像技術によって、かけがえのない素敵な思い出を、より美しく残せます。4K撮影に加え、1/2.5型(アスペクト比16:9)のExmor R CMOSイメージセンサー、ZEISSバリオ・ゾナーT*レンズ、高速画質処理エンジンを搭載。これら卓越した高画質技術の組み合わせにより、屋外でも室内でも高精細な描写を実現。二度とない思い出のシーンをリアルに再現します。【撮りたい範囲がちゃんと入る 最大広角26.8mm】。ZEISSバリオゾナーT*レンズにより、ワイド端26.8mm※の広角撮影を実現。狭い室内などで被写体との距離がとれない時や、運動会や発表会で横に広く全景を撮りたいときに活躍します。※35mm換算アクティブモードOFF時 16:9の時、動画時。【撮影した映像を自動でBGM付のショートムービーに仕上げてくれる、新ハイライトムービーメーカー】(※1)。4K/HD映像とMP4動画の同時記録に対応し、そのMP4動画からズーム等の撮影情報や、指定したポイントなどから最適な場面を自動抽出。切り替え効果とBGM※2を付けたステキなショートムービーを、ハンディカムが自動編集します。さらに、新搭載のハイライトムービー作成ボタンを使い、本機能を簡単に立ち上げることができます。※1 同時ビデオ記録オン時のみ作成可能、記録は1280×720 MP4方式。※2 無料のパソコン用ソフトウェアPlayMemories Homeを使えば、お好みのBGMも設定可能。【充実の基本性能】。素早くピントを合わせてくれるファストインテリジェントAFや、動く被写体にピントを合わせ続けるロックオンAF、180通りの組み合わせの中から最適な映像が取れるように自動設定するおまかせオートなどの充実の機能を搭載しています。また、集音性を高めた高性能マイクや、臨場感あふれるサラウンド記録可能な5.1chサラウンドサウンドマイクロホン、撮影者の声が抑えられるマイボイスキャンセリング、風の音を自動的に抑える自動風ノイズ低減などの機能により、臨場感あふれるサウンドを実現しています。【便利な機能】。NFC内蔵によるかんたんスマホ連携とワンタッチシェアリング、かんたん接続&操作可能なワンタッチリモート、より印象的な作風の動画や静止画が簡単に撮れるピクチャーエフェクトや4Kタイムラプス機能、動画・静止画の同時撮影ができるマルチカメラコントロール、記録と共有に便利な高画質動画とMP4動画の同時記録など、便利で多彩な機能を搭載しています。
ズーム(光学/デジタル)光学30倍/デジタル250倍(動画・静止画時)、全画素超解像 40倍(HD動画時)/30倍(4K動画時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約73×80.5×173(バッテリー含む) 本体質量(g)約510 付属品リチャージャブルバッテリーパック(NP-FV70A)、ACアダプター(AC-L200D)、電源コード、HDMIマイクロ端子ケーブル、マイクロUSBケーブル、取扱説明書、保証書 電源NP-FV70A(付属)、NP-FV50A(別売) 有効画素数約829万画素(動画・静止画 16:9時)/約622万画素(静止画 4:3時) 記録媒体内蔵メモリー64GB、【XAVC S 4K(100Mbps)記録】SDHC(4GB、UHS-I U3以上)/SDXCメモリーカード(UHS-I U3以上推奨)、【XAVC S 4K(60Mbps)・XAVC S HD記録】SDHC(4GB、Class10以上)/SDXCメモリーカード(Class10以上推奨)、【AVCHD・静止画記録】 メモリースティックPROデュオTM(Mark2)/PRO-HGデュオTM/XC-HGデュオTM、SD/SDHC/SDXCメモリーカード(Class4以上推奨) イメージセンサー1/2.5型 Exmor R CMOSセンサー 焦点距離(mm)35ミリ判換算値(約):f=26.8-536.0(動画・静止画 16:9時)、f=32.8-656.0(静止画 4:3時) 液晶モニター3.0型(16:9)/921,600ドット/エクストラファイン液晶 動画【XAVC S 4K】3840×2160(30/24p)、【XAVC S HD】1920×1080(60/30/24p)、【AVCHD画質】1920×1080(60p PS/24p FX,FH/60i FX,FH)、1440×1080(60i HQ,LP)、【MP4】1280×720(30p) マイク/スピーカー内蔵ズームマイク、モノラルスピーカー 画質4K
1台
169,800 税込186,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種SONY デジタルビデオカメラ ハンディカム FDR-AX700 FDR-AX100 取付方式シリコン吸着 特性高硬度9H
1枚
1,598 税込1,758
4日以内出荷

WiFi機能を搭載し離れたところでも無線で撮影データを転送できる優れた製品です。 無料の専用アプリ(IOS/Android版)をスマートフォンやタブレットにダウンロードし、離れたところからアプリ内で撮影データを閲覧したり、スマートフォンやタブレットで再生やダウンロードしたりすることができます。
録画時間連続:約90分程度(環境により異なります) 付属品防水ケース、バイク装着用アダプター、装着用ベルト、三脚穴付き装着用ケース、ステッカーマウント、マウントアダプター、装着用クリップ、充電用USBケーブル、クイックガイド、取扱説明書兼保証書 寸法(mm)59×41×25 質量(g)56 記録媒体microSDカード(SDHC 8-32GB、SDXC 64GBまで対応 Class6以上対応) インターフェースUSB2.0、microHDMI1.4 解像度4K、2.7K、1080P、720P 保証期間ご購入後12か月 保存形式動画:mp4、写真:JPEG バッテリー容量(mAh)750 画面サイズ2.0インチ フレームレート30fps:4K、2.7K、1080P、720P60fps:1080P、720P120fps:720P 画角170°(対角) 通信距離(m)WiFi接続:最大10 イメージセンサーSony_IMX175
1台
7,488 税込8,237
当日出荷

KC-Z4K10 光学3倍ズーム 4Kビデオカメラ Kenko(ケンコートキナー) 動画あり
Kenko(ケンコートキナー)光学3倍ズーム 4Kビデオカメラ
広角22mmから65mmをカバーする光学3倍ズームを採用した、4Kビデオカメラです。3.0インチ大型液晶モニターはタッチパネル式で直感的に操作できます。HDMIケーブルでテレビとつなぎ、大画面で鑑賞できます。他にもタイムラプス撮影、スローモーション撮影など多機能なカメラです。PCにつなげてWEBカメラとしても使用できます。
仕様外付けマイク:指向特性:無指向性、感度:-34dB±3dB(0dB=1V/Pa at 1kHz)、周波数特性:100Hz-20KHz、コネクター:Φ3.5mmミニプラグ セット内容ビデオカメラ本体、 リチウムイオン充電池、 レンズキャップ、リモコン、USBケーブル(Type-A to Type-C)、HDMIケーブル(HDMI to miniHDMI)、 ケース、 外付けマイク、 マイク接続ケーブル、 取扱説明書 寸法(mm)約126×59×63 質量(g)約276(付属品、充電池を含まず)、 電源リチウムイオン充電池 NP-FV5 レンズf=3.3-9.7mm F2.0~3.7 有効画素数約846万画素 ズーム(光学/デジタル)光学3倍 ズーム光学3倍、デジタル3.3倍 焦点距離(mm)22-65(35mmフィルム換算) 外部メモリーSDHCメモリーカード(スピードクラス10):32GB (別売)、SDXCメモリーカード(スピードクラス10またはUHSスピードクラス1以上):64~256GB(別売) 撮影距離(m)約0.5~∞(W)、約1~∞(T) 記録ファイル形式静止画:JPG、動画:MP4 液晶モニター3.0型 IPS(タッチパネル) 画質4K ポート入出力:USB2.0 Type-C カメラ仕様サイズ:48M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、8M、5M ビデオ仕様サイズ:5120×2880(補間)30fps、3840×2160 30fps、2688×1512 30fps、1920×1080 60fps、1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps イメージセンサー1/2.8型 CMOS
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

長時間撮影でも疲れない超軽量291gの軽量デジタルハイビジョンカメラ。フルHDを超えた2.7Kの高解像度で楽しい思い出を記録して保存。270°回転式のモニターは自撮りやハイアングルを狙った際にも便利です。暗闇でも撮影可能な赤外線ナイトビジョンや、画面に動きがあると自動で撮影する動き検出機能など、欲しい機能も満載です。
仕様●ステレオ:搭載(モノラル)●撮影機能:手振れ防止補正機能、ホワイトバランス:自動/昼光/曇り/蛍光灯/電球、撮影距離:1m~∞、赤外線フィルライト搭載、撮影モード:動き検出/タイムラプス/スローモーション●日時設定:タイムスタンプ表示可能 付属品本体(本体裏1/4インチネジ有)、ポーチ、専用ACアダプター、HDMIケーブル、レンズクリーニングクロス、レンズキャップ、リモコン、専用バッテリー、専用USBケーブル、取扱説明書、 質量(g)291(バッテリー含まず) 電源ACアダプター入力AC100-240V50/60Hz、消費電力:1.9W(録画時)、出力5V1A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×56×123 レンズF/3.2f=7.36mm、8MPCMOSセンサー、16倍デジタルズーム 連続使用時間(分)96 インターフェースminiHDMI:720p(HD)出力まで対応、USBType-C:充電、PC接続用、外部入力:3.5mmジャック(ダイナミック型マイクのみ対応) ディスプレイ3インチIPSモニター/270°マルチアングル/タッチパネル/モニター開閉で電源ONOFF 充電時間(時間)2 画質ハイビジョン パソコン動作環境Windows11
1台
15,273 税込16,800
当日出荷

付属品:ビデオカメラ本体、リチウムイオン充電池、レンズキャップ、リモコン、USBケーブル(Type-A to Type-C)、HDMIケーブル(HDMI to miniHDMI)、ケース、外付けマイク、マイク接続ケーブル、取扱説明書。広角22mmから65mmをカバーする光学3倍ズームを採用した、4Kビデオカメラです。3.0インチ大型液晶モニターはタッチパネル式で直感的に操作できます。HDMIケーブルでテレビとつなぎ、大画面で鑑賞できます。他にもタイムラプス撮影、スローモーション撮影など多機能なカメラです。PCにつなげてWEBカメラとしても使用できます。レンズに保護フィルターなど52mmのフィルターを取り付け可能です。別売(EA759EL-152)
仕様ファイル形式:静止画:JPG、動画:MP4、カメラサイズ:48M (補間)、36M (補間)、24M (補間)、20M (補間)、16M (補間) 12M (補間)、8M、5M、内蔵ライト:LED、DPOFプリント:非対応、ダイレクトプリント:非対応、外付けマイク:指向特性:無指向性 感度:-34dB±3dB (0dB=1V/Pa at 1kHz) 周波数特性:100Hz-20KHz コネクター:Φ3.5mmミニプラグ 付属品ビデオカメラ本体、リチウムイオン充電池、レンズキャップ、リモコン、USBケーブル(Type-A to Type-C)、HDMIケーブル(HDMI to miniHDMI)、ケース、外付けマイク、マイク接続ケーブル、取扱説明書 適合手ぶれ補正:電子式 寸法(mm)約59 (W)×126 (D)×63 (H)、レンズ:f=3.3-9.7mm F2.0~3.7 フィルター直径(Φmm)52 有効画素数約846万画素 記録媒体SDHCメモリーカード (スピードクラス10):32GB (別売) SDXCメモリーカード (スピードクラス10またはUHSスピードクラス1以上):64~256GB (別売) 総画素数約860万画素 ズーム光学3倍、デジタル3.3倍 ホワイトバランスオート、昼光、曇り、電球、蛍光灯 (H)、蛍光灯 (L) シャッター速度(秒)1/10~1/2500 撮影距離(m)約0.5~∞ (W)、約1~∞ (T) 露出補正±2EV 1EVステップ セルフタイマーオフ、2、5、10(秒) ISO感度設定オート、100、200、400、800、1600、3200 適合バッテリーリチウムイオンバッテリー (付属:EA759GD-51) 出入力ポートUSB2.0 Type-C モニタ3.0型 IPS (タッチパネル) 記録画素数5120×2880 (補間)30fps、3840×2160 30fps 2688×1512 30fps、1920×1080 60fps 1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps 焦点距離22~65 (35mm換算) イメージセンサー1/2.8型 CMOS
1個(1個)
36,600 税込40,260
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能 防水+離れた場所での監視が可能 初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
防塵防水性能あり 使用場所屋外 形状防水・暗視型 仕様【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス セット内容カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1 ケーブル長(m)10(電源・信号一体型) 機能防水機能、赤外線 画面サイズ4.3インチ
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷

持ち運びに便利なコンパクトタイプのバッテリー。残量表示タイプ。
対応機種HC-W585M/HC-WXF990M/HC-VX995M/HC-VX985M/HC-V480MS/HC-V360MS 許容温度(℃)使用時:0~40/保存:-10~60 許容湿度(%)使用時:0~80/保存:0~90
1個
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いつでもどこでも気軽に楽しめるカラオケマイクスピーカー。Bluetooth送信機能でワイヤレス。スマホ、CD、MicroSD、USBメモリー音源からカラオケが楽しめる。ボーカルカット、エコー、マイク音量調節機能など多機能搭載。Bluetoothスピーカー、拡声器として使用できる。日本語表示で簡単操作。
用途カラオケマイク、スピーカーとして。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×8×27.5 質量(kg)0.399 材質ABS樹脂、メタル樹脂 通信方式Bluetooth5.0受信機能、受信距離 約10m 対応メディアMicroSD、USBメモリ再生機能(16GB) スピーカー5W×1 充電池タイプリチウムイオン電池 (約2時間充電/約3時間連続使用可) 充電方式USB充電/AC電源プラグ2電源充電方式 付属品USB充電コード、AC電源プラグ、取り扱い説明書(保証書)
1台
3,198 税込3,518
6日以内出荷

ワンランク上の高画質で”美しい”を届けよう。 すみずみまで美しく、きれいな映像でビデオチャットを楽しめる高画質200万画素Webカメラ。
対応OSWindows 11/10/8.1/7/XP、macOS 10.12 Sierra 以降 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります 動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2Hzと同等以上、メインメモリ:1B以上、HDD空き容量:1B以上 映像素子1/5型 CMOSセンサー 有効画素数約200万画素 色数約1677万色(24bit) 記録画素数静止画:最大約800万画素(ソフトウェア処理により対応) 、動画:最大1600×1200ピクセル フレームレート30FPS(~1280×720ピクセル)、6FPS(~1600×1200ピクセル) 実撮影画角対角68度 F値F2.8 フォーカス固定 撮影距離(cm)30~無限遠(レンズ先端より) 角度調整範囲スタンド:上下方向 内蔵マイクエレクトレットコンデンサー方式(モノラル) ブラック 動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと) 保証期間6ヶ月
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメラは約23mmのサイコロ型で邪魔になりにくく、また狭い隙間でも取付可能。市街地程度の明るさがあれば夜間でも鮮明に撮影可能。モニターは録画機能付きでSDカードに映像を記録、またループ録画で常に最新の映像を保存。動感検知機能で画像変化を感知し自動的に録画開始。(片側1CHのみ)。ハイビジョン防水小型カメラ・LCDモニター・10mケーブル・電源と、すべてがセットになっているから簡単設置。
用途自宅の掃き出し窓のある軒先や、玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視。 自動機・設備などの目視の安全確認に。 セット内容超小型カメラ、録画機能付き7インチモニター、10m延長ケーブル、電源その他接続ケーブル 形状小型 寸法(mm)カメラ:約22×22×23 質量(g)モニター:約280 電源DC12V/1A(付属ACアダプター) 解像度約100万画素 取付サイズ円弧上長孔:4×6 取付ピッチ(mm)33 主な機能ループ録画、動感検知 金具外寸(mm)取付け:40×22 使用場所屋外 動作温度範囲(℃)-10~50 モニターサイズ170×110×23mm
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷

9ピンFireWire 800ポート×2。各ポートで最大データ転送速度800Mbpsに対応 6ピンFireWire 400ポート×1。最大データ転送速度400Mbpsに対応 ブリッジチップを使用せず、ネイティブPCI Expressチップセット内蔵 ロープロファイルブラケット同梱 ハイパワーFireWireデバイス用内部電源コネクタ IEEE 1394b規格、IEEE 1394a-2000および1394-1995規格に準拠 プラグ アンド プレイおよびホットスワップに対応
用途FireWireポートが無いデスクトップコンピュータに高速FireWireポートを追加。デジタルカメラをデスクトップのPCI Express スロットに接続し、写真と動画をダウンロード。高速外付けHDDをPCI Express対応システムに接続 対応OSWindows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 3.5.x以降(LTSバージョンのみ)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種SONY デジタルビデオカメラ ハンディカム HDR-CX470 取付方式シリコン吸着 入数(枚)1 特性高硬度9H
1枚
1,598 税込1,758
4日以内出荷

日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種SONY デジタルビデオカメラ ハンディカム HDR-CX470 取付方式シリコン吸着 特性ブルーライトカット/反射防止
1枚
1,598 税込1,758
4日以内出荷

ビデオカメラ PowerShot V10 Canon 動画あり
初めて使用するユーザーでも気軽に本格的な映像表現を楽しめる、コンパクトな縦型Vlogカメラ。さっと取り出して、パッと撮れるポケットサイズ。わずか211g※の超軽量ボディ。操作ボタンを中央に配置した、どちらの手でも操作しやすいデザインです。スマホのような撮影スタイルで、街中でも目立ちません。縦スタイルだから撮影時に構えても片手でしっかりと持つことができ、長時間安定した動画撮影を楽しめます。※microSDカード、内蔵バッテリー含む。高画質な1.0型センサー&高音質大口径なマイクを搭載。ノイズの少ないクリアな動画画質を実現。4K 30P、FHD60P/30P 1.0型CMOSセンサー搭載。コンパクトボディながら大口径マイクを搭載。全方位集音の内蔵マイクだけで、クリアな録音が可能です。さわっているうちに使いこなせる新しいUIデザイン。操作ボタンをできるだけシンプルに。片手持ちのまま、親指1本で主な機能を操作できます。モニター内のタッチボタンも画面下にレイアウトすることで操作しやすく、撮影設定へのアクセスもQ SETボタンからすぐにできます。自撮りに適した広角19mm相当※のレンズ。広角でありながら歪みを抑えた自然な描写を実現。腕を伸ばさずラクな姿勢で長時間自撮りができます。※動画時(35mm判換算)。静止画時(35mm判換算)は18mm相当。充実した動画機能。肌をなめらかに修正する美肌モード初搭載※1※2※3※4。美肌効果は5段階から選べ、ナチュラルな加工でシミや毛穴を目立たなくします。シーンや好みで選べる14種類のカラーフィルターを初搭載※1※5。陰影があるシーンや、空がある風景、食べ物など、さまざまなシーンで選べるフィルターを用意しました。※1 2023年5月11日時点。※2 美肌動画モード時の4K30P撮影は最長5分。※3 湿気の多い場所で美肌4K30Pで撮影すると、カメラレンズ内部に結露が発生することがあります。※4 美肌効果を強めるとまつ毛や髪の毛など肌に隣接する部分の解像感が低下します。※5 グラデーションがなめらかに再現できなかったり、ノイズが発生することがあります。専用アプリでのライブ配信機能に初対応※1。専用アプリ「Camera Conect」のライブ配信機能に対応。すぐに配信を開始出来ます。※2※3。※1 2023年5月11日時点。※2 Camera Conectの最新Verをご使用ください。※3 ライブ配信プラットフォームでのライブ配信は、予告なく変更・停止・終了することがあります。最新の要件についてはライブ配信プラットフォームへご確認ください。
仕様映像エンジン:DIGIC X 付属品リストストラップWS-800、インターフェースケーブルIFC-100U2.0 質量(g)(内蔵バッテリー、メモリーカード含む)約211 電源USB充電 ※Type-C 5V/1.5A以上 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63.4×90.0×34.3 有効画素数(約) 動画時:1310万、静止画時:1520万 記録媒体microSD/microSDHC/microSDXCカード 動作時間(バッテリーフル充電時)(約) 4K30P:55分、フルHD60P:1時間20分 ※撮影環境や条件によって異なる。 液晶モニター2.0型/約46万ドット 画質4K/FHD 手ブレ補正機能電子式 ※オート静止画、美肌動画のモードでは使用不可。 デジタルズーム切/1.5x/2.0x/3.0x RoHS指令(10物質対応)対応
1個
57,980 税込63,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種SONY デジタルビデオカメラ ハンディカム FDR-AX700 FDR-AX100 取付方式シリコン吸着 入数(枚)1 硬度9H 特性光沢 ブルーライトカット対応
1枚
1,898 税込2,088
4日以内出荷

C270 HDウェブカメラは、ワイドスクリーンフォーマットで、鮮明かつスムーズなビデオ会議(720p/30fps)を行うことができます。 自動光補正機能によって、画像や映像を自然な色で明瞭に表示させることができます。 《製品特長》 ・ワイドクスリーンのHD 720pビデオ通話が可能 ・ノイズリダクションマイク内蔵でクリアな音声 ・自動光補正機能で照明条件に合わせて見やすく明瞭な映像に ・スクリーンやノートパソコンに取り付けが可能 ・Zoom、Skypeなど一般的なプラットフォームに対応
仕様ユニバーサルクリップ(ノートパソコン、LCDまたはモニター用)、集音範囲(m):(最大)1 セット内容製品本体、ケーブル(1.5m)、取扱説明書、保証書、保証規定 ダークグレー 質量(g)75 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows 8 以降、macOS 10.10 以降、Chrome OS、Android v 5.0 以降 接続方式USB-Aプラグ&プレイ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31.91×66.64×72.9 機能モノラル ノイズリダクションマイク、自動光補正 解像度(最大)720p/30fps 保証期間2年間無償保証 視野角対角(dFoV):55° 材質(レンズ)プラスチック 互換性一般的な通話プラットフォームで動作 フォーカス固定フォーカス RoHS指令(10物質対応)対応 記録画素数0.9メガピクセル 内蔵マイクモノラル
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種SONY デジタルビデオカメラ ハンディカム FDR-AX60 FDR-AX45 FDR-AX55 FDR-AX40 取付方式シリコン吸着 入数(枚)1 硬度9H 特性光沢 ブルーライトカット対応
1枚
1,898 税込2,088
4日以内出荷

4K超高画質、防水・防振機能のついたアクションカメラです。手ブレ補正機能搭載で安定した見やすい動画撮影が可能になりドライブやサイクリング、サーフィンやスキーなどあらゆるシーンを鮮明に記録します。専用アプリを使用することで記録した映像をスマートフォンで確認することができます。
用途旅行、スポーツなど臨場感あふれる動画撮影に セット内容本体、カメラフレーム、バーマウント、ヘルメットマウント、固定ベルト、変換ブランケット、マウント(短、長、横)、ベースマウント、クリップマウント、ワイヤーケーブル、両面テープ、結束バンド、クリーニングクロス、USBケーブル、取扱説明書 使用温度範囲(℃)-10~40 端子種別type-C、microHDMI、micro-SD Card Slot 本体質量(g)約135(バッテリー含む) 対応OSiOS:8.0以降、android:5.0以降 機能手ブレ補正、タッチ操作、防水 バッテリー内蔵リチウム電池3.7V/920mAh 解像度【静止画】12/8/5/3(MP)、【ビデオ】4K30fps/2.7K30fps/2K60fps・30fps/1080P60fps.30fps/720P120fps・60fps・30fps 視野角対角約155° フォーマット形式動画:MP4、静止画:JPG 充電時間(時間)約3(バッテリー性能100%時) 動作時間約1時間(バッテリー性能100%時) 録画時間【目安(4K30fps)】16GB:動画約36分、静止画3288枚、32GB:動画約72分、静止画約6576枚 言語表示日本語/英語/中国語(簡体、繁体)/ドイツ語/フランス語/イタリア語/スペイン語/ポルトガル語/ロシア語/ポーランド語 対応メモリーカードmicroSDカード(別売) モニタ2.0インチIPS(タッチスクリーン) 防水保護等級IP58相当 対応アプリケーションYUTUPRO 通信距離(m)Wi-Fi見通し15以内 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63×45×36 イメージセンサーCOMS1300万画素
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

高画質4K映像の録画に対応しており最大256GBのmicroSDカードに対応しているので最大12時間の4Kデータを録画できます。 75gの軽量設計といった使い心地を重視しており、臨場感の溢れる人の目線と同じ視角をウェアラブル撮影が可能です。手振れ補正機能により振動を軽減することも可能です。 Wifi機能も搭載しており、専用無料アプリをダウンロードすることでスマートフォンやタブレットに撮影ファイルの閲覧や保存が可能です。保存したファイルをSNSに投稿することもおすすめです。 カメラをバンドからとりはずし、付属のステッカーでヘルメットに装着することも可能です。
セット内容本体、ヘッドマウント、ヘッドマウント用スクリュー、スクリューボルト、ステッカー、ステッカーマウント、ステッカーマウント用アダプター/ゴム(2つ※内1つ予備)クリーニングクロス、充電ケーブル、WiFi接続クイックガイド、取扱説明書兼保証書 本体寸法(mm)29×27×103 本体質量(g)75 使用温度(℃)-20~80 レンズ1/2.86 連続使用時間(時間)約5 (4K使用時)[環境により異なります] 機能3軸スタビライズ機能 時間上書き録画時間:オフ/1分/5分 解像度3840×2160_(4K/30FPS)、2704×1520_(2K/30FPS)、1920×1080_(1080P/60FPS)、1920×1080_(1080P/30FPS)、1280×720_(720P 120FPS)、1280×720_(720P 60FPS) 防塵防水性能IPX5 保存形式MP4(ビデオ)/JPEG(写真) 充電時間(時間)約6 録画時間約12時間(SDカード256GBで解像度4K使用時)[環境により異なります] バッテリー容量(mAh)2200 対応メモリーカードmicroSDカード(SDHC 16-32GB、SDXC 64-256GBまで対応 Class6以上対応) アプリケーションIOS : App store から「QS CAMERA] と検索、Android : GooglePlay(play.google.com/) から「QS CAMERA] と検索 画角110°(対角) Wi-Fi接続可能距離 最大10m イメージセンサーSony IMX386 充電端子USB TYPE-C ファイルメモリ2GBで約6分(4K使用時)[環境により異なります]
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。 データはメモリーカードに保存。32GBで5~20日間分を保存可能。 周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。 マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。 USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。 サイクル録画機能を搭載しております。 録画ファイルは30分ごとに分割保存され、カード内の容量がいっぱいになった場合、自動で古いファイルから削除して上書き保存いたします。
形状天井接地型 仕様防水仕様なし、赤外線機能あり 寸法(mm)約Φ93×65 質量(g)約170 電源DC5V/2A(ACアダプター使用) センサー1/4インチCMOS 解像度640×480または353×288ピクセル フォーマット形式(録画)3GP 撮影距離(cm)約20~∞ カラーモード赤外線LED照射時は白黒 最低被写体照度(Lux)0 画像補正ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節) 画角60度
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で丈夫なEVA素材を使用している為ケースが崩れず中にいれたデジタルカメラをしっかり保護します。本体内側にポケットがついているので、SDカード等の付属を入れるのに便利です。背面カラビナ付きで、Dカンやズボンのベルト通しにフックでき持ち運びに便利です。背面にベルトループがついているのでベルトに通して持ち運ぶことも可能です。
材質本体/EVA・ポリエステル、カラビナ/アルミ 質量(g)60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×50×130 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×40×110
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抜群の衝撃吸収力を持つ”ZEROSHOCK”シリーズのデジタルカメラケースです。 ウエーブ形状の低反発ポリウレタン(低反発ウエーブフォーム)が効果的に衝撃を吸収し、デジタルカメラをしっかり保護します 外部からの衝撃をしっかりと吸収する厚みを保ちながら、体積を少なくして軽量化を実現しています。 ケース内側には中身をキズつけにくいベルベット調素材を使用しています。 ケース表面に撥水性に優れた生地を使用しています。 ファスナー生地部分からの水濡れを防ぐ止水ファスナーを採用しています。 開閉しやすいダブルファスナーを採用しています。 メモリカードを収納できるインナーポケットが付いています。 ベルトループ等にとりつけ可能なカラビナを付属しています。 カラビナで腰にかけ、ケースを開けたままデジタルカメラを出し入れできます。
材質表地/ポリウレタン、裏地/ポリエステル、芯材/低反発ポリウレタン、ポケット/ポリエステル ポケット数メディアカードポケット×1 ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)60×40
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CMS-V43BK 会議用ワイドレンズカメラ サンワサプライ 動画あり
HD画質での撮影が可能なWEBカメラです。 超広角150°レンズ採用で、幅広い範囲の撮影が可能です。 USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバ不要です。パソコンに接続するだけで動作します。 HD画質(ハイビジョン/1280×720)での撮影が可能な100万画素で、高画質のテレビ電話を楽しめます。 ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンドです。 カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。 カメラ本体にマイクを内蔵しています。ほかにスピーカーを用意するだけでビデオチャットが楽しめます。 USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 Skypeなどの各種ビデオチャットに対応しています。
インターフェースUSB仕様Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス) センサー100万画素CMOS 仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整 付属品取扱説明書 ブラック 質量(g)140 対応OSWindows 11・10・8.1・8、Chrome OS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×25×33(スタンド除く) レンズF1.75f=2.5mm 消費電流(mA)最大200 解像度ビデオ:最大1280×720 三脚取付ねじ1/4インチ USBケーブル(m)1.5 ホワイトバランス自動 フォーカス手動 画素数100万画素 アズワン品番64-0905-04 フレームレート最大30fps 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 画角150° ビデオフォーマットYUY2MJPEG 最短撮像距離3cm 内蔵マイクあり 最低照度(Lux)30
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

持ち運びでも大切なデータを守る。衝撃吸収設計(特許出願済)と滑り止め対策でデータを守る コネクタ形状を刷新。しっかりとした接続感で接続トラブルを削減 異常を感知したら即お知らせ。みまもり合図 for ポータブル搭載 バッファロー正規データ復旧サービス対象製品。障害レベルに応じた固定料金でデータの復旧が可能 容量に合わせた最適設計。シンプルデザイン&コンパクトサイズ パソコンに加えデジタル家電にもつながる。テレビやゲーム機につないで楽しさ広がる AES256+パターン認証採用。安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」 HDD選びは、もう迷わない。快適・便利なアプリケーションを豊富に搭載
インターフェイスUSB3.1(Gen1) 付属品USB3.1(Gen1)ケーブル(50cm)、取扱説明書(保証書) 対象パソコンUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac 端子形状USB3.1(Gen1)/3.0 micro-B 対応OS【本体・USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続】Windows 10/8.1/7 (64ビット/32ビット)、Mac 10.11~10.13 対応機種USB HDDをサポートする東芝製 レグザ、USB HDDをサポートするシャープ製 アクオス、USB HDDをサポートするソニー製 ブラビア、USB HDDをサポートするLG Electronics製テレビ、USB HDDをサポートするピクセラ製プロディア、USB HDDをサポートする日立製Wooo、USB HDDをサポートする三菱電機製リアル、USB HDDをサポートするハイセンス製液晶テレビ、USB HDDをサポートするDXアンテナ製液晶テレビ、USB HDDをサポートするオリオン電機製液晶テレビ、USB HDDをサポートするディーオン製液晶テレビ、USB HDDをサポートする東芝製ハイビジョンレコーダー レグザブルーレイ/ハイビジョンレコーダー、USB HDDをサポートするソニー製ブルーレイディスク/DVDレコーダー、USB HDDをサポートする三菱電機製ブルーレイディスクレコーダー リアルブルーレイ、USB HDDをサポートするDX アンテナ製DX BROADTEC レコーダー、USB HDDをサポートするソニー製デジタルビデオカメラハンディカム、ソニー・インタラクティブエンタテインメント製 PlayStation 3およびtorne(トルネ)、ソニー・インタラクティブエンタテインメント製 PlayStation 4/PlayStation 4 Pro、マイクロソフト製 Xbox One/Xbox One S 準拠規格USBマスストレージクラス 保証期間1年 電源供給バスパワー方式 動作温度(℃)5~35 動作湿度(%)20~80(結露なきこと) 端子数USB部:1 ハードウェア暗号化対応(専用ソフトウェアが必要)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ACアダプターの買い換えや予備用に。ハンディカムをAC電源で使用する際や、バッテリーを本体内充電する際に使用します
コード長さ(m)約1 質量(g)約170 対応機種スタイリッシュコンパクトモデル、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)] 、ハイビジョン”ハンディカム”[HDVモデル(DVテープ)] 、スタンダード画質”ハンディカム”、レンズ交換式デジタルHDビデオカメラレコーダー、ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”、 デジタル録画双眼鏡など ※詳しくは、SONYのホームページよりご確認ください。
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

高容量、急速充電、バッテリー残量計算精度・スピードを改善。 メーカー従来の”インフォリチウム”シリーズ電源システムに比較して、高容量、急速充電、バッテリー残量計算精度・スピードを改善しています。 ”インフォリチウム”V/H/Pシリーズ対応ハンディカムに使用可能。 ハンディカムでは分単位でのバッテリー残量表示が可能なインフォリチウム機能を搭載。 イベントや外出先での長時間撮影に役立つ高スタミナタイプ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約31.8×45.1×55.5 質量(g)約145 バッテリー容量(mAh)3410(25Wh) 公称電圧(V)DC7.4 対応機種ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、レンズ交換式デジタルHDビデオカメラレコーダー、ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”、アダプター/チャージャー、デジタル録画双眼鏡、XDCAM、NXCAMなど ※詳しくは、SONYのホームページよりご確認ください。
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

”インフォリチウム”Vシリーズ対応ハンディカムに使用可能 ハンディカムでは分単位でのバッテリー残量表示が可能なインフォリチウム機能を搭載 コンパクトで扱いやすいスタミナ高容量タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約31.8×45.1×41.5 質量(g)約89 バッテリー容量(mAh)1900(13.8Wh) 最大電圧(V)DC8.4 公称電圧(V)DC7.3 対応機種ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、レンズ交換式デジタルHDビデオカメラレコーダー、ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”、アダプター/チャージャー、XDCAM、NXCAMなど ※詳しくは、SONYのホームページよりご確認ください。
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

豊富な収納で旅行やレジャーに活躍する、中型キャリングケース。 ”ハンディカム”とサイバーショットとバッテリーなどが入れられる豊富な収納力。 ”ハンディカム”の本体とバッテリーやACアダプターなどのアクセサリーを楽に収納できるソフトキャリングケース。 旅行やレジャー、イベントなどに最適です。 αとバッテリーなどをまとめて収納。 ”ハンディカム”と”サイバーショット”や、αの本体と交換レンズやバッテリーなどをまとめて収納できます。 間仕切りの調整で収納がより自由に。 内部の間仕切りが調整できるので、”ハンディカム”とαなど、異なる大きさの本体を収納する場合に便利です。 二重構造で落下防止。 ジッパーとバックルで落下を防止する、安心の二重構造。 ”ハンディカム”など、収納物の落下をしっかり防止し、安心して持ち運べます。 雨から守るプロテクト構造。 天面フラップを開けた状態でも、突然の雨や砂から”ハンディカム”を守るプロテクト構造を採用しています。 肩掛けスタイルもできる2way仕様。 手持ちはもちろん、肩掛けできるストラップ付きだから肩掛けでも持ち運べて大変便利です。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×170×190 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×110×120(収納部) 質量(g)約320 材質ポリエステル 対応機種大型センサーモデル、高倍率ズームモデル、スタイリッシュコンパクトモデル、デジタル一眼カメラ”α”[Aマウント]、デジタル一眼カメラ”α”[Eマウント]、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、ハイビジョン”ハンディカム”[HDVモデル(DVテープ)]、スタンダード画質”ハンディカム”、ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”、アクションカム、ミュージックビデオレコーダー、デジタル録画双眼鏡、デジタルカメラ VLOGCAMなど ※詳しくは、SONYのホームページよりご確認ください。 大きさ中型
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

豊富なポケットで、たっぷり収納できる大型キャリングケース。 豊富なポケットで、”ハンディカム”とサイバーショットや”α”とアクセサリーをたっぷり収納できる大型タイプのソフトキャリングケース。 大容量なので”ハンディカム”と一緒に豊富なアクセサリーを収納可能。 デジタル一眼カメラ”α”も交換レンズ(SAL55200)と一緒に収納可能。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×140×170 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×100×140(収納部) 質量(g)約405 材質ナイロン・ポリエステル 対応機種大型センサーモデル、高倍率ズームモデル、デジタル一眼カメラ”α”[Aマウント]、デジタル一眼カメラ”α”[Eマウント]、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、ハイビジョン”ハンディカム”[HDVモデル(DVテープ)]、スタンダード画質”ハンディカム”、ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”、アクションカム、ミュージックビデオレコーダー、デジタル録画双眼鏡、デジタルカメラ VLOGCAMなど ※詳しくは、SONYのホームページよりご確認ください。 大きさ大型
1個
4,498 税込4,948
欠品中

コンパクトになったマイク/レシーバーユニットにより、離れた被写体の声を手軽に録音。 ワイヤレスで、撮影者から最大約50m※離れた場所のマイクロホン音声をしっかり録音します。 ※ハンディカム側からマイクが見えているときの目安となる通信距離。 金属・人物などの障害物や電波状況により変化します。 ビデオカメラやICレコーダーなどのマイクイン端子搭載の録音機器と接続可能。 付属の録音ケーブルを使用すれば、ビデオカメラやICレコーダーなどのマイクイン端子搭載の録音機器と接続可能です。 外部マイクを使用できるマイク入力端子を装備。 クリップ、アームバンド、据え置きの3wayスタイルで録音可能。 レシーバーと録音機器を接続すれば、録音機器に接続したイヤホンと、マイクロホンに接続したイヤホンで会話が可能です。 クリップで胸ポケットに挟んだり、アームバンドに固定したり、テーブルに置いて、会話しながらマイクロホン側の音声を録音※することができます。 また、本体側面にイヤホンの音量を調整できるボリュームボタンが付いているので、状況や場所に合わせた対応が可能です。 ※レシーバー側の音声は録音できません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大約19×30×66 質量(g)約19 付属品録音ケーブル、ウィンドスクリーン、ポーチ、アームバンド、イヤホン(×2個)、イヤホンハンガー(×1個) 周波数特性300-9000Hz 電源(マイク/レシーバー)単4形アルカリ乾電池×各1本(別売)または単4形ニッケル水素充電池×各1本(別売) 出力Φ3.5mmミニジャック 通信距離(m)最大約50 連続通話時間(時間)約3※ソニー製アルカリ乾電池使用、気温25度時 通信方式Bluetooth 対応機種大型センサーモデル、デジタル一眼カメラ”α”[Aマウント]、デジタル一眼カメラ”α”[Eマウント]、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、ハイビジョン”ハンディカム”[HDVモデル(DVテープ)]、ハイエンドカムコーダー、レンズ交換式デジタルHDビデオカメラレコーダー、ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”、アクションカム、デジタル録画双眼鏡、デジタルカメラ VLOGCAMなど ※詳しくは、SONYのホームページよりご確認ください。
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

高容量バッテリーNP-FV100を約2時間5分(※実用充電時)で充電可能。 本体内充電と比べて”インフォリチウム”V/H/Pシリーズバッテリーを急速充電可能。 バッテリー残量表示機能(分単位/%表示)を搭載。 2つのバッテリーパックをリレー式に急速充電可能。 バッテリーパックをリレー式に急速充電できるので、イベント時など何本ものバッテリーパックを準備したいときに便利です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×111×67 質量(g)約330 付属品接続コードDK-225、AC電源コード 対応機種スタイリッシュコンパクトモデル、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、ハイビジョン”ハンディカム”[HDVモデル(DVテープ)]、スタンダード画質”ハンディカム”、レンズ交換式デジタルHDビデオカメラレコーダー、ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”、バッテリーパック、デジタル録画双眼鏡、XDCAM、まめカムHD、AVCHDなど ※詳しくは、SONYのホームページよりご確認ください。
1個
14,980 税込16,478
欠品中

小型ながら豊富に収納できる、コンパクトキャリングケース。 豊富な収納力で”ハンディカム”とアクセサリーを収納。 ”ハンディカム”の本体とバッテリーや記録メディアの収納にぴったりなソフトキャリングケース。 普段の持ち歩きや、日帰り旅行などに便利です。 デジタル小型一眼カメラNEXとアクセサリーを収納。 ”ハンディカム”または、NEXの本体とバッテリーや記録メディアが収納できます。 間仕切りの調整で収納がより自由に。 内部の間仕切りが調整できるので、”ハンディカム”とNEXなど、異なる大きさの本体を収納する場合に便利です。 二重構造で落下防止。 ジッパーとバックルで落下を防止する、安心の二重構造。 ”ハンディカム”など、収納物の落下をしっかり防止し、安心して持ち運べます。 雨から守るプロテクト構造。 天面フラップを開けた状態でも、突然の雨や砂から”ハンディカム”を守るプロテクト構造を採用しています。 肩掛けスタイルもできる2way仕様。 手持ちはもちろん、肩掛けできるストラップ付きだから肩掛けでも持ち運べて大変便利です。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×140×180 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×80×110(収納部) 質量(g)約215 材質ポリエステル 対応機種大型センサーモデル、高倍率ズームモデル、スタイリッシュコンパクトモデル、デジタル一眼カメラ”α”[Eマウント]、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、ハイビジョン”ハンディカム”[HDVモデル(DVテープ)]、スタンダード画質”ハンディカム”、ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”、アクションカム、ミュージックビデオレコーダー デジタルカメラ VLOGCAMなど ※詳しくは、SONYのホームページよりご確認ください。 大きさ小型
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

”インフォリチウム”V/H/Pシリーズのバッテリーを充電可能。 コンパクトに持ち運べて、コンセントに直接差して使える小型・軽量バッテリーチャージャー。 AC100-240V、50/60Hz対応。 日本はもちろん海外でも、世界中のほとんどのホテルおよび家庭用電源で使用できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×79×32 質量(g)約61 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 対応機種スタイリッシュコンパクトモデル、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、ハイビジョン”ハンディカム”[HDVモデル(DVテープ)]、スタンダード画質”ハンディカム”、レンズ交換式デジタルHDビデオカメラレコーダー、ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”、バッテリーパック、デジタル録画双眼鏡など ※詳しくは、SONYのホームページよりご確認ください。
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

。 HDMI-miniHDMI変換ケーブル 特徴。。HDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブルです。Mini HDMI端子を持っているカメラ、テレビ、パソコン、モニター、ゲーム機、ノートパソコン、プロジェクター等に接続できます。映像と音声信号ををデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。ケーブルは端子の耐摩耗性も強く耐久性があるので使用寿命が長いです。金メッキの端子が経年変化による 信号の劣化が起こりにくいです。受信妨害にも避けられます。高品質なPVC外皮、弾性線材で簡単に切断されなくて絡まりにくいです。HDMI規格1.4対応:1080p(Full HD)と2160p(4K)の高解像度、色深度 48 bit(ディープカラー)の鮮やかで豊かな映像を楽しめます。3DとHDCPも対応しています。【対応機種】。SONY(ソニー)機種に対応しております。DLC-HEM10/DLC-HEM15/DLC-HEM20/DLC-HEM30の互換品としてご使用ください。※SONYの純正品ではございません。★ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]。HDR-CX7。HDR-CX12。HDR-CX120。HDR-CX170。HDR-CX180。HDR-CX270V。HDR-CX370V。HDR-CX500V。HDR-CX520V。HDR-CX550V。HDR-CX560V。HDR-CX590V。HDR-CX700V。HDR-CX720V。HDR-PJ20。HDR-PJ40V。HDR-PJ210。HDR-PJ590V。HDR-PJ760V。HDR-SR7。HDR-SR8。HDR-SR11。HDR-SR12。HDR-TG1。HDR-UX20。HDR-XR100。HDR-XR150。HDR-XR350V。HDR-XR500V。HDR-XR520V。HDR-XR550V。★デジタル一眼カメラ”α”[Eマウント]。NEX-3A・NEX-3D・NEX-3K。NEX-5A・NEX-5D・NEX-5K。NEX-5N・NEX-5ND・NEX-5NK。NEX-5NY・NEX-5R・NEX-5T。NEX-6・NEX-7。NEX-C3D・NEX-C3K・NEX-F3。★レンズ交換式デジタルHDビデオカメラレコーダー。NEX-VG10・NEX-VG20。NEX-VG20H・NEX-VG30。NEX-VG30H・NEX-VG900。★ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”。HDR-TD10・HDR-TD20V。★デジタル録画双眼鏡。DEV-3。★スタイリッシュコンパクトモデル。DSC-HX7V・DSC-HX9V・DSC-HX10V。DSC-HX30V・DSC-HX100V・DSC-HX200V。DSC-TX10・DSC-TX20・DSC-TX100V。DSC-WX5・DSC-WX7・DSC-WX10。DSC-WX30・DSC-WX50・DSC-WX70。DSC-WX100・DSC-WX170。★デジタル一眼カメラ”α”[Aマウント]。DSLR-A230・DSLR-A230L・DSLR-A230Y。DSLR-A330・DSLR-A330L・DSLR-A330Y。DSLR-A380・DSLR-A380L・DSLR-A380Y。DSLR-A550・DSLR-A550H・DSLR-A550L。DSLR-A700・DSLR-A700P・DSLR-A900。SLT-A33・SLT-A33L・SLT-A33Y。SLT-A37・SLT-A37K・SLT-A37Y。SLT-A55V・SLT-A55VL・SLT-A55VY。SLT-A57。α65・α77・α99。★”Bloggie”(ブロギー)。MHS-CM5。MHS-FS3。MHS-TS20K。など。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
ブラック ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状HDMI(タイプA)オス 19ピン-ミニHDMI端子(タイプC)オス 19ピン プラグ金メッキ ケーブル種類スタンダード ケーブルタイプHDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブル 変換タイプオス-オス
1本
989 税込1,088
4日以内出荷

狙った音をクリアーに録音するハイクオリティーな鋭指向性ショットガンマイクロフォン。 振動ノイズを和らげるショックマウントマイクホルダーを同梱。 従来機(EMC-CG50)よりマイク全長を約15%小型化し、一眼カメラに装着時の快適な動画撮影を実現。 Φ3.5mmミニジャック出力により幅広い互換性。 プラグインパワー&単4形アルカリ乾電池(×1本)の電源供給に対応。 風切り音を低減するウインドスクリーン付属。
直径×長さL(Φmm×mm)最大約21×217(コード除く) 質量(g)約77(電池含まず) 付属品マイクホルダー、マイクスペーサー、ウインドスクリーン 周波数特性40-20000Hz 出力Φ3.5mmミニジャック 対応機種大型センサーモデル、デジタル一眼カメラ”α”[Aマウント]、デジタル一眼カメラ”α”[Eマウント]、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、ハイビジョン”ハンディカム”[HDVモデル(DVテープ)]、ハイエンドカムコーダー、レンズ交換式デジタルHDビデオカメラレコーダー、ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”、デジタル録画双眼鏡、デジタルカメラ VLOGCAMなど ※詳しくは、SONYのホームページよりご確認ください。 仕様【鋭指向性】モノラル録音
1個
23,980 税込26,378
当日出荷