314件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無人搬送車(AGV)を誘導する為に使用するテープです。
種別50mm×25m アズワン品番3-7361-01
1巻
23,100 税込25,410
当日出荷

〈SuperDLC保護膜〉の採用により、従来以上のテープ対摩耗性を実現。 〈HD(High Durability)潤滑剤〉により高信頼性を実現。 過酷な走行条件においても、低エラーレートを維持。 ハイパーエバーティクル磁性体の採用により、高C/Nを実現。
1パック(2巻)ほか
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネイト磁気テープをご利用いただくと、ロボットが動作する範囲を制限することができます。 磁気テープを簡単に切って、戸口、ペットの食器の周り、コードや ネイト が行ってはいけない場所をマークすることができます。 4メートル の磁気テープが含まれています。 ネイトBotvacシリーズに対応します。
テープ長さ(m)4
1個
2,598 税込2,858
18日以内出荷

アズピュア(アズワン)アズピュアAGV誘導用磁気テープ
無人搬送車(AGV)を誘導するために使用する磁気テープです。 3-7361-01と比べ柔らかい仕様のため、カーブ部の貼付に適しています。
種別ソフト テープ幅(mm)50 寸法(mm×m)50×25 アズワン品番3-8847-01
1巻
21,800 税込23,980
当日出荷

セーフラン安全用品高耐久AGV磁気テープ
磁気テープ+保護層により、高い耐摩耗性を実現。保護層材質はPVC厚さ1mm。貼り付けるだけの簡単設置。表面形状により滑り止め効果も!。強力粘着で剥がれにくい!
用途AGV磁気テープの破損や汚れ防止に高い効果を発揮します!AGV(Automated Guided Vehicle)の登場により、物流現場の無人化、省力化が進み、物流に大きな発展と変化をもたらしました。しかし、常に大きな課題となっていたのが、”磁気テープと車両の摩耗によるテープ破損”、"繰り返す貼り直し作業”、これらの問題に着目し、開発したのが高耐久AGV磁気テープです。 グレー テープ幅(mm)76 厚さ(mm)2.5 材質PVC、マグネット テープ長さ(m)25 アズワン品番64-3724-43
1巻
25,980 税込28,578
8日以内出荷

出し入れ楽々厚型ケース
用途ラジオ、音楽などの録音/再生用 タイプノーマルポジション
1巻ほか
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

無人搬送車(AGV)を誘導するために使用する磁気テープです。 3-7361-01と比べ柔らかい仕様のため、カーブ部の貼付に適しています。
材質ラバー磁石 厚さ(mm)1 寸法(幅Wmm×長さLm)30×25 表面N極 アズワン品番4-5466-01
1巻
13,700 税込15,070
当日出荷

AVR180 アナログビデオレコーダー(単品モデル) プロスペック 動画あり
アナログビデオレコーダーAVR180は眠っているビデオやビデオカメラのテープ、CD/DVDなどのアナログの映像や音源をパソコン不要、簡単操作でUSBメモリーやマイクロSDカードにデジタルデータで保存できる便利なアナログビデオレコーダーです。録画した映像はテレビやモニターにHDMI接続することで大画面で見ることが可能。また、4.3インチの大型液晶モニターを搭載。バッテリー&スピーカー内蔵だからいつでもどこでも録画した映像を楽しむことができます。
セット内容本体、USBケーブル、AVケーブル、RCA中継プラグ、取扱説明書/保証書 質量(g)約132 消費電力(W)約4 出力HDMIタイプA×1系統(720×480p/60fps) 定格入力電圧(V)DC5V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×78×18 入力コンポジットビデオ 解像度(録画)NTSC:720×480/約15fps 内蔵電池1500mAhリチウムイオン電池 RoHS指令(10物質対応)対応 モニターサイズ4.3インチTFT液晶/解像度480×270/アスペクト比16:9
1台
15,980 税込17,578
7日以内出荷

サンワダイレクトビデオキャプチャー
VHSテープや8mmビデオテープなどの映像を、デジタル化して保存できるUSB接続のビデオキャプチャーです。 大切な映像をデジタル保存することにより、データの劣化を防ぎ半永久的に保存できます。 映像入力は、RCAコンポジット接続、または、S端子接続が可能です。 Windows・Macのパソコンで使用できます。 Windowsの場合は、動画編集ソフト「CyberLink PowerDirector」をダウンロードして録画を行うことができます。 CyberLink PowerDirectorでは、キャプチャー以外にも様々な動画編集やDVD保存などが行えます。 本体のスナップショットボタンを押せば、押したタイミングの映像を画像で保存できます。※Macは非対応 Macの場合は、標準アプリ「QuickTime Player」を使用してキャプチャを行えます。 電源はUSBバスパワーなので、別途アダプタ等は不要です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69.5×28.5×9.4 本体質量(g)約12 インターフェースUSB2.0 コネクタパソコン接続端子/USB Aコネクタ、ビデオ入力/RCA映像端子・Sビデオ端子(ミニDIN4ピン)、オーディオ入力/RCAピンジャック(L/R) 対応解像度入力:720×480、録画:Windows/720×480・352×240・352×480・Mac/720×480 対応コーデックビデオ:Windows/MPEG-2、Mac/MPEG-4 AVC(H.264) フレームレート30fps 対応フォーマットオーディオ:Windows/PCM、Mac/AAC 周波数(kHz)48(サンプリング) 記録方式Windows/mpg、Mac/mov 容量(GB)Windows:約3.78/時、Mac:約3.07/時※解像度720/480の場合 電源タイプUSBバスパワー 消費電流(mA)最大250 付属品本体、AVケーブル(約14cm)、USB延長ケーブル(約25cm)、USB変換アダプタ 保証期間ご購入日より1年 仕様エンコード方式:ソフトウェアエンコード
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

磁気テープに付着したゴミは、録音・録画・再生用の磁気ヘッドに付着し、信号を劣化させることがあるので定期的なお手入れが必要です。
用途湿式のカセットデッキクリーナー 寸法(mm)12.8×16.7×2.4(フック付き) 質量(g)76 付属品クリーニングカセット×1、クリーニング液 10ml×2 使用方法使用目安:3~4滴のクリーニング液を垂らします。 成分クリーニング液:純水+界面活性剤
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

目に見える安心安全な情報漏えい対策!ストレージ物理破壊装置。電動ストレージパンチャーSTPN-30。※HDD/SSD破壊ツールセットを標準装備。従来のSTPN-10やSTPN-20より軽量かつコンパクト、より速くより強くより簡単で安全にストレージ媒体を破壊します。破壊する媒体をセットして開始ボタンを押すだけの簡単操作。HDDは4穴穿孔、SSDや各フラッシュメモリはICチップ破砕、磁気テープは裁断、確実に媒体を破壊します。前面から破壊の様子も目視確認できます。各種破壊ツールを交換すれば、HDD/SSD/m.2SSD/テープ/スマホなどの様々な媒体の破壊に対応。拡張性に優れています。破壊ツールは前面から簡単に交換!トレイ方式なので破壊する媒体の位置決めや破壊ごみ処理も容易です。※サーバー向けHDDをそのまま破壊するマウンタ付HDD破壊ポーチ(MPHTY-01B)に対応。サーバー向けHDDの取付金具(マウンタ)を取り外す手間が無いため、更に速くそして効率よく破壊できます。各種破壊ツールセット、搬送ケース、保守サービスなどアクセサリオプション品も充実。
1台
899,800 税込989,780
8日以内出荷

エーインサイトVHSビデオテープ120分
入手困難になりつつある、VHSビデオテープ(120分)です。VHSビデオデッキを使用することで録画・再生が可能です。
仕様●記録時間(分):SP:124、LP:247●物理グレード:ノーマル 種類VHS 寸法(cm)長さ18.7×幅10.3×高さ2.5 テープ幅:12.65±0.01mm、厚さ:17.5±0.5μm、幅の変動:6μm未満、残留伸び:0.2%未満
1本
1,998 税込2,198
6日以内出荷

VHSテープや8mmビデオテープなどの映像をSDカードやUSBメモリに録画できる、ビデオキャプチャーボックスです。ビデオデッキやビデオカメラと繋げて、メモリを接続すれば、ボタン1つで録画できます。本体とテレビをHDMIケーブルで接続すれば、鑑賞しながら録画することができます。本体に液晶画面が付いているので、テレビやパソコンが無い場所でも、映像を確認しながら録画できます。録画した映像は、本体の液晶画面での鑑賞、またHDMIケーブルで大画面テレビに繋いで観ることができます。デジタルデータで保存できるので、パソコンでのバックアップや、メモリにコピーしてプレゼントすることもできます。録画停止タイマー機能付きで、録画開始後60分・90分・120分・150分で自動停止させることができます。スケジュール録画機能付きで、録画のタイミングを予約することができます。
電源DC5V/1A 記録方式動画 液晶サイズ3.5型 インターフェースUSB2.0 対応メディア128GBまでのSDカード、USBメモリ2TBまでのUSBハードディスク ※セルフパワーのみ スピーカー1W コネクタビデオ入力 スロットUSB A コネクタ(メス)×1SDメモリーカードスロット ×1 フレームレート60fps 音声出力HDMI、内蔵スピーカー 映像出力HDMI、液晶モニター
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

磁気テープを保護し、タイヤ跡も防ぎます。倉庫や工場でAGV磁気テープの汚れ・破れ防止にご使用下さい。
用途倉庫・工場・病院・老健施設・公共施設など 仕様裏面粘着 幅(mm)90 長さ(m)30 厚さ(μm)137±5(セパ無) 主な用途保護用 RoHS指令(10物質対応)対応 つやグロス 総厚(μm)162±5
1巻
18,980 税込20,878
翌々日出荷

磁気ラックストリップ 磁気ラックストリップは、倉庫内の識別システムに使用することができます。この製品により、製造コードや在庫レベル情報を識別するための迅速かつコスト効果の高い更新システムを実現可能です。 フレキシブル磁気ラックストリップ 耐衝撃性を備えつつ、切り取りも容易 すべてのスチールラックに貼り付け可能 ドライワイプの表面は、書いたり消したりが容易 引張力:28 g/cm2
仕様●バックタイプ:磁石●長さ:10m●幅:50mm●厚さ:0.5mm●RoHS適合状況:適合●コード番号:760-2701 アズワン品番68-4150-01
1巻(10m)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

MicrosoftRWord対応!専用のラベル作成ソフトが無くても簡単にラベル作成ができます。インクジェット方式・バブルジェット方式・マッハジェット方式のプリンタやワープロなどで、美しく鮮明な印字や画像が得られます。速乾性で、にじまない紙を使用しています。
紙厚(mm)0.115 紙厚(g/m2)170 白色度(%)90程度 ラベル厚(mm)0.12 余白四辺余白付 入数10 シートサイズA4 適合プリンタインクジェットプリンタ ラベル形状角丸四角
1袋(10枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カセットデッキ、カーステレオ、ヘッドホンステレオに最適な湿式/乾式クリーニングカセットです。 センターローラーによりヘッドのクリーニング効果が大幅にアップです。
付属品専用のクリーニング液25ml 対応湿式/乾式両対応のクリーニングカセット
1個
2,298 税込2,528
欠品中

VHSテープや8mmビデオテープなどの映像をSDカードやUSBメモリに録画できる、ビデオキャプチャーボックスです。 ビデオデッキやビデオカメラと繋げて、メモリを接続すれば、ボタン1つで録画できます。 本体とテレビをHDMIケーブルで接続すれば、鑑賞しながら録画することができます。 デジタルデータで保存できるので、パソコンでのバックアップや、メモリにコピーしてプレゼントすることもできます。
仕様ハードウェアエンコード、液晶画面なし、テレビ出力あり、映像ビットレート:4Mbps、キャプチャー方法:メモリに直接保存(パソコン不要) セット内容本体、USB ACアダプタ、給電用USB Type-Cケーブル、取扱説明書・保証書 消費電力(W)約2.5 電源DC5V/2A ケーブル長(m)約0.7 適合機器(入力)RCAコンポジット出力端子を標準搭載しているビデオデッキ、ビデオカメラなど、(出力)HDMI端子をもつテレビ 記録方式(動画)H.264/AVC(mp4) インターフェース【接続端子】USB2.0準拠 最大解像度(入力)720p、(出力)720p、(録画)720p 解像度(録画)720×480 対応メディアmicroSDカード、 microSDHCカード、 USBメモリ、(ファイルシステム)FAT32、NTFS 保存形式USBメモリ・microSDカード 接続端子(メモリー)USB Aポート スロットmicroSDカードスロット 記録時間約920MB/時※1ファイルあたりの最大記録容量は約1.6GBです。長時間の映像を録画した場合、約1.6GB毎に ファイルが分かれます。 音声入力RCA音声端子(L/R) フレームレート30fps 音声(取込方式)AAC※48kHz 対応解像度(入力)720×480(480p)、(出力)720×480(480p) 映像出力HDMI端子 映像入力RCA映像端子 適合容量(GB)(メディア)最大32 給電端子USB Type-Cポート
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

自由な長さにカットし、裏紙をはがして図表・資料に貼ると、スチール製の物ならどこにでも付けられます。 等方性マグネット。
テープ幅(mm)19.1 テープ長さ(m)5
1巻
4,356 税込4,792
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

まとめて収納ダブルサイズ収納の目安(約)。 A4ファイル 8~9冊 (背幅26mm)。 ビデオテープ 22本。 おもちゃ・小物など。”シンプル イズ ベスト”小物収納の定番商品です。ファイルや雑誌をまとめて収納。雑誌や新聞、お子様のおもちゃ収納にも。
材質ポリプロピレン 質量(kg)0.56 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×329×237 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超高密度・超耐摩耗セラミック製ブレードを使用しています。セラミックには、非磁性・絶縁性・超耐摩耗性・サビない・非アレルギー性・耐薬品性・非付着性・耐熱性・軽量などの特徴があります。すべりにくいラバー付グリップです。便利なオートロック式カッターナイフです。
用途厚紙・ゴム・粘着テープ・紙やすり・磁気テープ・ガラス繊維などの切断。 材質(刃)セラミック 仕様オートロック式・ラバー付グリップ 材質(グリップ)ラバー
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明性に優れます。 機械的強度、耐久性に優れます。 はく離紙付きのため貼りやすいです。 水、油、薬品に対する耐性に優れます 蓄光テープの上から貼ってもほとんど輝度は下がりません。(輝度保持率95%以上)
用途蓄光テープ、ラインテープ、ステッカー等の保護用 フロア表示の保護 AGV磁気テープの保護 その他、汚れや破れ防止に
1巻ほか
579 税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

可動式の仕切板2枚付きのブック収納ケースです。 半透明で収納物も分かりやすいです。 フタにはズレ防止と積重ねしやすい溝付きです。
用途単行本・コミック・ビデオテープ・小物などの収納に便利 材質ポリプロピレン 半透明 質量(g)680 仕切板2枚 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)237×458×150 最大積載段数3 収納の目安コミック本:厚さ約14mm=28冊・厚さ約18mm=22冊、VHSテープ:14本 内寸(幅×奥行×深さ)(mm)207×398×135
1個
759 税込835
当日出荷

文庫本がピッタリ入るサイズの収納ボックス。仕切板付。
材質フタ・本体/ポリプロピレン、仕切板/ハイインパクトスチロール 幅(cm)37 長さ(cm)18.1 高さ(cm)12.4
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビデオ入れとして、ビデオテープが整理可能な、ビデオテープボックス。透明タイプで中身も見やすい。
オールクリア 付属品仕切板 トラスコ品番836-0005 材質(本体)ポリプロピレン、(仕切板)スチロール樹脂 質量(g)650 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×450×210 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×400×195 収納の目安ビデオ約15本、新書約26冊、PSPゲームソフト約26枚
1セット(18個)
21,980 税込24,178
翌日出荷

これらのストリップは、片面のみ磁性があります. 磁気テープ、粘着式. 平らな面や湾曲した面に貼ることができるフレキシブル磁気テープです。. アクリル接着剤付き磁気テープ 材質: ストロンチウムフェライトと熱可塑性樹脂バインダ はさみで切断可能
仕様バックタイプ = 接着長さ = 10m幅 = 20mm厚さ = 0.75mm
1リール(10m)
3,798 税込4,178
欠品中

これらのストリップは、片面のみ磁性があります. 磁気テープ、粘着式. 平らな面や湾曲した面に貼ることができるフレキシブル磁気テープです。. アクリル接着剤付き磁気テープ 材質: ストロンチウムフェライトと熱可塑性樹脂バインダ はさみで切断可能
仕様バックタイプ = 接着長さ = 10m幅 = 20mm厚さ = 0.75mm材質 = ストロンチウムフェライト吸着力 = 55g / cm2色 = 白
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

アズピュア(アズワン)アズピュア表面保護テープ
ガラス繊維を使用しているため、強度に優れています。 無人搬送機(AGV)誘導用磁気テープの上から張ることで、磁気テープの摩耗を防げます。
材質本体/ガラス繊維・PET(ポリエチレンテレフタレート) 厚さ(mm)0.15 寸法(幅Wmm×長さLm)75×50 アズワン品番4-922-01
1巻
5,990 税込6,589
当日出荷

・DC5.5×2.1mm(外径5.5mm/内径2.1mm)対応の分岐ケーブルです。1つのACアダプターから複数の機器へ一括で電源を供給できます。・DCプラグ(オス)-DCジャック(メス)構成。分岐数は2/3/4/5のバリエーションをご用意。・DC電源をまとめて分配できるため、配線が整理され、省スペース化に貢献します。・ケーブルはジャック側にAWG20、分岐側にAWG22を使用。太めの導体により電圧降下を抑え、安定した電源供給を実現します。 。・電流は3A以下(ケーブル全体の合計)でのご使用を推奨します。
用途・利用例:。 ・エフェクターボード:エフェクター用電源ケーブルとして複数台に給電。 ・防犯カメラ:カメラを複数台同時に接続・給電可能。 ・LEDライト:LEDテープライトや棚下照明などの装飾照明に電源を分配。 ・電子工作/DIY:ArduinoやRaspberry Pi周辺機器などへの一括給電に
1個
798 税込878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーバーラミネートテープOL100AS ニトムズ 動画あり
100μ厚のポリエステルフィルムで耐久性を向上。静電防止ハードコートで傷やタイヤ跡、ゴミの付着を軽減。
用途工場の床表示、蓄光テープ、AGV用磁気テープの保護に。 材質ポリエステル 厚さ(μm)100 主な用途保護用 粘着タイプ耐油
1巻(20m)ほか
特価
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

容量たっぷり投込み収納タイプ収納の目安(約)。 A4ファイル13冊 (背幅26mm)。 ビデオテープ 33本。 おもちゃ・小物など。”シンプル イズ ベスト”小物収納の定番商品です。衣類やお子様のおもちゃ収納に。ファイルの大量収納にも。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×329×237 収納の目安A4ファイル(背幅26mm):13冊、ビデオテープ:33本 材質ポリプロピレン 質量(kg)0.68 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィット性・抗静電性に優れ、パウダーレス加工によりクリーンルーム内での作業に適しています。 左右それぞれの立体構造でフィット感に優れ長時間の作業も疲れにくいです。
用途磁気ディスク、磁気テープの作業に 材質ラテックス(パウダーフリー) 入数(双)50 機能フィット性・抗静電性 全長(cm)約30.5 粉有無粉なし
1箱(50双)
9,840 税込10,824
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AGVの経路誘導には主に磁気テープが採用されていますが、テープの破れ・捲れなどの破損が生じやすく、AGVの誤動作の原因となって停止や不具合を起こすことがあります。「AGV用被覆マグネットシート」は、耐久性が向上しメンテナンスの省力化を実現しました。磁力もアップするため、AGVの動作が安定します。独自の構造により直立性があるため綺麗に貼りやすく、施工性にも優れています。【耐久性】磁気テープを樹脂被覆することで耐久性が向上。メンテナンス回数を削減できます。【施工性】直立性に優れた製品でまっすぐ綺麗に貼れるため、施工スピードや仕上がり感がアップしました。【省施工】保護テープを貼る必要がなく、作業を簡易化。貼り付け作業の負担を軽減します。【磁力アップ】金属箔複合により磁力がアップするため、AGVの動作が安定。温度減磁対策になります。
用途AGV無人搬送車用の磁気テープ 材質AGV用マグネット・ステンレス箔・被覆材:軟質PVC改質樹脂・両面テープ 厚さ(mm)1.8 全幅(mm)40
1巻
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AGVの経路誘導には主に磁気テープが採用されていますが、テープの破れ・捲れなどの破損が生じやすく、AGVの誤動作の原因となって停止や不具合を起こすことがあります。「AGV用被覆マグネットシート」は、耐久性が向上しメンテナンスの省力化を実現しました。磁力もアップするため、AGVの動作が安定します。独自の構造により直立性があるため綺麗に貼りやすく、施工性にも優れています。【耐久性】磁気テープを樹脂被覆することで耐久性が向上。メンテナンス回数を削減できます。【施工性】直立性に優れた製品でまっすぐ綺麗に貼れるため、施工スピードや仕上がり感がアップしました。【省施工】保護テープを貼る必要がなく、作業を簡易化。貼り付け作業の負担を軽減します。【磁力アップ】金属箔複合により磁力がアップするため、AGVの動作が安定。温度減磁対策になります。
用途AGV無人搬送車用の磁気テープ 材質AGV用マグネット・ステンレス箔・被覆材:軟質PVC改質樹脂・両面テープ 厚さ(mm)1.8 全幅(mm)40
1巻
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィット性・抗静電性に優れ、パウダーレス加工によりクリーンルーム内での作業に適しています。 左右それぞれの立体構造でフィット感に優れ長時間の作業も疲れにくいです。
用途磁気ディスク、磁気テープの作業に 材質ラテックス(パウダーフリー) 入数(双)500 機能フィット性・抗静電性 全長(cm)約30.5 粉有無粉なし
1箱(500双)
92,400 税込101,640
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅広いメディアに対応したデータメディア専用機。 CD/DVD、FD、MD、ビデオテープ、カード類が細断可能です。
ダストボックス容量(L)46 トラスコ品番827-9150 幅(mm)510 質量(kg)185 高さ(mm)950 奥行(mm)550 消費電力(W)750 電源100V 定格使用時間連続 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2~8.5 投入口幅(mm)125 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)510×550×950 カットサイズ(mm)12.5×50(不定形) リバース機能あり 最大投入幅125mm サービス分類組立・設置・取付
1台
1,498,000 税込1,647,800
10日以内出荷

ビデオテープや8mmビデオテープなどのアナログデータを劣化して見られなくなる前にデジタル保存しませんか?本製品は、アナログデータをPCに保存するためのUSB接続アナログキャプチャです。USB2.0接続。Windows、Macに対応。ドライバ不要:USB-C端子に接続すればすぐに使用できます。USB延長ケーブル付属。
1台
2,298 税込2,528
6日以内出荷

電気的性質/絶縁耐力が大きく、理想的な絶縁材料となっています。耐燃性、耐寒性/融点は260℃で常時使用可能温度範囲は、-70℃~+150℃。透明性/高度な透明性は、写真用途、包装用途に適しています。耐化学薬品性/油類やほとんどの薬品に耐え、特に耐酸性には優れています。湿度の影響/水に浸した状態でも、機械的強度や化学的特性は変わらず、湿度変化による伸び縮みもありません。気体透過率が小さい/気体透過率はプラスチックフィルム中で最も小さく、長期保存を要する食品や酸化をきらう品物の包装材として理想的です。添加物がない/可塑剤のような添加物を全く含んでいません。
用途電気絶縁用/一般工業用/文具用/包装用/磁気テープ用/装飾、建材用。材質:PET 幅(mm)1000
1巻(100m)ほか
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

収納物の倒れを防ぐ便利な仕切板付!。 普通コミック(厚さ15mm) 30冊。 大きいコミック(B6サイズ厚さ19mm) 23冊。 録画用ビデオテープ 17本。自由に使える、重ねて便利 ! コミックやビデオの収納に最適 !
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×238×150 質量(kg)0.76 材質本体、フタ/ポリプロピレン仕切板/ハイインパクトスチロール樹脂 有効内寸法(mm)W452×D187×H130 付属品仕切板(1枚)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高耐摩耗性・耐薬品性銀チタン合金ブレードを使用しています。チタン合金には、サビない・非磁性・高耐摩耗性・耐薬品性・抗菌性などの特徴があります。本刃材はチタン粉末に多量の金属セラミックと銀を含有したハイブリッド素材で、超耐摩耗性とO-157も減菌する抗菌力があります(SIAA取得)。チタン素材は塩水にもサビず耐薬品性に優れ、水洗い・アルコール消毒も可能、また、非磁性なのでノイズをいやがる電子機器周辺作業に最適です。カッター機能とスクレーパー機能を備えています。すべりにくいラバー付グリップ、便利なオートロック式カッターナイフです。
用途厚紙・ゴム・ビニール・磁気テープなどの切断やスクレーパーとして使用。 仕様ラバー付グリップ 材質(刃)銀チタン合金 全長(mm)162 質量(g)68 タイプオートロック式 適合替刃スクレープカッター替刃SFB-4
1個
1,898 税込2,088
当日出荷