279件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HP(日本ヒューレット・パッカード)HP E24mv G4 23.8インチビデオ会議用 IPSモニター
すべてがReadyなマルチモニター。HP E24mv G4 23.8インチビデオ会議用 IPSモニター。
規格2K/FHD(Full-HD) 解像度1920×1080 アスペクト比16:9 モニターサイズ23.8インチ パネル駆動方式IPS
1個
55,980 税込61,578
9日以内出荷

アバー・インフォメーション多拠点ビデオ会議システムEVC350
EVC350は4拠点MCUを内蔵したテレビ会議システムです。 本体には3系統の映像出力を搭載。(HDMI×2VGA×1) 2画面同時出力(デュアルモニター表示)に対応 PC画面共有用の入力端子を2系統搭載(DVI-D/VGA) 最大3つまでマイク増設対応 製品保証3年付属 USB録画機能を標準搭載 (録画データは専用ソフトウェアで再生・編集が可能)
接続方式H.323/SIP 付属品テレビ会議システム本体 (コーデック)、EVC 新eCam PTZカメラ、EVC マイクアレイ(1個)、IRリモコン(乾電池付き)、AC電源アダプター、ケーブル類、保証書、クイックガイド 解像度HD1080p (1920×1080)、HD720p (1280×720)、480p (848×480)、4CIF (704×576)、CIF (352×288)、SIF (352×240)※全ての解像度で30fps、【出力】HD1080p (1920×1080)まで30fps 機能【ビデオ】3Dデノイズ 通信速度64Kbps~4Mbps 対応解像度HD1080p (1920×1080)、WSXGA+ (1680×1050)、SXGA (1280×1024)、WXGA (1280×768)、HD720p (1280×720)、XGA (1024×768)、SVGA (800×600)、D1 (720×480)、VGA (640×480) 映像入力新eCam PTZカメラ、VGA、DVI (HDMI) 映像出力HDMI、VGA カメラ仕様パン/チルト/ズーム カメラ、200万画素CMOSセンサー、18倍トータルズーム(12倍光学ズーム+1.5倍デジタルズーム)、パン左右±130°: チルト上下+90°/-25°、82°FOV (水平画角72°垂直画角43°) ビデオ仕様H.264, H.264 HP, H.264 SVC, H.263+, H.263, H.261、H.239デュアルビデオストリーム、BFCPコンテンツ共有 仕様RJ45 ネットワークLAN (10/100/1000)、マニュアル帯域設定 関連資料(0.2MB)
1台
379,800 税込417,780
10日以内出荷

CMS-V43BK 会議用ワイドレンズカメラ サンワサプライ 動画あり
HD画質での撮影が可能なWEBカメラです。 超広角150°レンズ採用で、幅広い範囲の撮影が可能です。 USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバ不要です。パソコンに接続するだけで動作します。 HD画質(ハイビジョン/1280×720)での撮影が可能な100万画素で、高画質のテレビ電話を楽しめます。 ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンドです。 カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。 カメラ本体にマイクを内蔵しています。ほかにスピーカーを用意するだけでビデオチャットが楽しめます。 USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 Skypeなどの各種ビデオチャットに対応しています。
インターフェースUSB仕様Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス) センサー100万画素CMOS 仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整 付属品取扱説明書 ブラック 質量(g)140 対応OSWindows 11・10・8.1・8、Chrome OS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×25×33(スタンド除く) レンズF1.75f=2.5mm 消費電流(mA)最大200 解像度ビデオ:最大1280×720 三脚取付ねじ1/4インチ USBケーブル(m)1.5 ホワイトバランス自動 フォーカス手動 画素数100万画素 アズワン品番64-0905-04 フレームレート最大30fps 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 画角150° ビデオフォーマットYUY2MJPEG 最短撮像距離3cm 内蔵マイクあり 最低照度(Lux)30
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに。 周囲の音は確認でき、雑音は拾いにくいノイズ低減高性能マイクを採用。 左右の付け替え、角度調節に自在に可能。 コンパクトに装着できるイヤーフックタイプのUSBヘッドセット。
コード長さ(m)1.8 仕様【ヘッドホン部】スピーカー方式:ダイナミック型(モノラル)、最大入力:10mW、インピーダンス:32Ω、周波数帯域:20~20,000Hz【マイク部】マイク方式:エレクトレットコンデンサマイク、周波数帯域:100Hz~10,000、入力感度:-58dB ±3dB、アーム長さ:110mm エスコ品番EA763BC-23A 寸法(mm)25×20×127 質量(g)32(ケーブル含まず) 対応機種USBインターフェイスを装備し、Windows8.1/8/ 7/Vista(~SP2)/XP(SP2~SP3)、Mac OS X(~10.9)が動作する機種、PlayStationR3/4※PlayStationR3 では、ボリュームコントローラの「ボリューム」、「スピーカミュート」は使用できません。 インターフェイスUSB イヤホン形状耳かけ型
1個
2,750 税込3,025
当日出荷

WEB会議高感度USBマイク サンワサプライ 動画あり
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PCにつなぐだけですぐ使える Web会議やビデオチャットに便利なスピーカーフォン USBケーブルだけのカンタン接続で、マイクとスピーカーの両方が使えます 聴き取りやすいクリアな音声 3W大出力に大口径のスピーカードライバユニットとエコーキャンセル機能でクリアな音質で自然な会話を実現します 高感度無指向性マイクユニットを採用 360度全方位から集音できる高感度無指向性マイクユニットを採用し、複数人の会話でも安心。 操作しやすい、マイクミュート、音量調節ボタン マイクミュート搭載で、待機時など先方に聞かれたくない会話や突然の来客時でも安心。 音量調節もスピーカーフォン側で対応可能です。操作ボタンは本体上面にありますので操作性も良好です。
ブラック 質量(g)約153(ケーブル含む) 最大出力(W)スピーカー部:最大3(モノラル) 対応OSWindows10、MacOSX以降 周波数特性マイク部:100~5000Hz マイクロフォン部集音範囲:半径約2m程度/360°(使用状況などで異なる) 消費電流(mA)最大700 インターフェースUSB-A 音圧スピーカー部:76dB±3dB 1m/1W USBケーブル(m)約1.5 再生周波数(Hz)スピーカー部:80~12000 動作温度(℃)5~35 指向性マイク部:無指向性マイク2個搭載(モノラル) スピーカー部インピーダンス(Ω)4
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

MM-MC23N マイクロホン サンワサプライ 動画あり
サンワサプライマイクロホン
場所をとらないコンパクトタイプです。フラット型なので倒れる心配はありません。裏面全体に滑り止めラバー付きです。幅広く音を拾える無(全)指向性でWEB会議などに最適です。ZoomやTeamsなどに対応しています。
セット内容マイク本体、保証書 形状フラット 形式コンデンサー型 ケーブル長(m)1.5 対応機種マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン※Apple Macシリーズには対応しません。※4極仕様(マイク入力とスピーカー出力が1つになったもの)のパソコンやタブレットには対応しません。 機能ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):× 周波数特性40~16000Hz 入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) 指向性無(全)指向性 プラグ形状3.5mmステレオミニ インピーダンス(Ω)1.5K マイクミュート×
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

H.323/SIPビデオ会議端末としても、クラウドサービス「Zoom」向けのルーム端末としても利用できる、新世代の4K対応オールインワンルーム端末。X30は少人数)向けモデル。SudioX30本体、TC8本体、モニタークランプ、HDMIケーブル1.8m(1本)、LANケーブル4.6m、電源アダプター。
インターフェースUSB-A(3.0)×1、USB-C×1、Bluetooth5.0、WiFi802.11a/b/g/n/ac(MIMO)マルチチャンネル同時実行 セット内容PolyStudioX30、ケーブルバンドル、モニタークランプ、プライバシーカバー プロトコルH.264AVC、H.264ハイプロファイル、H.265 入力ビデオ:HDMI×1 出力ビデオ:HDMI×1 解像度【人物映像】2048Kbps~で4K、30fps(TXおよびRX)※/1740Kbps~で1080p、60fps/1024Kbps~で1080p、30fps/832Kbps~で720p、60fps/512Kbps~で720p、30fps、【コンテンツ映像】入力:UHD(3840×2160)/HD(1920×1080p)/WSXGA+(1680×1050)/UXGA(1600×1200)/SXGA(1280×1024)/WXGA(1280×768)/HD(1280×720p)/XGA(1024×768)/SVGA(800×600)、出力:UHD(3840×2160)/WUXGA(1920×1200)/HD(1920×1080)/WSXGA+(1680×1050)/SXGA+(1400×1050)/SXGA(1280×1024)/HD(1280×720)/XGA(1024×768) フレームレートコンテンツ:5~60fps(通話中15fpsで最大4Kの解像度) カメラ仕様5倍デジタルズーム/120度の視野/UHD2160p(4K)キャプチャ解像度/自動人物フレーミング 音声入力4つのMEMS指向性マイク 音声出力シングルスピーカー ネットワークタイプIPv4、10/100/1Gイーサネット×1、AutoMDIX、PolyVideoアプリモードで最大6MbpsのH.323およびSIP、LostPacketRecovery(LPR)テクノロジー、動的帯域割当、MTUサイズ再構成可能、Webプロキシサポート-Basic、Digest、およびNTLM、SimpleCertificateEnrollmentProtocol(SCEP) セキュリティMediaEncryption(H.323、SIP):AES-128、AES-256、H.235.6サポート、管理メニュー、WebインターフェースおよびAPIへの認証アクセス、ローカルアカウントパスワードポリシーの設定、セキュリティプロファイル、ローカルアカウントとログインポートのロックアウト、セキュアデフォルト、リモートロギング、TLSサポート、ActiveDirectory外部認証 互換性ZoomRoomsforAndroid、MicrosoftTeamsコラボレーションバーなどのサードパーティアプリケーションにネイティブで対応/PolyVideoアプリモードからすべてのクラウドサービスプロバイダーに対応 電源オートセンシング電源、標準動作電圧/電力120V、60Hzで37VA/230V、60Hzで37VA/標準英熱量毎時:65 使用温湿度範囲0~40℃/15~80%※結露不可 保管温湿度範囲-40~70℃/5~95%※結露不可 高度(m)最高約3048 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)441.8×61.6×62.5 質量(kg)0.73 仕様【コンテンツ共有】ContentApp/AppleAirPlay/Miracast/HDMI入力/ホワイトボード、【音声標準規格とプロトコル】PolycomSiren22テクノロジーによる22kHz帯域幅、AAC-LD(TIPコール)、G.719、PolycomSiren14テクノロジーによる14kHz帯域幅、G.722.1AnnexC、G.722、G.722.1の7kHz帯域幅、G.711、G.728、G.729Aの3.4kHz帯域幅 関連資料(0.5MB)
1台
299,800 税込329,780
10日以内出荷

PolycomStudioは、あらゆる小規模なワークスペースでクリアな音声と映像によるビデオ会議を実現する、ハドルルーム環境に最適なビデオソリューションです。話者を自動追尾する機能や、参加人数に応じてフレーミングする機能もございます。
インターフェースUSB 3.0 Type-C ポート (2.0 互換)×1、電源コネクター、外部マイク (別売)、3.5 mm ステレオ オーディオ入力、Kensington セキュリティ ロック、802.11ac Wi-Fi ワイヤレス ネットワーク (管理可能性)、IEEE 802.11a/b/g/n 準拠、Bluetooth&#174: 4.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】700×70×105(スタンド無)、700×70×156(スタンド有)、【リモコン】40×19×183 質量(g)2342(スタンド無)、2856(スタンド有) 対応OSWindows 7、8.1、10/MacOS 10.12、10.13、10.14 対応UAC 1.0 Audio、UVC 1.1/1.5 Video、HID 1.11 電源(V)DC12/5A@AC100~240(50/60Hz) セット内容Poly Studio、リモコン (単 4 形電池 2 本付属)、電源アダプター、5 m の USB2.0ケーブル (Type C から Type A)、壁面マウント キット、セットアップ シート、テーブル スタンド 視野角120度 解像度【キャプチャ】UHD2160p(4K) ズーム5倍/EPTZ カメラ仕様カメラのプリセット×2 音声Poly Acoustic Clarity 技術による全二重通信での会話、アコースティック エコー キャンセラー、バックグラウンドノイズ抑制、Poly NoiseBlock 技術、Poly Acoustic Fence 技術、ミュート/ミュート解除制御、ステレオ マイク: 6 要素ビームフォーミング マイクアレイ/6 要素ビームフォーミング マイクアレイ/半径約 3.7 m の集音範囲/120 Hz~16 kHz の周波数特性、ステレオ スピーカー:100 Hz~20 kHz の周波数特性/出力 : 90 dB @ 0.5m アプリケーション【互換性】標準的なUSBオーディオ/ビデオ ドライバをサポートするアプリケーション (ただしこれに限定されない):Microsoft Teams および Skype for Business 対応デバイスとして認定済み、Zoom 認定、LogMeIn GoToMeeting&#174:、BlueJeans Network、Google HangoutsTM、 通信プラットフォーム、Amazon Chime、Cisco WebEx&#174:、VidyoDesktopTM、Polycom RealPresence Desktop、Google Meet Room 認定ハードウェア周辺機器、RingCentral、StarLeaf、ダイヤルパッド セキュリティ802.1x 認証対応、認定の管理 保証期間1年間限定ハードウェア保証 動作温度範囲(℃)0~40 相対湿度5~95%(結露なし) 保管温度範囲(℃)-25~70 仕様【管理可能性(WIFI経由)】Poly Lens、Companion アプリケーション (デバイスに接続された Win/Mac PC 上で実行)、RealPresence Resource Manager、デバイス管理サービス 関連資料(0.6MB)
1台
169,800 税込186,780
8日以内出荷

【会議用スピーカーフォン/1~4人向け】▼Microsoft認証済み ▼接続(Bluetooth ※動作範囲最大30m ※有線接続時USB-A) ▼収音範囲(半径1.5m)▼バッテリー持続時間(最長15時間/通話) ▼本体サイズ(直径120mm×高さ33mm) ▼本体重量(195.4g) ▼カラー(黒)▼保証2年 ▼50mmスピーカー ▼マイク数1(無指向性) ――【同梱物】ポーチ、取扱説明書
用途UC環境に最適な音声会議が出来るBluetooth対応USBスピーカーホンです。SPEAK 510 MS(7510-109)はMS用に最適化されている機種となります。 付属品ソフトポーチ ブラック 質量(g)195 インターフェースUSBまたはBluetooth 保証期間2年 アズワン品番64-3711-39 無線無線最大利用範囲/30m 周波数帯域(GHz)無線通信/2.4 通話時間(時間)最大連続/15
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!大口径クッションイヤーパッドを採用し、抜群のフィット感を実現する両耳オーバーヘッドタイプのヘッドセット。
対応機種Φ3.5mmステレオミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子のインターフェイスを装備し、Windows10/8.1/7/Vista/XPが動作するPC及びAT互換機(DOS/V機)※Macintoshには対応いたしません。 インターフェイスΦ3.5mmステレオミニプラグ 装着方式両耳 ブラック 質量(g)約165(ケーブル含まず) ケーブル長(m)1.8 外形寸法幅150×奥行38×高さ200mm(ケーブル含まず) 音量調整可 マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式 機能ミュート機能:120mm ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32Ω マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2kΩ 入力感度-58dB ±3dB インターフェースΦ3.5mmステレオミニプラグ 保証期間6カ月 スピーカーダイナミック型(ステレオ) 指向性双指向性 周波数帯域(Hz)スピーカー:20~20000、マイク:100~10000 ドライバーユニット(Φmm)40 最大許容入力(mW)50 イヤホン形状大型オーバーヘッドタイプ マイクミュート 音量調節
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly X52 ビデオ会議System
シンプルなセットアップとオールインワン デザイン。
1個
599,800 税込659,780
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly Studio X70 ビデオ会議System
先進のクラウド ビデオ サービスによるシームレスなネイティブ体験。
1個
979,800 税込1,077,780
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly X52 ビデオ会議System TAA
シンプルなセットアップとオールインワン デザイン。
1個
599,800 税込659,780
4日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly G7500 ビデオ会議Sys TAA
自分のデバイスのコンテンツを簡単に共有。Poly G7500 ビデオ会議Sys TAA。
1個
769,800 税込846,780
4日以内出荷

ヘッドセット サンワサプライ 動画あり
サンワサプライヘッドセット
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSB接続のヘッドセットです。USBポートに接続するので、ステレオミニ仕様のスピーカーが接続されていたり、マイク端子のないパソコンでも使用できます。30mm口径スピーカーユニットで迫力の音楽再生が楽しめます。マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。ZoomやTeamsなどに対応しています。
仕様ステレオ対応:○、ハイレゾ対応:×、ウインドスクリーン(スポンジ):○ 材質ソフトイヤーパッド(イヤーパッド) サイズ小型 直径(Φmm)30(スピーカーユニット) 形式ダイナミック型(ステレオ)、コンデンサー型 ケーブル長(m)2.1±0.2 対応OSWindows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、Mac OS 9.2※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種 周波数特性20~20000Hz、マイクロフォン部:100~10000Hz マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k 入力感度-45dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-65dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) 指向性無(全)指向性 プラグ形状USB A インピーダンス(Ω)32±5 最大入力(mW)40 イヤホン形状オーバーヘッドタイプ マイクミュート○(手元スイッチ) 音量調節○(手元スイッチ)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
359,800 税込395,780
翌日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly X52 ビデオ会議System &TC10
シンプルなセットアップとオールインワン デザイン。
1個
699,800 税込769,780
4日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly X52 ビデオ会議System &TC10 TAA
シンプルなセットアップとオールインワン デザイン。
1個
699,800 税込769,780
4日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly X52 ビデオ会議System TAA(No Radio)
シンプルなセットアップとオールインワン デザイン。
1個
719,800 税込791,780
4日以内出荷

1個
1,381,400 税込1,519,540
5日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly X52 ビデオ会議System &TC10 TAA(No Radio)
シンプルなセットアップとオールインワン デザイン。
1個
839,800 税込923,780
4日以内出荷

4~6名程度の小規模遠隔会議に最適な会議用スピーカーホン。騒がしいオープンスペース・静かな会議室それぞれの利用に適した2つのモードを搭載。。4~6名程度の小規模遠隔会議に最適なユニファイドコミュニケーションスピーカーフォン。オープンスペースでも快適な遠隔コミュニケーションを実現する”SoundCap”モードを搭載。周りの雑音を気にせず打ち合せが可能。オフィスの空いている場所でいつでもどこでも遠隔コミュニケーションできる。ヤマハの新しい音声信号処理技術を搭載した”SoundCapモード” を利用すれば、周囲に雑音の多いオープンスペースでも快適な会話が可能になる。会議室など周囲に雑音が少ない環境では、スタンダードモードが6名程度の中規模会議に最適。3個の”高性能”マイクによる話者追尾機能で高音質な収音を、USBバスパワーでクラス最大の豊かな音量 (瞬間最大91dB)が明瞭な会話体験を実現。遠隔コミュニケーションの”会話”に向き合い続けたヤマハの音声処理技術がさらに進化し、「音が悪い」「聞こえづらく疲れる」といった音の問題を解決。どこか使い辛さを感じていた遠隔コミュニケーションを快適にします。参加人数が多いときは、オプションの連結ケーブルで2 台の本製品を連結接続することで収音範囲と再生範囲を拡張し、1台ではカバーしきれない多人数や広いスペースでの使用に対応できる。「普段は少人数で使うけど、月に一度は大人数で打合せ」など、様々なミーティングスタイルで活躍します。*連結機能は、スタンダードモード(SoundCapモードOFF)でのみ使用が可能。*YVC-300との連結も可能。専用ドライバー不要でUSBをパソコンなどとつなげば”Plug-and-Play”ですぐに使うことができる。NFC対応Bluetooth接続、Audio IN/OUTなど多様なインターフェースを備え、スマートフォンやタブレット、ビデオ会議システムとあらゆる会議システムに接続ができる。
ブラック アズワン品番64-8867-71
1個
62,980 税込69,278
欠品中

360°の映像とサウンド - TOTEM 360は、完全なオーディオビジュアルソリューションです。パノラマ5Kでシームレスにつなぎ合わされた360°の映像を提供します。また、AIノイズリダクションを備えた4つのビームフォーミングマイクで音声を捉え、全方位スピーカーで音声を提供します。イマーシブビデオモード - TOTEMの4つのAI 強化ビデオモーは、ハイブリッド会議学習の障壁を取り除きます。追加のソフトウェアを必要とすることなく、ボタンを押すだけで切り替えることができます。人物&音声をAIで追跡 - 選択されたビデオ モードに基づいて、AI が最大4人のアクティブな発言者を識別し、個別のクローズアップで強調表示したり、動きを追跡したりします。複数の会議室に - TOTEM 360を会議室に設置すると、即座にハイブリッド会議または学習スペースにアップグレードできます。接続して会議を開始するだけです。プラグ&プレイ - すべての一般的な会議アプリと、Windows、Mac、ChromebookのBarco ClickShareシステムに対応します。
仕様互換性と出力接続性:Mac、Windows PC、またはUSB Type-Cポートを備えたChromebookUSB 2.0 Type: USB 2.0 タイプ セット内容IPEVO TOTEM 360、USB-C ケーブル、AC アダプター、説明書 、USB ケーブルの長さ: 5.9 フィート / 180 cm、電源ケーブルの長さ: 4.92 フィート / 150 cm、※市販品のUSBケーブル(Type A to Cケーブルを含めて)を利用する場合、長さ180cmまで、USB 2.0以上のものを推奨いたします。 質量(g)576 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)71×71×254 消費電力電源入力:DC 12V / 2.0 A(DCプラグ)、電力消費:12V / 0.8A 機能【組み込み機能】マイクロフォン:マイクの種類:オムニ指向性マイク 4 本 音声収集距離:16.40 フィート / 5 メートル、範囲:360°、S/N レシオ 64 dB(A)、スピーカー:ピーク出力電力:6 W、平均二乗平方根(RMS):5 W、カメラのボタン:電源ボタン、ビデオモードボタン、スピーカーボリュームボタンマイク ミュート / ミュート解除 保証期間保証期間は、購入日から1年間となります。 動作温湿度範囲動作温度: 5℃ から 35℃、保存温度: -10℃ から 50℃、動作および保存湿度: 10% から 95% RoHS指令(10物質対応)対応 カメラ仕様解像度:パノラマ5K:4992 x 928 @ 30FPS、フルHD:1920 x 1080 @ 30FPS、1280 x 720 @ 30FPS、640 x 360 @ 30FPS、レンズタイプ:固定焦点、ズーム:2.5倍のデジタルズーム、視野角(FOV):(水平FOV:360°、垂直FOV:60°) モデルCDCU-01IP
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!通話に最適なマイクアーム搭載の耳栓タイプのUSBヘッドセット
付属品3Dイヤーアーム(S/M/L)、イヤーキャップ(S/M/L)、ウインドスクリーン 質量(g)9(ケーブル含まず) ケーブル長(m)約1.8 対応機種USB端子を装備したWindowsパソコン、PlayStation4、Nintendo Switch 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×26.5×18.5 (ケーブル含まず) アーム長さ(mm)125 マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 インピーダンスマイク:2.2kΩ 入力感度-42dB±3dB 色(本体)ブラック アズワン品番64-7715-06 インターフェイスUSB 指向性無指向性 スピーカ形式ダイナミック型(ステレオ) 周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000 ドライバーユニット(Φmm)直径10 装着方式両耳イヤホンタイプ 最大許容入力(mW)5 イヤホン形状カナル型 マイクミュート有り 音量調節有り
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに! コンパクトに収納や持ち歩きができるイヤホンタイプで、手元でマイクのON/OFFが可能なミュートスイッチ搭載のステレオ耳栓タイプのヘッドセット。
付属品変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニジャック-Φ3.5mm3極ミニプラグ×2)、イヤーキャップ(XS/S/M/L) 質量(g)12 タイプステレオ耳栓 ケーブル長(m)1.2 対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したパソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)Lite( ※すべての機器での動作を保証するものではありません。) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドホン本体:14×21×19 マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2 入力感度マイク:-42dB±3dB 保証期間6カ月 スピーカーダイナミック型(ステレオ) 色(本体)ブラック アズワン品番65-0309-72 インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニプラグ×2 指向性マイク:無指向性 周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000 ドライバーユニット(Φmm)直径:9 装着方式両耳 最大許容入力(mW)8 イヤホン形状カナル型 マイクミュート 音量調節ヘッドフォン:有
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

MM-MCU05BK WEB会議高感度USBマイク サンワサプライ 動画あり
サンワサプライWEB会議高感度USBマイク
最大半径5mの音声を集音する高感度マイクを搭載したUSBマイクです。 全指向性と単一指向性を本体のスイッチで切り替えることができます。会議の規模に応じて最適なモードを選択できます。 全指向性は360°全方位で音を集音することができるので、人数の多い会議で最適です。 単一指向性は正面を中心として約130°の範囲の音を集音するので、少人数会議や周囲が騒がしいときに最適です。 エコーキャンセリング機能付きです。Skypeなどのインターネット通話に対応しています。 USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。しっかりした重みのあるメタルハウジングです。 マイクミュート(消音)ボタン付きです。
対応機種Windows_10・8.1・8・7・Vista・XP、macOS_10.12、Mac_OS_X_10.0~10.11、Mac_OS_9.2~9.2.2 コネクタ形状USBAコネクタオス(USB2.0/1.1両対応) 仕様集音範囲:無(全)指向性/約5m/360°、単一指向性/約5m/約130° 付属品スタンド、USBケーブル(約1.5m)マイクロUSB-USB、取扱説明書、保証書 質量(g)390(本体のみ) 形式コンデンサータイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×143(本体のみ) 周波数特性20Hz~20KHz 入力感度‐35±3dB(0dB=1V/Pa1KHz)、‐55dB±3dB(0dB=1v/ubarat1KHz) 動作電圧USBDC5V アズワン品番64-0903-64 指向性無(全)指向性、単一指向性の切替え式 関連資料商品導入事例(1.9MB) インピーダンス(Ω)2.2K 取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

YVC-1000/YVC-1000MS付属マイク1台と拡張マイクを4台(合計5台)まで連結することで、部屋の規模やレイアウトにあわせて多目的に活用できます。
付属品マイクケーブル(5m)、取扱説明書、保証書 質量(kg)0.4 規格VCCIクラスA 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×36×136 保管温湿度範囲10~90(結露しないこと) 使用環境温度(℃)0~40 保管温度(℃)-20~+50 使用環境湿度(%)20~85(結露しないこと) 周波数帯域(Hz)100~20000
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

世界で最も高度なテクノロジーを採用したウェブカメラは、ビデオ会議、ストリーミング、録画でプロフェッショナルな画質を実現します。 ロジクールBRIOは、あらゆる環境で素晴らしい画像を生み出す機能を多数備えています。 ロジクールのプレミア4K Ultra HDカメラは、5倍ズーム、高フレームレート、優れた微光条件でのパフォーマンス、HDR、およびRightLight 3を提供します。
センサー4Kセンサー 仕様録画:4k(DCIネイティブ)、4kUHD(16:9)、1440p、1080p30fps、1080p60fps、720p60fps、720p30fps、UVCサポート:あり、RightLight:RightLight3(HDR)、プライバシー シェード:有、三脚取り付けオプション:有、ユニバーサル クリップ調節機能:有 セット内容製品本体、取り外し式クリップ、USB 3.0ケーブル(USB 2.0およびType-C対応)、プライバシーシェード、クイックスタートガイド、保証規定 質量(g)本体:63、マウントクリップ:44 ケーブル長(m)2.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:27×102×27、マウンクリップ:19×36×63 対応OSWindows 7(ドライバが必要)、8、10 、Mac OS 10.8 以降、Chromebook バージョン 29.0.1547.70、プラットフォーム 4319.79.0 以降 接続方式USB 2.0、3.0、3.1 またはタイプ C マイクロホン全方位マイク2本 解像度4K 動作環境2.4 GHz Intel Core 2 Duo プロセッサ、2GB 以上のRAM 視野角対角視野(FOV):90度(78/65度に調節可能) 材質(レンズ)ガラス フォーカスオートフォーカス アズワン品番64-8162-73 デジタルズーム RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大4K@30、1080p および 720 @60
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

オンラインゲーム、ビデオ会議の音声チャットに最適!手元に置いてそのまま使えるミュートボタン付きスタンド式マイク。
対応機種3極の3.5Φステレオミニジャックのマイク入力端子を持つPC/AT互換機(DOS/V機) ※Macintoshには対応いたしません。 入力端子Φ3.5mmステレオミニジャック ケーブル長(m)1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×102×300(ケーブル含まず) マイクロフォン部エレクトレットコンデンサーマイク インピーダンス2.2KΩ 入力感度-40dB±3dB 保証期間6カ月 色(本体)ブラック 指向性単一指向性 周波数帯域(Hz)20Hz~20,000Hz
1個
989 税込1,088
欠品中

オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに! コンパクトに収納や持ち歩きができるイヤホンタイプで、手元でマイクのON/OFFが可能なミュートスイッチ搭載のステレオ耳栓タイプのUSBヘッドセット。
付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L) 質量(g)16 タイプステレオ耳栓 ケーブル長(m)1.2 対応機種USB-A端子を装備したパソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)( ※すべての機器での動作を保証するものではありません。) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドホン本体:14×21×19 マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2 入力感度マイク:-42dB±3dB 保証期間6カ月 スピーカーダイナミック型(ステレオ) 色(本体)ブラック アズワン品番65-0309-73 インターフェイスUSB-A 指向性マイク:無指向性 周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000 ドライバーユニット(Φmm)直径:9 装着方式両耳 最大許容入力(mW)8 イヤホン形状カナル型 マイクミュート 音量調節ヘッドフォン:有
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに! コンパクトに収納や持ち歩きができるイヤホンタイプで、手元でマイクのON/OFFが可能なミュートスイッチ搭載のステレオセミオープンタイプのUSBヘッドセット。
質量(g)18 タイプステレオセミオープン ケーブル長(m)1.2 対応機種USB-A端子を装備したパソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)( ※すべての機器での動作を保証するものではありません。) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドホン本体:16×13×16 マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2 入力感度マイク:-42dB±3dB 保証期間6カ月 スピーカーダイナミック型(ステレオ) 色(本体)ブラック アズワン品番65-0309-77 インターフェイスUSB-A 指向性マイク:無指向性 周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000 ドライバーユニット(Φmm)直径:14.8 装着方式両耳 最大許容入力(mW)10 イヤホン形状インナーイヤー型 マイクミュート 音量調節ヘッドフォン:有
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

C270 HDウェブカメラは、ワイドスクリーンフォーマットで、鮮明かつスムーズなビデオ会議(720p/30fps)を行うことができます。 自動光補正機能によって、画像や映像を自然な色で明瞭に表示させることができます。 《製品特長》 ・ワイドクスリーンのHD 720pビデオ通話が可能 ・ノイズリダクションマイク内蔵でクリアな音声 ・自動光補正機能で照明条件に合わせて見やすく明瞭な映像に ・スクリーンやノートパソコンに取り付けが可能 ・Zoom、Skypeなど一般的なプラットフォームに対応
仕様ユニバーサルクリップ(ノートパソコン、LCDまたはモニター用)、集音範囲(m):(最大)1 セット内容製品本体、ケーブル(1.5m)、取扱説明書、保証書、保証規定 ダークグレー 質量(g)75 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows 8 以降、macOS 10.10 以降、Chrome OS、Android v 5.0 以降 接続方式USB-Aプラグ&プレイ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31.91×66.64×72.9 機能モノラル ノイズリダクションマイク、自動光補正 解像度(最大)720p/30fps 保証期間2年間無償保証 視野角対角(dFoV):55° 材質(レンズ)プラスチック 互換性一般的な通話プラットフォームで動作 フォーカス固定フォーカス RoHS指令(10物質対応)対応 記録画素数0.9メガピクセル 内蔵マイクモノラル
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

TeamConnect Barは、カメラ、マイク、スピーカーを内蔵した拡張性のあるオールインワン会議デバイスで、現代の会議ニーズに対応するよう設計されています。小規模向けの「TeamConnect Bar S」と中規模向けの「TeamConnect Bar M」の2つのモデルがあり、ミーティングやコラボレーションスペースに最適なオプションを提供します。
1個
399,800 税込439,780
9日以内出荷

オンラインゲーム、ビデオ会議の音声チャットに最適!手元に置いてそのまま使えるマイクON/OFF機能付きスタンド式USBマイク。スタンドが大きいため倒れにくく、ロングアームを採用しているため口元までマイクを近づけられる。
質量(g)約90(ケーブル含まず) ケーブル長(m)1.5 方式エレクトレットコンデンサー方式 対応機種USB-A端子を装備したWindowsパソコン、PlayStation(R) 4/5、NINTENDO SWITCH(TM) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×120×310(ケーブル含まず) 機能マイクON/OFF機能:有 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k 入力感度-42db±2db 保証期間6カ月 色(本体)ブラック アズワン品番65-0309-85 インターフェイスUSB-A 指向性無指向性 周波数帯域(Hz)100~10000
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!圧迫感が無いため長時間の使用でも疲れにくい耳掛けタイプのUSBヘッドセット。
質量(g)約50(ケーブル含まず) ケーブル長(m)1.8 対応機種USB-A端子を装備したパソコン、タブレット、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)※すべての機器での動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×約37×約57(片耳のみ、マイク・ケーブル含まず) アーム長さ(mm)【マイク】135(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ) ヘッドフォン部ドライバユニット30mm ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k 入力感度【マイク】-58dB ±3dB 保証期間1年 色(本体)ブラック マイク/スピーカーエレクトレットコンデンサー方式 /【ヘッドフォン】ダイナミック型(ステレオ) アズワン品番65-0587-07 インターフェイスUSB-A端子 指向性【マイク】無指向性 周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20,000、【マイク】100~10,000 装着方式両耳 最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30 イヤホン形状イヤーフックタイプ マイクミュート 音量調節
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

参加者全員にホワイトボードを共有 ロジクール ScribeはAI搭載のホワイトボードカメラであり、ビデオ会議で簡単にホワイトボードを共有可能です。Microsoft Teams(R) Rooms、Zoom RoomsTMなどの主要なビデオ会議サービスに対応しています。 認定 & 互換性、ホワイトボード コンテンツ カメラとして、Microsoft Teams Rooms on Windows(R)およびZoom Roomsと連携します。 SB接続カメラとして、ほぼすべてのビデオ会議アプリケーションに対応しています。 カメラ、出力解像度: 1080p @ 15 fps、内蔵AI: AIで画質を向上させた画像ストリームをビデオ会議にブロードキャスト。 共有ボタン、電源: CR2032バッテリー × 2、裏面接着式の取り付け、共有ボタンのサポートは、ビデオ会議のサービスプロバイダーによって異なる場合があります。 インターフェース、カメラ: カテゴリー ケーブル ポート、共有ボタン: Bluetooth(R) Low Energy 海外対応アダプターセット付属 セキュリティ、全内部ストレージ暗号化: USBポート デバイス管理、ロジクールSync 顧客が供給するケーブル、ケーブルタイプ:Cat5e以上[合計35メートルまで]
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)カメラ:149×119×573、電源インジェクター91×60.2×36.3、ドングルトランシーバー: 22.5×31×3.7 寸法(m)ホワイトボード最大:高さ1.2×幅1.8 電源100~240Vの電源(自動切り替え) ケーブルタイプCat5e SF/UTP AWG26以上 作動温度(℃)0~40 保管温度(℃)-40~70 湿度(%)10-95 ホワイト 質量(kg)カメラ: 1.1 質量(g)共有ボタン: 108 寸法(Φ×高さH)(mm)共有ボタン: 71.8×12.7 ケーブル長(mm)ドングルトランシーバー:500 ケーブル長(m)5 付属品Cat5eケーブル(5m)×2
1個
229,800 税込252,780
6日以内出荷

TeamConnect Barは、カメラ、マイク、スピーカーを内蔵した拡張性のあるオールインワン会議デバイスで、現代の会議ニーズに対応するよう設計されています。小規模向けの「TeamConnect Bar S」と中規模向けの「TeamConnect Bar M」の2つのモデルがあり、ミーティングやコラボレーションスペースに最適なオプションを提供します。
1個
269,800 税込296,780
9日以内出荷

オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!周囲の音が聞こえ、長時間の使用でも疲れにくい片耳小型オーバーヘッドタイプのヘッドセット
付属品変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニジャック-Φ3.5mm3極ミニプラグ×2) 質量(g)38(ケーブル含まず) ケーブル長(m)約1.8 対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)を装備したWindowsパソコン、PlayStation4、Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したWindowsパソコン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×50×175 (ケーブル含まず) アーム長さ(mm)120 マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 インピーダンスマイク:2.2kΩ 入力感度-58dB±3dB 色(本体)ブラック アズワン品番64-7715-09 インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニプラグ×2 指向性無指向性 スピーカ形式ダイナミック型(モノラル) 周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000 ドライバーユニット(Φmm)直径30 装着方式片耳オーバーヘッドタイプ 最大許容入力(mW)30 イヤホン形状片耳小型オーバーヘッドタイプ マイクミュート有り 音量調節有り
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!新開発の40mmドライバーを搭載し、高音質と軽量設計で、快適な通話を実現した両耳タイプのヘッドセット。
付属品変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニジャック-Φ3.5mm3極ミニプラグ×2) 質量(g)182(ケーブル含まず) ケーブル長(m)約1.8 対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)を装備したWindowsパソコン、PlayStation4、Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したWindowsパソコン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161×75×191 (ケーブル含まず) アーム長さ(mm)150 マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 インピーダンスマイク:2.2kΩ 入力感度-42dB±3dB 色(本体)ブラック アズワン品番64-7715-11 インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニプラグ×2 指向性無指向性 スピーカ形式ダイナミック型(ステレオ) 周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000 ドライバーユニット(Φmm)直径40 装着方式大型オーバーヘッドタイプ 最大許容入力(mW)30 イヤホン形状両耳オーバーヘッドタイプ マイクミュート有り 音量調節有り
1個
3,998 税込4,398
当日出荷