外部入力端子のない純正ナビで、ワンセグ/地デジ放送やDVD、テレビゲームが楽しめる!!。純正ナビに、地デジチューナーやDVDプレーヤー、ゲームなどを接続できるビデオ入力ハーネス。
関連資料適合表
純正ナビゲーションに地上デジタルチューナーやデジタルオーディオプレイヤー、DVD、ゲームを接続することが出来ます。
仕様OFC 99.996%。耐寒・耐熱シース材。裂け防止フリーストッパー。配線表示チューブ。
ケーブル75Ω同軸ケーブル(映像ライン)
つなぐだけで車内の空間を楽しくするアダプター、AVCシリーズ。
お手持ちのDVDプレイヤーやデジタルビデオカメラ、またはバックカメラなどの映像をお車のモニターに映したい場合本品とRCAケーブル(映像)があればキレイに映し出されます。
用途映像入力アダプター
関連資料映像入出力アダプター適合表
ビデオ入力ハーネスと出力ハーネスのセット。入力ハーネスは純正ナビに地デジチューナーやDVDプレーヤー、ゲームなどが接続可能です。映像・動画の他、音楽プレーヤーを接続すれば車のスピーカーでも音楽が楽しめます。出力ハーネスは純正ナビの映像を増設モニターに映す事が可能。付属の映像分配器で同時に2台の増設モニターでテレビ、DVDが楽しめます。
RoHS指令(10物質対応)対応
RCAピンプラグ対応のAV出力機能を持つパソコンやテレビ、ビデオカメラ、ビデオデッキなどのAV機器を接続するケーブル。
仕様AV種別:オーディオ, ビデオ、OFCケーブル採用、75Ω同軸ケーブル使用(映像ケーブルのみ)、AV(信号別):コンポジット
色ブラック
種類AV
コネクタ形状RCAピンプラグ×3-RCAピンプラグ×3
対応機種RCA端子(コンポジットビデオ信号用)とRCA端子(音声用)を持つ機器
プラグ24金メッキ
コネクタRCAピンプラグ×3-RCAピンプラグ×3
ケーブル外径(Φmm)約4/2.9×10
UL規格NON UL
RoHS指令(10物質対応)対応
純正ナビに、地デジチューナーやDVDプレーヤー、ゲームなどを接続できるビデオ入力ハーネス。
DVDの映像・音声を楽しめるほか、音楽プレーヤーを接続すれば、クルマのスピーカーで音楽も楽しめます!!
セット内容ビデオ入力ハーネス・ビデオセレクター(AVS430)・切替スイッチ(2m)・電源ハーネス(75cm)・AVケーブル(25cm)・ギボシ端子(オス/メス)・ギボシスリーブ(オス/メス)・両面テープ(大/小)・取付/取扱説明書・保証書&ユーザー保証登録カード
関連資料適合表
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
純正ナビに、地デジチューナーやDVDプレーヤー、ゲームなどを接続できるビデオ入力ハーネス。
DVDの映像・音声を楽しめるほか、音楽プレーヤーを接続すれば、クルマのスピーカーで音楽も楽しめます!!
セット内容VIK-U70本体 ・Aハーネス (140cm)・Bハーネス(14cm) ・Cハーネス(70cm)・ピン端子ケーブル(300cm) ・RCA変換アダプター(赤/白/黄) ・両面テープ ・結束バンド・取付/取扱説明書 ・保証書&ユーザー保証登録カード
関連資料適合表
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
この商品は外部入力端子のないトヨタディスプレイオーディオに外部入力端子を追加するアダプターです。これによりスマホやBD/DVDプレーヤーなど接続してスマホの映像コンテンツやBD/DVD映像をトヨタディスプレイオーディオで楽しめるようになります。また、走行中も映像を楽しめることができ同乗者を退屈させません。同梱する切替スイッチの操作で、TV-KIT機能のON/OFF操作も可能です。接続できる出力機器は1台のみです。同時に複数の出力機器を接続する場合はAVセレクターオート(AVS430Ⅱ)が別途必要になります。【TV-KIT機能あり】TV-KITを装着されていない方は、こちらの品番をお選びください
付属品VIK-T73本体、接続ハーネス、切替スイッチ、RCA変換アダプター(赤・白・黄)、両面テープ、結束バンド、取付/取扱説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
外部入力端子がなくてもサイドカメラ映像、音楽プレーヤーが楽しめる。マツダコネクトにサイドカメラやゲームなどを接続できるビデオ入力ハーネスキットです。カメラやゲームの映像・音声を楽しめるほか音楽プレーヤーを接続すれば車のスピーカーで音楽も楽しめます。音楽プレーヤーなどの再生機器の出力端子がミニジャックの場合ミニプラグ⇔ピンプラグ変換ケーブル等が必要になります。
付属品VIK-U68本体、Aハーネス(140cm)、Bハーネス(14cm)、Cハーネス(70cm)、ピン端子ケーブル(300cm)、RCA変換アダプター(赤・白・黄)、両面テープ、結束バンド、取付/取扱説明書、保証書(ユーザー登録保証カード付属)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
この商品は外部入力端子のないトヨタディスプレイオーディオに外部入力端子を追加するアダプターです。これによりスマホやBD/DVDプレーヤーなど接続してスマホの映像コンテンツやBD/DVD映像をトヨタディスプレイオーディオで楽しめるようになります。接続できる出力機器は1台のみです。同時に複数の出力機器を接続する場合はAVセレクターオート(AVS430Ⅱ)が別途必要になります。【TV-KIT機能なし】TV-KITを装着されている方は、こちらの品番をお選びください
付属品VIK-T72本体、接続ハーネス、RCA変換アダプター(赤・白・黄)、両面テープ、結束バンド、取付/取扱説明書、保証書(ユーザー登録保証カード付属)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
端子形状閉端接続子
種類絶縁付圧着端子
色乳白
材質ナイロン66
材質(内部)銅スリーブ
こんなお得な商品も!

ニトリルゴム手袋 薄手 粉付
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
天然ゴムや塩ビ製に比べ、耐油性・耐薬品性・突き刺し強度に優れた材質です。
食品衛生法370号に適合しています。
左右兼用・スベリ止付タイプ。
粉付きで着脱のしやすい手袋です。
水酸化ナトリウム・次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。
用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。
材質合成ゴム(ニトリルゴム)
全長(cm)25
色ブルー
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
機能耐油・耐薬品・耐突刺
粉有無粉付
ビデオカメラをAVナビゲーションに接続します。
仕様OFC 99.996%、耐寒・耐熱シース材、裂け防止フリーストッパー、配線表示チューブ
タイプL型4極ミニプラグ×1、ピンプラグ×3
長さ(m)2
ケーブル75Ω同軸ケーブル(映像ライン)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
HDMI信号をコンポジット映像信号に変換するコンバーターです。HDMI信号に含まれるデジタル音声からアナログ音声信号に変換し出力することもできます。USB給電で動作するUSBバスパワー方式なのでモバイル環境でも設置が簡単に行えます。
付属品給電用ケーブル(USB)
トラスコ品番836-2371
材質ABS樹脂
質量(g)約40
規格HDCP対応
消費電力(W)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×55×20
インターフェース入力1.HDMI TypeA(メス)×1、出力1.RCAジャック
最大解像度1920×1080
アズワン品番64-0877-86
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
ビデオ入力ハーネスと出力ハーネスのセット。入力ハーネスは純正ナビに地デジチューナーやDVDプレーヤー、ゲームなどが接続可能です。映像・動画の他、音楽プレーヤーを接続すれば車のスピーカーでも音楽が楽しめます。出力ハーネスは純正ナビの映像を増設モニターに映す事が可能。付属の映像分配器で同時に2台の増設モニターでテレビ、DVDが楽しめます。
付属品ビデオ入出力ハーネス、映像分配器(ケーブル長25cm)、結束バンド、エレクトロタップ、RCA変換アダプター(赤・白・黄色)、取付/取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
コンパクトコネクタと極細ケーブルを採用。コンパクトで取り回しがしやすいアナログビデオケーブル(RCAピンプラグ×3)。
ビデオ・DVDデッキなどの映像・音声をテレビなどで再生できる、コンパクトで取り回しがしやすい映像・音声RCAピンプラグケーブルです。
従来品より約25%小型化したスリムコネクタと、30%細くなった極細ケーブルを採用しています。※メーカー比
外部ノイズに強い75Ω同軸ケーブルを使用しています。
高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。
サビに強く経年劣化・信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用しています。
色ブラック
コネクタ形状映像RCAピンプラグ×3オス-映像RCAピンプラグ×3オス
対応機種映像RCAピンプラグ×3を搭載したDVDプレイヤー、テレビ等
Hi-Fiビデオ等の映像、音声出力をAVテレビ等で再生する時に使用するケーブルです。
コネクタ形状AVテレビ等 ピンプラグ×3 - Hi-Fiビデオ等 ピンプラグ×3
対応機種Hi-Fiビデオ、DVDプレイヤー、AVテレビ、テレビゲーム、ビデオカメラ等のAV機器
関連キーワード