こんなお得な商品も!

ビト砥石 GC 1号
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。
砥材GC
形状1号(平形)
結合剤V81R
こんなお得な商品も!

ビト砥石 WA赤 1号
モノタロウ
¥839~
税込¥923~
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。
砥材WA赤
対応材質SC、SCr、SK、SKSなど
結合剤V36R
高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
砥材PAA
結合剤V35R
適合材Mo(モリブデン)、V(バナジウム)の含有量の多い合金鋼・工具鋼等(SKD、SKH、SCM、SKS、SK)
理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。
外径(mm)180
厚さ(mm)19
穴径(Φmm)31.75
砥材CX
形状5
寸法F(mm)3
最高使用周速度(m/min)2000
寸法E(mm)16
結合剤V400
寸法P(mm)115
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)180×19×31.75
理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。
砥材CX
形状1
最高使用周速度(m/min)2400
結合剤V400
こんなお得な商品も!

ビト砥石 GC 1号
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
破砕性が良く、非鉄・非金属の研削作業にその能力を発揮します。
用途鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ用
砥材GC
適合両頭グラインダー
形状1号(平形)
結合剤ビトリファイドボンド
適合材鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ
多気孔性質(ポーラス)砥石ですので、砥粒間隔が広く、気孔が均一に分布しており、砥粒保持力も強いため、研削熱が少なくクリープフィード研削等の高能率加工に最適です。
砥材MPA
形状1
対応材質SKD、SKH、SCM、SKS、SKなど
最高使用周速度(m/min)2400
結合剤V35P
高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
砥材PAA
形状5
最高使用周速度(m/min)2000
結合剤V35R
高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
外径(mm)180
厚さ(mm)6.4
穴径(Φmm)31.75
砥材PAA
形状10
最高使用周速度(m/min)2400
結合剤V35R
寸法M(mm)125
寸法J(mm)115
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)180×6.4×31.75
寸法U(mm)3.2
理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。
外径(mm)180
厚さ(mm)6.4
穴径(Φmm)31.75
砥材CX
形状10
最高使用周速度(m/min)2400
結合剤V400
寸法M(mm)125
寸法J(mm)115
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)180×6.4×31.75
寸法U(mm)3.2
研削スピード約2倍→時間短縮、人件費・人不足解消
製品寿命約5倍→使用量/交換頻度/廃棄量削減
トータルコスト削減、作業効率を上げることができる
抜群の高研削力、切れ味超長持ち
高速度グラインダー対応。エアー/電動/高周波 全て対応
用途オフセット砥石
トラスコ品番756-5941
粒度36+
厚さ(mm)7
穴径(Φmm)22.23
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500(80m/s)
砥粒種類精密成形セラミック砥粒
外径(Φmm)180
砥粒精密成形セラミック砥粒
結合度Q
研磨対象普通鋼ステンレス
1箱(10枚)
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
3M史上最高の製品寿命
3M社の精密成型砥粒採用により厚みに頼らない切れ味を実現
用途材質を選ばない 鉄・ステンレス材可能
砥材精密成型砥粒
硬度S
使用工具ディスクグラインダー
適合材鉄・ステンレス
最高使用周速度(m/s)80
関連資料製品カタログ(3.33MB)
研削スピードに特化
用途1枚でビード除去から面取りまで
粒度#36
厚さ(mm)4.2
関連資料製品カタログ(3.33MB)
製品寿命に特化
用途より耐久性の求められる重研削作業に
粒度#36
関連資料製品カタログ(3.33MB)
技術力とノウハウを結集。
作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。
キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。
その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。
※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
難研削材のステンレス鋼から鋳物まで幅広い用途に。
超砥粒「キュービトロン」を採用し、ジルコニアオフセット砥石を凌ぐ抜群の研削力を発揮するオフセット砥石の最高級品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼
厚さ(mm)6
抜群の切れ味を発揮し、両面補強による安全性を備えた砥石です。キュービトロン砥材配合で、驚異的な切れ味を実現しました。抜群の切れ味を発揮する砥石です。高い安全性を備えた砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼切断作業。
仕様両面補強
材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂
タイプ一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼用
最高使用周速度(m/s)80m/s
専用の付属ドレッサーで簡単に機上ドレッシングが可能なビトリファイドダイヤホイールです。超多孔質構造で良好な切れ味が長時間持続します。低熱膨張率ボンドの採用で加工精度が安定します。高い砥粒保持力により砥石寿命が更に向上します。湿式・乾式両用です。
用途超硬合金、セラミック、非鉄系複合材料等
粒度200
砥材SD
形状1号
結合剤V
適合材超硬合金、セラミック、非鉄系複合材料等
最高使用周速度(m/s)40
ダイヤ層幅(X)(mm)3
抜群の研削力がある最高級タイプの砥石です。キュービトロン砥材配合で抜群の研削力と耐久性を実現しました。
用途ステンレス鋼・一般鋼材・鋳鉄の研削。
適合材ステンレス鋼・一般鋼材・鋳鉄
適合機種ディスクグラインダー専用
穴径(Φmm)22
最高使用周速度(m/s)72
ステンレスから鋳物まで対応可能な高性能の高速度用砥石。
キュービトロン砥粒を採用することで、多様な鋼材に対応。
粒度24
穴径(Φmm)22.23
厚さ(mm)6
砥粒キュービトロン
外径(Φmm)180
トラスコ品番296-6174
砥材キュービトロン
質量(g)370
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8400
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4320]
適合材ステンレス
1箱(25枚)
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
関連キーワード