床材補修用コーキング!これ1本あれば、様々なシーンで御使用頂けます。
用途各種塩ビシート、巾木、フローリング、長尺床材の巻上時の入隅・出隅、洗面トイレ、パイプ、柱廻り、扉、コーキング面等
機能防カビ性、防汚性、耐水性
使用の目安約25m
硬化時間(分)(表面)2~5<目地幅0.3mmの場合>
危険物の類別非危険物
既存床材(ビニル床タイル、ビニル床シート、木質系フローリング等)を剥がさずにリフォームシールで下地処理し、水性系接着剤で新規床材の施工ができる。
タイルカーペット用粘着剤残存床面をリフォームシールで下地処理し、新規床材が施工できる。
ローラー塗布ができ、塗布後、約30分で硬化。
用途既存床材面へのセメント吸水層の形成。
タイルカーペット用粘着剤残存面へのセメント吸水層の形成。
モルタル、コンクリート面の全面補修。
凹凸のある既存ビニル床材面、磁器タイルの全面補修。
モルタル、コンクリートのクラック、欠損部、段差等の補修。
合板、コンパネ等木質系床下地の段差、全面補修。
使用方法(1)「リフォームシール」:3.6kgに対し、水約1.0~1.2Lを徐々に加え、ヘラ、電気ドリル等を用いてツブを残さないよう均等に撹拌、混合してください。 (※練り方のポイントとして、一度少ない水の量で固練りし、その後所定の量まで水を加えて、柔練りするとダマができにくく、きれいに練り上げることができます)(2)混合した「リフォームシール」をローラー、パテベラ等で塗布し、下地を平滑にしてください。塗布厚みは、0.3mm(クラフトテープ2枚分)を目安にしてください。(3)「リフォームシール」が十分に硬化・乾燥した後、床材施工してください。
危険物の類別非危険物
施工面積(標準)約10m2
主なワークパーツ
1袋(3.6kg)
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
キズに貼るだけで簡単補修。UV加工で紫外線に強いテープです。ドア・柱・家具などのキズかくしや保護にもご使用いただけます。
用途フローリング、ドア・柱・家具など
成分アクリル粘着剤、PVC、ウレタン
危険物の類別非危険物
新建材(オレフィンシート)にも対応したイージーリペアスティック(充填剤)(旧名称 シェラックつや消し)の23色セットに、用途に合わせて使えるコテを2種類セットにした補修キット。
用途塩ビ、オレフィンシートなどのフローリング、建具等の傷補修(木製にも使用可能)
1セット
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
つき板フローリングに加え、シートフローリングなどの熱に弱い建材の補修ができます。専用補修スティック4本と電池コテを組み合わせたセットです。床暖房の熱にも強く、丈夫な補修ができます。
用途フローリングのえぐれキズの補修。
成分(補修スティック)パラフィン
セット内容ホットナイフB2006、ゴシゴシスクレーパー、イージーリペアスティック201・202・203・204、ミニヘラ
最高温度(℃)(電池コテ)200
危険物の類別非危険物
クッションフロア、長尺シート、フロアタイルなどの隙間、ジョイント部の補修用コーキング剤です。
水性の為、効果前であれば水で拭き取れます。
半硬化乾燥時間(分)30~60
完全硬化時間24時間
耐久性約20年
使用の目安20m/本
塗布性に優れる。
粘着力が強い。圧着後の納まりがよい。
非引火性。
用途コンポジションタイル全般
ビニル床シート全般
貼合せ可能時間5~60分
外観黄白色 ペースト状
ホルムアルデヒド等級JIS F☆☆☆☆
待機時間0~10分(冬20分)
成分ゴム系ラテックス形
主な用途コンポジットタイル・ビニル床シート
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
キズに貼るだけで簡単補修。UV加工で紫外線に強く色あせにくいテープです。ワックス塗布OK!。フローリング・柱などのキズかくしや保護にもご使用いただけます。
用途フローリング、ドア・柱・家具など
成分アクリル粘着剤、PVC、ウレタン
寸法(mm)450×155×3
危険物の類別非危険物
ポリエステル帆布/塩ビ素材のターポリン/PE/PP製のシート全般に適合。
紫外線劣化防止剤配合で長期使用可能(クリア:2年/ブラック:3年)
施工後、時間の経過と共に粘着強度がUP。
用途シート/テント類の補修・補強に。
仕様離型紙付きタイプ
粘着剤アクリル系
包装形態袋入
適応(素材)ポリエステル帆布・塩ビ素材のターポリン、ポリエチレン・ポリプロプレン製シート等
RoHS指令(10物質対応)対応
床材のすき間や、パイプ・柱廻りなど様々な箇所に使用できます。
アースコークならではの性能が抜群の作業性と、今までにない仕上がりを実現。
皮膜のベトつきがないのでホコリが付きにくくキレイに仕上ります。
乾燥が早く、ヤセが少ないので作業がラクです。
乾燥後の光沢がないので塗布箇所が目立ちません。
用途内装床材の補修全般用コーキング剤
種別床用コーキング剤
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。
裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。
長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。
粘着剤アクリル系
作業手順1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20~30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
オートバイシートの補修材を多種ラインナップ、定番のレースシート素材から、メットインスペースをさらに便利にするポーチなど、細かなアイディア商品をご用意しています。
材質合皮&アクリル系粘着テープ
難燃性JIS-1091合格品
初期粘着力が強く、塗布性にすぐれています。速乾。
用途ビニル床タイル(ホモジニアスビニルタイル含む)・塩化ビニル樹脂系長尺床材・パーケット・木質フロア材などと、コンクリート・モルタル・合板などとの接着。
成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
木製品平面のへこみキズ・えぐれキズ補修にコテを使った本格補修セット。フローリングや木製家具平面のへこみ、欠け、割れ、ひっかきキズ補修に専用電気コテでカラースティックに熱を加え、キズに流し込んで補修。補修箇所のカラーに色を合わせられる混色表付き。コテ幅(約10mm)までの大きさのキズを補修する事ができます。
用途フローリング、家具へのへこみキズ、えぐれキズに。
セット内容専用電気補修コテ、耐熱保護剤、スチールウール、木目書きペン、カラースティック10色(RAS-2/RAS-3/RAS-4/RAS-5/RAS-6/RAS-7/RAS-9/RAS-10/RAS-13/RAS-14)×各1、専用コテ台、混色表
危険物の類別非危険物
1セット
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
床を解体せずに、表面から床鳴り・浮き補修ができる。
混合不要の1液タイプで作業性良好。
すき間への注入も、専用注入器により簡単に行える。
床表面に付着・硬化しても除去可能。
用途木質床材・床組み部浮き、床鳴り(キシミ)防止と補修
床組み部の強度回復
付属品注射器、手袋
成分変成シリコーン樹脂、無機質充てん材など(100%)
色ホワイト
危険物の類別指定可燃物
危険物の数量40mL
仕様ビニル床・タイルシート
付属品ヘラ
種類アクリル樹脂系エマルション形
液性水性
危険物の類別非危険物
施工面積(可能)約552/18Kg
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
主なワークパーツ
幅の広い安定した踏み幅により安全性が高まります。
補修工事用(カバー施工)として好評をいただいています。
取付け下地が多少破損している場合にも使用できます。
縮み防止のガラス繊維入りタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途塩ビタイル・長尺シートなど、薄手の床材用のノンスリップです。
既存のノンスリップが撤去出来ない場合などカバ―施工用としてご使用いただけます。
長さ(m)2
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)
仕上ヘアライン
穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトワックスは指先でコネるだけで自由に色混ぜでき、素早く補修できます。クレヨンタイプの補修材と比べて密着性(粘性)がとても高く、自由に成形可能な商品です。角の欠け・えぐれキズ・穴・すき間埋め補修に適しています。
用途ドア、建具、家具などの補修に
セット内容ソフトワックス(約4cm/10g)4色 各1本、専用ヘラ 1個
材質専用ヘラ/ABS樹脂
成分ソフトワックス/パラフィンワックス・顔料
危険物の類別非危険物
クッションフロア、長尺シート、フロアタイルなどの隙間、ジョイント部の補修用コーキング剤です。
水性の為、硬化前であれば水で拭き取れます。
防カビ性・防汚性・非腐食性・柔軟性に優れています。
用途塩ビシート・リノリウムの補修、長尺床材の巻上時の入隅・出隅の補修、巾木の隙間、壁紙・フローリング、塗料面・コーキング面、洗面・トイレ、パイプ・柱廻り、木材・コンクリート、磁器タイル、天然石材、扉・窓(内部)、ガラス(内部)
使用の目安20m/本
完全硬化時間24時間
耐久性(年)約20
半硬化乾燥時間(分)30~60
・高速ドライ管理用のアイオノマー配合高濃度アクリル系樹脂ワックスです ・バーニッシング作業での光沢復元性と補修性に優れています ・アイオノマー樹脂配合により、優れた光沢維持性を有します ・高濃度のため、少ない塗布回数で高速バフ機用の膜厚が形成できます
用途ビニル床タイル、ビニル床シート、その他の化学床材の仕上げ
質量(kg)19.4
備考【使えない素材】ゴム床タイル、リノリウム、リノタイル、フローリング等の木床、石床
標準使用量1箱で約900m2(1回塗り)
1箱(18L)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
コードを使わず塩ビシート防水の施工(補修)ができます。
また、コーナーパッチや脱気筒、ドレン周りの融着に便利で、防滑性ビニル床シートの溶接棒の施工にも最適!!
別売のV型ノズルを使えば防滑シートの溶接が可能です。
ワンタッチで簡単に着火でき安心、快適にお使いいただけます。
市販のカセットガスボンベが使用できます。
用途塩ビシート防水補修
付属品ガス式溶接ノズルセット・平型ノズル・カセットバーナー・カセットガスボンベ・ヒートステイ・転倒防止スタンド・ノズルクリーナー・寒冷地対応強制気化バーナー等
質量(g)約530g(ガスボンベ含まず
使用時間(分)約450(ガス量で変化します)
熱風温度(℃)約400~700
1セット
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
・伸びのよい、高光沢ソフトタイプの樹脂ワックスです ・補修性に優れているので、作業の省力化が図れます ・ハクリ剤を使用せず、アルカリ性の洗剤でハクリができます
用途ビニル床タイル、ビニル床シート、ゴム床タイル、その他の化学床材、石質床材(鏡面仕上げのもの、コンクリートを除く)
質量(kg)19.1
備考【使えない素材】凹凸ノンスリップタイプ、きわめて軟質なタイプの化学床材、鏡面仕上げの石質素材、コンクリート
標準使用量1箱で約1800m2(2回塗り)
1箱(18L)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
木製品平面のへこみキズ・えぐれキズ補修にコテを使った本格補修セット。フローリングや木製家具平面のへこみ、欠け、割れ、ひっかきキズ補修に専用電気コテでカラースティックに熱を加え、キズに流し込んで補修。補修箇所のカラーに色を合わせられる混色表付き。コテ幅(約10mm)までの大きさのキズを補修する事ができます。
用途フローリング、家具へのへこみキズ、えぐれキズに。
セット内容専用電気補修コテ、耐熱保護剤、スチールウール、木目書きペン、カラースティック5色(RAS-2/RAS-5/RAS-6/RAS-9/RAS-10)×各1、専用コテ台、混色表
危険物の類別非危険物
1セット
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
シェラック艶消しタイプは、傷(補修箇所)にハンダゴテで溶かして充填後、専用スクレーパーで削るだけですので、熱に弱い塩ビ・オレフィンシートを使用した木質材の補修にも適しています。
他の補修材に比べ、補修箇所での調色が出来るため色合わせしやすいのが特徴です。
床から建具までいろいろな場所で使用できます。
危険物の類別非危険物
1セット
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
関連キーワード