143件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
南榮工業替ビニール
農業用ビニール仕様で高い耐久性・国内加工品で高品質
用途替えビニール
1個ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

フィルム止め資材の史上最高強度施工に便利。新機能「点と線」 フィルム保持力を高める抜け防止 スプリングのホールド性向上 フィルムに優しい頭部曲線。錆に強い新内巻き構造。 メッキは90から190g/m2へ倍以上(メーカー比)
1セット(10本)ほか
7,098 税込7,808
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプハンドをパイプにセットし、体重をかけるだけで楽にパイプを立てることができます。 引き抜きにも利用でき、抜き差し自由自在! 農業用ビニールハウス用品、パイプ支柱、打ち込みできないアーチパイプにも使用可能。
全長(mm)230 タイプ手持ち式
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビニールハウス用のビニールを固定するのに便利な商品です。 ハウスの支柱径に合わせて選べます。
用途ビニールハウス用のビニールとパイプ固定用 材質ポリプロピレン、ポリエチレン、鉄+メッキ
1パック(10個)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプハウス外張りに展張する透明汎用農ビフィルムです。 伸び縮みがあるため、フィルムのバタつき抑えとしてハウスバンドを使用して下さい。
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

焼き入れバネ使用で丈夫。
用途ハウスビニールなどをパイプ固定用 材質本体PP・バネ:バネ材メッキ
1パック(50個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

モノフィラメント入りポリエチレン製平バンド。
用途農業用ハウスの押さえに最適です。 長さ(m)500
1巻ほか
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

渡辺パイプ(SEDIA)プロバンド
ハウスフィルム押さえに。耐久性に優れ長持ちします。
用途ハウス側面のフィルムのバタつきを抑えるバンドです。
1個ほか
1,888 税込2,077
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

自分の畑に合わせて角度が自由自在。女性でも片手で軽々使える人力式パイプベンダー。 アーチ支柱、トンネル支柱、パイプハウスの補正加工など曲げ方いろいろ。自作で自由なパイプハウス設計が工夫できます。 簡単な部品交換で、外径の異なる4種類のパイプ曲げが可能。 本体にアングルがあり、据置時の安定性が良く、大量のパイプ曲げ作業でも負担の少ない設計。 ビニールハウス用品、パイプハウスの建て替えにご利用いただけるパイプベンダーです。
付属品分度器、曲げ型用中板4種類(15.9mm、19.1mm、22.2mm、25.4mm用) 質量(kg)25 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1030×550×1350 曲げ可能肉厚(mm)1.0~2.0(直径15.9)、1.0~1.6(直径19.1)、1.0~1.6(直径22.2)、1.0~1.2(直径25.4)
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性と透明性に優れたPOフィルム。劣化しにくく経済的。高い強度と透明性。サイドから雨水・冷気を遮断
長さ(m)100 性質防滴透明
1巻
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

農業用パイプハウス用の梯子です。ハウスのアーチ(曲面)に沿って設置できますからビニールの展張や補修が楽におこなえます。梯子は分割式ですから組み合わせを替えれば、小さいハウスから大きいハウス・ハウスの桁面でも使用になれます。工具なしでコンパクトに分割でき収納場所をとりません。先端のコンタクトバーは幅が広くサイドがソリ状でクッション材も付いていますから接触部のビニールを傷めません。
用途パイプハウスの展張や補修、その他の作業に。 材質本体:アルミ合金 最大使用質量(kg)80
1台
78,980 税込86,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最もバランスのとれた汎用品。透明性に優れ、強度(耐寒衝撃、引裂き)、作業性を向上させた外張り防霧滴農ビです。ベタつきを軽減。強度がさらにアップ。高い光線透過率。優れたウェルダー接着性
性質防霧滴透明 長さ(m)100
1巻
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

線材によるパイプのクロス金具。素早くしっかり止められます。 蜂タイプはビニールが破れないように特殊加工を施したものです。
1セット(10個)
649 税込714
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ゴールデンスターハウス支柱用パッカー
ハウス栽培でのビニールや防虫ネットの支柱装着に便利なパッカー
用途ビニール、ネットの支柱への固定用具 材質ポリプロピレン、スチール
1パック(6個)
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カサカサと音の立たない持ち手付きポリ袋。 オフィスやご家庭でも使い勝手の良いビニール袋です。 持ち運びに便利で、資料やチラシなどA4サイズ用紙も入れられます。 ショッパーとして、また会議やイベントなどの会場でも活躍します。 お土産やお持たせの小分け用袋としても手軽にお使い頂けます。 普段使いはもちろん、業務用としてもオススメです。
1冊(50枚)ほか
549 税込604
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シートは一体加工となり脱着が簡単になりました。 南榮工業のサイクルハウス。パイプ車庫の実績と性能をそのままサイクルハウスに応用しました。自転車やバイクはもちろん、お子様の乗り物やおもちゃの収納、ガーデニング用品の収納にもとても便利です。もちろん高耐久性です。 幕を一体幕にしたことにより、通常のサイクルハウスより早く組み立てられます。 パイプは亜鉛メッキを使用しており、サビに強く、結合部のジョイントはポリカーボネートを使用。 自分で組み立てられ、短時間で素敵なサイクルハウスが完成します。 コストが安く、交換シートもし充実しておりますので長期間お使いいただけます。 軒先収納より、雨や風・ホコリから愛車をしっかりガードします。
用途自転車・タイヤなどの収納に便利 材質幕:オックスフォード300D(表:ポリエステル/裏:塩化ビニール)、パイプ:亜鉛メッキ、ジョイント:専用樹脂(ポリカーボネート) 幕:黒色(無線色) 間口W×奥行D×高さH(mm)1560×2200×1650 加工幕:UV&撥水加工 設置方法ベース式 パイプ外径(Φmm)19.1
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷


シートは一体加工となり脱着が簡単になりました。 南榮工業のサイクルハウス。パイプ車庫の実績と性能をそのままサイクルハウスに応用しました。自転車やバイクはもちろん、お子様の乗り物やおもちゃの収納、ガーデニング用品の収納にもとても便利です。もちろん高耐久性です。 幕を一体幕にしたことにより、通常のサイクルハウスより早く組み立てられます。 パイプは亜鉛メッキを使用しており、サビに強く、結合部のジョイントはポリカーボネートを使用。 自分で組み立てられ、短時間で素敵なサイクルハウスが完成します。 コストが安く、交換シートもし充実しておりますので長期間お使いいただけます。 軒先収納より、雨や風・ホコリから愛車をしっかりガードします。
用途自転車・タイヤなどの収納に便利 材質幕:オックスフォード300D(表:ポリエステル/裏:塩化ビニール)、パイプ:亜鉛メッキ、ジョイント:専用樹脂(ポリカーボネート) 幕:黒色(無線色) 間口W×奥行D×高さH(mm)940×1800×1570 加工幕:UV&撥水加工 設置方法ベース式 パイプ外径(Φmm)19.1
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷

マグネットでペタッと簡単!スヌーピーが赤ちゃんの乗車を可愛くお知らせ♪
用途マグネットタイプなので何度も簡単に付け外しが出来ます。すみっコ達が後続車へ赤ちゃんの乗車を可愛くアピールしてくれます。 材質マグネット・塩化ビニル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161×1×125 個装OPP袋
1個
699 税込769
6日以内出荷

南榮工業替ビニール
【夏場の熱中症対策】スポットクーラーからの冷風を取り込み、簡易冷却室(室内運用)として夏場の熱中症対策として一役買います。【冬場は寒さ対策】冬場は日当たりの良い軒下に移動して、温室休憩室としても利用できます。【温室としても活躍】農業用のビニールを使用しているため温室ハウスとしても活躍します。お客様自身で使用用途を変えられ、季節を問わず利用できるのも魅力的。【ベース式で移動が楽々】ベース式なので場所を選ばず設置することが可能。【サビに強く高い耐久性】サビに強い亜鉛メッキ加工、さらに丈夫で長持ちする耐久性に優れたスチールパイプを採用しています。【ホース枠は任意の位置に取り付け可能】スポットクーラーを取り付けるホース枠は任意の位置に取り付けができます。お客様のお好きなところを選んでビニールをカットしていただきます。
用途スポットクーラーの冷風をハウス内に送り込み夏場の熱中症対策に最適な休憩スペースとして
1枚
13,780 税込15,158
11日以内出荷

風合いのあるナチュラルテイストの生地を 使用したA4フリー台紙アルバム〈黒台紙〉 1ページにLサイズなら3枚、ポストカード・ハイビジョン・パノラマなら2枚、2Lサイズなら1枚の写真が貼れます。 スペア台紙の補充枚数 約15枚(背表紙付) (セット分も含めて最大約25枚)
1冊
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽自動車~大型乗用車・ミニバン・ワンボックスカーなど今時の20・21インチの大径ホイールに対応!。水研ぎ・塗装・磨き・コーティング作業のタイヤ養生に差し込むだけの簡単装着!。自動車鈑金塗装・カーディテイリング・カーラッピングショップなどの皆様にお勧め!!
用途水研ぎ・塗装・磨き・コーティングなどでの作業時に発生するミストや研き汁による汚れからタイヤハウス全体を保護養生します。 材質(カバー)不織布、(骨組み)グラスファイバー/塩化ビニール、(帯紐)不織布/綿ポリプロピレン レッド 適合車種軽自動車~ミニバン・ワンボックス・大型乗用車 サイズ(mm)高さ約850×幅約990
1枚
3,898 税込4,288
7日以内出荷

軽自動車~大型乗用車・ミニバン・ワンボックスカーなど今時の20・21インチの大径ホイールに対応!。水研ぎ・塗装・磨き・コーティング作業のタイヤ養生に差し込むだけの簡単装着!。自動車鈑金塗装・カーディテイリング・カーラッピングショップなどの皆様にお勧め!!
用途水研ぎ・塗装・磨き・コーティングなどでの作業時に発生するミストや研き汁による汚れからタイヤハウス全体を保護養生します。 材質(カバー)不織布、(骨組み)グラスファイバー/塩化ビニール、(帯紐)不織布/綿ポリプロピレン グレー 適合車種軽自動車~ミニバン・ワンボックス・大型乗用車 サイズ(mm)高さ約850×幅約990
1枚
3,898 税込4,288
7日以内出荷

UV剤配合により従来のPPロープより3倍以上紫外線劣化に強い(メーカー同等品皮革)。屋外作業でも安心して使える!。製品寿命が延長される事により、廃棄焼却されるプラスチックの量を少しでも減らす事が出来ます。全てのサイズ品が溶着加工されており切り口が解れず作業性が良い
用途梱包・結束作業全般/パレット荷物の仮止め/路地トンネルハウス栽培のフイルム押え/土木建築資材の結束・法面工事のシート押えなど 材質ポリプロピレン、UV剤
1個
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バリエーション豊かな10色の鮮やかな布貼り表紙。 絵本を創るような感覚でレイアウトが楽しめる ミニサイズのフリーアルバム〈黒台紙〉。 写真や雑誌を切り抜いたりチケットなども一緒にレイアウトでき、さらにフィルムの上から修正ペンや不透明の油性マーカーなどで記入できます。 コインで簡単にはずせます。台紙を増やす際はビニールカバーをはずしてください。 1ページにLサイズ・ポストカード・ハイビジョンなら2枚、2Lサイズなら1枚の写真が貼れます。 スペア台紙の補充枚数 約10枚(背表紙付)( セット分も含めて最大約20枚)
1冊
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

表面はソフトでフラット。摩擦が少ないのでハウスフィルムを傷付けにくく、しっかり押さえます。 柔らかいので結びやすく、能率的です。 Bタイプは特に強度が強く、強風地区のハウスに最適です。 伸びが小さく、締め直しの手間が省けます。 耐候性が抜群の黒色バンドです。
用途ビニールハウス・トンネルハウス・小トンネルのフィルム押さえに。 木起こし等に。 長さ(m)500
1巻
3,198 税込3,518
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キュートなギンガムチェックを使用した布貼り表紙。1ページにLサイズ・ポストカード・ハイビジョンなら2枚、2Lサイズなら1枚の写真が貼れます。スペア台紙の最大補充枚数約20枚(背表紙付)。
材質表紙、布 寸法(縦×横)(mm)(台紙サイズ)235×230、(貼付有効サイズ)235×190
1冊
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フリーコート アトムハウスペイント 動画あり
アトムハウスペイントフリーコート
エコ商品
つや消しタイプより汚れに強く、塗りやすい水性塗料です。従来の多用途塗料でも塗れない、「かべ紙(ビニルクロス)」にも塗装が可能な屋内外万能タイプです。つやを抑えた(3分つや)落ち着いた仕上がり感が得られますので、リノベーションや店舗内装・演出にもお奨めです。フリーコートオリジナルカラー(267色)は、0.7L・1.6L・3Lサイズでそれぞれ1缶からオーダーできます。カラーチャート貸出ご希望の方は、メーカーまでお問い合わせください。
用途屋内木部:(巾木、窓枠、家具等) 屋外木部:(ラティス、ベンチ、雨戸、戸袋、羽目板、木工品等) コンクリート:(ブロック、モルタル、外壁、内壁、砂壁、しっくい壁、京壁等) 鉄部:(門扉、フェンス、物置等) ビニールクロス 仕様薄め液:通常不要・濃い時は水道水で5%以内 種別水性半つや 主な用途屋内木部、鉄部、屋外木部、コンクリート、外カベ、室内カベ、かべ紙 使用後の手入方法用具:水 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)夏期 約1、冬期 約2~3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(200mL)ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

本水洗式トイレの修理部材。劣化による洗浄ホースの切れ、目立ったキズ等が発生した際には交換してください。旧式ロータンク(緑色)にも使用可能。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材 材質塩化ビニル樹脂・ABS樹脂・ポリプロピン 品名AUロータンク洗浄ホース670
1本
999 税込1,099
3日以内出荷

FC 【オーダー】調色 フリーコート アトムハウスペイント カスタマイズ可 動画あり
アトムハウスペイント【オーダー】調色 フリーコート
つや消しタイプより汚れに強く、塗りやすい水性塗料です。 従来の多用途塗料でも塗れない、「かべ紙(ビニルクロス)」にも塗装が可能な屋内外万能タイプです。 つやを抑えた(3分つや)落ち着いた仕上がり感が得られますので、リノベーションや店舗内装・演出にもお奨めです。 フリーコートオリジナルカラー(267色)は、0.7L・1.6L・3Lサイズでそれぞれ1缶からオーダーできます。 カラーチャート貸出ご希望の方は、メーカーまでお問い合わせください。
用途屋内木部:(巾木、窓枠、家具等) 屋外木部:(ラティス、ベンチ、雨戸、戸袋、羽目板、木工品等) コンクリート:(ブロック、モルタル、外壁、内壁、砂壁、しっくい壁、京壁等) 鉄部:(門扉、フェンス、物置等) ビニールクロス 主な用途屋内木部、鉄部、屋外木部、コンクリート、外カベ、室内カベ、かべ紙 仕様用具の手入れ:水 種別水性半つや 希釈剤通常不要・濃い時は水道水で5%以内 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)夏期 約1、冬期 約2~3 関連資料色見本 サービス分類オーダー・加工
1缶
2,290 税込2,519
3日以内出荷

仮設トイレの角ガラリに取り付ける事で外からトイレ内への虫の侵入を防ぎ不快な思いをすることなく清潔な空間が保たれます。角ガラリの内側から簡単に取り付ける事が出来ますので、既にご購入されているAUトイレに簡単に取り付ける事が出来ます。
用途AUシリーズ/AUGYシリーズに対応 材質枠:ビニール素材、網:ターポリン
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

ゆとりたっぷりの立体薬ポケットは一般的な容量の約3倍で薬が増えても、大きな薬・内服ゼリーもすっぽり入ります。上部は耐久性に優れた3つの立てる仕分け収納付きで薬関連をまとめて管理できます。服用時・曜日ポケットの活用で、服用パターンにカスタマイズでき、備忘録ポケットで予定管理もできます。薬ポケットには28のラッキーモチーフのイラスト付。可愛いイラスト達が日々の服薬をお応援します。脳トレーニングにも活用できます。本体は安心のフル抗菌で除菌用品等で隅々まで容易にお手入れできます。素材は高級感のあるレザー調です。
材質本体/抗菌PVC(塩化ビニル樹脂)、ポケット部分/抗菌PVC(塩化ビニル樹脂)、上部ポケット部分/芯入 寸法(mm)【本体】810×525、【薬ポケット】110×75×取り出し口55 アズワン品番7-9307-01
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御その他産業機械。 許容偏角(°)25 種類標準タイプ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アイリスオーヤマキッズトイハウスラック
色分けされていることで「どこに何を片づける」のルールが決めやすく、お子様の自立心をサポートし楽しくお片付けができるキッズ収納用品です。ぬいぐるみやブロックなど、たくさん収納できる4段タイプです。 。 簡単組立で小さなお子様のいるご家庭でも隙間時間で組み立て可能です。安全性を考慮した前倒れ防止脚パーツ付きです。
材質側面板:プリント紙化粧繊維板(MDF)、プリント紙化粧パーティクルボード、ケース:ポリプロピレン、ポール:塩化ビニル被覆鋼管、連結ボルト・ねじ:スチール、脚パーツ:ABS樹脂 質量(g)8150 耐荷重(kg)ケース1個あたり(大)3、(小)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)863×348×895 ケース寸法(mm)(大)408×312×128、(小)203×312×128 ラック寸法(mm)863×348×795
1台
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
59 税込65
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

人気キャラクターミッキーミニーデザインのキッズ収納。色分けされていることで「どこに何を片づける」のルールが決めやすく、お子様の自立心をサポートし楽しくお片付けができる収納用品です。 簡単組立で小さなお子様のいるご家庭でも隙間時間で組み立て可能です。天板付きなので幼稚園バックなどを置く事も、写真立てや雑貨などを置く飾り棚としても活用できます。安全性を考慮した前倒れ防止脚パーツ付きです。
材質天板・側面板・背板:プリント紙化粧繊維板(MDF)、プリント紙化粧パーティクルボード、ケース:ポリプロピレン、ポール:塩化ビニル被覆鋼管、連結ボトル・ねじ:スチール、脚パーツ:ABS樹脂 質量(g)10000 備考(C)Disney 種類ミッキー&ミニー 耐荷重(kg)天板3、ケース1個あたり(大)3、(小)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)863×348×798 ケース寸法(mm)(大)408×312×128、(小)203×312×128
1台
8,598 税込9,458
翌々日出荷

色分けされていることで「どこに何を片づける」のルールが決めやすく、お子様の自立心をサポートし楽しくお片付けができるキッズ収納用品です。 簡単組立で小さなお子様のいるご家庭でも隙間時間で組み立て可能です。天板付きなので幼稚園バックなどを置く事も、写真立てや雑貨などを置く飾り棚としても活用できます。安全性を考慮した前倒れ防止脚パーツ付きです。
材質天板・側面板・背板:プリント紙化粧繊維板(MDF)、プリント紙化粧パーティクルボード、ケース:ポリプロピレン、ポール:塩化ビニル被覆鋼管、連結ボトル・ねじ:スチール、脚パーツ:ABS樹脂 質量(g)10000 耐荷重(kg)天板3、ケース1個あたり(大)3、(小)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)863×348×798 ケース寸法(mm)(大)408×312×128、(小)203×312×128
1台
7,398 税込8,138
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HSE-Y45CA 工場扇 全閉式 スタンド式 アルミ羽根 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 YAMAZEN(山善) 動画あり
45cm全閉式ハイスタンド アルミ工業扇風機。
用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気 質量(kg)6.5 電源AC100V(50/60Hz) ハネ径(cm)45 羽根枚数4 モーター全閉式 電源コード(m)約3 消費電力(W)(50/60Hz)82/104 風量3段階(弱・中・強) 最大風量(m3/min)(50/60Hz)159/179 最大風速(m/min)(50/60Hz)310/328 保証期間1年 操作方法ロータリー式スイッチ 材質(羽根)アルミ 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)78×67.5×114-132 首振り左右約80度 騒音値(dB)(50/60Hz)64/67 角度調節上下4段階(手動式)
1台
9,998 税込10,998
欠品中

自転車やバイク、農機具や園芸用品など、簡易倉庫として幅広くお使いいただけます。
用途※設置環境などにより耐久目安は異なります。扉の固定:扉は巻きあげて面ファスナーで固定。両手が空くので収納物の出し入れに便利。通気性:テントと地面の間にすき間があるので通気性がよく、テント内の温度上昇を防ぎます。ファスナー付き扉:ファスナー付きなので雨風から収納物を守り、中身が見えない事で盗難防止にも 材質テント:塩化ビニル樹脂 材質(フレーム)スチール
1枚ほか
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)