仕様手動式
材質生地/POE、親骨・中棒/スチール、ハンドル/樹脂
タイプ長傘
1本
¥449
税込¥494
当日出荷
仕様ワンタッチ式
材質生地/POE、親骨・中棒/スチール、ハンドル/樹脂
タイプ長傘
1本
¥959
税込¥1,055
当日出荷
ワンタッチ式で片手で簡単に開きます
親骨と受け骨にグラスファイバーを使用
風による影響で傘が反り返っても、傘を閉じれば元通り
柔軟性があり折れにくい
サビの発生がしにくいPOE生地を使用
焼却しても有毒ガスが発生しにくい
用途雨や雪が降る際の水濡れ防止に
材質親骨:グラスファイバー、受け骨:グラスファイバー、中棒:スチール、手元:PP、生地:POE(ポリエチレン 100%)
寸法(mm)120×840×50、親骨の長さ65cm(±5mm以内)
色透明
質量(g)400
最大使用寸法(mm)1100×840×1100
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
ワンタッチ式で片手で簡単に開きます
親骨と受け骨にグラスファイバーを使用
風による影響で傘が反り返っても、傘を閉じれば元通り
柔軟性があり折れにくい
サビの発生がしにくいPOE生地を使用
焼却しても有毒ガスが発生しにくい
用途雨や雪が降る際の水濡れ防止に
材質親骨:グラスファイバー、受け骨:グラスファイバー、中棒:スチール、手元:PP、生地:POE(ポリエチレン 100%)
寸法(mm)120×880×50、親骨の長さ70cm(±5mm以内)
色透明
質量(g)440
最大使用寸法(mm)1150×880×1150
1本
¥589
税込¥648
当日出荷
グラスファイバー骨採用でひっくり返っても折れにくい耐風タイプです
用途雨天時に。
仕様ワンタッチ
トラスコ品番183-3908
材質ポリエチレン酢酸ビニール(PEVA)
タイプ長傘
直径(Φcm)115(開いたとき)
アズワン品番64-8713-52
1本
¥909
税込¥1,000
当日出荷
ワンタッチ式で片手で簡単に開きます
親骨にグラスファイバーを使用
柔軟性があり折れにくい
オシャレなパイピング仕様
用途雨や雪が降る際の水濡れ防止に
寸法(mm)110×890×50、親骨の長さ70cm(±5mm以内)
材質(本体)親骨:グラスファイバー、受け骨:スチール、中棒:スチール、手元:PP、生地:ポリエステル100%
質量(g)450
最大使用寸法(mm)1200×890×1200
材質傘生地ポリエステル100%(裏面シルバーコーティング)
長さ(mm)親骨:(約)770
寸法(mm)(約)径1550×高さ960
質量(g)約450
傘の修理は意外とカンタン!金具をあてて、曲げるだけ。ほぉーら!もとどおり!
セット内容骨修理金具(大・小・ピン)各5個
1セット
¥389
税込¥428
当日出荷
トラスコ品番802-0583
長さ(mm)700
厚さ(mm)0.02
質量(kg)4.24
間口(mm)120
1箱(200枚×10セット)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ワンタッチ式で片手で簡単に開きます
親骨・受け骨・中棒の全てにグラスファイバーを使用
風による影響で傘が反り返っても、傘を閉じれば元通り
柔軟性があり折れにくい
オシャレなパイピング仕様
用途雨や雪が降る際の水濡れ防止に
寸法(mm)120×890×50、親骨の長さ70cm(±5mm以内)
材質(本体)親骨:グラスファイバー、受け骨:グラスファイバー、中棒:グラスファイバー、手元:PP、生地:ポリエステル100%
質量(g)452
最大使用寸法(mm)1200×890×1200
和の雰囲気と機能美を兼ね備えた「江戸」シリーズ。大きさと重さのバランスが良い快適サイズ。風に強いグラスファイバー製の軽量骨を採用。江戸小紋をイメージした吉祥柄の透かしデザイン。紫外線遮蔽率90%以上のため日傘としても活躍。ペットボトルをリサイクルした再生生地(RPET生地)使用。
用途雨傘・日傘として
材質ポリエステル100%、グラスファイバー、アルミ、合板
質量(g)約395
タイプ長傘
直径(Φcm)100
骨数(本)16
大判サイズの親骨80cm傘。8本の骨がグラスファイバーを使用しており丈夫で折れにくく軽量にしています。風で傘が反り返っても一度閉じると元通りになります。中棒のシャフトも通常より太く強い仕様になっている為、風があっても安定してご利用頂けます。送迎・介護・ホテルなど幅広いご利用を頂いております。
仕様ワンタッチ式
材質生地ポリエステル、親骨グラスファイバー、手元:合皮
色ブラック
質量(g)550
タイプ長傘
全長(cm)96
骨数(本)8
親骨長さ(cm)80
1本
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
ワンタッチ式で片手で簡単に開きます
親骨にグラスファイバーを使用
柔軟性があり折れにくい
オシャレなパイピング仕様
用途雨や雪が降る際の水濡れ防止に
寸法(mm)130×850×50、親骨の長さ65cm(±5mm以内)
材質(本体)親骨:グラスファイバー、受け骨:スチール、中棒:スチール、手元:PP、生地:ポリエステル100%
質量(g)413
最大使用寸法(mm)1030×850×1030
仕様ワンタッチ式
材質ポリエステル
質量(g)380
タイプ長傘
グリップ径(Φmm)30
グリップ長さ(mm)110
ワンタッチジャンプ式のビニール傘
用途ゆとりサイズの60cm(親骨の長さ)で、雨から身を守ります
仕様ワンタッチ
材質生地:POE(クリア)、骨(親骨・中棒):スチール、ハンドル:樹脂
色クリア
骨数(本)8
親骨長さ(cm)60
バックパックも安心な大きめサイズ。強風でも煽られにくく丈夫な16本骨。傘の雰囲気となじむリフレクターライン入り。紫外線遮蔽率90%以上のため日傘としても活躍。便利なジャンプ式
用途通勤、出張、旅行に。傘/かさ/カサ/雨傘/長傘/ジャンプ傘/日傘/晴雨兼用傘/晴雨兼用/梅雨/雨具/アンブレラ/8本骨/ジャンプ式/ブランド/おしゃれ/丈夫/高強度/耐風/グラスファイバー/ナノ撥水/撥水/水切れ/大きめ/メンズ/紫外線/UV
仕様ワンタッチ式
材質ポリエステル100%、グラスファイバー、アルミ、ポリプロピレン
質量(g)約525
直径(Φcm)傘:約111
親骨長さ(cm)65
45~70sqと極太!
450~700Aまで対応しているため、大型車での仕様でも安心!
通常のPVCのケーブルに比べ、軟質PVCコードのため曲げに強い。
クリップ部は安全のためのカバー付き。
持ち運びに便利なケース入り。
用途バッテリーあがり時などの接続に
材質CCA(銅約20%)
クリップストレートクリップ
付属品専用ケース
被覆軟質PVC
取扱説明書(0.6MB)
16本骨。ジャンプ式。一輪の花が鮮やかなデザイン。丈夫で使いやすいベストバランスのロングセラーアイテム。ユニバーサルデザインの軽量オリジナル手元。滑りにくく傷の目立ちにくいエンボス加工の手元。
用途UVカット99%以上で日傘としても大活躍。
材質ポリエステル100%、グラスファイバー、アルミ、ポリプロピレン
質量(g)435
骨数(本)16
独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断が可能。
用途金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRPなどへの穴あけ作業に。
木質系天井材へのダウンライト、人感センサー、火災警報器などの取付けの下穴に。
有効長(mm)130(カッター長160mm)
仕様穿孔可能材/塩ビ管
適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
適合材木材、金属系サイディングボード、窯業系サイディングボード、人造大理石、FRP
独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断が可能。
用途金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRPなどへの穴あけ作業に。
木質系天井材へのダウンライト、人感センサー、火災警報器などの取付けの下穴に。
有効長(mm)80(カッター長110mm)
仕様穿孔可能材/塩ビ管
適合材木材、金属系サイディングボード、窯業系サイディングボード、人造大理石、FRP
適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
大人気「ハイブリッドシリーズ」の新商品です。
ポリ塩化ビニール(PVC)とニトリルゴム(NBR)を
ブレンドすることで、フィット性、柔軟性
作業性、耐油性を兼ね備え、とろけるほどのしな
やかさを実現した、今までにない画期的な手袋
です。15Gナイロン原手を使用している為、フィット感に優れ、作業性が良い。発砲のスベリ止めを使用している為、滑り止め効果が高い。
全面コーティングしている為、水やゴミ等の侵入を防ぎます。
用途油作業、工場、機械作業、ガソリンスタンド、水産業、清掃
・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業、園芸・造園業など
RoHS指令(10物質対応)対応
エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。ステンレス製網により水はねが低減。呼75VP管でのかさあげができます。本体底部の足にVP・VU50を接続して、空中配管防止用のかさあげをすることができます。
呼び50
呼び径(A)50
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。
引っかかりが少なく安全な作業が可能。
幅広い被削材に切削可能。
軽天をらくらくカット。
断熱材も絡まずに穿孔可能。
用途断熱材入り複合壁の穴あけに。
エアコン・水道・ガス・電気等の配管作業に。
ブロック・レンガ・瓦・ALC・日本壁・ラス壁・窯業系・金属系サイディングボードなど。
塩ビリブパイプ・FRPM管なども引っかかりなくスムーズな穴あけが可能。
ダウンライト・人感センサー・火災警報器などの取付けの下穴に。
有効長(mm)130(カッター長160mm)
適合材窯業系サイディングボード(断熱材含む)、人造大理石、塩ビ管、軽天
適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
仕様穿孔可能材/金属系サイディングボード、複合材料、モルタル、ブロック、ALC、押し出し成型セメント、FRP、日本壁、タイヤ
独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断できます。
用途金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル。塩ビ、FRP、木質系天井材へのダウンライト、火災警報器などの取り付け。
トラスコ品番423-4089
有効長(mm)130
刃厚(mm)3
刃径(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥5,598
税込¥6,158
9日以内出荷
関連キーワード