厚みのある透明性の高いビニールシートです。しわになりにくく耐久性に優れます。表面が平滑で鏡面状になっています。
用途各種デスクマット用
間仕切り、扉用
一般雑貨用
材質厚物軟質塩化ビニール
形状ビニールカーテン
幅(mm)915
色透明
長さ(m)10
表面艶
可塑剤(PHR)DOP
透明のビニールシートです。
用途業務用から家庭用まで幅広く利用されています。
幅(mm)915
長さ(m)1
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
アキレス独自の配合技術により、マイナス60度の超低温下においても柔軟性を保ち、極寒冷地や超低温冷凍庫の間仕切りとしても効果的にご使用いただけます。
幅(mm)1220
厚さ(mm)1
トラスコ品番516-0600
形状ビニールカーテン
色透明
長さ(m)10
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
スチール棚の隙間からの落下防止に。
スチールラックのクールな雰囲気を壊さない透明のビニールシートです。
光を通すためお部屋を広く見せます。
薄手(厚さ2mm)ながらしっかりとしたシートです。
材質PVC
厚さ(mm)2
透明性に優れています。多目的、多用途型の塩ビフィルムです。
用途養生、カバー用。間仕切り。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状ビニールカーテン
色透明(青味)
工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているビニールカーテン。
仕切レールと併用すれば、より快適な開閉操作が可能です。
「快適環境」雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮。
「視認性」抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます。
「省エネ」冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役。
「多用途」工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。
厚さ(mm)0.3
仕様ハトメ上面のみ(約300mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、日本製
材質ポリ塩化ビニル
形状ビニールカーテン
色透明
機能糸なし
質量(g/m2)390
設置場所屋内向け
こんなお得な商品も!

透明ビニールシート 薄手
モノタロウ
¥19,980~
税込¥21,978~
季節による硬度変化が少ない透明フィルムです。
耐寒性がすぐれているので、冬場でも破れにくくなっています。
触感がよく風合いがすぐれています。
帯電防止性を付与しているので、ほこりがつきにくいフィルムです。
低収縮フィルムで、加工が容易です。
用途各種包装用
仕様粉ふり
0.1mm、0.2mm、0.3mm、0.5mmと厚さが多種あります。
形状ビニールカーテン
幅(mm)915
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です。
穴あけ、切断など機械加工性にも優れています。
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)1
材質塩化ビニール
色透明
比重1.45~1.55
全光線透過率(%)84
吸水率(%)0.02
耐燃性自己消火性
こんなお得な商品も!

透明ビニールシート
モノタロウ
¥11,980~
税込¥13,178~
さまざまな厚さの製品をラインナップしています。
幅広い柔軟性の製品設計です。
防炎・帯電防止・耐寒など各種性能を付与しています。
各環境規制対応で自動車用・電子部品にも展開しています。
用途間仕切り用・ノレン、デスクマット・テーブルマット・トイレマット、自動車用・車内間仕切り・マーキング、各種工業用パッキン・プラスチックパズルなど
形状ビニールカーテン
下地状態が確認できる透明の養生材です。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などに
シート長さ(m)50
色透明
材質ポリエチレンL-LDPE(新料 100%)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
こんなお得な商品も!

養生シート ポリ製 厚手
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
材質ポリエチレン
色半透明
加工シングル
こんなお得な商品も!

シートロール ビニールカーテン用
モノタロウ
¥14,980~
税込¥16,478~
シート同士のベタ付き防止用リブを付加。湿度の高い工場内でも快適に使用できます。EUの特定有害物質規定であるRoHS規格もクリアしています。幅規格が既存品と同じ為、既設カーテンの金具を使用してシート交換が可能です。
用途工場入り口のシャッター内部に。シートシャッターの内側に。食品工場の通路防虫に。
材質塩化ビニール
長さ(m)30
床養生シートの中では一番丈夫です。
用途床などの傷や汚れ防止に
コンクリート、タイル、フローリング等の養生に最適
色黒
長さ(m)30
材質塩化ビニール(再生)
幅(mm)1000
養生、間仕切り、雑貨、包装
用途※粉を振っております。
幅(mm)915
厚さ(mm)0.3
長さ(m)1
1枚
¥849
税込¥934
8日以内出荷
養生、間仕切り、雑貨、包装
用途※粉を振っております。
幅(mm)1370
厚さ(mm)0.3
長さ(m)1
1枚
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
養生、間仕切り、雑貨、包装
用途※粉を振っております。
幅(mm)1830
厚さ(mm)0.3
長さ(m)1
1枚
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
床の保護や道路の防音、滑り止めに効果を発揮。環境に優しい再生PVCを使用しています。
材質再生PVC(80%以上)
幅(mm)910
厚さ(mm)1.8
長さ(m)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×20000×1.8
質量(kg/巻)29
床の保護や道路の防音、滑り止めに効果を発揮。環境に優しい再生PVCを使用しています。
材質再生PVC(80%以上)
幅(mm)910
厚さ(mm)1.2
長さ(m)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×20000×1.2
質量(kg/巻)32
床の保護や道路の防音、滑り止めに効果を発揮。環境に優しい再生PVCを使用しています。
材質再生PVC(80%以上)
幅(mm)910
厚さ(mm)1.8
長さ(m)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×20000×1.8
質量(kg/巻)28
材質塩化ビニール
形状ビニールカーテン
幅(mm)1370
厚さ(mm)0.1
色梨地白
長さ(m)100
アズワン品番64-2275-61
1本
¥31,500
税込¥34,650
当日出荷
飛沫防止に!災害時の備えに!飛沫防止のパーテーションとして!プライバシーの確保にも!
セット内容パーテーション用ポール(未組立)×1、飛沫防止透明ビニールシート 標準サイズ(915×1700×0.2mm)×1 ※ビニールシートを固定するためのクリップは付属いたしません。
材質ABS、鉄、ステンレス、PVC
寸法(cm)80×42×110~170
アズワン品番64-8310-49
1台
¥1,819
税込¥2,001
欠品中
トンネル栽培・雨除け栽培などに最適の保温ビニールです。
用途保温、防霜、促成、防雨、防病などに
使用目的促成、保温、防病、防雨、防霜
イベントや催事などのテーブルクロスなどに最適です。他にも間仕切りや養生目的での使用もおすすめです。
用途テーブルクロス、間仕切りなど
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
幅(mm)1350
厚さ(mm)0.15
色ワインレッド、ボルドー
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。
用途作業区域の間仕切りなどに。
耐熱温度(℃)約60℃まで
材質PVC+ポリエステル
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
シート単体で1000Hz時の音響透過損失値が19dBという高い遮音効果を発揮します。
軟質のためカッターナイフで自由に裁断でき不織布がラミネートされているのでクギ打ち・タッカー止めで簡単に施工できます。
軟質のため剛性素材に見られるような可聴周波数範囲での共振による遮音性の低下(コインシデンス効果)が生じません。
電波障害等の問題も発生しません。
用途柱・間柱にタッカーや接着剤などで固定します。
居室間では断熱材を挟んで両側にご使用になると一層効果的です。
厚さ(mm)1.2
長さ(m)10
幅(mm)940
仕様面密度:約2.1kg/mm2、音響透過損失:14dB(500Hz)
材質高比重物質配合軟質塩ビ樹脂シート/片面不織布貼り
質量(kg)20
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
衝撃に強く、加工性良好で自己消火性があります。
用途照明、サイン、看板等のディスプレイに。
入数(枚)1
屋上において、雨水が集中するルーフドレインは雨仕舞いの要所です。防水材メーカーと協同にて鋳鉄製本体に塩ビ被覆を施したルーフドレインを開発しました。塩ビ被覆コートは流動浸漬粉体塗装です。
材質FC150、SUS304、SWRM、硬質塩化ビニル
型打ち込み型
防水層施工貼り代(mm)50
フランジはステンレス鋼板(SUS304)に塩ビを被覆しているため塩ビシート防水層と溶圧着・一体化させることが出来ます。ダモ脱気筒は耐食性に優れたステンレスSUS304を使用しており、本体には電解研磨をすることで耐食性を向上します。また、ステンレスワッシャーと外筒により防水層の末端部をしっかりと押さえ込みます。コア付き、コア無しからお選びいただけます。【コア(外断熱工法対応オプションパーツ)】断熱材を挟み込み脱気筒を設置し、水蒸気をダイレクトに排出することにより防水層のふくれや断熱層の暴れを防止します。横からの衝撃や風雪にも耐え、安定設置が望めます。約80mm 厚の断熱層に対応出来ます。
用途脱気装置
付属品本体1個につき:プラグレスアンカー(5×35mm)4本
適合【防水工法】塩ビシート:○/ウレタン:×/アスファルト:×/FRP:×
材質ステンレスSUS304
1ケース(2個)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
下地に残っていた水分や湿った空気がもたらす「湿り空気圧」を外部へ放出し、防水層の脹らみを防止します。
ステンレス製なので耐食性に優れ、サビにも強くなっています。
用途脱気装置
付属品本体1個につき:プラグレスアンカー(5mm×35mm)×8本
適合【防水工法】ウレタン:×、塩ビシート:〇、アスファルト:×、FRP:×
材質SUS304
高さ(mm)193
台座寸法(mm)Φ190
筒径(Φmm)60.5
1箱(2個)
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ