20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤモンドホイルに目詰まりが発生したとき、砥粒の目つぶれが生じたとき、短時間で砥粒を傷つけずにドレスします。
適合ダイヤ・CBNホイル 材質酸化アルミナ、二酸化ケイ素 質量(g)80 タイプ乾式 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100×20×20
1本
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)PVA砥石
エコ商品
ポリビニールアルコールを結合剤とするスポンジ状の弾性砥石です。放熱効果が高いので、目づまりや研磨ヤケが起こりません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
15,980 税込17,578
21日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

トラスコ品番499-1419 軸径(Φmm)6 粒度220 高さ(mm)25 質量(g)186 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 外径(Φmm)20
1袋(10本)
5,598 税込6,158
当日出荷

結合剤の弾性効果により砥粒切込が均一化され、研磨面に特に深いきずをつけることなく、均一な仕上げ面が得られます。 独特の気孔とその調整により、研削熱の発生が少なく、目詰まりを起こすことなく、安定した長時間の連続研磨ができます。 曲面にもよくなじみ、ペーパーや鉄バフよりはるかに良好な仕上げ面が得られます。
用途発熱・目詰まりを生じやすい軟質難削材の研磨に最適(ステンレス・アルミ・銅・真鍮・チタン・その他合金、木材・ガラス・石材・合成樹脂) すぐれた仕上面(鏡面仕上まで)を得たい時、また、加工時間を短縮し、工程数を削減した時に。 形状円筒型 適合材ステンレス・アルミ・銅・真鍮・チタン・その他合金、木材・ガラス・石材・合成樹脂
1箱(10本)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PVA弾性結合剤により、自動的に砥粒刃先が揃うため、深いキズを残さず、優れた仕上がり面を得ることができます。気孔率の高い組織構造により、研磨熱発生が少なく、目詰まりを起こしにくいので、長時間の安定した連続研磨が可能です。
用途非鉄金属、ステンレス、真鍮、ガラス、石材など 外径(mm)150 厚さ(mm)25 穴径(Φmm)25.4 粒度80 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)150×25×25.4 適合材非鉄金属、ステンレス、真鍮、ガラス、石材など
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷

軸径(Φmm)6 外径(Φmm)25 高さ(mm)25 粒度80 トラスコ品番499-1427 質量(g)224 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10本)
6,498 税込7,148
当日出荷

軸径(Φmm)2.34 外径(Φmm)15 砥石長(mm)25 軸長(mm)22 形状円筒型
1本
309 税込340
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

簡単に研削砥石の修正が出来ます。
用途研削砥石の修正 寸法(mm)150×50×25 砥材C 粒度20
1本
899 税込989
当日出荷

リューター(日本精密機械工作)軸付弾性砥石(PVA)
弾性砥石。結合剤の弾性効果により砥粒切込みが均一化され、研磨面に特に深いキズをつけることなく均一かつ美麗な仕上げ面が得られます。結合剤に弾性があるため加工物によくなじみます。発熱、目づまりを生じ易い軟質難削材の研磨に最適です。
用途ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタンその他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂の研磨に 形状円筒型 砥材C(黒色炭化けい素) 結合剤樹脂 適合材ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタンその他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂
1パック(5本)ほか
2,598 税込2,858
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。 砥材GC 形状1号(平形) 結合剤V81R
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

ステンレスみがき、塗装はがしなど表面に深いキズをつけず、美しくみがき、目づまりが少ない。
用途金属研磨(鉄・ステンレス)、バリ取り、塗装はがし 種別軸付砥石 形状円筒型 粒度80 硬度7M 使用工具マイクログラインダー 砥粒C 適合材ステンレス、鉄など
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。 砥材A 形状1号(平形) 最高使用周速度(m/min)2400 結合剤V75R
1枚ほか
989 税込1,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

弾力性に優れたポリビニールアルコール(PVA)を原料とするブルースポンジ状研磨砥石で、適度な弾性により美しい仕上げ面が得られます。GC(グリーンカーボンランダム)+WA砥粒を使用、従来品に比べ、樹脂を厳選しました。耐久性がアップし美しく安定した研磨面が得られます。
用途各種金属の錆取り・バリ取り、溶接面仕上げ、メッキ塗装の下地研磨、スケール取り、タンク類の仕上げ(鉄鋼・ステンレス・アルミニウム・亜鉛・真鍮・銅) 付属品15mm穴用アダブター(1箱に1個) 厚さ(mm)8 ブルー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500 使用工具ディスクグラインダー
1箱(5枚)
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途ダイヤモンド・CBNホイールの目立て用砥石です。ホイールのボンドを後退させ、砥粒を突き出す事により、切れ味を確保します。 粒度180 長さ(mm)104 幅(mm)30 厚さ(mm)25 形状S 硬度H 対応材質ダイヤモンド・CBNホイール 結合剤V
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

PVA砥石は、ポリビニール・アルコール(Polyvinyl Alcohol)のアセタール化物を結合剤とするスポンジ状の弾性砥石です。 PVA砥石は、産業界のあらゆる分野において、早く、美しく、安定した研磨面を、というユーザーの要望に応え、研磨作業の自動化、工程短縮によるコストダウン及び品質の向上に優れた効果をあげています。 結合剤の弾性効果により砥粒切込が均一化され、研磨面に特に深い疵をつけることなく、均一且つ美麗な仕上面が得られます。 独特の気孔とその調整により、研削熱の発生が少なく、目詰まりを起こすことなく、安定した長時間の連続研磨ができます。 曲面にもよくなじみ、ペーパーや鉄バフよりはるかに良好な仕上面が得られます。
用途一般金属の疵取り、錆取り、微少バリ取り、ステンレスの疵取りと仕上研磨 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500 厚さ10 最高使用周速度(m/min)2700 適合材一般金属
1枚ほか
719 税込791
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。 砥材WA赤 対応材質SC、SCr、SK、SKSなど 結合剤V36R
1枚
949 税込1,044
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

PVA弾性結合剤により、自動的に砥粒刃先が揃うため、深いキズを残さず、優れた仕上がり面を得ることができます。気孔率の高い組織構造により、研磨熱発生が少なく、目詰まりを起こしにくいので、長時間の安定した連続研磨が可能です。
用途非鉄金属、ステンレス、真鍮、ガラス、石材など 外径(Φmm)100 厚さ(mm)10 穴径(Φmm)15 形状オフセット型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8600 最高使用周速度(m/min)2700 適合材非鉄金属、ステンレス、真鍮、ガラス、石材など
1箱(20枚)
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途建築用石材の面取り仕上、石碑の仕上。 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 タイプ石材用 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500 最高使用周速度(m/min)2700 適合材石材
1枚ほか
659 税込725
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途グラインダー砥石、砥石、コンクリート面の修正用砥石 砥材炭化ケイ素質
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕上げドレスにも粗ドレスにも使用できます。 研削砥石の幅と直径、除去量によりダイヤの原石の大きさが異なります。
用途一般的な研削に使用されている砥石のドレッシング。 ドレッシング(目直し)研削面に目詰まりした研削層の除去。 仕様製品精度の厳しい作業には小粒でシャープに尖った原石を使用。
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)