559件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(2個)
169 税込186
当日出荷

1個
869 税込956
5日以内出荷

配線コード 30m巻 モノタロウ 動画あり
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m)30 電圧DC12V/24V 被覆PVC 許容温度(℃)70 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1巻(30m)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

緑色のビニールをなまし線に被覆しています。
用途園芸、農園、その他工作など幅広く 各種結束に。 材質/仕上鉄/ビニール被覆 質量(kg)1 グリーン
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール 仕様撚線 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600
1個
3,020 税込3,322
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1巻
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

補修工作・教材用としての配線コードやリード線として使用します。 模型工作などの内部配線・リード線などにも使用します。
コード径(Φmm)0.12×10芯 芯数10
1個
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物 材質(導体)軟銅より線 規格JIS C 3102
1巻
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。
用途スピーカーコードなどに使用されます。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 導体外径(Φmm)1.1 赤黒 外寸(mm)約2.7×5.4 仕様2色タイプ、JIS C3306規格品 絶縁体厚さ(mm)0.8 素線径(mm)0.18 素線数30 定格125V-7A 導体より線 導体断面積(mm2)0.75
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 材質素線:銅、被覆:ビニール 仕様撚線 定格温度(℃)60 定格電圧(V)300
1個
1,930 税込2,123
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)


耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
周囲温度(℃)70(許容電流算出) 導体最高許容温度(℃)80
1巻(6m)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ニッサチェイン塩ビ被覆線Sフック
被覆線ですのでサビず、相手側にキズをつけません。
用途一般商品の収納の吊具として、物の吊り下げ、引っ掛けとして 材質 種類Sカン 線径(Φmm)4 寸法D(mm)5 適合径(Φmm)(仕上径)5
1個ほか
119 税込131
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

吊り下げできるビニール線付。
用途植物の管理、観測用に。 長さ(mm)75
1袋(12枚)
219 税込241
5日以内出荷

わかりやすく表示して植物管理に!。表面がザラザラ状の為、油性ペン・水性ペン・鉛筆ともに書き易い。ディープグリーンラベルは、白色で書くとハッキリと見やすい!
用途品種の見分けや目印に便利な園芸用ラベル 材質塩化ビニール 幅(mm)21 厚さ(mm)1.2 全長(mm)76 ディープグリーン
1個(12枚)
298 税込328
5日以内出荷

わかりやすく表示して植物管理に!。表面がザラザラ状の為、油性ペン・水性ペン・鉛筆ともに書き易い。黒ラベルは、白色で書くとハッキリと見やすい!
用途品種の見分けや目印に便利な園芸用ラベル 材質塩化ビニール 幅(mm)21 厚さ(mm)1.2 全長(mm)76 ディープグリーン/ブラック
1個(12枚)
298 税込328
5日以内出荷

最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。
セット内容本体(708 200 3)、替刃(708 276 3 0) 全長(mm)200 質量(g)410 能力(Φmm)ストリッピング:5.3/4.2 能力(mm2)14/8
1セット
37,980 税込41,778
翌日出荷

最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。
セット内容本体(708 200 3)、替刃(708 232 3 0) 全長(mm)200 質量(g)410 能力(Φmm)ストリッピング:2.60/2.10/1.70/1.25/1.10/0.95 能力(mm2)0.3/0.5/0.75/1.25/2/3
1セット
37,980 税込41,778
90日以内出荷

質量(g)50 型番(本体)708 200 3 能力(Φmm)(ストリッピング)2.60/2.10/1.70/1.25/1.10/0.95 能力(mm2)0.3/0.5/0.75/1.25/2/3
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷

UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。 UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等 種類電力ケーブル 定格電圧(V)300 定格温度(℃)80 耐電圧(V/min)AC2000
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

用途WL-1IVエコ電線のストリップに 適合サイズ8/14(sq.)
1セット
18,980 税込20,878
8日以内出荷

1個
539 税込593
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


ビニール平行コード 10mのカット品
用途スピーカーケーブル、極性の識別 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2心 素線径(mm)0.18
1巻(10m)
979 税込1,077
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(単芯ビニールコード)。
用途アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 導体外径(Φmm)1.8 外寸(mm)3.4 仕様JIS C3306規格品 絶縁体厚さ(mm)0.8 素線径(mm)0.26 素線数37 定格125V-15A 導体より線 導体断面積(mm2)2.0
1巻
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多彩な色付ビニール皮膜。小巻で使いきりタイプ。
用途園芸・工作等、幅広く。 材質/仕上鉄/ビニール被覆
1巻
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線です。
用途小形電気器具などの電線コードなどに使用されます。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 導体外径(Φmm)1.5 外寸(mm)約3.1×6.2 仕様JIS C3306規格品 絶縁体厚さ(mm)0.8 素線径(mm)0.18 素線数50本 定格125V-12A 導体より線 導体断面積(mm2)1.25
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)5 エスコ品番EA940AJ-31
1個
2,590 税込2,849
翌日出荷

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)20 エスコ品番EA940AJ-33
1個
9,760 税込10,736
翌日出荷

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)10 エスコ品番EA940AJ-32
1個
4,970 税込5,467
翌日出荷

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)50 エスコ品番EA940AJ-34
1個
20,900 税込22,990
8日以内出荷

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)20 エスコ品番EA940AJ-38
1個
9,760 税込10,736
翌日出荷

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)50 エスコ品番EA940AJ-39
1個
20,900 税込22,990
翌日出荷

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)10 エスコ品番EA940AJ-37
1個
4,970 税込5,467
翌日出荷

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)5 エスコ品番EA940AJ-36
1個
2,590 税込2,849
翌日出荷

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)5 エスコ品番EA940AJ-41
1個
2,590 税込2,849
翌日出荷

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)50 エスコ品番EA940AJ-44
1個
20,900 税込22,990
翌日出荷

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)20 エスコ品番EA940AJ-43
1個
9,760 税込10,736
翌日出荷

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)10 エスコ品番EA940AJ-42
1個
4,970 税込5,467
翌日出荷

器具用ビニール平行線で300V以下に使用されるものです。 自動車関係ではバッテリー充電器、その他に使用されています。
長さ(m)100 芯径(mm)0.18
1巻(100m)
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)