23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発砲ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。 エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。 ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。
形状丸形 接続方式両端おねじ 材質(防振ゴム)エーテル系ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ビルトイン防振マウント小型 ナベヤ 動画あり
コンプレッサー・送風機・チラー・電動機など振動する機器からの防振。 測定器・顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除振。 発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。 エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。 ステンレス製金具を用いております。
形状丸形 (防振材)ピンク 寸法L(mm)17 ねじの呼び寸法M5 ねじ長さ(mm)17 接続方式両端おねじ 材質(防振ゴム)エーテル系発泡ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
869 税込956
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム系の防振材より優れた発泡ポリウレタンを用いる事により低周波振動の除去が可能です。 400N~14700Nの幅広い荷重に対応に対応しています。 サイズ毎に2~5種類の防振材質を準備。異なる荷重でもサイズの違いを最小限にできます。 地震などの大きな揺れに対応するストッパー機構が内蔵されています。
用途精密測定器、検査、加工機などへ外部から伝わる振動の除去。 ポンプ、発電機などの振動源から外部に伝わる振動の抑制。 表面処理塗装 材質(プレート)FC200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
防振材:黄 寸法L(mm)23 寸法H(mm)28 寸法d(mm)M8 寸法D(mm)41 固有振動数(Hz)11 許容荷重(N[kgf])73~98[7.5~10] たわみ(mm)防振材:3 適合用途防振、振動の除去
1個
1,818 税込2,000
翌々日出荷

・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
防振材:ピンク 寸法L(mm)18 寸法H(mm)25 寸法d(mm)M6 寸法D(mm)36 固有振動数(Hz)11 許容荷重(N[kgf])28~38[2.9~3.9] たわみ(mm)防振材:2 適合用途防振、振動の除去
1個
1,558 税込1,714
翌々日出荷

発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。 エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がありません。 金具の接合に接着剤を用いておらず、接合部の劣化、剥がれの心配がありません。 搭載機器転倒防止用のストッパー機構が付いております。
用途コンプレッサー・送風機・電動機など振動する機器から発生する振動の防振。 測定機・顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除振。 材質(プレート)SPHC、(ボルト)S20C 表面処理三価クロメートメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
防振材:濃紫 寸法L(mm)18 寸法H(mm)25 寸法d(mm)M6 寸法D(mm)36 固有振動数(Hz)10 許容荷重(N[kgf])320~430[33~34] たわみ(mm)防振材:3 適合用途防振、振動の除去
1個
1,558 税込1,714
翌々日出荷

・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
防振材:ピンク 寸法L(mm)18 寸法H(mm)21 寸法d(mm)M6 寸法D(mm)31 固有振動数(Hz)13 許容荷重(N[kgf])19~26[2~2.7] たわみ(mm)防振材:2 適合用途防振、振動の除去
1個
1,228 税込1,351
翌々日出荷

ゴム系の防振材より優れた発泡ポリウレタンを用いる事により低周波振動の除去が可能です。 100N~3100Nの幅広い荷重に対応しています。 サイズ毎に2~5種類の防振材質を準備。異なる荷重でもサイズの違いを最小限にできます。 おねじ、めねじの組み合わせが選べます。
用途精密測定器、検査、加工機などへ外部から伝わる振動の除去。 ポンプ、発電機などの振動源から外部に伝わる振動の抑制。 表面処理三価クロメートメッキ 材質(プレート)SPHC 材質(ボルト)SWRCHIOR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ばねと防振材を併用したハイブリッド構造で、軽量の対象物でも高い効果が得られます。また、防振材の減衰効果でゆれが早く収まります。 対象の荷重が変わっても同一形状のため偏荷重の対象物にも取付けが容易です。 金具の接合に接着剤を用いておらず、接合部の劣化、剥がれの心配がありません。 搭載機器転倒防止用のストッパー機構が付いております。
用途インライン型検査機・測定機・画像処理装置など振動を嫌う機器の伝わる振動の除振。 小型のポンプ・送風機・チラー・電動機など振動する機器から発生する振動の防振。 材質(プレート)SPHC、(ボルト)S20C、(ばね)SUS 表面処理三価クロメートメッキ 固有振動数(Hz)8~12 たわみ(mm)1.5~4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
防振材:ピンク 寸法L(mm)23 寸法H(mm)28 寸法d(mm)M8 寸法D(mm)41 固有振動数(Hz)11 許容荷重(N[kgf])39~52[4~5.4] たわみ(mm)防振材:3 適合用途防振、振動の除去
1個
1,818 税込2,000
翌々日出荷

・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
防振材:黄 寸法L(mm)16.5 寸法H(mm)17 寸法d(mm)M5 寸法D(mm)25 固有振動数(Hz)15 許容荷重(N[kgf])23~31[2.4~3.2] たわみ(mm)防振材:2 適合用途防振、振動の除去
1個
1,018 税込1,120
翌々日出荷

・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
防振材:濃紫 寸法L(mm)18 寸法H(mm)21 寸法d(mm)M6 寸法D(mm)31 固有振動数(Hz)12 許容荷重(N[kgf])210~290[22~30] たわみ(mm)防振材:3 適合用途防振、振動の除去
1個
1,228 税込1,351
翌々日出荷

・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
防振材:ピンク 寸法L(mm)16.5 寸法H(mm)17 寸法d(mm)M5 寸法D(mm)25 固有振動数(Hz)14 許容荷重(N[kgf])11~16[1.2~1.7] たわみ(mm)防振材:2 適合用途防振、振動の除去
1個
1,018 税込1,120
翌々日出荷

・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
防振材:黄 寸法L(mm)18 寸法H(mm)21 寸法d(mm)M6 寸法D(mm)31 固有振動数(Hz)13 許容荷重(N[kgf])37~50[3.8~5.1] たわみ(mm)防振材:2 適合用途防振、振動の除去
1個
1,228 税込1,351
翌々日出荷

計測機器や精密機器の防振・除振ダンパーです。機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。素材に方向性はなく、垂直方向・水平方向ともに同等の効果があります。23.8Hzと低い領域から防振効果を発揮します。機器の重さによって計8種類からお選びいただけます。
用途機械・測定機器の振動防止、コンプレッサー・モーターの除振など 材質ポリウレタン 厚さ(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲 付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個 形状丸形 接続方式両端おねじ 材質(ボルト)鋼(Steel) 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
259 税込285
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

衝撃・振動を防止します。ゲルに方向性はなく、垂直方向、水平とも同等の効果があります。23Hz~の低い領域からの効果が得られます。(材料硬度により異なります。)低い領域からの効果が得られます。(材料硬度により異なります。)
用途機械の振動防止。コンプレッサー、モーターの除振。測定機器などへの床からの振動の防止。 厚さ(mm)25 材質ウレタンエラストマー 耐熱(使用限界)温度(℃)80
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

場所をとらずに簡単に取付ができます。
用途ポンプ、モーター、ブロアーなどの防振対策に 接続方式両端おねじ 材質(防振ゴム)天然ゴム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 適合用途防振
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エーテル系発泡ポリウレタンを用いた高性能で、耐久性に優れた防振マウントです。 センターにボルト穴を設けており、ボルトを通して設置することにより、搭載物の揺れを規制できます。また、規制がかかったときの衝撃を緩和する防振ワッシャを付属しています。 ボルトを介して振動が伝わらない構造になっております。 取付け方法の変更により、吊り下げ防振・防振ワッシャとしても使用いただけます。
用途検査機・測定機・配電盤など振動を嫌う機器に伝わる振動の除振。 ポンプ・送風機・チラー・電動機など振動する機器から発生する振動の防振。 材質(プレート)SPHC、(防振材)発泡ポリウレタン 高さ(mm)3±0.5(凸部) 表面処理三価クロメートメッキ 寸法P(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。 上下面にボルトが一体成型されたタイプです。 4点支持で1.6~100kgの機器を防振します。
用途ポンプ・コンプレッサー・精密機器・測定機器の防振。 材質ゴム:シリコーンゲル、ボルト:スチール(三価クロメートメッキ) 形状丸形 半透明 接続ねじ両端おねじ 接続方式耐久性 材質(ボルト)スチール/三価クロメートメッキ 材質(防振ゴム)シリコーンゲル 特性防振
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。接地面に多少黄ばみます。石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。使用温度は、-20℃~+60℃以内でご使用ください。
用途洗濯機、オーディオ、室外機などの防振に。 厚さ(mm)8 材質NR(天然ゴム) ゴム硬度60±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防振パット(天然ゴム ゴム硬度50) 倉敷化工 動画あり
据付け移動が簡単 機械の据付け、移動が簡単にできます。現場ではさみ、ナイフにより適当な大きさに切ることができ、機械の下に敷くだけで効果を発揮します。防振効果が大きい 両面に特殊な模様を施し、ゴム厚が薄いにも拘らず、比較的小さいばね定数が得られます。防音効果が大きい 騒音・共鳴の防止、高周波振動の遮断に効果があります。使用荷重範囲が広い 荷重の大小に拘らず安定した防振・防音効果があります。寿命が優れています経済的 防振ゴム使用に比べて、経済的な取付けになります。
用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器 材質天然ゴム(ゴム硬度50) ゴム硬度(JIS)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)