アズワン品番6-451-02
全長(mm)330
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
耐熱ゴム付のビーカー挟みです。
材質ステンレス
全長(mm)300
適合ビーカー容量(mL)100~1000
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
100mLから1500mLまでのビーカーを支持することができます。
材質ステンレス(本体)、グラスファイバー、セラミック(スリーブ部)
全長(mm)330
1個
¥19,500
税込¥21,450
5日以内出荷
シリコン被覆。
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
材質WIRONIT(18-12ステンレス製)
全長(mm)260
適合ビーカー容量(mL)200~2000(Φ135mmまで)
1個
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
用途ルツボ挟み
材質SUS201
全長(mm)250
1個
¥598
税込¥658
当日出荷
ガラス・スチール・磁製・その他加熱されたものを持つのに便利です。F型はフィンガータイプです。
耐熱温度(℃)250
こんなお得な商品も!

るつぼ挟み
モノタロウ
¥598
税込¥658
用途ルツボ挟み
るつぼ以外にも、蒸発皿や小型のフラスコやビーカーなどに使用可能です。
材質スチール
全長(mm)230
適合径(Φmm)最小25
アズワン品番4-4143-11
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
アズワン品番6-453-01
材質ステンレス(SUS304)
適合範囲(mm)Φ26~41
1個
¥9,298
税込¥10,228
欠品中
材質ステンレス(SUS304)
仕様ルツボはさみ
抗菌加工。
洗浄機対応。
耐熱温度(℃)270
材質金属部:ステンレススチール 先端部:66ナイロン、ガラス繊維(抗菌剤入)
全長(mm)175
先端ではルツボ等小さい物を、ゴム付き部分では円筒形の物を掴む事が可能。
600mmは支点に補助ハンドルを付けて重量物も容易に挟み上げが可能。
全長(mm)320
材質本体/SUS304、ゴム部/天然ゴム
1本
¥18,900
税込¥20,790
6日以内出荷
アズワン品番6-451-01
全長(mm)460
1個
¥14,300
税込¥15,730
翌々日出荷
鷲の爪ような形をした指先に付けるフィンガートング4個セット。
アツアツの油の付いたフライドチキンでも、そのままつまんで食べられるツールです。
手を汚さずに食べられますので、立食パーティーやホームパーティー等にもおすすめです。
手を汚さずに食べられますので、すぐにスマートフォンの操作もできます。
フライの衣つけなど、お料理の下ごしらえにも。
ネイルをしている方にも。
3本指なので、しっかり掴めます。
食器洗い機で洗浄可能です。
仕様●寸法:開口時/51×60×68(h)mm、閉口時/39×60×22(h)mm、掴める厚さ/最大45mm●材質:ポリプロピレン●重量:5g/1個あたり(20g/4個セット)●耐冷・耐熱温度:100℃
アズワン品番67-8020-09
1セット(4個)
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
アツアツになった容器をらくらく&安全に取り出すことができます。
お鍋に対してトングを真上から差し込むので、お皿や容器の中身がこぼれません!
トングの先端が曲げてあるので、茶碗蒸しの容器など足が付いているお皿もしっかり挟むことができます。
トング中央部にエラストマー樹脂製のゴム(耐熱温度120度)が付いているので、高さのある容器もしっかり掴んで安定します。
トングはかなり広く広げることができるので、平たいお皿なら、直径約30センチのものまで対応しています。
お皿だけでなく、ふかしたお芋を取り出す時にも活躍しそうです。
材質金属部:18-8ステンレススチール、樹脂部:エラストマー樹脂
寸法(mm)約185×80×68
質量(g)約113
耐熱温度(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
材質スチール(ニッケルメッキ)
全長(mm)140
アズワン品番1-3215-01
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
押す際の指あてがあり、離す時はバネの力で保持するので使いやすいです。
材質スチール
全長(mm)150
径(Φmm)(最大適合)40
アズワン品番4-4142-01
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
ビーカ-等を挟みやすいように先端が円形になっています。
材質木
全長(mm)約370
適合ビーカー容量(mL)50~300
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
鉄製の試験管ばさみです。Wタイプは持ちやすい輪付きです。
材質鉄
適合試験管(Φmm)(最大)21
総アルカリ度の測定に特化し抜群のコストパフォーマンス
横幅は一般的なティッシュボックスほどの省スペース設計
測定に必要な標準液や試薬はすべて標準付属
高精度のピストン式ドージングシステム
ポンプ校正で精度の高さを維持。GLP機能により校正日の確認も行えます。
測定データのグラフ表示も可能
本体へのデータ保存とUSBメモリーへのデータ転送も可能
pH(pH-mV)測定も可能
スターラーの回転速度を自動調整
セット内容本体、pH電極(HI 1131B)、温度センサー(HI 7662-T)、テスト用試薬セット、電極内部液(30mL)、100mlビーカー2個、20mlビーカー2個、2000μL自動ピペット&チップ、チューブセット、攪拌子、5mlシリンジ、電源アダプター、日本語取扱説明書他
質量(kg)1.9
測定範囲【総アルカリ度】低濃度(LR):30.0~400.0mg/L(0.1mg/L)、0.6~8.0meq/L(0.1meq/L)、高濃度(HR):300~4000mg/L(1mg/L)、6.0~80.0meq/L(0.1meq/L)【pH】pH:0.00~13.00pH(0.01pH)、pH-mV:±2000.0mV(検出単位:0.1mV)【温度】-20.0~120.0℃(0.1℃)
電源12VDCアダプター
精度【総アルカリ度】低濃度(LR):±1mg/Lまたは測定値の3%(どちらか大きい方)、高濃度(HR):±10mg/Lまたは測定値の3%(どちらか大きい方)【pH】±0.01pH、±1.0mV【温度】±0.4℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×150×200
測定方法酸塩基滴定
速度撹拌スピード:600rpm
校正【pH】自動で3点まで(pH4.01、7.01、8.30、10.01より)
測定原理8.30pH(フェノールフタレイン)もしくは4.50pH(ブロムクレゾールグリーン)での終点滴定
使用環境0~50℃、相対湿度95%以下(結露のないこと)
サンプル量低濃度、高濃度ともに50ml
電極pH電極:HI 1131B(ガラスボディ、1mケーブル)、温度センサー:HI 7662-T(ステンレス製)
RoHS指令(10物質対応)対応
データ転送USBメモリーに転送可能
ポンプスピード(min-1)10mL /分
データ保持400データまで(総アルカリ度200データ、pH/mV200データ)
1台
¥289,800
税込¥318,780
5日以内出荷
現場で手軽に測定できる小型自動滴定器で、水中の総酸度を測定します。
本器には酸塩基滴定法に基づき測定のために最適化された分析メソッドを内蔵。
ピストン式のドージングポンプにより精度の高さはもちろん、測定に要する時間も短縮できます。
また専用の標準液を使いポンプ校正を行うことで信頼性の高さを維持できます。
さらに精度の高いpH/mV計としても使用可能。抜群のコストパフォーマンスを実現している点も特長です。
セット内容本体、pH電極(HI 1131B)、温度センサー(HI 7662-T)、テスト用試薬セット、100mlビーカー2個、チューブセット、攪拌子、5mlシリンジ、1mlピペット、電源アダプター、日本語取扱説明書他
質量(kg)1.9
電源12VDCアダプター
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×150×200
測定方法酸塩基滴定
速度撹拌スピード:600rpm
測定原理8.30pH(フェノールフタレイン)もしくは3.7pH(メチルオレンジ)での終点滴定
使用環境0~50℃、相対湿度95%以下(結露のないこと)
電極pH電極:HI 1131B(ガラスボディ、1mケーブル)、温度センサー:HI 7662-T(ステンレス製)
RoHS指令(10物質対応)対応
データ転送USBメモリーに転送可能
ポンプスピード(min-1)10mL /分
データ保持400データまで(滴定酸度200データ、pH/mV200データ)
1個(230mL)
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
高精度のピストン式ドージングシステム。
pH/mV の測定も可能。、スターラーの回転速度を自動調整。
データメモリー機能。、GLP 機能によりポンプ校正の確認が可能。、リアルタイムでデータのグラフ表示が可能。
用途ワイン、果汁分析用
付属品PH電極(HI1131B)、温度センサー(HI7662-T)、チューブセット、テスト用試薬/標準液セット、過酸化水素溶液、電極内部液、電極洗浄液、100mlビーカー2個、シリンジ、ピペット、撹拌子、ACアダプター、日本語取扱説明書等
材質pH電極:HI 1131B(ガラスボディ)、温度センサー:HI 7662-T(ステンレス)
質量(kg)1.9
測定範囲滴定(LR):2.14~28.57meq/L;0.21~2.85meq%;30.0~400.0mg/L(N換算)、滴定(HR):21.7~71.4meq/L;2.14~7.14meq%;300~1000mg/L(N換算)、pH:-2.0~16.0;-2.00~16.00pH pH-mV:-2000.0~2000.0mV、温度:-20.0~120.0℃
電源12VDCアダプター
精度滴定:±0.1mg/Lまたは測定値の3%のどちらか大きい方、pH:±0.01pH pH-mV:±1.0mV 温度:±0.4℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×200×150
測定方法酸塩基滴定
温度補償PH:自動または手動
データ出力USBによるデータ出力が可能
校正PH:自動で3点まで可能(pH4.01、7.01、8.20、10.01標準液より選択)
データメモリ400データまで(滴定:200データ、PH/MV:200データ)
使用環境0~50℃、相対湿度95%未満(結露のないこと)
検出単位滴定(LR):0.01meq/L;0.01meq%;30.0~0.1mg/L、滴定(HR):0.1meq/L;0.01meq%;1mg/L、pH:0.1pH;0.01pH pH-mV:0.1mV、温度:0.1℃
撹拌能力600rpm
送液量(mL/min)10
RoHS指令(10物質対応)対応
サンプル量(mL)LR:10; HR:5
1個
¥289,800
税込¥318,780
16日以内出荷
関連キーワード