材質アルミニウム(表面アルマイト処理)
寸法(mm)120×142×130
質量(kg)約1.8
内寸法(mm)104×126×122
型番アルミビーズバス
アズワン品番1-5951-11
1個
¥20,200
税込¥22,220
当日出荷
アルミビーズを熱媒体とすることで、水・オイル等の液体を使わず、容易に検体の加熱/冷却・加温が可能です。液体を使わないので周囲を汚さずに済み、片付けに便利です。アルミビーズを繰り返し利用する事により、経済的。挿入物の角度や深さをフリーに保つことができます。外乱・熱ロス防止、省エネ対策としてSUS304製のフタが標準装備されています。
種別BBH-1 ホット
アズワン品番3-6770-01
商品タイプレンタル品はこちら
1個
¥149,000
税込¥163,900
10日以内出荷
場所を取らない小型タイプ!500mLビーカーがすっぽり収まる小型のビーズバスです。小型のビーズバスで少量の試験管や遠沈管を作業するのに便利です。アルミ槽を使用しておりヒーターからの熱伝播効率を高めています。
用途安全機能:過電流保護ヒューズ、手動復帰型バイメタル
仕様シーズヒーター:350W、消費電力(W):約350
材質本体/スチール、水槽/アルミニウム(アルマイト処理)
電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ)
温度センサーK熱電対
温度制御方式PID制御
温度調節範囲(℃)室温+5~150
外寸法(mm)150×190×207
安全機能過電流保護ヒューズ、手動復帰型バイメタル
お手持ちのホットプレートやホットスターラーに置いてビーズバスとして使用できます。手軽にビーズバスが作れる外付け容器!
材質アルミニウム・PTFE
付属品アルミビーズ
金属製ビーズの利点を活かし、ビーズ加熱用に独自に設計。ステンレス槽、カバー付属で温度分布性能も優れています。過熱防止機能付。
電源AC100V 50/60Hz 4A
温度範囲(℃)(室温+5)~80
温度分布±1.0℃(at37℃)
寸法(mm)90×129×76
アズワン品番2-9501-16
1個
¥42,200
税込¥46,420
翌々日出荷
オイルと同等以上の伝熱性能の独自構造のアルミブロックBBS型とホットプレート付マグネチックスターラーで構成された合成装置です。
ドライ式のため、オイルによる危険性・飛散が無く安全で清潔に使用できます。
バスに収まるサイズであれば多種多様な容器が使用できます。
セット内容ホットプレート付マグネチックスターラー×1、アルミバス×1、アルミビーズ 2L、外部温度センサ、撹拌子(8Φ×30mm)×1
電源(V)AC100(50/60Hz)6.3A/3Pプラグ
ヒーター(W)600
温度制御PID制御
回転速度(min-1[r.p.m])50~1500(無負荷時/50Hz)
撹拌容量(mL)10~20000(水)
最高使用温度(℃)310
安全機能ヒューズ、自己診断機能
寸法(内径Φ×長さL)(mm)130×75(アルミバス)
温度調節精度(℃)±1
1個
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
水、シリコンオイル、アルミブロックの代替となるアルミ製ビーズ。
熱伝導性に優れたアルミ製。粒が揃っており、熱媒として高い有効性があります。
マイクロチューブ、遠沈管、バイアル瓶、プレート等、容器の形状に関係なく、ご使用頂けます。
寸法(mm)(目安)4~4.5
質量(g)約950(500mlボトル入)
使用温度範囲(℃)-80~350
1本(500mL)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
熱媒体として水やオイル、アルミブロックの代わりに使用できます。使用可能温度域が広い為、加熱・冷却・保温・冷蔵と様々な用途に使用できます。液体を使わないので、周辺を清潔に保つことができます。熱伝播効率の良いアルミニウム合金を採用しています。
材質アルミニウム合金
質量(kg)約3.4
使用温度範囲(℃)-80~+350
容量(L)2
サイズ(mm)約Φ4
アズワン品番3-6752-02
1袋
¥19,900
税込¥21,890
当日出荷
加熱容器に制約がなく作業効率が向上、アルミ製ビーズ用に開発された専用ドライバス。槽を囲むように周囲4面と底部に加熱ヒーターを配置、安定した加熱が可能。デジタルマイクロプロセッサー制御、過熱防止機能付。バイアル、シャーレー、プレートなど、サイズ・形状に関係なく配置可能。容器角度・深さの設定が自在で、その状態を安定して保持。水による微生物汚染のリスクを軽減、メンテナンスの手間を軽減。恒温水槽と違い空焚きがなく、継続運転が可能。清掃が簡単なステンレス槽、カバー付属。ビーズバスの設定温度を上げることで恒温水槽同様の加熱が可能
材質ステンレス
質量(kg)5.9
容量(L)6
電源(V)100
使用温度範囲室温+5℃~80℃
槽寸法(mm)305W×152D×152H
外寸法(mm)404×312×216
1個
¥289,800
税込¥318,780
7日以内出荷
小型でアルミビーズバスとしても使用できる。50℃~250℃の温度範囲用のホットプレートです。プレート温度の均一性に優れております。
温度設定範囲(℃)0~260
使用温度範囲(℃)50~250
ヒーター容量(W)500
プレート寸法(mm)200×200×25
材質(プレート)アルミニウム、硬質アルマイト仕上げ
TGK品番0692 61 05 01
型式FHP-200AS
質量(kg)4.7
外形寸法(mm)254×266×160
電源AC100V 50/60Hz 6A 三芯接地付電源コード
安全装置過昇防止(上限値異常)、サーキットプロテクター自己診断機能:センサー異常、ヒーター異常、温度調節器異常
温度表示1℃単位
温度精度±5℃(プレート中央250℃無負荷、室温23℃時)
使用環境温度(℃)5~35
調整方式Pt100Ω 3桁デジタル表示 デジタル設定 PID制御
使用環境湿度(%)80以内
温度設定1℃単位
1台
¥93,980
税込¥103,378
3日以内出荷
250℃までの実験が簡単にできます。
アルミビーズバス・オイルバス・ドライバス多用途に使えます。
スターラーの上に乗せて内部の撹拌もできます。
ヒーター(W)380(内蔵)
TGK品番692-63-24-01
質量(kg)バス/2.5、温度コントローラー/1.5
使用温度範囲(℃)50~250
外形寸法(mm)バス/205×250×112H、温度コントローラー/100×190×95H
温度精度±0.5~3.5℃(使用温度による)
内槽寸法(mm)Φ143×60H
材質(バス)アルミニウム黒アルマイト仕上げ
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
面倒な廃液処理から開放されます。アルミビーズを熱媒体とすることで、水・オイル等の液体を使わず、容易に検体の加熱/冷却・加温が可能です。液体を使わないので周囲を汚さずに済み、片付けに便利です。アルミビーズを繰り返し利用する事により、経済的。挿入物の角度や深さをフリーに保つことができます。外乱・熱ロス防止、省エネ対策としてSUS304製のフタが標準装備されています。
温度設定範囲(℃)室温+5~150
槽内寸法(mm)300×150×150
電源AC100(50/60Hz)
付属品アルミビーズ(大)
アクリルビーズをナイロン不織布に付着させており、キズをつけにくくガンコな湯アカを落とせます。スミも曲面も洗いやすい、しずく型ヘッドです。取替え用だけでなく、スポンジ単体としても使えます。専用本体は、「ゆるまないスライド伸縮バスクリーナー」または「伸縮柄取替え用ハンディバスクリーナー」をお買い求めください。
材質ナイロン、ポリウレタン
質量(g)約18
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×32×154
適合用途風呂掃除
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
アルミビーズ別売(1-7247-01、1-7247-02、1-7247-03)を使って、効率的に試料を保冷する事が出来ます。
熱媒体として水やオイル、アルミブロックの代わりに使用できます。使用可能温度域が広い為、加熱・冷却・保温・冷蔵と様々な用途に使用できます。液体を使わないので、周辺を清潔に保つことができます。熱伝播効率の良いアルミニウム合金を採用しています。
熱媒体として水やオイル、アルミブロックの代わりに使用できます。使用可能温度域が広い為、加熱・冷却・保温・冷蔵と様々な用途に使用できます。液体を使わないので、周辺を清潔に保つことができます。熱伝播効率の良いアルミニウム合金を採用しています。
ドライブロックバス、ウォーターバス、ビーズバスの3通りの使用が可能です。槽はPTFE(フッ素樹脂)でコーティングしており、そのままウォーターバス・ビーズバスとして使用可能です。
種別MC0203
アズワン品番2-9528-02
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
ドライブロックバス、ウォーターバス、ビーズバスの3通りの使用が可能です。槽はPTFE(フッ素樹脂)でコーティングしており、そのままウォーターバス・ビーズバスとして使用可能です。
種別MD-MINI
アズワン品番2-9528-01
1台
¥59,700
税込¥65,670
翌々日出荷
サビに強く、軽量なアルミフレームの伸縮台車です。荷物に合わせて台座が伸縮します。また取手の高さも2段階調節できます。
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)TPE
車輪幅(mm)27
ブレーキ有無あり
キャスター固定車輪×2個、自在車輪(ストッパー付)×2個
ハンドル高さ(mm)710(~950)
ブレーキ種類ストッパー
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×500×235
材質(ハンドル)スチール(クロームメッキ)
特性軽量
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)アルミ
スタッキング可否不可
連結可否不可
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
アルミ製のため高熱伝導性に優れ、従来のドライバスのブロックに代わるビーズ用ブロックとして利用可能、ビーズ専用のため液体は溜められません。
ドライバスに専用ビーズブロックをセットして使用
専用ビーズブロックをシングルタイプ2コまたはダブルタイプ1コをセット可能
デジタルマイクロプロセッサー制御。加熱防止機能付き
タイマー機能付き(1~999分)※ビーズブロックおよびビーズは別売りとなります。
仕様●使用温度範囲:室温+5℃~150℃●温度精度:±0.2℃●外部寸法:221×262×81mm●電源:115V、50/60Hz※100Vでも使用可能ですが、加熱性能は低下します。●※通常の恒温水槽としてはご使用になれません。
アズワン品番68-0581-51
1個
¥212,000
税込¥233,200
欠品中
ドライバス専用のビーズブロック
アルミ製のため高熱伝導性に優れている
仕様●使用温度範囲:-80℃~+180℃●外部寸法:95×76×76mm●槽寸法:84×64×64mm●重量:0.55kg(ビーズ除く)●容量:0.25L●付属ビーズ:0.25L
アズワン品番68-0581-52
1個
¥47,700
税込¥52,470
10日以内出荷
加熱した容器とビーズを一緒に取り出し可能。ブロックを使用したコンパクトナビーズバス。コンパクトなドライバスで、加熱したビーズと一緒に保温したままブロックを取出しすることができ ます。形状が異なる容器を一度に処理でき、高温まで過熱することができます。
材質ラブアーマービーズブロックはアルミ製
使用温度範囲(℃)室温+5~150
電流(A)5
電源(V)120、50/60Hz
温度精度±0.2℃
1式
¥98,980
税込¥108,878
6日以内出荷
Isotemp ウォーターバス兼ビーズバス用アクセサリ
仕様●規格:10L用●材質:ステンレス
アズワン品番65-4345-05
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
Isotemp ウォーターバス兼ビーズバス用アクセサリ
仕様●材質:ステンレス
アズワン品番65-4345-11
1個
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
Isotemp ウォーターバス兼ビーズバス用アクセサリ
仕様●材質:ステンレス
アズワン品番65-4345-10
1個
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
Isotemp ウォーターバス兼ビーズバス用アクセサリ
仕様●規格:10L用●材質:ステンレス
アズワン品番65-4345-14
1個
¥51,980
税込¥57,178
6日以内出荷
アルミビーズバスNHP-B077用ポールセット。
仕様●適合機種 NHP-B077●ポールL200×2本●ムッフ
アズワン品番65-8129-85
1セット
¥9,898
税込¥10,888
10日以内出荷
ハンドポンプ。Isotempウォーターバス兼ビーズバス用アクセサリ
仕様●材質:ポリエチレン
アズワン品番65-4345-07
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
アルミビーズバスNHP-B077用ビーズバスケット。層の中に入れて使用。
仕様●適合機種 NHP-B077●SUS製●取手付き
アズワン品番65-8129-83
1個
¥26,980
税込¥29,678
10日以内出荷
ブロック恒温槽 アルミビーズバスNHP-B077用火傷防止枠。
仕様●適合機種 NHP-B077●NHP-B077専用火傷防止枠
アズワン品番65-8129-84
1個
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
日本製。小粒アルミビーズ。ビーズバス用。シリコンオイルの代用に。硅砂の代用に
仕様●日本製●540mL≒900g●プラスチック容器入り
アズワン品番65-8130-27
1個
¥15,980
税込¥17,578
13日以内出荷
ブロック恒温槽 アルミビーズバスNHP-B077に適合のアルミビーズ。NHP-B077の必要量のAB-500(≒900mL)を2本セット。
仕様●適合機種 NHP-B077●アルミビーズセット●約900mL 2本セット
アズワン品番65-8129-82
1セット
¥31,980
税込¥35,178
10日以内出荷
ペルチェ素子によりプレート表面を常時冷却します。(過冷却防止機能により0℃以下には到達しません。)アルミブロック(別売)を使用すると試料を効率的に低温に保ちます。アルミビーズバスはアルミビーズを使って、立体的に試料を保冷する事ができます。
仕様冷却プレート温度(℃):約4(周囲温度24℃時・中心部)、温度分布精度(℃):±5、プレート面温度差(℃):室温-20
材質プレート/アルミニウム
質量(kg)約1.8
電源AC100V 50/60Hz(DC12V 5A・ACアダプター付属)
プレート寸法(mm)150×150
本体サイズ(mm)150×150×72
アズワン品番1-5951-31
1個
¥84,700
税込¥93,170
当日出荷
容器を安定して保温できる熱伝導ビーズ。コンタミネーションが防げる。均一な温度を保てる。※使用するバスの大きさにより使用量が異なります。Isotempビーズバス用アクセサリ
仕様●材質:アルミニウム
アズワン品番65-4345-02
1個
¥70,980
税込¥78,078
6日以内出荷
室温-20℃~+60℃対応で卓上での簡易恒温保管に便利です。別売のアルミブロックを使えばドライバスとして、アルミビーズを使えばビーズバスとして使用できます。PID制御で温度調節に優れており、タイマー運転も可能です。温冷両用のドライブロックバス
材質槽/アルミニウム、本体/SUS430
温度設定範囲(℃)室温-20~+60(0℃以下設定不可)
仕様温調方式: ペルチェユニット
電源(V)100 50/60Hz 3Pコード(約2.5m)
安全装置過昇温防止装置、ガラス管ヒューズ
ペルチェ素子によりプレート表面を常時冷却します。(過冷却防止機能により0℃以下には到達しません。)。アルミブロック(別売)を使用すると試料を効率的に低温に保ちます。アルミビーズバスはアルミビーズを使って、立体的に試料を保冷する事ができます。
関連キーワード
1
2
次へ