削り器の付いたキャップ付ピンセット不要の吸着式ペン先!極細ストーンやビーズを簡単ピックアップ。
イライラがなくなり、作業がスムーズに。
全長(cm)約17
色ホワイト
連続吸引で思い通りのハンドリングが可能です。
本体後部のキャップをはずせばノズル・パッドが収納出来ます。
付属品ベントノズル(A1165)、パッド3種(A1166、A1167、A1311)
TGK品番948-25-27-01
トラスコ品番256-0437
質量(g)19
アズワン品番9-5007-01
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
操作性を向上させた新設計のバキュームピック。
材質ABS(カーボン入り)
質量(g)15
材質(パット)シリコンゴム(カーボン入り)
セット内容パット3種類(S:パット径3.5mmΦ・吸着能力4g、M:パット径6.5mmΦ・吸着能力・50g、L:パット径9.5mmΦ・吸着能力・130g)、ノズル(直・曲)
トラスコ品番166-0292
アズワン品番9-5620-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
電動ポンプ不要のペンタイプ真空ピンセットです。
ピンセット先端に直接パッドを取り付けることもできます(ただしΦ2.38mmを除く)。
アズワン品番1-9707-02
付属品先端チップ(曲タイプ)Φ3.18mm・Φ6.35mm・Φ9.53mm、(直タイプ)Φ6.35mm
セット内容本体+セット4本(先端チップΦ3.18mm・Φ6.35mm・Φ9.53mmの曲タイプ、Φ6.35mmの直タイプ×各1個)
本体寸法(mm)Φ13×146
吸着能力(g)20(Φ9.53mm使用時)
1式
¥16,900
税込¥18,590
当日出荷
工場エアー不要・100V電源不要!。超小型強力ポンプ採用で確実な吸着を実現します。(単4形乾電池2本使用)。連続吸引で思い通りのハンドリングが可能です。ソフトタッチスイッチで手になじむペンタイプです。静電気対策材料を使用しております。
電源単4形乾電池2本
付属品ベントノズル(A1165)、パッド2種(A1312、A1311)、アルカリ乾電池2本、収納ケース
TGK品番000-25-27-01
トラスコ品番256-0445
質量(g)43(電池除く)
外形寸法(mm)W130×H29×D22
電池寿命(通常使用で約)30000回(アルカリ電池)
アズワン品番1-6404-01
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
用途ラインストーンやブリオンなど、小さな物のピックアップに。模型の微細なパーツや半導体のピックアップに。微細なゴミやほこりの除去に。
付属品クリーナー
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
ノズル径Φ0.4mm
到達真空度(kPa)-80
使用流体空気
外観ライトブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
特性バルブ内蔵
吸込流量(L/min)2
パッド形状R(一般形)
供給圧力(MPa)0.5
ペン型の本体に真空パッドと真空発生器を内蔵したエアーピンセットです。
騒音が少なく、使用時のみエアを流すため、省エネルギーです。
小型部品の組み立て等に最適です。
用途小型部品の吸着、搬送に最適。
全長(mm)171
トラスコ品番290-7739
セット内容先端ノズル、パッド(外径2・4・6・8mm)、コイリングチューブ
質量(g)67.5
使用圧力範囲0.15~0.7MPa
到達真空度-80kPa
供給圧力(MPa)0.5(定格)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
小型軽量バキューム式ピックアップツール。
従来のピンセットでは、つかめない形状の部品や、キズがつきやすい部品などの組立作業に。
付属品パット3種類(S・M・L)、ノズル(直)付
トラスコ品番166-0306
材質(本体)ABS
質量(g)6
耐熱温度(℃)(パット)220
吸着能力(g)Sサイズ/4、Mサイズ/50、Lサイズ/130
パット径(Φmm)Sサイズ/3.5、Mサイズ/6.5、Lサイズ/9.5
材質(パット)シリコーンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
ダイヤフラムポンプで連続吸着が可能です。
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)5
TGK品番948-25-27-05
トラスコ品番849-7153
セット内容本体、ペン、ホース、ペントノズル2種(A1164、A1165)、パッド2種(A1166、A1167)
ホース長さ(m)1.1
ステーション外形寸法(mm)W132×H83×D170
ステーション質量(kg)1.65
ポンプダイヤフラムポンプ
最大到達圧力(kPa)37.3(280mmHg)
ペン質量(g)25
ペン外径寸法(mm)123
パッド導電性シリコンゴム
1個
¥38,980
税込¥42,878
欠品中
重量物や大きい対象物の吸着に適しています。
密着に優れ、吸着保持も安定しています。
材質ゴムパッド/導電性シリコンゴム、軸/ステンレス
ノズルと組合せて使用
適合本体392-1、393-1、394-01
材質導電性シリコンゴム
耐熱温度(℃)約150
抵抗値1万~100万Ω
特殊ガラスビーズと蛍光顔料をチョーク材料に組み込むことにより、デジカメ等でフラッシュ撮影すると鮮やかにマーキング箇所が浮かび上がることを可能にした光るチョークです。夜間や暗所・逆光ではフラッシュやライトではっきり見えます。
用途コンクリート、アスファルト、鋼材などのマーキングに。
トラスコ品番426-6999
材質本体:炭化カルシウム、石膏、ガラスビーズ
長さ(mm)60
色蛍光ピンク
質量(g)403
太さ(mm)11
1箱(48本)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
特殊ガラスビーズと蛍光顔料をチョーク材料に組み込むことにより、デジカメ等でフラッシュ撮影すると鮮やかにマーキング箇所が浮かび上がることを可能にした光るチョークです。夜間や暗所・逆光ではフラッシュやライトではっきり見えます。
用途コンクリート、アスファルト、鋼材などのマーキングに。
トラスコ品番426-6996
材質本体:炭化カルシウム、石膏、ガラスビーズ
長さ(mm)60
色白
質量(g)403
太さ(mm)11
1箱(48本)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
くり返し使えるビーズ結束バンド
材質ナイロン66
幅(mm)2.5
全長(mm)110
色ホワイト
引張強度(kg)8
入数20本
最大結束内径(Φmm)20
1個
¥159
税込¥175
4日以内出荷
特殊ガラスビーズと蛍光顔料をチョーク材料に組み込むことにより、デジカメ等でフラッシュ撮影すると鮮やかにマーキング箇所が浮かび上がることを可能にした光るチョークです。夜間や暗所・逆光ではフラッシュやライトではっきり見えます。
用途コンクリート、アスファルト、鋼材などのマーキングに。
トラスコ品番426-6995
材質本体:炭化カルシウム、石膏、ガラスビーズ
長さ(mm)60
色蛍光黄
質量(g)403
太さ(mm)11
1箱(48本)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
ドライバーに直線からカーブまでを一本のラインで視認させることができ、スムーズな車の誘導を可能にした新しいタイプの視線誘導標です。
このビームデリは特殊な反射素子をもつリフレクターを使用することにより、特殊な視認角度を得ることに成功。この視認角度が直線からカーブへと連続した光のベルトを生み出します。
材質(本体)ABS樹脂
タイプB・C種用
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)1.5
材質(レンズ)アクリル樹脂
透明な筒の中に小物を入れてオリジナルデザインが楽しめるボールペン ビーズやドライフラワーが入れられます。液体も入れることが出来るので、プチハーバリウムもできます。
セット内容本体×1
材質合金、プラスチック、シリコン
寸法(mm)143×約Φ10
形態包装:OPP袋入
信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。ホビークラフトや精密機器等の組立、修理、分解作業に最適。先端部、くわえ、折り曲げ作業に耐久性を持ち刃部の切断能力も抜群。滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!。グリップアダプターを取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能。グリップアダプターは、連続作業に便利な簡易バネとしても力を発揮!
用途ホビークラフトや精密機器等の組立、修理、分解作業に。
付属品グリップアダプター(黒)
全長(mm)163、グリップアダプター:94
質量(g)125、グリップアダプター:3
刃長(mm)10
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
切断能力(mm2)より線:5.5
先端径(Φmm)2.3×3.3
1丁
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
フッ素樹脂製で優れた機密性と高耐久性を実現しました。
空気弁ボタンはスムーズな開閉動作を実現しています。
吸引軸は360度回転でき、各方向の吸着物に自在に対応できます。
材質フッ素樹脂
接続口外径(Φmm)3.8、4.8(2段口)
外寸法(Φ×L)(mm)21×148(吸引軸、吸着チップ除く)
電動式吸着ピンセット。
電動ポンプで対象物を吸着させるため、スムーズな作業が可能。
150gまでのピックアップに対応。
コンパクトな本体、静かな稼働音(45dB以下)。
仕様(ESD管理値)接地抵抗 Rg<1×10^12Ω
付属品パッド3種類(S・M・L)、ノズル(直・曲・細)
トラスコ品番433-2121
質量(g)(ステーション)290、(プローブ)10
外形寸法(mm)ステーション:61(W)×47(H)×96(D)/プローブ:Φ14(最大)×136※ノズル直、パットL装着時
消費電力(W)3.5
定格電圧(V)DC12(ACアダプター付属)
電源コード(m)1.6
ホース長さ(m)1
最大真空到達度 (kPa)-40
耐熱温度(℃)220
1個
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
前軸からインキ色が見える!
イヤホンジャックアクセサリーが付けられる!
ペントップをノックしてシャープペンの芯が出せる!
色数5本用ボディ
好きな色、リフィルを選んで1本にカスタマイズできる、アイプラス、スリッチーズ専用リフィル。
クッキリ鮮やかな発色でなめらかな書き味。
適合本体シリーズ名アイプラス、スリッチーズ
入数1本
商品タイプリフィル
身近な1本/スタビライザー機構/新技術ビーズパック顔料使用インク/濃い/記憶に残りやすい
軸径(Φmm)11.1
厚さ(mm)15.5
全長(mm)139.2
質量(g)14.4
シリーズユニボールワン
方式ノック式
インク色黒
インクゲル
入数1
先端ボール径(mm)0.5
適合本体シリーズ名エナージェルクレナ、エナージェル、エナージェルエス、エナージェル・エックス、エナージェルフィログラフィ、エナージェルトラディオ
入数1本
ビーズやアクセサリー加工に適したフフラット加工
用途曲げる・掴む作業に
サイズ(mm)150
トラスコ品番760-8331
材質MARUTOLOYⅡ
全長(mm)153
質量(g)70
寸法A(mm)153
寸法D(mm)7.5
寸法B(mm)32
寸法C(mm)38
バネ有り
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
新技術ビーズパック顔料使用インク/濃い/記憶に残りやすい
軸径(Φmm)10.5
厚さ(mm)15
全長(mm)139.5
質量(g)9.6
シリーズユニボールワン
方式ノック式
替芯UMR-38S
ボール径(Φmm)0.38
インクゲル
入数1
新技術ビーズパック顔料使用インク/濃い/記憶に残りやすい
軸径(Φmm)10.5
厚さ(mm)15
全長(mm)139.5
質量(g)9.8/1本
シリーズユニボールワン
方式ノック式
インク色黒
替芯UMR-05S
ボール径(Φmm)0.5
色(本体)黒
インクゲル
入数5
1個(5本)
¥519
税込¥571
当日出荷
ビーズやアクセサリー加工に適したフフラット加工
用途曲げる・掴む作業に
サイズ(mm)150
トラスコ品番760-8349
材質MARUTOLOYⅡ
全長(mm)153
質量(g)70
寸法A(mm)153
寸法D(mm)7.5
寸法B(mm)32
寸法C(mm)38
バネ有り
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
新技術ビーズパック顔料使用インク/濃い/記憶に残りやすい
軸径(Φmm)10.5
厚さ(mm)15
全長(mm)139.5
質量(g)9.8
シリーズユニボールワン
方式ノック式
替芯UMR-05S
ボール径(Φmm)0.5
インクゲル
入数1
新技術ビーズパック顔料使用インク/濃い/記憶に残りやすい
軸径(Φmm)10.5
厚さ(mm)15
全長(mm)139.5
質量(g)9.6/1本
シリーズユニボールワン
方式ノック式
替芯UMR-38S
ボール径(Φmm)0.38
インクゲル
入数5
ピンやワイヤーを丸めるときに便利な丸形のペンチです。ビーズアクセサリーを楽しむ方のために。開き具合をストッパーで設定すると、繊細な作業がらくにできます。
長さ(mm)135
材質ステンレス製
アズワン品番62-4088-16
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
つぶし玉や丸カンの開閉に便利な平型のペンチです。ビーズアクセサリーを楽しむ方のために。開き具合をストッパーで設定すると、繊細な作業がらくにできます。
長さ(mm)135
材質本体/ステンレス鋼、樹脂部/エラストマー
アズワン品番62-4088-17
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
新技術ビーズパック顔料を使用した新インクで、一層色濃い文字が書け、 記憶に残りやすい効果が実証されたゲルインクボールペン
インク色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
新技術ビーズパック顔料を使用した新インクで、一層色濃い文字が書け、 記憶に残りやすい効果が実証されたゲルインクボールペン
ボール径(Φmm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
色(軸)オフホワイト
新技術ビーズパック顔料を使用した新インクで、一層色濃い文字が書け、 記憶に残りやすい効果が実証されたゲルインクボールペン
ボール径(Φmm)0.38
RoHS指令(10物質対応)対応
色(軸)オフホワイト
ワイヤークラフト、ビーズクラフト、モデルクラフトなどでの微細な加工がきれいに簡単にできます!!。平口だから、板材の曲げ加工、止め金具等の加工にも便利。キズをつけずに作業が出来る!!
用途掴む・曲げる作業に。
全長(mm)117
材質(本体)高炭素鋼S55C
質量(g)45
呼び寸法(mm)115
参考/旧型式FP-115
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ