6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
夜間、車のライトにテープ基材に散布したガラスビーズが反射します。
用途工場、事業所等の駐車区画ラインテープに 主な用途表示・安全用 粘着力(N/10mm)15.7 特性反射
1巻ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト
エコ商品
モカブラックの流麗なラインにアメジスト色の可憐なビーズをあしらいました。上質で落ち着いたデザインです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可 カバーアクリル(アメジスト色飾付・銅線モカブラック色) 質量(kg)2 直径(Φmm)590 高さ(mm)129 タイプLED一体型 取付方式クイック、グローブ:グローブ回転 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 LED寿命(時間)40000 調光方式連続100-1%・調色 演色指数(Ra)94 傾斜天井取付角度(°)~45(可能) 再生紙使用マーク適合
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト
エコ商品
モカブラックの流麗なラインにアメジスト色の可憐なビーズをあしらいました。上質で落ち着いたデザインです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色電球色~昼光色 ランプの種類高演色LED タイプLED一体型 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)94 カバーアクリル(アメジスト色飾付・銅線モカブラック色) 高さ(mm)129 質量(kg)2 LED寿命(時間)40000 調光方式連続100-1%・調色 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 仕様調光器不可 傾斜天井取付角度(°)~45(可能) 直径(Φmm)590 取付方式クイック、グローブ:グローブ回転 再生紙使用マーク適合
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)住宅用非常灯付LEDシーリングライト
エコ商品
モカブラックの流麗なラインにアメジスト色の可憐なビーズをあしらいました。上質で落ち着いたデザインです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です。通常時メインLED点灯、停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯。自己点検機能付。電池内蔵形(交換電池:BB-03050)。災害時も安心。停電時に内蔵の住宅用非常灯が30分以上点灯します
仕様調光器不可 カバーアクリル(アメジスト色飾付・銅線モカブラック色) 質量(kg)2 直径(Φmm)590 高さ(mm)129 タイプLED一体型 取付方式クイック、グローブ:グローブ回転 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED+非常用LED 光源色電球色~昼光色 LED寿命(時間)40000 調光方式連続100-1%・調色 演色指数(Ra)94 傾斜天井取付角度(°)~45(可能) 再生紙使用マーク適合
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キラックス蛍光反射ブチルテープ
エコ商品
コンクリート面に貼れる蛍光反射テープです。ブチルゴムを採用しているので、屋外での使用が可能です。日中は鮮やかに目立つので視認性優れ、夜は車のヘッドライト等を受けて明るく輝きます。※本製品の粘着剤は、建築防水用にも使用されるブチルゴム系で、耐久性・防水性・気密性に優れています。柔軟性に富むゴム系なので曲面や凹凸面での使用にも対応します。
用途目立たない駐車場や、狭い場所の目印、障害物の認識に。 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1枚
769 税込846
当日出荷

コンクリート面に貼れるトラ柄反射テープです。ブチルゴムを採用しているので、屋外での使用が可能です。屋外危険個所の注意喚起標示に最適です。夜間、車のヘッドライト等を受けて明るく輝きます。※本製品の粘着剤は、建築防水用にも使用されるブチルゴム系で、耐久性・防水性・気密性に優れています。柔軟性に富むゴム系なので曲面や凹凸面での使用にも対応します。
用途駐車場や危険箇所の注意喚起に。黄色部分が反射します。 黄/黒(トラ柄) テープ幅(mm)50 長さ(cm)15 基材PET/ガラスビーズ/アルミ 粘着剤ブチルゴム系 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1枚
779 税込857
当日出荷