165件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビーバー(アサダ)チェーザ/BM
独自の熱処理により刃が長持ち!! ボルトマシン・ビーバー・アストロニック・パイセット・ミニコン用 鋼管用
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

刈払機用チップソー 草刈用 モノタロウ 定期注文 動画あり
メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。 斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
用途一般草刈用 刃厚(mm)2 穴径(Φmm)25.4
1パック(2枚)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鋸の目立てを応用した千鳥刃に、斜め埋込み超硬チップを採用しました。 直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。 刃厚(mm)約2 穴径(Φmm)25.4
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビーバー(アサダ)ビーバーSAW 超硬B150P
トラスコ品番760-5251 適合機種EX400 適合切断材プラスチックパイプ 外径(mm)150 内径(mm)62
1枚
8,798 税込9,678
6日以内出荷

一般雑草下刈用。4面研磨、斜強力埋込。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
1枚ほか
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1箱(10本)
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋸の目立てを応用した千鳥刃に、縦埋込み超硬チップを採用しました。 直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。 刃厚(mm)2 穴径(Φmm)25.4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブルーシャーク 三陽金属(ERBA) 動画あり
耐久力バツグン。 新刃型+コブ付で切れ味鋭く小石に強い。
用途一般草刈り、荒れ地刈りに。 刃厚(mm)1.8 刃数(p)36 刃形両側刃 板厚(mm)1.25 仕様J型埋込 穴径(Φmm)25.4 表面処理ブルーメタリック塗装 取付穴(mm)25.4
1枚ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エンジン式刈払機での使用をオススメします。 小さいエンジンで大型の刃を回転させると大きな負荷がかかり機械の寿命が短くなります。 鋸の目立てを採用し、笹・竹・雑木が良く切れる。 安心・安全なJIS規格適合商品。
用途竹・笹・雑木・一般草刈・下刈用 刃厚(mm)約2 穴径(Φmm)25.4
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SK 山数18山 適合切断材鋼管(サイズ):6A以上/鋼材(肉厚):4mm以上 仕様バンドソービーバー6F用替刃 トラスコ品番282-7948 被削材鉄工用 アズワン品番65-2352-50
1箱(10本)
19,980 税込21,978
当日出荷

とにかく石に強い。進化した切れ味。 従来のナナメ埋込に比べ、2段ロー付埋込のためチップが非常にはずれにくい。 強硬岩石対応特殊チップ使用により、チップの欠けを極限に軽減し、驚異の耐衝撃性能を実現。 大型チップで研磨が繰り返し可能。
用途下刈、草刈用 刃厚(mm)2 板厚(mm)1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビーバー(アサダ)ビーバー100
漏れないねじを追求したグローバルモデル 精密なねじ加工:倣い機構を備えた自動切上ダイヘッドと高耐久チェーザ 小さな力で強力なチャッキング:握りやすい外輪と、可動範囲の広い小爪でがっちり掴むハンマーチャック 低電圧に強い:電源事情の悪い現場(低電圧)でも回転数が落ちにくい高出力モータ シャープな切れ味:最適な刃先形状を追求したカッタ刃・リーマ刃 高い耐久性:高精度ボールベアリングを採用したスピンドル軸受 安定した供給:低回転時でも十分な油量を確保する大容量ポンプの採用
仕様SUS管用 付属品自動ダイヘッド:PT1/2~3/4"・PT1~2"・PT2-1/2~4"、チェーザ:AT1/2~3/4"・AT1~2"・AT2-1/2~4"、ねじ切りオイル白4L(1缶)、マシンカバー 質量(kg)105 ねじ切り能力PT1/4"~4"(8~100A) モーター(W)1140 回転速度(min-1[r.p.m])45・18(2段階変速) モーター電圧(V)100 適合器具ダイヘッド:ATII(3種類)
1個
919,800 税込1,011,780
当日出荷

チップ付近の丸いコブが草刈り作業中の小石などに効果を発揮します。
用途一般草刈用 刃厚(mm)2 穴径(Φmm)25.4
1枚
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃角度自由自在、傾斜角にあわせて刃角度を約135度~約85度までの間で調整が可能です。高齢者や女性でも簡単操作。
材質操作棹:アルミ タンク容量(L)0.6 ハンドルUハンドル 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)外形:1790×390×610 乾燥質量(kg)4.8 エンジンタイプハスクバーナ・ゼノア スパークプラグRCJ6Y 燃料混合比50:1 排気量(cc)25.4
1台
77,980 税込85,778
4日以内出荷

刃角度自由自在、傾斜角にあわせて刃角度を約135度~約85度までの間で調整が可能です。高齢者や女性でも簡単操作。
材質操作棹:アルミ タンク容量(L)0.6 ハンドルUハンドル 乾燥質量(kg)4.8 エンジンタイプハスクバーナ・ゼノア スパークプラグRCJ6Y 燃料混合比50:1 排気量(cc)25.4 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)外形:179×61×39
1台
77,980 税込85,778
4日以内出荷

レッドシャーク 三陽金属(ERBA) 動画あり
低く短く刈れる。 簡単に短く接地刈り。
用途接地刈りに。 刃厚(mm)1.8 仕様J型埋込 穴径(Φmm)25.4 刃形両側刃 表面処理レッド塗装 刃数(p)36 基板厚(mm)1.25
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10段階の角度切替レバーで楽々草刈り傾斜角にあわせて刃角度を10段階変えられます。高齢者や女性でも簡単操作。
材質操作棹:アルミ タンク容量(L)0.6 ハンドルUハンドル 乾燥質量(kg)5.3 エンジンタイプハスクバーナ・ゼノア スパークプラグRCJ6Y 燃料混合比2.084027778 排気量(cc)25.4 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)172×62×44
1台
78,980 税込86,878
欠品中

地面に押しつけるだけで簡単角度変更 刃角度自由自在 傾斜角・身長にあわせて刃角度を自由に変えられます。高齢者や女性でも簡単操作。
仕様スパークプラグ:BPMR8Y 材質アルミ桿 質量(kg)4.7 タイプループハンドル タンク容量(L)0.6 全長(cm)外形:179 エンジンメーカー三菱エンジン 全高(cm)外形:23 混合比50:1 FC級FD級 全幅(cm)外形:23 排気量(cc)25.6
1台
72,980 税込80,278
4日以内出荷

ビーバー(アサダ)ビーバーSAW替刃超硬B165
ビーバーSAW専用に開発されたチップソーのため、火花・粉塵が少なく安全。 バツグンの切れ味。 焼け・バリを残さず美しい切断面。
用途鋼管、ライニング鋼管、銅管、プラスチックパイプなど 適合機種280E、360E
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

71044 充電式バンドソー用のこ刃 ビーバー(アサダ) 動画あり
充電式バンドソーH60Eco専用のこ刃です。
用途鋼缶、ステンレス管、鋼材、電線ケーブルなどの切断に。 電線管、電線ケーブル、Cチャンネル、手すり、アルミサッシ、ケーブルラック、全ねじボルト、ライティングレール、銅パイプ、鋼管などの切断に。 適合充電式バンドソーH60Eco トラスコ品番391-7517 材質コバルトハイス 質量(g)36 山数14/18 適合切断材鋼管・ステンレス管・鋼材・電線ケーブル
1セット(3本)
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
欠品中

1組2枚入です。草刈り(刈払機)用チップソーです。衝撃に強い斜埋込で耐久性を強化しました。両面研磨で鋭い切れ味です。エンジン排気量20cc以上用です。
用途刈払機用替刃 穴径(Φmm)25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 刃厚(mm)1.2 材質(刃)超硬チップ
1パック(2枚)
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビーバー(アサダ)ビーバー25
漏れないねじを追求したグローバルモデル 精密なねじ加工:倣い機構を備えた自動切上ダイヘッドと高耐久チェーザ 小さな力で強力なチャッキング:握りやすい外輪と、可動範囲の広い小爪でがっちり掴むハンマーチャック 低電圧に強い:電源事情の悪い現場(低電圧)でも回転数が落ちにくい高出力モータ シャープな切れ味:最適な刃先形状を追求したカッタ刃・リーマ刃 高い耐久性:高精度ボールベアリングを採用したスピンドル軸受 安定した供給:低回転時でも十分な油量を確保する大容量ポンプの採用
仕様SUS管用 付属品自動ダイヘッド:PT1/2~1インチ、チェーザ:1/2~3/4インチ・1~1-1/2インチ、ねじ切りオイル白1L(1本)、マシンカバー 寸法(mm)400×317×320 本体質量(kg)19 ねじ切り能力PT1/4~1インチ(8~25A) モーター(W)350 回転速度(min-1[r.p.m])52 モーター電圧(V)100 アズワン品番64-6747-95
1個
259,800 税込285,780
当日出荷

1セット(10本)ほか
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タイプバイメタル 関連資料パイプソーのこ刃対応一覧表(0.26MB)
1箱(5個)
7,298 税込8,028
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10本)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

1セット(10本)ほか
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1セット(10本)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MULLER(ミューラー)ビーバーダイナマックス
衝撃を軽減する腕に優しい斧です。斧頭が一定の衝撃で動き、刃が跳ね返ることなく喰い込みます。持ち手への衝撃を70%軽減させる特殊機構を採用しています。
用途薪割り作業。 全長(mm)840 質量(g)3600 材質(柄部)ヒッコリ-
1個
35,000 税込38,500
翌々日出荷

ビーバー(アサダ)ビーバー80
漏れないねじを追求したグローバルモデル 精密なねじ加工:倣い機構を備えた自動切上ダイヘッドと高耐久チェーザ 小さな力で強力なチャッキング:握りやすい外輪と、可動範囲の広い小爪でがっちり掴むハンマーチャック 低電圧に強い:電源事情の悪い現場(低電圧)でも回転数が落ちにくい高出力モータ シャープな切れ味:最適な刃先形状を追求したカッタ刃・リーマ刃 高い耐久性:高精度ボールベアリングを採用したスピンドル軸受 安定した供給:低回転時でも十分な油量を確保する大容量ポンプの採用
仕様SUS管用 付属品自動ダイヘッド:PT1/2~3/4"・PT1~2"・PT2-1/2"~3"、チェーザ:AT1/2~3/4"・AT1~2"・AT2-1/2~3"、ねじ切りオイル白4L(1缶)、マシンカバー 質量(kg)74 ねじ切り能力PT1/4"~3"(8~80A) モーター(W)1140 回転速度(min-1[r.p.m])33 モーター電圧(V)100 適合器具ダイヘッド:ATII(3種類)
1個
579,800 税込637,780
当日出荷

1本
639 税込703
3日以内出荷

1セット(10本)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(10本)ほか
特価
13,900 税込15,290
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ビーバー(アサダ)丸のこ用替刃 鋼管用
トラスコ品番852-2801 アズワン品番64-6750-95
1枚
6,298 税込6,928
3日以内出荷

1箱(5本)
29,980 税込32,978
3日以内出荷


硬度が高い指輪も切れるハイスピード型。 工業用炭素歯を使用しているので、硬度の高い指輪(タングステン)を除き、短時間で切断できます。 指がむくんで指輪が抜けない時等に、指輪を切断することができます。
材質本体/プラスチック、刃/工具用炭素鋼 本体寸法(mm)13×12×155 アズワン品番8-3109-01
1袋
21,980 税込24,178
翌々日出荷