20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
災害現場・水防訓練・河川工事などで、効率的な土のう作製に最適な世界最速の袋詰め器(土のう製作器) 再生材(ABS樹脂)使用で地球にやさしい。 圧倒的な作業時間短縮。 袋を持たないので安全。 軽くて操作が簡単なので誰でも使える。 小さくて組立が自由なので保管場所をとらない。 維持管理費不要。均一土量の土のうを作製。
1台
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビービーワーカー改良2型の交換用 本体部
仕様●材質:FRP樹脂 アズワン品番68-0646-68
1個
299,800 税込329,780
5日以内出荷

ビー.ビー.ダブリュビービーワーカー16型 BBE16-11
再生材(ABS樹脂)使用で地球に優しい。 圧倒的な作業時間短縮が可能。 均一土量の土のうを作成可能。
仕様●材質:ABS樹脂●縦(cm):108●横(cm):108●高さ(cm):28●重さ(kg):約20 アズワン品番68-0646-72
1個
229,800 税込252,780
7日以内出荷

ビー.ビー.ダブリュビービーワーカー
ビービーワーカーは一刻を争う緊急災害時、コストの削減が求められる土木建設現場で必ず役に立ちます。地球環境に優しい再生材を使用しています。圧倒的な作業時間の短縮可能です。袋を持たないので安全に作業可能です。軽くて操作が簡単なので誰でも使用できます。小さくて組立てが自由なので保管場所を取りません。均一土量の土のうが作成可能です。
用途土のう製作のスピード化、効率化アップに。
1台
64,980 税込71,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

早い、簡単、一人でできる土のう作り道具です。土のう作りの効率アップ、少人数、短時間でドンドン作れます。
用途災害予防、復旧用、緑化植生用。 トラスコ品番149-2193 材質/仕上PE 質量(kg)0.8 高さ(mm)470 外径(Φmm)306 アズワン品番64-8489-63
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

土のう袋 再生 ブルーライン モノタロウ 定期注文
環境にやさしい再生材タイプの土嚢袋です。口紐で開口部を縛れます。
寸法(横×縦)(mm)480×600 種別再生材使用 材質ポリエチレン他 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 再生材使用率(%)80
1袋(5枚)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

土のう袋に挿入して広げるだけで自立させることができるので、一人でも土のう袋への土詰め作業ができます。 折りたためるので収納にもスペースをとりません。 取手付で土詰め作業のあと簡単に引き抜くことができます。 取手位置に土のう袋の口を合わせることで約25kgの土詰めができるため、計量の手間がありません。 本体接合部は樹脂リベット止め加工を採用していますので、廃棄の際にも分別の必要がありません。
用途土のう袋の土詰め作業に 材質ポリプロピレン(PP) トラスコ品番496-0378 質量(g)250 縦(mm)400 横(mm)275
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷

組立が簡単。支柱が外せるので移動が簡単。コンパクトに収納。1m3コンテナバッグ専用スタンド。投入口は手前が低く(1070mm)になっているので、女性でも入れやすくなっています。フレコンバッグの耳を固定フックに引っ掛けるだけの簡単装着。
用途紙・木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に。
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収納時は巻いて省スペース化にもなります
仕様対応土のう袋サイズ:480×620mm 材質ポリエチレン 寸法(mm)Φ90×350(H) OD 質量(g)180 アズワン品番64-2302-40
1個
2,420 税込2,662
当日出荷

ターピー UVブラック土のう 萩原工業 動画あり
UV剤(紫外線に対する安定剤)の添加により、耐候性に大変優れ、常設土塁に最適です。
用途長期間での常設土塁。 河川工事などでの土塁用土のうとして。 災害対策用の備品として。
1パック(8枚)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラダンのヤマコー土の番 (土のう作りスタンド)
土のう作りをスピーディに!土の番(ドノバン)を広げて土のう袋をセットしたら土を入れてください。土の番が袋を広げておいてくれるので一人で作業ができます。プラダン製だから軽くて扱いやすい!多少の雨の中でも使用でき、使わないときはたたんで収納できます。周囲が暗くても目立ちやすい色を選びました。
材質ポリプロピレン 付属品穴取手白 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)530×400×15(畳んだ時) 目付(g/m2)1000
1個
4,098 税込4,508
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バージン材を使用したUV剤入の土のう袋です。
用途建築・土木工事、災害復旧工事での土のうに。 寸法(横×縦)(mm)480×620 材質ポリエチレン(バージン)、炭酸カルシウム、UV剤 質量(g)約42 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5枚)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイゾックスどのサポ
折りたためるので災害用品として収納、備蓄、運搬に便利!
用途土のう作製 寸法(mm)392×180×300(展開時)、455×15×300(縮小時) 質量(g)1700 塗装粉体塗装 耐熱温度(℃)-20~100 シルバー
1個
3,498 税込3,848
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土のう袋 PE製 グリーンライン モノタロウ 定期注文
バージン材をメインに作られた土のう袋です。素材にこだわる方に!丈夫です。 保管しやすいケース入り。
用途建築・土木工事、災害復旧工事における土のう、建築廃材等の回収・運搬に(ゴミ袋) 寸法(横×縦)(mm)480×620 材質ポリエチレン他 質量(g)約40 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1袋(5枚)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水を含むと膨らむ、土砂が不要の給水簡易土のうです。 5分で膨らみ、より緊急に対応することが出来ます。 袋についている紐を調整することで、袋サイズの調整が可能です。 水が引いた場合は炎天下で2~3日で収縮します。 乾いたら一般ゴミとして処理できます。
用途ビルや店舗、地階への流入防止、車庫への浸水防止、斜面の土砂崩れ防止、あふれた水の水路への誘導等 材質水で溶けるPVA袋、ポリマー、PP土のう袋 トラスコ品番818-4918 質量(kg)16(使用時) 使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)450×550×70
1セット(10枚)
4,498 税込4,948
当日出荷

トシヒロ機械らくらくジョーゴ
大型土のうの製作が素早く簡単にできます。大型土のう袋の投入口がくずれません。一袋あたり約3分で大型土のうが製作できます。移動が簡単にできます。
用途大型土のうの製作に。土のう製作の効率化に。 高さ(mm)1300 径(Φmm)下部:850 上部径(Φmm)1200 容量(m3)1
1台
379,800 税込417,780
7日以内出荷

1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

強力な被膜を形成してキシミ音や潤滑不良を防ぐ、長寿命のウレア系グリース。 霧状のスプレータイプなので扱いやすく、浸透力にもすぐれています。 極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性にすぐれています。
用途自動車のドア・トランクルーム・ゲートのロック部、ヒンジ、リンケージ、バッテリーターミナル、ジャッキ、門扉、チェーン、シャッター、自転車の可動部、電動工具等のグリースアップ。 成分グリース、石油系溶剤 淡褐色 使用温度範囲(℃)-20~180 増ちょう剤ウレア 基油鉱油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 グリス種類ウレア系グリース 特性極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴミ袋やガラ袋を自立させる組み立て式のスタンドです。45Lのゴミ袋や60×90cmのガラ袋に対応します。袋の口が開いた状態にできるので、ゴミが入れやすくなります。複数設置することで、ゴミ(産業廃棄物)の分別に最適です。持ち運びに便利な取っ手、表示が入れられるラベルポケット付き。使わないときは広げて、重ねられ、かさばらずに運搬・保管が可能です。意匠登録出願中。
用途建築現場、イベント会場、工場、オフィスなどに最適。 材質PP(ポリプロピレン) 質量(g)540 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)595×1290×1 商品タイプ本体
1枚ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)