96件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
入射光を2つの別の光路へ分岐することを目的とし、可視域において、透過光と反射光を1:1に分割します。外側研磨面4面は反射防止膜処理されています。
1個
11,600 税込12,760
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

入射光を2つの偏光成分(P偏光・S偏光)に分割します。P偏光を透過し、S偏光を反射します。
1個
23,300 税込25,630
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

偏光分離可能な波長帯域を広げた偏光ビームスプリッターです。多波長のレーザを使った実験や連続スペクトルの光源を使った実験に使用することができます。
1個
30,980 税込34,078
12日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

22mm角のビームスプリッターを内蔵し、入射光を2方向に分岐させます。3方向の光軸を確保できます。
種別35×35×35mm アズワン品番3-6848-01
1個
29,100 税込32,010
10日以内出荷

入射角度を変えることで、透過率と反射率の光量分岐比が変えられるビームスプリッターです。光量可変調整のないレーザや安定化させたレーザで外付け光量調整が必要な場合、光学系の調整などで一時的に光量を弱くしたい場合、レーザビームを透過・反射分岐で任意の2つの光量に分けたい場合に使用できます。
1個
44,980 税込49,478
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属蒸着膜で、45°で入射させた光を透過:反射(比率30:30)に分岐させます。
1個
2,910 税込3,201
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

反射率と透過率を1:2または1:3に分けた、キューブ型のビームスプリッターです。ハーフミラーと組合せ、光量を等分に分配する3分岐・4分岐光学系にすることができます。
1個
20,980 税込23,078
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイパワーのレーザや大きなビーム径の光に用いることができるプレートタイプの偏光ビームスプリッターです。高出力レーザ用の偏光アッテネータや光量分岐比を可変する光学系などに使用されます。
1個
23,980 税込26,378
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

45°で入射させた光を透過と反射(比率50:50)に分岐させます。裏面は反射防止コートで処理されています。
1個
特価
5,830 税込6,413
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

基板の厚みを極限まで薄くしたビームスプリッターです。光路中に挿入しても透過光のビームシフトや波長分散に影響を与えずに、反射光を取り出すことができます。
1個
61,980 税込68,178
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直角面に対して垂直に入射した像は、90°反射します。斜面に対して垂直に入射した像は、直角面で2回反射し、倒立像となります。光の偏角や像の向きを調節するのに使用されます。
1個
3,490 税込3,839
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

直角プリズムの斜面にアルミコートを施し、ミラーとして使用します。光路を90°曲げる用途に使用されます。平面ミラーと比べても、金属膜面の45°設置が容易にできます。
1個
7,580 税込8,338
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量で割れにくいです。
用途室内専用 型式角型 仕様エッジ加工等しておりません。(切断のみ)、両面テープ止め(別売) 材質アクリル 厚さ(mm)2
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種レーザの波長に合わせた、消光比の高い偏光ビームスプリッターです。単色のレーザを使った、各種の偏光実験に使用することができます。
1個
30,980 税込34,078
13日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

反射率と透過率を1:2または1:3に分けた、キューブ型のビームスプリッターです。ハーフミラーと組合せ、光量を等分に分配する3分岐・4分岐光学系にすることができます。
1個
25,980 税込28,578
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

YAGレーザなどのパルスレーザ用に設計された偏光ビームスプリッターです。プリズムの貼り合わせ面に接着剤を使わず、オプティカルコンタクトで接合しているので、ハイパワーレーザにも耐えられます。
1個
61,980 税込68,178
13日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポルカドットビームスプリッタとは、ガラス基板に網点(水玉模様)のアルミコーティングを施したビームスプリッタです。入射角依存性が少なく、紫外域から赤外域までの幅広い波長で使用できます。
1個
17,980 税込19,778
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシング同軸照明 OPXシリーズ
狭指向角と高均一を追求した同軸照明
用途均一性が必要となる微細なキズ、打痕検出などの用途に最適。
1台
3,770 税込4,147
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質光学ガラス製 厚さ(mm)20 寸法(mm)底辺40
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

10枚組 分光シート ケニス 動画あり
透明シートに縦横にラインを入れた簡易型の回折格子です。
材質PET 厚さ(mm)0.05 仕様格子ライン:約250本/mm 寸法(cm)10×10
1組(10枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

45度入射の透過ビームがミラー枠の端で欠けないように、ミラー枠形状を改良したジンバル式ミラーホルダーです。
1個
28,980 税込31,878
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。
1個
3,350 税込3,685
12日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

Φ12.7mmのダイクロイックミラーやビームスプリッターに最適化された、ステンレス製のミラーホルダーです。
1個
599 税込659
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。
1個
1,798 税込1,978
13日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

キネマティックミラーホルダーの操作性の良さを、そのままビームスプリッターのキューブ素子やプリズムで得られようにしたアダプタです。
1個
12,980 税込14,278
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

45度入射の透過ビームがミラー枠の端で欠けないように、ミラー枠形状を改良したジンバル式ミラーホルダーです。反射ビーム径とほとんど同じ程度の透過ビーム径を得ることができます。
1個
28,980 税込31,878
欠品中
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ミラーホルダーの枠を無くし、ホルダーの前面を全てミラーにしました。基板に熱膨張係数が小さいセラミックを高精度研磨しているので、きわめて高い面精度と温度安定性が得られます。YAGレーザの各種波長に使用できるラインナップを用意しています。ミラータイプは、高精度研磨したセラミックに誘電体多層膜をコーティングしているので、ガラスにコートされた誘電体多層膜ミラーとそん色ありません。極限までミラーの有効面積を拡大し、かつ、コンパクトなミラー調整機構を実現しました。温度変化によって反射波面が崩れることがないので、精密な光学系に最適です。この製品はコート後(ホルダーの状態)の面精度を保証しています。レーザ耐力が高く、ハイパワーレーザでも使用できます。この製品に関する特許は2011年11月に同社(株)が取得しています。ベースへの取り付け方法はMHGミラーホルダーと同様です。ポストスタンドPST-**(別売り)、ロッドRO-**(別売り)に取り付けが可能です。※誘電体多層膜は入射ビームの偏光状態により反射率波長特性が変わります。※P偏光はS偏光に比べて反射率が低く、反射帯域も狭くなります。※仕様の反射率は、P偏光とS偏光の反射率の平均値で表しています。※入射角度45°以外で使用した場合、反射率が低くなる可能性があります。※適応波長以外の波長で使用した場合、反射率が低くなる可能性があります。※面精度保証データは製品には添付されません。
仕様【<フレームレスビームスプリッターユニット>共通仕様】ホルダー部 品番:GBSMU-49 、ホルダー部 可動軸数:2軸 、ホルダー部 調整範囲(あおり):±2° 、ホルダー部 調整範囲(回転):±2° 、ホルダー部 分解能(あおり):0.26°/回転 、ホルダー部 分解能(回転):0.26°/回転 、ホルダー部 主要材質:アルミ 、ホルダー部 表面処理:黒アルマイト 、ホルダー部 質量:0.16kg 、ミラー部 素子タイプ:ビームスプリッター 、ミラー部 材質:合成石英 、ミラー部 入射角度:45°±3° 、ミラー部 コート後面精度:反射波面 λ/10 、ミラー部 スクラッチ-ディグ:20-10 、ミラー部 反射率:平均50±5%、【個別仕様】適応波長:400~700nm、ミラー部形状:49×49×12mm、コート範囲:48×48mm、面精度保証範囲:Φ30mm、透過有効径:Φ20mm、レーザ耐力※:2.1J/cm2 アズワン品番61-6948-50
1個
98,980 税込108,878
12日以内出荷

1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状が不定形な試料やプリズム、キューブビームスプリッターなどを固定するホルダーです。
1個
18,980 税込20,878
欠品中
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

キューブビームスプリッターや直角プリズムなどのブロック形状の光学素子を固定するホルダーです。
1個
9,398 税込10,338
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

八洲光学工業プリズムボックス
22mm角のビームスプリッターを内蔵しています。 3方向もしくは4方向の光軸を確保できます。 入射光を透過・反射し、Cマウントサイズのホルダー取り付けることにより、分散光を防ぐことも可能です。 ※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm
仕様●外形:35×35×35mm●穴径:M25.4mm×3箇所●重量:77g アズワン品番67-5228-31
1セット
28,980 税込31,878
10日以内出荷

シグマ光機補正板
入射角度を変えることで、透過率と反射率の光量分岐比が変えられるビームスプリッターです。光量可変調整のないレーザや安定化させたレーザで外付け光量調整が必要な場合、光学系の調整などで一時的に光量を弱くしたい場合、レーザビームを透過・反射分岐で任意の2つの光量に分けたい場合に使用できます。
1個
24,980 税込27,478
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

調整ネジの操作方向を上にすることで、ホルダーの調整に取られるスペースをホルダーの周りから無くしました。ホルダー同士を近接させて設置することができ、光学系を非常にコンパクトに納めることができます。
1個
22,980 税込25,278
欠品中
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)マリンマスター Bluetooth搭載 海水用多項目吸光光度計
ビームスプリッターを採用した先進の光学システム。 NISTトレーサブルなバリデーターによる本器の検証。 測定手順のナビゲーション機能。 200データまでの自動データ保存機能。 保存した測定データにロケーションを割り当てることが可能。 本体ケースの防水機能はIP67(ガラスセルの挿入部も防水性あり)バックライト機能が付きより見やすく。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能(年月日と時間)
仕様●サイズ:長さ142.5×幅102.5×厚さ50.5mm●重さ:380g アズワン品番67-4597-19
1式
119,800 税込131,780
5日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル項目別 吸光光度計 銅 HIシリーズ
HI 97747はポータブルのデジタル吸光光度計で低濃度の銅を測定します。ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。光源が従来のタングステンランプからLEDに。測定手順のナビゲーション機能。本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)。50データの自動ロギング機能。バッテリー残量(%)を常に画面表示。バックライト機能が付きより見やすく。
仕様【受光部】シリコンフォトセル 測定範囲0.000~1.500 mg/L 質量(g)380 タイプLR 電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5 精度±0.010mg/L、±測定値の5% 測定方法ビシンコニン酸法 分解能0.001mg/L フィルター【帯域通過】帯域幅/8 nm、波長精度/±1.0 nm 保護等級本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません 光源LED 測定対象Cu 波長(nm)575 使用温湿度範囲0~50℃(相対湿度100%以下) オートパワーオフ15分間の未使用後 液晶モニター128×64ピクセル バックライト付 アズワン品番64-9635-15 データ記録件数自動で50データまで
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷

全硬度を測定するコンパクトなデジタル吸光光度計。測定範囲は低濃度域(0~250mg/L)、中濃度域(200~500 mg/L)、高濃度域(400~750 mg/L)の3つに分かれており、各濃度域に合わせて専用の試薬(別売)を使って測定します。ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。測定手順のナビゲーション機能搭載。50データの自動ロギング機能搭載。
仕様(帯域通過フィルタ)帯域幅:8 nm、波長精度:±1.0 nm 付属品測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個 寸法(mm)143×103×51 測定範囲測定精度:(高濃度)400~750mg/L(±10 mg/L ±測定値の2%)、(中濃度):200~500mg/L(±7 mg/L ±測定値の3%)、(低濃度):0~250mg/L(±5 mg/L ±測定値の4%) 質量(g)380 電源単3アルカリ電池3個(付属) 測定項目全硬度(CaCO3換算) 保存形式50データ 液晶モニター128×64pixel、バックライト付 防水性IP67(本体ケースのみ)
1個
72,980 税込80,278
8日以内出荷

キューブビームスプリッターや直角プリズムなどのブロック形状の光学素子を固定するホルダーです。プリズム押えの支柱が対角になるようにキューブプリズムを設置することで、プリズムの4面全てを使うことができます。
1個
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HI 97104はポータブルのデジタル吸光光度計でアルカリ度/遊離塩素/全塩素/シアヌル酸/pHを測定します。ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。光源が従来のタングステンランプからLEDに。測定手順のナビゲーション機能。本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)。50データの自動ロギング機能。バッテリー残量(%)を常に画面表示。バックライト機能が付きより見やすく。
仕様【受光部】シリコンフォトセル 測定範囲アルカリ度:0~500 mg/L、遊離塩素:0.00~5.00 mg/L、全塩素:0.00~5.00 mg/L、シアヌル酸:0~80 mg/L、pH:6.5~8.5 pH 質量(g)380 電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5 精度アルカリ度:±5 mg/L ±測定値の5%、遊離塩素:±0.03 mg/L ±測定値の3%、全塩素:±0.03 mg/L ±測定値の3%、シアヌル酸:±1 mg/L ±測定値の15%、pH:±0.1 pH 測定方法アルカリ度:比色法、残留塩素・全塩素:DPD法、シアヌル酸:比濁法、pH:フェノール・レッド法 フィルター【帯域通過】帯域幅/8 nm、波長精度/±1.0 nm 保護等級本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません 光源LED 測定対象CaCO3(炭酸カルシウム)換算/Cl2/CYA/pH 波長(nm)525/610 使用温湿度範囲0~50℃(相対湿度100%以下) オートパワーオフ15分間の未使用後 検出単位アルカリ度:1mg/L、遊離塩素:0.01mg/L、全塩素:0.01mg/L、シアヌル酸:1mg/L、pH:0.1pH 液晶モニター128×64ピクセル バックライト付 アズワン品番64-9633-87 データ記録件数自動で50データまで
1台
91,980 税込101,178
3日以内出荷

ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
1個
3,498 税込3,848
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル吸光光度計 (カルシウム/マグネシウム)
エコ商品
HI 97752は、カルシウム/マグネシウムを測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです) ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
63,980 税込70,378
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)