入射光を2つの別の光路へ分岐することを目的とし、可視域において、透過光と反射光を1:1に分割します。外側研磨面4面は反射防止膜処理されています。
偏光分離可能な波長帯域を広げた偏光ビームスプリッターです。多波長のレーザを使った実験や連続スペクトルの光源を使った実験に使用することができます。
入射角度を変えることで、透過率と反射率の光量分岐比が変えられるビームスプリッターです。光量可変調整のないレーザや安定化させたレーザで外付け光量調整が必要な場合、光学系の調整などで一時的に光量を弱くしたい場合、レーザビームを透過・反射分岐で任意の2つの光量に分けたい場合に使用できます。
ハイパワーのレーザや大きなビーム径の光に用いることができるプレートタイプの偏光ビームスプリッターです。高出力レーザ用の偏光アッテネータや光量分岐比を可変する光学系などに使用されます。
22mm角のビームスプリッターを内蔵し、入射光を2方向に分岐させます。3方向の光軸を確保できます。
種別35×35×35mm
アズワン品番3-6848-01
1個
¥29,100
税込¥32,010
10日以内出荷
各種レーザの波長に合わせた、消光比の高い偏光ビームスプリッターです。単色のレーザを使った、各種の偏光実験に使用することができます。
直角面に対して垂直に入射した像は、90°反射します。斜面に対して垂直に入射した像は、直角面で2回反射し、倒立像となります。光の偏角や像の向きを調節するのに使用されます。
反射率と透過率を1:2または1:3に分けた、キューブ型のビームスプリッターです。ハーフミラーと組合せ、光量を等分に分配する3分岐・4分岐光学系にすることができます。
YAGレーザなどのパルスレーザ用に設計された偏光ビームスプリッターです。プリズムの貼り合わせ面に接着剤を使わず、オプティカルコンタクトで接合しているので、ハイパワーレーザにも耐えられます。
直角プリズムの斜面にアルミコートを施し、ミラーとして使用します。光路を90°曲げる用途に使用されます。平面ミラーと比べても、金属膜面の45°設置が容易にできます。
基板の厚みを極限まで薄くしたビームスプリッターです。光路中に挿入しても透過光のビームシフトや波長分散に影響を与えずに、反射光を取り出すことができます。
反射率と透過率を1:2または1:3に分けた、キューブ型のビームスプリッターです。ハーフミラーと組合せ、光量を等分に分配する3分岐・4分岐光学系にすることができます。
軽量で割れにくいです。
用途室内専用
型式角型
仕様エッジ加工等しておりません。(切断のみ)、両面テープ止め(別売)
材質アクリル
厚さ(mm)2
入射角度を変えることで、透過率と反射率の光量分岐比が変えられるビームスプリッターです。光量可変調整のないレーザや安定化させたレーザで外付け光量調整が必要な場合、光学系の調整などで一時的に光量を弱くしたい場合、レーザビームを透過・反射分岐で任意の2つの光量に分けたい場合に使用できます。
ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
ポルカドットビームスプリッタとは、ガラス基板に網点(水玉模様)のアルミコーティングを施したビームスプリッタです。入射角依存性が少なく、紫外域から赤外域までの幅広い波長で使用できます。
Φ12.7mmのダイクロイックミラーやビームスプリッターに最適化された、ステンレス製のミラーホルダーです。
ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。
ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。
キネマティックミラーホルダーの操作性の良さを、そのままビームスプリッターのキューブ素子やプリズムで得られようにしたアダプタです。
ビームスプリッターを採用した先進の光学システム。
NISTトレーサブルなバリデーターによる本器の検証。
測定手順のナビゲーション機能。
200データまでの自動データ保存機能。
保存した測定データにロケーションを割り当てることが可能。
本体ケースの防水機能はIP67(ガラスセルの挿入部も防水性あり)バックライト機能が付きより見やすく。
バッテリー残量(%)を常に画面表示。
時間設定が可能(年月日と時間)
仕様●サイズ:長さ142.5×幅102.5×厚さ50.5mm●重さ:380g
アズワン品番67-4597-19
1式
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
HI 97747はポータブルのデジタル吸光光度計で低濃度の銅を測定します。ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。光源が従来のタングステンランプからLEDに。測定手順のナビゲーション機能。本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)。50データの自動ロギング機能。バッテリー残量(%)を常に画面表示。バックライト機能が付きより見やすく。
仕様【受光部】シリコンフォトセル
測定範囲0.000~1.500 mg/L
質量(g)380
タイプLR
電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5
精度±0.010mg/L、±測定値の5%
測定方法ビシンコニン酸法
分解能0.001mg/L
フィルター【帯域通過】帯域幅/8 nm、波長精度/±1.0 nm
保護等級本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません
光源LED
測定対象Cu
波長(nm)575
使用温湿度範囲0~50℃(相対湿度100%以下)
オートパワーオフ15分間の未使用後
液晶モニター128×64ピクセル バックライト付
アズワン品番64-9635-15
データ記録件数自動で50データまで
1台
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
全硬度を測定するコンパクトなデジタル吸光光度計。測定範囲は低濃度域(0~250mg/L)、中濃度域(200~500 mg/L)、高濃度域(400~750 mg/L)の3つに分かれており、各濃度域に合わせて専用の試薬(別売)を使って測定します。ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。測定手順のナビゲーション機能搭載。50データの自動ロギング機能搭載。
仕様(帯域通過フィルタ)帯域幅:8 nm、波長精度:±1.0 nm
付属品測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個
寸法(mm)143×103×51
測定範囲測定精度:(高濃度)400~750mg/L(±10 mg/L ±測定値の2%)、(中濃度):200~500mg/L(±7 mg/L ±測定値の3%)、(低濃度):0~250mg/L(±5 mg/L ±測定値の4%)
質量(g)380
電源単3アルカリ電池3個(付属)
測定項目全硬度(CaCO3換算)
保存形式50データ
液晶モニター128×64pixel、バックライト付
防水性IP67(本体ケースのみ)
1個
¥72,980
税込¥80,278
8日以内出荷
HI 97104はポータブルのデジタル吸光光度計でアルカリ度/遊離塩素/全塩素/シアヌル酸/pHを測定します。ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。光源が従来のタングステンランプからLEDに。測定手順のナビゲーション機能。本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)。50データの自動ロギング機能。バッテリー残量(%)を常に画面表示。バックライト機能が付きより見やすく。
仕様【受光部】シリコンフォトセル
測定範囲アルカリ度:0~500 mg/L、遊離塩素:0.00~5.00 mg/L、全塩素:0.00~5.00 mg/L、シアヌル酸:0~80 mg/L、pH:6.5~8.5 pH
質量(g)380
電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5
精度アルカリ度:±5 mg/L ±測定値の5%、遊離塩素:±0.03 mg/L ±測定値の3%、全塩素:±0.03 mg/L ±測定値の3%、シアヌル酸:±1 mg/L ±測定値の15%、pH:±0.1 pH
測定方法アルカリ度:比色法、残留塩素・全塩素:DPD法、シアヌル酸:比濁法、pH:フェノール・レッド法
フィルター【帯域通過】帯域幅/8 nm、波長精度/±1.0 nm
保護等級本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません
光源LED
測定対象CaCO3(炭酸カルシウム)換算/Cl2/CYA/pH
波長(nm)525/610
使用温湿度範囲0~50℃(相対湿度100%以下)
オートパワーオフ15分間の未使用後
検出単位アルカリ度:1mg/L、遊離塩素:0.01mg/L、全塩素:0.01mg/L、シアヌル酸:1mg/L、pH:0.1pH
液晶モニター128×64ピクセル バックライト付
アズワン品番64-9633-87
データ記録件数自動で50データまで
1台
¥91,980
税込¥101,178
3日以内出荷
HI 97742Cはポータブルのデジタル吸光光度計で低濃度の鉄/マンガンをこの1台で測定できます。(バリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプ)。ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。光源が従来のタングステンランプからLEDに。測定手順のナビゲーション機能。本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)。50データの自動ロギング機能。バッテリー残量(%)を常に画面表示。バックライト機能が付きより見やすく。
仕様【受光部】シリコンフォトセル
測定範囲鉄:0.00~1.60 mg/L、マンガン:0~300 μg/L
質量(g)380
電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5
精度鉄:±0.01 mg/L ±測定値の8%、マンガン:±10 μg/L ±測定値の3%
測定方法鉄:TPTZ法、マンガン:PAN法
分解能【鉄】0.01mg/L、マンガン:1μg/L
フィルター【帯域通過】帯域幅/8 nm、波長精度/±1.0 nm
保護等級本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません
光源LED
測定対象Fe、Mn
波長(nm)575
使用温湿度範囲0~50℃(相対湿度100%以下)
オートパワーオフ15分間の未使用後
液晶モニター128×64ピクセル バックライト付
アズワン品番64-9635-09
データ記録件数自動で50データまで
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
HI 97752は、カルシウム/マグネシウムを測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。
測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです)
ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。
光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。
測定手順のナビゲーション機能。
本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)
50データの自動ロギング機能。
バッテリー残量(%)を常に画面表示。
時間設定が可能。(年月日と時間)
バックライト機能が付きより見やすく。
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
HI 97752Cは水中に含まれるカルシウム/マグネシウムの濃度を手軽に測定できる吸光光度計です。(バリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプ)。ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。光源が従来のタングステンランプからLEDに。測定手順のナビゲーション機能。本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)。50データの自動ロギング機能。バッテリー残量(%)を常に画面表示。バックライト機能が付きより見やすく。
仕様【受光部】シリコンフォトセル
測定範囲カルシウム:0~400mg/L、マグネシウム:0~150mg/L
質量(g)380
電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5
精度カルシウム:±10mg/L ±測定値の5%、マグネシウム:±5mg/L ±測定値の3%
測定方法カルシウム:シュウ酸塩法、マグネシウム:カルマガイト法
分解能1mg/L
フィルター【帯域通過】帯域幅/8 nm、波長精度/±1.0 nm
保護等級本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません
光源LED
測定対象Ca2+、Mg2+
波長(nm)466
使用温湿度範囲0~50℃(相対湿度100%以下)
オートパワーオフ15分間の未使用後
液晶モニター128×64ピクセル バックライト付
アズワン品番64-9635-31
データ記録件数自動で50データまで
1台
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
HI 97748Cはポータブルのデジタル吸光光度計で低濃度のマンガンを測定します。(バリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプ)。ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。光源が従来のタングステンランプからLEDに。測定手順のナビゲーション機能。本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)。50データの自動ロギング機能。バッテリー残量(%)を常に画面表示。バックライト機能が付きより見やすく。
仕様【受光部】シリコンフォトセル
測定範囲0~300 μg/L
質量(g)380
タイプLR
電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5
精度±10μg/L、±測定値の3%
測定方法PAN法
分解能1μg/L
フィルター【帯域通過】帯域幅/8 nm、波長精度/±1.0 nm
保護等級本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません
光源LED
測定対象Mn
波長(nm)575
使用温湿度範囲0~50℃(相対湿度100%以下)
オートパワーオフ15分間の未使用後
液晶モニター128×64ピクセル バックライト付
アズワン品番64-9635-19
データ記録件数自動で50データまで
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
HI 97740Cはポータブルのデジタル吸光光度計で低濃度のニッケルを測定します。(バリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプ)。ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。光源が従来のタングステンランプからLEDに。測定手順のナビゲーション機能。本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)。50データの自動ロギング機能。バッテリー残量(%)を常に画面表示。バックライト機能が付きより見やすく。
仕様【受光部】シリコンフォトセル
測定範囲0.000~1.000 mg/L
質量(g)380
タイプLR
電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5
精度±0.010mg/L、±測定値の7%
測定方法PAN法
分解能0.001mg/L
フィルター【帯域通過】帯域幅/8 nm、波長精度/±1.0 nm
保護等級本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません
光源LED
測定対象Ni
波長(nm)575
使用温湿度範囲0~50℃(相対湿度100%以下)
オートパワーオフ15分間の未使用後
液晶モニター128×64ピクセル バックライト付
アズワン品番64-9635-04
データ記録件数自動で50データまで
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
HI 97742は、マンガン/鉄を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。
測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです)
ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。
光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。
測定手順のナビゲーション機能。
本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)
50データの自動ロギング機能。
バッテリー残量(%)を常に画面表示。
時間設定が可能。(年月日と時間)
バックライト機能が付きより見やすく。
RoHS指令(10物質対応)対応
HI 97712は、アルミニウムを測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。
測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです)
ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。
光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。
測定手順のナビゲーション機能。
本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)
50データの自動ロギング機能。
バッテリー残量(%)を常に画面表示。
時間設定が可能。(年月日と時間)
バックライト機能が付きより見やすく。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ