79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来のビームランプの形状、寸法に そっくりのビーム形LEDランプです レフ形蛍光ランプの代替球としても使えます 屋外・屋内兼用です 店舗・ホテル・レストラン・家庭などのスポット照明に最適 光の広がりは約110度 口金サイズ:E26 定格寿命:40000時間
全長(mm)128 電源(V)100(50/60Hz) 外径(Φmm)126
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,614 税込1,775
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外でも使える「防水設計」※ 商店舗やホテル、レストランなどのスポット照明として屋外でも使える防水設計。 お庭などの照明としても最適です。
質量(g)127 口金E26 外径×全長(mm)121×135 交流電圧(V)100・50/60Hz共用 定格消費電力(W)14 保護等級IP65(※防水、防雨形のビーム電球専用器具使用時) 定格入力電流(A)0.23 LED寿命(時間)設計:40000 ビーム角度(°)30 電球の種類LED
1個
3,133 税込3,446
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

集光性に優れたビーム球の代替えとして使用可能なLEDランプ。看板照明、高所屋外用等に使用可能。密閉器具対応、調光対応、防水IP65相当。PSE、RoHS規格準拠
電球の種類LED 口金E26 消費電力(W)13 配光角度(°)35 寸法(Φ×mm)120×130 質量(g)275 調光の可否対応 対応密閉器具対応 IP等級65 電球形状ビーム球
1個
3,898 税込4,288
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

調光の可否非調光(非調光) 演色指数(Ra)83 電圧(V)AC100 寸法(mm)径Φ121 長135 光源寿命光源寿命40,000時間 材質本体:アルミダイカスト シルバー色塗装/カバー:アクリル 透明(一部消し) 保護構造防雨形
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ハイビーム電球タイプ 75形相当
エコ商品
口金E26 定格消費電力(W)4.4 定格電圧(V)100 ビーム光束(Lm)220 長さ(mm)135 質量(g)475 外径(Φmm)121 定格寿命(時間)40000 定格入力電流(A)0.076 ビーム角(度)30 中心光度(cd)1400 グリーン購入法適合
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密閉型器具または密閉に近い器具、断熱材施工器具、超硬器具には使用できません。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
電球の種類LED 口金E26 全長(mm)129 電源(V)100 消費電力(W)11.7 電球(W)150相当 外径(mm)120 明るさ(Lm)1000 演色指数(Ra)83 標準消費電力料金(円/h)0.32
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ハイビーム電球タイプ 150形相当
エコ商品
口金E26 定格消費電力(W)10.7 定格電圧(V)100 ビーム光束(Lm)490 長さ(mm)135 質量(g)475 外径(Φmm)121 定格寿命(時間)40000 定格入力電流(A)0.185 ビーム角(度)30 中心光度(cd)3100 グリーン購入法適合
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金E26 電球の種類LED 電球形状ビームランプ形 定格消費電力(W)11.7 定格入力電圧(V)100 質量(g)420 ビームの開き(°)30 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)83 ビーム光束(Lm)475 外径(Φ)×全長(mm)121×135 定格入力電流(A)0.195 グローブ種別クリヤー エネルギー消費効率(Lm/W)85.0 ビーム角度(°)30
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金E26 電球形状ビームライト型 電球の種類ハロゲン
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
電球の種類白熱電球 種類レフ電球 定格寿命(時間)2000 設置場所屋外
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

防滴タイプ、※器具は防水タイプをご使用ください。
1台
3,898 税込4,288
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
種類レフ電球 ビームの開き(°)45 定格寿命(時間)2000
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷

消費電力13.2Wでビームランプ150形相当の明るさ屋外・屋内兼用ビームの開き30°の散光形従来のビームランプのような使い方ができます。※
口金E26 定格消費電力(W)13.2 全長(mm)134 質量(g)240 ビームの開き(°)約30 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)121 平均演色評価数Ra83 使用場所屋外・屋内専用 定格入力電流(mA)294
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイランプホルダとの組合せで機動的な屋外照明が可能
定格消費電力(W)450 全光束(Lm)5120 種別500W散光形 全長(mm)238 定格電圧(V)220 口金E39 ビームの開き(°)45 定格寿命(時間)2000 ビーム光束(Lm)2080 ガラス球形式R160 軸光度(cd)5280
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

節電約10%の仕様です。
電源(V)110 定格寿命(時間)2000 ビームの開き(°)45 電球形状レフランプ 電球の種類白熱電球
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

口金E26 電球形状ビームライト型 電球の種類ハロゲン
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールマイティのデザインとパワー。住宅及び店舗に広く適するビーム球150Wクラス。COBの光を専用レンズで制御した美しい光を提供します
種別器具:LED一体型 質量(kg)2.3 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)11 構造防雨型 首振角度(°)145 ランプLED 材質(カバー)強化ガラス・透明 材質(レンズ)アクリル(透明) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)19 キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付) 明るさビーム球150W相当(ダイクロハロゲン(JDR)100Wクラス同等) 回転角度(°)360 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)83
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オールマイティのデザインとパワー。住宅及び店舗に広く適するビーム球150Wクラス。COBの光を専用レンズで制御した美しい光を提供します
種別器具:LED一体型 質量(kg)1.5 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)12 構造防雨型 センサー人感センサーON-OFF型 首振角度(°)90 ランプLED 材質(カバー)強化ガラス・透明 材質(レンズ)アクリル(透明) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)22 センサー角度調整(°)全方向20 明るさビーム球150W相当(ダイクロハロゲン(JDR)100Wクラス同等) 回転角度(°)360 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)83
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ビーム球150Wクラスの拡散光を届ける守備範囲の広いスポットライト。小規模店舗のサインや住宅のライトアップに最適です。点光源に近いCOBをケシガラスがやわらかく拡散
種別器具:LED一体型 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)11 構造防雨型 ランプLED 材質(カバー)強化ガラス(ケシ) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)14 明るさビーム球150W相当 回転角度(°)360 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)1095
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ビーム球150Wクラスの拡散光を届ける守備範囲の広いスポットライト。小規模店舗のサインや住宅のライトアップに最適です。点光源に近いCOBをケシガラスがやわらかく拡散
種別器具:LED一体型 質量(kg)1.3 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)12 構造防雨型 センサー人感センサーON-OFF型 首振角度(°)135 ランプLED 材質(カバー)強化ガラス(ケシ) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)14 明るさビーム球150W相当 回転角度(°)350 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)83
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビーム球150Wクラスの拡散光を届ける守備範囲の広いスポットライト。小規模店舗のサインや住宅のライトアップに最適です。点光源に近いCOBをケシガラスがやわらかく拡散
種別器具:LED一体型 質量(kg)2 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)11 構造防雨型 首振角度(°)180 ランプLED 材質(カバー)強化ガラス(ケシ) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)14 キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付) 明るさビーム球150W相当 回転角度(°)350 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)83
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フレキシブルに動く堅牢なボディ。可動範囲が横方向360°/縦方向180°。使いやすいビーム球150Wクラスのパワーと堅牢なコンパクト設計。多用途に使用可能な可動方スポットライトです
種別器具:LED一体型 材質(本体)アルミダイカスト 消費電力(W)13.6 構造防雨型 首振角度(°)180 ランプLED 材質(カバー)強化ガラス(透明) 材質(レンズ)アクリル 光源寿命40000時間 明るさビーム球150W相当 回転角度(°)360 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)83
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

フレキシブルに動く堅牢なボディ。可動範囲が横方向360°/縦方向180°。使いやすいビーム球150Wクラスのパワーと堅牢なコンパクト設計。多用途に使用可能な可動方スポットライトです
種別器具:LED一体型 質量(kg)1.1 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)14.3 構造防雨型 首振角度(°)180 ランプLED 材質(カバー)強化ガラス(透明) 材質(レンズ)アクリル 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)16 センサー角度調整(°)全方向20 明るさビーム球150W相当 回転角度(°)360 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)83 配光タイプワイド 人感センサーON-OFF型
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ハタヤリミテッド20W LED電球 ビームランプ型
口金E26 電球の種類LED 電球形状ビームランプ型 定格消費電力(W)20 入力電圧(V)AC100~240 昼白色 質量(kg)0.315 平均演色評価数(Ra)80 色温度(K)5000 LED寿命(時間)約40000 明るさ(Lm)1650 ビーム角度(°)60
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

衛生補助光(R)とは一般に可視光線の中に存在する事から、紫外線が含まれていないので、人体・生体にダメージを与えません。私達が日々生活を営む場所においても普通の照明としてご使用頂けます。つまり、どんな時にも、どの様な場所にも、そこに大勢の人々が居ようとも、安心してご使用頂けます。それが衛生補助光(R)/ HYGIENIC SUPPORT RAY(R)の真骨頂です。この衛生補助光(R)はそこに居る細菌の菌数にも依りますが、一般的には7時間から1日程度で効果が表れます。しかし菌種や菌数に依っては半日から2日間以上掛かる事もございます。衛生補助光(R)とはその光源だけで除菌・抗菌を完璧に行うのでは無く、従来通りの感染予防対策を行い、その上でより高い環境衛生管理状態を保つ為の補助的役割として衛生補助光(R)を使用して頂くものです。細菌やウイルスの除菌・抗菌を促進する為にも、日ごろからの感染予防対策は怠らないで下さい。ビーム球90 Wクラスの明るさです。
用途飲食店の場合(カウンターや席座に対する店内照明・調理場の照明・レストルーム内の照明・キッチンカー内の照明)。病院内の場合(病院待合室の照明・診察室内の照明・レストルーム内の照明)。オフィスの場合(事務所内の照明・社食内の照明・休憩スペースの照明・レストルーム内の照明) 電圧(V)AC 110 消費電力(W)8 口金E26 外径×全長(mm)120Φ×140 全光束(Lm)1100 平均演色評価数(Ra)85 色温度(K)3500 寿命約4万時間 電流(mA)110 最大光度(cd)1860 ビーム角度(°)50 電球の種類LED
1個
39,980 税込43,978
26日以内出荷

消費電力(W)4.5 仕様LED付、中角、速結端子付(送りなし)、ビーム球形LEDランプLDR5(E26)、直付・壁付・床付取付可能型、防雨型、照射近接限度10cm 質量(kg)1.5 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)97.7 光束(Lm)440 LED寿命(時間)40000 明るさビーム球75W相当 演色指数(Ra)83
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水型なので、屋外の直接雨がかかる場所でも使用できます。 本体・クリップには錆びにくい塗装を施しています。 クリップタイプなので、容易に設置が可能です。
定格消費電力(W)150 使用場所屋外 特殊用途防雨 電源タイプ電源コード式 コード長さ(m)1.5 付属品ねじ回しパーツ 質量(g)820 スイッチ 口金E26 本体寸法(mm)Φ180×D120 アーム長さ(mm)約100 寸法(Φ×mm)クリップ/W75×H70×130 使用電球別売り/屋外用レフランプ(100W/150W)、ビーム球(150W) はさみ幅(クリップ)約30mm アズワン品番65-0525-35 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数1
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

。拡散タイプL700Fシリーズ。拡散型フラットLEDの採用で、明るくよりワイドな照射パターンを実現しました。ソフトで広がりのある光はメーターパネル球やライセンスランプ球に最適です。。L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。
電圧(V)12 タイプ拡散 口金ウエッジ中
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)防雨型E26クリップライトセード付き
エコ商品
防水型なので、屋外の直接雨がかかる場所でも使用できます。 本体・クリップには錆びにくい塗装を施しています。 クリップタイプなので、容易に設置が可能です。
付属品ねじ回しパーツ 材質 ガンメタリック 奥行(mm)170 消費電力(W)約40 口金E26 コード長さ(m)約1.5 本体質量(g)約860 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(クリップ)約75×130×70 アーム長さ(mm)約100 ヘッド径(Φmm)150 防塵防水性能IPX-4相当(防沫型) アズワン品番65-0525-34 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数1灯 適合電球屋外用レフランプ(100W/150W)、屋外用ビーム球(150W) くわえ幅(mm)約30(平行時)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

反射板自体が配光機能を持つマルチリフレクターヘッドライトの車種専用タイプです。 ノーマルヘッドライトと交換するだけのボルトオン設計。 ABS樹脂製ヘッドライトケース付ノーマルスピードメーター使用可 インジケーターランプ(ニュートラル、ハイビーム)付属 PH-7 12V-30/30Wホワイトブルー球付属耐熱樹脂レンズ
主な適合車種モンキー・ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-1900001-)・APE508(AC16-1000001-1599999)・APE50(FI/AC16-1600001-)・APE50-D(FI/AC18)・APE100(HC07)・APE100-D(HC13)
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷

ODELIC(オーデリック)LED電球ビーム球形
長さ(mm)131 区分屋内・屋外用、150Wクラス、ワイド 径(Φmm)ランプ:121 電力(W)ランプ:14.1 口金E26 平均演色評価数(Ra)80 ランプの種類LED電球ビーム球形 入力電流(A)0.25 入数(個)1 平均寿命(時間)40000 調光方式非調光
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エー・アンド・デイロッカーピン型荷重負荷治具
フロアースケールのロードセル荷重負荷部に取り付ける、ロッカーピン型荷重負荷治具。LCM13シリーズやLCM19シリーズのビーム型ロードセルと組み合わせる事で、一般的な球面受けと鋼球による荷重受け治具と同様に使用可能。部品の材質は、ゴムとステンレス。本品は次の4個の部品で構成されています。上耐圧版、下耐圧版、ロッカピン、ダストカバー。
用途フロアースケールのロードセル荷重負荷部に。 付属品取扱説明書 材質ステンレス(ダストカバーを除く)、クロロプレンゴム(ダストカバー) 構成部品上耐圧盤、ダストカバー、ロッカーピン、下耐圧盤 取扱説明書(0.26MB)
1台
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

口金E26 電球の種類LED 電球形状ビームランプ形 定格消費電力(W)7.1 定格入力電圧(V)100 質量(g)420 ビームの開き(°)30 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)83 ビーム光束(Lm)320 外径(Φ)×全長(mm)121×135 定格入力電流(A)0.12 グローブ種別クリヤー エネルギー消費効率(Lm/W)98.0 ビーム角度(°)30
1個
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金E26 電球の種類LED 電球形状ビームランプ形 定格消費電力(W)4.5 定格入力電圧(V)100 質量(g)420 ビームの開き(°)30 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)83 ビーム光束(Lm)210 外径(Φ)×全長(mm)121×135 色温度(K)2700 定格入力電流(A)0.076 グローブ種別クリヤー 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)98.0 ビーム角度(°)30
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ODELIC(オーデリック)スポットライト 本体
仕様調光器:不可、ランプ:別売 長さ(mm)168 材質(本体)アルミ 種類器具:LED電球ビーム球形14.1W(E26) 首振角度(°)180 幅(Φmm)121 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 明るさビーム球150W相当 回転角度(°)350 調光の可否不可 照射面近接限度(cm)10
1台
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)防雨型クリップライトLED専用カバー無しE26
防水型なので、屋外の直接雨がかかる場所でも使用できます。
仕様●クリップくわえ幅:平行時約30mm 材質 質量(g)約570 消費電力(W)17まで(LED電球専用) 口金E26 コード長さ(m)約1 本体寸法(mm)本体:約Φ78×108、アーム長:約100、リップ:約W60×H81×D105 定格周波数(Hz)50/60 入力電圧(V)AC100 灯数1灯 防水性防雨型(IPX3相当) 電球の種類屋外用LEDレフランプ(防雨型)17Wまで/屋外用LEDビーム球(防雨型)17Wまで
1個
3,998 税込4,398
欠品中

質量(g)380 種類反射形 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)11 口金E26 定格周波数(Hz)50/60 本体PC-GF30% 定格入力電圧(V)100 ビームの開き(°)1/2:30 平均演色評価数(Ra)80 電球形状ビーム球 グローブ種別アクリル(乳白) 光源色電球色 光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)0.11 色(本体)シルバーメタリック色塗装 グリーン購入法適合 電球の種類LED ワット数11W 耐雷サージ12kV(コモンモード)
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)