PP製のため、割れにくいです。ビールやワイン以外にサイダー・昆布茶・蜂蜜酒などに使用可能です。比重の目盛りに加え、糖度とアルコール度数(%)の目盛があります。発酵の開始から完了までのモニターに便利です。
仕様アルコール度数:0~20% 糖度目盛範囲(Brix):0~35 比重目盛範囲:1.00~1.15
材質PP
全長234mm
アズワン品番4-2253-01
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
最小目盛1/1重 ボーメ度
全長(mm)200
アルコール液の測定に適しています。
測定範囲(%)0~80
測定対象エタノール
寸法(mm)40×40×140
質量(g)160
測定精度0~50%/±1%、50~80%/±2.5%
目盛最小目盛:1%
付属品目盛調整用ドライバー、スポイト、本体収納カバー
アズワン品番3-6527-01
1個
¥25,700
税込¥28,270
当日出荷
軽量、簡単な操作、表示内容が豊富です。バックライト付きで読みやすい人間工学に基づいたデザインのポータブル密度比重計です。時計機能内蔵です。IDコードの入力が可能です。サンプリング量及び吸引速度が片手(左右どちらでも)で簡単に調節できます。(特許 第3330580号)
用途原油、燃料油、潤滑油などの密度測定に。牛乳、清涼飲料、果実飲料、各種飲料の密度やBrixの測定に。化学製品の「JIS K 0061」には、20℃密度や20/20℃比重などの測定法として振動法が規定。ビール、ウイスキー、ワイン、焼酎、日本酒などのアルコール度やエキス類の濃度測定(前処理が必要です)食品原料の品質管理にBrixや成分濃度の測定植物油や動物油など油脂類の密度や比重の測定薬品関係では日本薬局方13局に採用電子部品のエッチング液や酸洗い液などの濃度管理プラスチックの濃度やめっき液の濃度管理
トラスコ品番837-1220
材質本体:PBT
質量(g)360
2018年トラスコ掲載ページ1 1739
1台
¥219,800
税込¥241,780
当日出荷
一般的に使用されている比重計です。
大型は精度よく、小型は少量の試料に用いるなど、必要に合せて使われています。
東京都計量検定所による検定証印付です。
全長(mm)300
最小目盛0.1重ボーメ度
材質ガラス・鉛
国際アルコール表に基づき製作された商品です
全長(mm)約180
目盛1vol%
凍結限界温度はプロピレングリコール系は左の目盛りを、エチレングリコール系は右の目盛りを使用します。メタノール系はご使用になれません。
用途光の屈折により、クーラント液・ウォッシャー液の凍結限界温度とバッテリー液の比重・充電状態を検査する光学器具です。
付属品校正用ドライバー、スポイト、清掃クロス、蒸留水
材質(採光板)PC 、(プリズム)光学ガラス、(規正ネジ)ステンレス、(グリップと接眼部)天然ゴム
全長(mm)162
測定範囲(バッテリー比重)1.10~1.40kg/L
使用温度範囲(℃)10~30(自動温度補正付)
測定項目バッテリー比重、LLC凍結限界温度、ウォッシャー液凍結限界温度
本体質量(g)180
最小目盛(バッテリー比重)0.01kg/L
測定温度範囲(℃)(LLC凍結限界温度)-50~0、(ウオッシャー液凍結限界温度)-40~0
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
国際アルコール表に基づき製作された検定付商品です
目盛0.1vol%
全長(mm)約230
JIS B-7525の一般的に使用されている比重計です。
耐久性の高いポリカーボネート製で、ガラスのような高い透明性を持ち、読み取りやすい目盛があります。ガラスを持ち込む事ができない場所でも使用できます。
用途糖度
仕様目盛・精度:±0.5%mas/Brix
材質ポリカーボネート
全長300mm
温度(℃)20
全長(mm)300
1目盛(℃)0.1
便利に使える樹脂製のシリンダーです。白目盛りで、色の付いた溶液でも目盛りが見やすいです。
用途液体等の体積の簡易測定に。
材質PP
目盛あり
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
重液(重い液体)の比重測定用です
目盛0.02
目盛範囲1.000~2.000
関連キーワード