こんなお得な商品も!
らくらく家具動かせるキャリーセット
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
最大300kgの物まで移動できます。
100kgの重い物でも、たった20kgの力でらくらく持上げられます。
滑りにくく環境にも優しいエラストマ製グリップ。軽量なパイプハンドル。美しいABS樹脂製本体。
フォーク先端はテーパー状に薄くなっているので家具などの下に大変入れやすく、表面もカチオン塗装仕上げのためキズがつきにくくなっています。
ワイドに張り出た台車は安定性と耐荷重に優れ、100kgの荷重にもビクともしません。
安全ツマミは移動する家具などの下に台車をセットする時に、誤って指などを家具の底などに挟むことが防止できる安全設計です。
台車の高さを26mmまでにおさえたので家具などを必要以上に高く上げることがなく、家具の転倒や付属物の落下などの危険が減少しました。
移動に手間どる大型家具や
ベッドなどの脚の下に
形状円
材質ふっ素樹脂
寸法(mm)直径Φ70×7(厚さ)
タイプ敷くタイプ
用途例移動に手間どる大型家具やベッドなどの脚の下に
1セット(2個)
¥799
税込¥879
当日出荷
最大300kgの物まで移動できます。
100kgの重い物でも、わずか18kgの力で楽々持ち上げられます。
滑りにくい指止めと、握りやすい形のグリップ、軽量なパイプハンドル。
台車は4軸6組の車輪(ローラー)で、タタミの縁やフローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地などの溝に車輪が落ちることなく、安全にスムーズに移動することができます。
フォーク先端はテーパー状に薄くなっているので家具などの下に入れやすく、表面もカチオン塗装仕上げのためキズが付きにくくなっています。
用途家具の移動や、お部屋の模様替え、重い物持上げと移動に。
女性でも重たい家具を軽々持ち上げ、付属の台車を使い楽々移動することができます。
大掃除や模様替え、地震対策グッズの設置にも大活躍!
【テコの原理でラクラク持ち上げ棒】
重たい家具もテコの原理を利用し、5分の1の力で持ち上げることができます。
差し込み部分が先端にかけて薄くなっており、少しのすき間にもしっかり入ります。
【安定性のある6輪台車】
約300kgまでの重たい家具も(台車4台使用時)スイスイ移動することができます。
各台車に車輪が6か所付いており、かかる力が分散され軽い力で動かすことができます。
ウレタンクッション付きで家具の底面にフィットし、移動中でもズレにくく段差移動にも強くなっています。
用途家具の移動に
セット内容持ち上げ棒×1、台車×4
材質持ち上げ棒:本体/スチール、グリップ/TPR、フレーム・ローラー/ABS樹脂、台車:本体・ローラー/ABS樹脂、シャフト/スチール、クッション/ウレタン
寸法(mm)持ち上げ棒:(幅)約70×(長さ)約305×(高さ)約55、台車:(幅)約70×(奥行)約100×(高さ)約25
質量(g)持ち上げ棒 約250、台車 約85
耐荷重(kg)持ち上げ棒:最大持ち上げ能力150、台車:4台使用時 最大使用荷重300
取扱説明書(0.5MB)
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
事務所や家庭内で家具や冷蔵庫などの大型製品の移動が簡単にできます。
用途家具や書庫などの配置替えに
材質ハーネス:ポリエステル、鉄ニッケル 運搬ベルト:ポリプロピレン
仕様カン付ハーネス2組、運搬ベルト1本
耐荷重(N)(1対の推奨最大)3430
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
女性でも重たい家具を軽々持ち上げ、付属の台車を使い楽々移動することができます。
大掃除や模様替え、地震対策グッズの設置にも大活躍!
高さ調整台・台車用ソリ・長尺台車・専用ケースが付属したデラックスセットです。
重たい家具もテコの原理を利用し、5分の1の力で持ち上げることができます。
差し込み部分が先端にかけて薄くなっており、少しのすき間にもしっかり入ります。
約300kgまでの重たい家具も(台車4台使用時)スイスイ移動することができます。
各台車に車輪が6か所付いており、かかる力が分散され軽い力で動かすことができます。
ウレタンクッション付きで家具の底面にフィットし、移動中でもズレにくく段差移動にも強くなっています。
台車下部に取り付け、絨毯のような柔らかい床でも、スムーズに走行することができます。
壁際の家具や、並んで置かれた家具で、四隅に台車をセットできない時は、長尺台車を使用して家具が移動できます。(最大200kgまで。2台使用時)
脚付き家具でも高さ調節台セットで持ち上げられます。
持ち上げ棒とベースと台を組み合わせ、10mmから160mmまでの高さに調節できます。
用途家具の移動に
セット内容持ち上げ棒×1、台車×4、高さ調節台セット:ベース×1、10mm台×3、40mm台×3、台車用ソリ×4、長尺台車×2、収納ケース×1
材質持ち上げ棒:本体/スチール、グリップ/TPR、フレーム・ローラー/ABS樹脂、台車:本体・ローラー/ABS樹脂、シャフト/スチール、クッション/ウレタン、高さ調節台セット・:ABS樹脂、台車用ソリ:ABS樹脂、長尺台車:ABS樹脂、スチール、ウレタン納ケース:ポリプロピレン
寸法(mm)持ち上げ棒:(幅)約70×(長さ)約305×(高さ)約55、台車:(幅)約70×(奥行)約100×(高さ)約25、長尺台車(幅)約45×(奥行)約310×(高さ)約15、高さ調節台セット:ベース 直径70×高さ20、10mm台 直径75×高さ15、40mm台 直径75×高さ45、台車用ソリ(1台):幅85×奥行95×高さ10、長尺台車(1台):幅45×長さ310×高さ15、収納ケース:幅340×奥行175×高さ105
質量(g)持ち上げ棒 約250、台車 約85、長尺台車 約115
耐荷重(kg)持ち上げ棒:最大持ち上げ能力150、台車:4台使用時 最大使用荷重300、長尺台車:2台使用時 最大使用荷重200、高さ調節台セット:最大使用荷重100
取扱説明書(1.1MB)
1セット
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
重い荷物をてこの原理を使用して持ち上げる、重量物移動時の強い味方。テコの原理を利用して約5分の1の力で持ち上げ可能。家具などの重い荷物の移動時に力を発揮。
用途大型家具の移動、部屋の模様替えに。
セット内容持ち上げ棒、台車×4個
材質(持ち上げ棒)本体/スチール、フレーム・ローラー/ABS樹脂、グリップ/TPR、(台車)本体・ローラー/ABS樹脂、シャフト/スチール、クッション/ウレタン
質量(kg)持ち上げ棒/0.24、台車/0.09
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)持ち上げ棒/305×70×55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台車/70×100×25
最大使用荷重(kg)台車/300(4個使用時)
1セット
¥2,590
税込¥2,849
当日出荷
家具の移動をスムーズに。本製品に家具などの移動させたいものを乗せるだけで簡単に使用できます。掃除の際やよく使用するイスに最適。日常の生活が向上します。重たいものにも対応の重量用。
用途床の保護+イスやテーブルの移動をスムーズに。
形状丸
直径(Φmm)40
1パック(2個)
¥639
税込¥703
7日以内出荷
家具や小物にセットして、ムリ無く手軽にスムーズ移動。お掃除や模様替え、引っ越しのグッドパートナー。リビングやキッチン、寝室、オフィスで、軽やかにお役立ち。カーペットや畳にやさしい、ふっ素樹脂(ナイロン)
用途タンスや事務用品書棚などひとりでは動かせない家具に
材質ふっ素樹脂(床接地面)
家具や小物などの形にあわせて自由に
カットして使いたいときに
形状シート
材質ふっ素樹脂
寸法(mm)200×270
タイプ切って貼るタイプ
用途例家具や小物などの形にあわせて自由にカットして使いたいときに
1シート
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
耐荷重100Kg(1台あたり)の低床台車です。
用途「耐震マット」「転倒防止プレート」等の減災グッズの設置が容易にできます。
材質ABS樹脂、スチール
全長(mm)100
質量(g)90
耐荷重(kg)100(1台あたり)
1セット(2個)
¥759
税込¥835
当日出荷
家具の上に置いてハンドルを廻すだけなので、面倒な工具も必要ありません。
ジャッキ型で強度抜群。家具と天井の接地面にはスポンジが付いていますので、傷が付く心配もありません。
用途家具転倒防止
種別つっかえ棒
高さ(cm)(家具から天井まで)10~20
仕様(耐圧)800kg
材質アルミ・ABS樹脂・ウレタン・ゴム
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
100kgまでの家具・家電をラクラク移動キャリー重い家具や家電をラクラク移動!家具移動キャリー。
部屋の模様替え、大掃除、引越しに。耐震マットの設置にも。テコの原理で100kgの物でも1/5の力で持ち上げられます。
コロ付き台車で運びます。対象物100kgまでOK。
用途引越し、大掃除、部屋の模様替えなどに(タンス、食器棚、ローボード、植木鉢、金庫)
材質テコ棒/ポリプロピレン・スチール・ABS樹脂、コロ付台車/TPR樹脂・ABS樹脂
寸法(cm)(コロ付台車)10.3×7.5×2.2
全長(cm)(テコ棒)34.5
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
しっかりと操作でき、狭い場所での作業に最適な短T型持ち手です。底部にローラーが付いているので、従来のバール作業と比べてずらし作業がしやすく、床面も傷つけにくいです。
用途ワークの持ち上げ・異動作業
トラスコ品番303-0997
適合本体スチール
全長(mm)1200
許容荷重(t)1
先端寸法(mm)120×2
材質(ローラー部)MCナイロン
1個
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
L字のスチール爪が、家具と床の少しの隙間にもしっかりと入り、テコの原理で5分の1の力で重たい家具を持ち上げられる。
合計4台の台車は小さくても力持ち。高さはわずか2.5cmでスッと家具の隙間に入る。
1台の耐荷重は約100kg。4台で約300kgの家具を移動できる。
段差に強いウレタンクッション付きで、移動をスムーズにしてくれる。
耐荷重約300kgだから、蔵庫、洋タンス、ソファーなど、普段なかなか移動できない重たい家具も運べる(台車4台使用時)。
用途蔵庫、洋タンス、ソファーなど、引越し、大掃除、オフィス移転の重たい家具の移動に。
セット内容持ち上げ棒×1、台車×4
材質ABS樹脂・スチール・ポリエチレン
質量(kg)0.64
色オレンジ
耐荷重(kg)約300(最大/4台使用時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(持ち上げ棒)305×70×55/(台車)10×7×25
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
置敷きタイプなので家具の下に敷き、使用します。
先端穴あきなのでロープなどを通し使用します。
引っ越しや模様替え、大掃除の際、タンスなどの重量家具の移動が簡単にできます。
カーペットなど床面にやさしいフッ素樹脂製。
エスコ品番EA979DX-9
材質フッ素樹脂(茶色部)+特殊ゴム(黒色部)
長さ(mm)900
幅(mm)80
厚さ(mm)13
質量(kg)3
使用荷重(kg)200(2本使用時)
1個
¥22,000
税込¥24,200
当日出荷
てこベースはブロック式なので、対象家具の高さで調節できます。脚付き家具に便利です。
100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。
「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。
4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。
台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。
セット内容リフターx1台 台車x4台 てこベースx2個 収納袋
材質リフター:スチール・ABS・PVC、 台車:ABS・ウレタンクッション
寸法(mm)リフター:67×44×320(H) 台車:80(W)×100(D)×30(H) てこベース:75(W)×75(D)×20(H)
質量(g)リフター:258、台車(1台):89
床面高さ(mm)30
積載均等耐荷重(kg)リフター:150、 台車(1台):100(4個使用の場合は300まで)
1個
¥4,350
税込¥4,785
当日出荷
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。
ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。
軸受には特殊ベアリングを使用。完全無給油です。
用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラー。
工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。
大型機械の搬入据え付け、搬出。
タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ
適合ハンドルD-1000
仕様低床型
ピアノの楽譜をスッキリまとめて足元に置けるキャスター付きのコンパクトなミニワゴン。置き場所に困る楽譜をピアノ下に収納できるワゴン。キャスター付きなので、移動もスムーズです。場所を取らず、コンパクトに収納できるサイズ。天板にはヘッドフォンなどの小物を置けます。
付属品スパナ
材質本体:スチール(粉体塗装) キャスター:ナイロン
質量(g)約3800
段数2
幅(cm)20
キャスターあり
高さ(cm)43.5
奥行き(cm)25
関連キーワード