長さ(mm)300
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
ピアノ線、9Φ~SUP相当の圧縮スプリングです。
ばねの種類圧縮ばね
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
Dシリーズのピアノ線規格寸法を基準にして、材質をばね用ステンレス鋼線に変更して作成した円筒形引張コイルばねです。
ばねの種類引張コイルばね
材質SUS304WPB
RoHS指令(10物質対応)対応
Dシリーズのピアノ線規格寸法を基準にして、材質をばね用ステンレス鋼線に変更して作成した円筒形圧縮コイルばねです。
仕上両端研磨あり
倍力機構でピアノ線も軽い力で切断可能です
高周波焼き入れにより、素晴らしい切れ味が継続します
保管時刃部の欠けを防止するハンドルロック機能付きです
握り易い硬質グリップ付き
メーカー品番末尾のBは刃先が37°ベントタイプです
用途ピアノ線・硬鋼線の切断にご使用頂けます。
全長(mm)183
材質KA70
切断能力(Φmm) ピアノ線1.6
切断能力(Φmm) 鉄線2.6
ヨーロッパタイプの本格仕様。硬鋼線が切断可能で、ピアノ線(SWP-B)にも使用可能。
用途切る・皮むき作業に
サイズ(mm)145
トラスコ品番760-7971
材質MARUTOLOYⅠ
全長(mm)146
質量(g)120
寸法A(mm)146
寸法D(mm)9
寸法E(mm)15
寸法B(mm)18
寸法C(mm)53
切断能力(Φmm) 軟線2
切断能力(Φmm) 硬線1.6
バネ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類引張コイルばね
材質SWP-B(ピアノ線)
RoHS指令(10物質対応)対応
エレクトロニクス、精密機器等の分野で、ビニール線、タングステン線までの切断に適しています。ピアノ線も切断できる超硬刃付き、軽くて強靱に造られた一般的な普及サイズのニッパです。バネ付、ラウンド刃、RoHS対応品(2024年1月時点)
RoHS指令(10物質対応)対応
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類引張コイルばね
砲金サンドイッチ構造が抜群の円滑と耐久性を実現。偏心タイプで三芯線もラクラク切断。落下防止用ストラップ装着可能。
呼び寸法(mm)200
トラスコ品番760-8039
材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)
質量(g)340
切断能力(mm)(V.V.F.対応)1.6、2、2.6
切断能力(Φmm) ピアノ線2
切断能力(Φmm) 鉄線2.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥4,698
税込¥5,168
翌日出荷
ザビに強いステンレス鋼使用!
安全ストッパー付。
全長(mm)200
材質刃:CR-V/HRC58±2、ハンドル:アルミ
質量(g)265
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×58×20
切断能力(mm)鉄線Φ4.0まで、銅線Φ4.0まで、硬線Φ1.6まで、ピアノ線Φ1.0まで
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
砲金サンドイッチ構造を搭載したハイレベレージペンチ。省力設計と長い刃部で、V.V.F.(三芯ケーブル)も楽に切断。
用途切る・曲げる・掴む作業に
サイズ(mm)220
トラスコ品番760-8047
材質MARUTOLOYⅠ
全長(mm)223
質量(g)420
寸法A(mm)223
寸法D(mm)13.5
寸法E(mm)27
寸法B(mm)39
寸法C(mm)49
切断能力(Φmm) 軟線3芯1.6・2.0・2.6
切断能力(Φmm) 硬線ピアノ線:2.0 鉄線:3.4
バネ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
仕様材質 = スチールフリー長さ = 87.7mm最大延長長さ = 224.70mm外径 = 17mmワイヤー直径 = 1.6mm初期荷重 = 74Nスプリングレート = 0.46N/mm素材はDIN17223クラスC又はBS1408 CR3に準拠しています。 寸法はDIN 2097 (グレード2)に準拠しています。オイル仕上げされています。. ピアノ線 引張バネ. 伸張強度の高いピアノ線を材質とした、右巻き(時計回り)らせんのバネ及びループ付きエンドです。. 特長と利点. 両側に取り付け エネルギーを吸収・蓄積するばね 引っ張り力への抵抗 個々の要件に合わせて初期張力を設定可能 伸びに抵抗するコイルばね. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ キャブレター トランポリン 洗浄装置 農業機械
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,610
税込¥1,771
5日以内出荷
仕様材質 = スチールフリー長さ = 39.7mm最大延長長さ = 58.4mm外径 = 11mmワイヤー直径 = 1.6mm初期荷重 = 111Nスプリングレート = 5.02N/mm素材はDIN17223クラスC又はBS1408 CR3に準拠しています。 寸法はDIN 2097 (グレード2)に準拠しています。オイル仕上げされています。. ピアノ線 引張バネ. 伸張強度の高いピアノ線を材質とした、右巻き(時計回り)らせんのバネ及びループ付きエンドです。. 特長と利点. 両側に取り付け エネルギーを吸収・蓄積するばね 引っ張り力への抵抗 個々の要件に合わせて初期張力を設定可能 伸びに抵抗するコイルばね. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ キャブレター トランポリン 洗浄装置 農業機械
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,820
税込¥4,202
5日以内出荷
砲金サンドイッチ構造を搭載したハイレベレージペンチ。省力設計と長い刃部で、V.V.F.(三芯ケーブル)も楽に切断。落下防止用ストラップ装着可能。
用途切る・曲げる・掴む作業に
材質MARUTOLOYⅠ
寸法B(mm)39
寸法C(mm)54
切断能力(Φmm) 軟線3芯1.6・2.0・2.6
バネ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様外径 = 11.6mmワイヤー直径 = 1.6mmフリー長さ = 40.5mm最小の動作長さ = 18.9mm最小作業長さ負荷 = 169.66N材質 = 合金鋼スプリングレート = 7.87N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ グランド最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。. ピアノ線圧縮バネ. 終端の直径は最大0.8 mmで端面は正方形に研削 終端の直径は1.00 mmで、それ以上は正方形に端面研削 右巻きらせん
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,950
税込¥3,245
6日以内出荷
仕様外径 = 17.6mmワイヤー直径 = 1.6mmフリー長さ = 110mm最小の動作長さ = 31.2mm最小作業長さ負荷 = 105.91N材質 = 合金鋼スプリングレート = 1.3N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ グランド最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。. ピアノ線圧縮バネ. 終端の直径は最大0.8 mmで端面は正方形に研削 終端の直径は1.00 mmで、それ以上は正方形に端面研削 右巻きらせん
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,950
税込¥4,345
5日以内出荷
仕様外径 = 14.1mmワイヤー直径 = 1.6mmフリー長さ = 53.5mm最小の動作長さ = 20.1mm最小作業長さ負荷 = 135.33N材質 = 合金鋼スプリングレート = 4.04N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ グランド最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。. ピアノ線圧縮バネ. 終端の直径は最大0.8 mmで端面は正方形に研削 終端の直径は1.00 mmで、それ以上は正方形に端面研削 右巻きらせん
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,910
税込¥3,201
5日以内出荷
関連キーワード