8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))振動センサ TE Connectivity 11028414-00
RoHS
仕様長さ = 41mm幅 = 16mm深さ = 0.205mm最低動作温度 = 0℃最大使用温度 = +70℃寸法 = 41 (mm) x 16 (mm) x 205 (μm)TE Connectivity LDTシリーズピエゾ振動センサ. TE ConnectivityのMEAS LDTシリーズのピエゾ振動センサは、ポリエステル層にラミネート加工が施されたピエゾフィルム素子で構成されています。 さまざまなリードアタッチメントが取り揃えられています。 このシリーズの一部には、基板に直接装着するためのはんだタブが付属していますが、その他には、ツイストペアワイヤが備わっています。 静電容量は、面積に比例し、素子の厚さに反比例します。 LDT0/M振動センサに適した用途には、低電力ウェイクアップスイッチ、低コストの振動検出、自動車アラーム、セキュリティシステム、洗濯機の振動検出、身体動作などがあります。 LDT1製品に適した用途には、衝撃関連事象の測定、衝撃関連事象の回数のカウント、事象の時間の記録、直接接触力の検出、カンチレバー付きスイッチ / ウェイクアップスイッチ / モーション検出による振動検出などがあります。 LLDT2 / 4ピエゾセンサは、カウンタ用のソリッドステートスイッチ、モメンタリクローズタイプスイッチ、及びビームタイプ振動センサに適しています。. 多目的 堅牢 ラミネート 衝撃感知 多目的 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

仕様取り付けタイプ = リード線直径 = 35mm高さ = 0.51mm寸法 = 35 (Dia.) x 0.51mm最小動作温度 = -20℃最大動作温度 = +60℃最大周波数 = 2.8kHz静電容量 = 37nFピエゾスピーカーエレメント. 明瞭な音質 極薄、軽量 コンタクトなしのため、ノイズがなく高い信頼性 電圧タイプの低電力消費 用途: 時計、計算機、デジタルカメラ、防犯アラームなどのさまざまなアラーム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,998 税込3,298
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))振動センサ TE Connectivity 1-1002908-0
RoHS
仕様長さ = 41mm幅 = 16mm深さ = 0.04mm最低動作温度 = 0℃最大使用温度 = +70℃寸法 = 41 (mm) x 16 (mm) x 40 (μm)TE Connectivity DTシリーズ圧電振動センサ. TE ConnectivityのMEAS圧電フィルムセンサは、角型ピエゾフィルム上の銀インクスクリーン印刷の電極で構成されています。 リードのないピエゾ振動センサは、エポキシ樹脂又は両面テープを使用して表面に直接接着することができ、リードは、圧着、アイレット、導電性エポキシ、又は圧縮クランプで装着することができます。 リードが付属している圧電センサの場合は、28 AWGワイヤとリベット留めラグが使用されます。 最適な用途には、事象の時間の記録、動的歪みの検出、衝撃回数のカウント、衝撃関連事象の測定、センサ素子の製造などがあります。. 銀インク電極 さまざまな厚さとサイズを用意 優れたピエゾ駆動の薄膜ピエゾポリマー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
欠品中



仕様取り付けタイプ = 表面実装最大供給電圧 = 30V acドライブタイプ = 外部トーンタイプ = ダイアフラム直径 = 27mm高さ = 0.52mm寸法 = 27 (Dia.) x 0.52mm最小動作温度 = -20℃最大動作温度 = +60℃最大周波数 = 4.7kHz最小周波数 = 3700Hz円形トランスデューサ、配線タイプ. 小型で高いサウンド出力を備えた円形トランスデューサのシリーズです。. 特長と利点:. 円形ケース入りのトランスデューサ フライングリード接続あり / なし品を用意 高音響出力 作動には外部回路が必要 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,098 税込1,208
当日出荷

減速比- 径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】26 寸法L(mm)- 電圧(V)15 回転数(min-1[r.p.m])4700 電源直流 回転方向【回転方向+端子+印加】CW RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)- 許容ラジアル荷重(N)- 定格トルク(mN・m)- ドライバタイプTPDR-68A
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷

減速比- 径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】26 寸法L(mm)- 電圧(V)24 回転数(min-1[r.p.m])7400 電源直流 回転方向【回転方向+端子+印加】CW RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)- 許容ラジアル荷重(N)- 定格トルク(mN・m)- ドライバタイプTPDR-68A
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • ピエゾ