細かい所のスミまでピカピカ!
便器の水溜り部分の黒ズミや黄バミ、取りにくかった蛇口周りの水垢、タイル目地のカビなどを水だけで除去します。
先端のクリーナーは、業務用ホワイトアルミナ配合・特殊スポンジを使用しています。
スポンジが消耗したら交換ができます。(スペア2枚付き)
材質本体/ポリプロピレン、研磨部/ホワイトアルミナ配合特殊研磨剤、スポンジ部/ウレタンフォーム
サイズ(mm)約165×25×20
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
薬品では取れない尿石を削り落とします。天然の軽石です。
用途業務用尿石削り
質量(g)40
寸法(横×縦×厚さ)(mm)150×30×18
1本
¥939
税込¥1,033
当日出荷
消しゴム感覚で、水あか、黄ばみ汚れを落とします。
用途トイレ、洗面台等の白い陶器製品の汚れ落し
使用場所トイレ
成分シリカ、アルミナ、石灰、ロジン、粉末接着剤、その他
液性台形
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
洗面台・便器の水アカや黄ばみの汚れ落とし用パッド。
洗剤・薬品を使用せずに汚れを落とすことができます。
用途衛生陶器の研磨
使用場所洗面所、トイレ
寸法(mm)120×80×5厚/枚
適合用途トイレ掃除
1箱(10枚)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
洗面台、トイレ便器にこびり付いた汚れを削り落とします。見た目がカワイイ、ピンク色のクリスタル調です。
用途業務用水垢、尿石削り
質量(g)16
寸法(横×縦×厚さ)(mm)110×23×15
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
業務用として開発され実績ある特殊研磨スポンジを家庭用にリニューアルしました。
研磨素材は家庭用としては珍しいホワイトアランダム(高純度アルミナ)を使用。
耐久性と研磨力に優れ、ニオイの原因にもなる便器のフチ裏のガンコな尿石やキバミ、黒ズミをガッツリ落とします。
特殊研磨スポンジなので陶器表面にキズがつきにくく、スッキリ落とすことができます。
スポンジ部は耐久性があり、曲げても切れたりしませんので、便器や手洗いボールなどの衛生陶器特有の曲面になじみ、作業しやすいスポンジです。
陶器製の洗面台や浴室のタイルなどにも使用できます。
材質研磨部材質:ホワイトアランダム(高純度アルミナ)、スポンジ材質:ポリウレタンダイヤモンド入りナイロン不織布
サイズ(mm)約120×80×厚5
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
トイレ、キッチン、バスのタイル、コンクリート・レンガ表面の汚れ落としに最適です。
寸法(mm)40×150×20
1箱(12本)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
男子用小便器及び配管に付着した尿石を除去する強力尿石溶解剤です。刺激臭がなく、つやも消えないため、駅やホテル、施設の清掃におすすめです。
用途トイレ・配管内の尿石除去
液性酸性
成分塩酸8~9%、界面活性剤、有機酸、キレート剤、腐食防止剤
種別液体
材質ポリプロピレン
液色無色
pH値0.5以下
使用の目安約300~500g/1回
使用場所トイレ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
定期的にきちんと清掃をしていても、小便器の排水管の内部からいやな匂いがしたり、水の流れが悪いことがありませんか それは尿石が付着している証拠です。
「デオライトL」は、尿石を素早く溶解除去して、頑固な詰まりや悪臭を解消する強力な洗浄剤です。
商品開発の段階から成分の選定から配合までこだわった結果、従来の尿石除去剤と同等の洗浄効果を備え、なおかつ医薬用外劇物に指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。
用途トイレ便器・配水管内の尿石除去剤
使用場所トイレ
液性酸性
成分有機酸、塩酸(8.5%)、腐食抑制剤、キレート剤、着色剤
使用量約250g/1回
細かい所のスミまでピカピカ!
取りにくかった蛇口周りの水垢やタイル目地のカビや便器についた黄バミ、サッシの溝等の頑固な汚れを水だけで除去します。
先端のクリーナーは、業務用ホワイトアルミナ配合・特殊スポ ンジを使用しています。
スポンジが消耗したら交換ができます。(スペア2枚付き)
材質本体/ポリプロピレン、研磨部/ホワイトアルミナ配合特殊研磨剤、スポンジ部/ウレタンフォーム
サイズ(mm)約165×25×20
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
ハウスクリーニングのプロが推奨するアズマジックシリーズです。陶器製の便器尿石取りに最適です。研磨材を使用。頑固な汚れ専用の研磨パッドなので汚れ落ちが違います。水に濡らしてこするだけ。洗剤はいりません。研磨布にはスポンジを貼り合わせているので力が入れやすくなっています。
用途陶器製便器にこびりついた尿石・水アカ・輪ジミをゴシゴシこすり落とす研磨パッド
材質ポリウレタン、ポリエステル、褐色アルミナ
質量(g)約15
寸法(cm)約5×7
1パック(2個)
¥629
税込¥692
当日出荷
研磨力のある天然軽石です。
陶器の水あか、尿石、カルキがよく落ちます。
軽く濡らしてからご使用ください。
用途陶器用。
トラスコ品番440-9366
材質天然軽石
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
洗面台やトイレにこびり付いた汚れを削り落とします。コンパクトサイズなので、手のひらが小さい方でもしっかりフィットします。
用途業務用水垢、尿石削り
質量(g)14
寸法(横×縦×厚さ)(mm)110×24×8
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質(手すり)自然木、(ブラケット)亜鉛ダイカスト製、(ジョイント)ABS樹脂
全長(mm)3600(1200×3本)
色ライトオーク
直径(Φmm)(手すり)33
付属品ジョイント用ネジ(4×22mm):4本×2(短い方)、本体取付ネジ(4×22mm):2本×5(短い方)、壁面取付ネジ(4×38mm):3本×5(長い方)、木ダボ:2個
荷重(kg)(静止安定)80
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
プロの皆様が良くご存じの「ピューミー」と同じ気泡ガラス成分を含んだ特殊な軽石です。
ある特定の場所でしか採掘できない貴重なものでTOWAのオリジナル製品。
陶器やタイルに付着した水垢やウロコ、錆び、シミなどの汚れを簡単に除去します。
といれのべんきについたしつこい尿石やバスルームの垢などを濡らしたパミスティックで軽くこするだけで除去できます。
建物の外壁タイルのアゴ部分にこびり付いた頑固な水垢、エフロ、カルキや錆を落とすのも簡単。
スティックタイプなので作業性に優れ平滑ではない部分にも柔軟に対応します。
強力な洗剤を使えない場所での使用に最適です。
天然製品ですので、「ピューミー」と同様に気泡の大きさには多少のばらつきがございます。
ハウスクリーニングのプロが推奨するアズマジックシリーズです。陶器製の便器尿石取りに最適です。荒目な研磨材を使用。頑固な汚れ専用の研磨パッドなので汚れ落ちが違います。水に濡らしてこするだけ。洗剤はいりません。研磨布にはスポンジを貼り合わせてあるので力が入れやすくなっています。
用途陶器製便器にこびりついた尿石・水アカ・輪ジミをゴシゴシこすり落とす研磨パッド
材質ポリウレタン、ポリエステル、褐色アルミナ
質量(g)約18
寸法(cm)約5×7
1パック(2個)
¥539
税込¥593
当日出荷
ハウスクリーニングのプロが推奨するアズマジックシリーズです。陶器製の洗面台についた水アカ・輪ジミに最適です。洗面台に合わせた研磨材を使用。頑固な汚れ専用の研磨パッドなので汚れ落ちが違います。水に濡らしてこするだけ。洗剤はいりません。研磨布にはスポンジが貼り合わせてあるので力が入れやすくなっています。
用途陶器製洗面台にこびりついた水アカ・輪ジミをゴシゴシこすり落とす研磨パッド
材質ポリウレタン、ポリエステル、ガラスパウダー
質量(g)約14
寸法(cm)約5×7
1パック(2個)
¥549
税込¥604
当日出荷
0.98kgの超軽量で、驚くほどパワフルな吸引力。家中どこでもラクにお掃除。
セット内容本体、スティックスタンド、充電アダプター、ブラシ付きノズル、お手入れブラシ、取扱説明書(保証書)
質量(kg)約0.6 (本体)、約0.98 (本体・延長パイプ・フロアブラシの合計)
消費電力(W)(充電アダプター)本体充電時:約10 、本体を外した状態:約0.1
電源(充電アダプター)入力:交流100-240 V・50/60 Hz共用、出力:直流13.5 V・0.65 A
コード長さ(m)(充電アダプター)約2.0
運転音(dB)約75
充電時間(時間)約4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:7 × 8 × 42 、組み立て時:21 × 15 × 105.5 (本体+延長パイプ+フロアブラシ)、収納時:23.3 × 20.3 × 111.3 (スティックスタンドに、本体、延長パイプ、フロアブラシを収納した場合)
運転時間(分)強:約10、標準:約25(満充電時)
集じん量(L)0.2
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
曇ったガサガサ陶器をつるん!
陶器・ホローの水あか・黄ばみ輪じみを落し、ピカピカに。
垂直面でも作業が楽なペーストタイプ。
用途トイレ便器・ホーロー製洗面台等の水あか・わじみとりに。
使用場所洗面所
商品タイプ本体
液性アルカリ性
付属品不織布
成分アルミナ研磨剤、エーテル酸ナトリウム
1本(80g)
¥599
税込¥659
当日出荷
便器の縦スジ・輪ジミ・水垢、洗面ボウルの水垢・石鹸カス等の頑固な汚れを陶器にキズをつけずに簡単に落とすことが出来ます。
用途陶器についた水垢・くすみの除去に
使用場所トイレ
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
トイレの便器や手洗いについた黄ばみ・黒ずみ汚れなどを消しゴム感覚でしっかりこすり取ります。
タイルの目地の汚れや手洗いの水アカも落とせます。
用途便器・手洗いやタイル目地のしつこい黄ばみ・黒ずみに
材質合成ゴム天然ゴム(研磨材入)
トラスコ品番764-3900
長さ(mm)80
幅(mm)20
厚さ(mm)10
質量(g)33
奥行(mm)10
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
おしゃれに光るスティック!光の色が変化する!電池内蔵(電池交換可)
材質PP、PS
寸法(mm)320×70×35
形態包装:PP袋入
1個
¥355
税込¥391
当日出荷
関連キーワード