材質(本体)ポリスチレン、(蓋)AS樹脂
スプリングと押し板に力で手軽にお漬物が漬けられます。
中身が見えて食材の状態がわかります。
冷蔵庫の棚に収まります。
つまみが上がってこない設計です。
スプリングと押し板に力で手軽にお漬物が漬けられます。
中身が見えて食材の状態がわかります。
材質本体:ポリスチレン(PS)、フック:AS樹脂、その他:ポリプロピレン(PP)、ステンレス
色グリーン
食品衛生法適合の素材を使用したつけもの容器です。
飲み水などの保存にも安心してお使いいただけます。
セット内容押しフタ
材質ポリプロピレン(本体/押しフタ)
色グレー
たっぷり大容量の簡単漬け物器
冷蔵庫にスッキリ収納ができるフラット形状
フタに収納できる便利なトング付き
用途浅着けに
材質(容器・ロック)AS樹脂、(フタ・トング)ABS樹脂、(押し板)ポリエチレン樹脂、(バネ)18-8ステンレス
寸法(mm)109×228×115
容量(mL)1800
質量(g)555
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
梅干し作り、ぬかみそ漬け、味噌作りに!
材質陶器
業務用から家庭用まで幅広い用途でご使用頂けます。丈夫で安心な日本国内製です。
材質ポリエチレン
色クリーム
材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン
タイプ深型
梅干し作り、ぬかみそ漬け、味噌作りに!
梅干し作り、ぬかみそ漬け、味噌作りに!
業務用から家庭用まで幅広い用途でご使用頂けます。丈夫で安心な日本国内製です。
材質ポリエチレン
色クリーム
白菜や大根の漬物づくりにリスつけもの樽押しブタ付き。
材質(本体・フタ)ポリエチレン、(押フタ)PP
形状丸
色アイボリー
食品衛生法適合品、飲み水等の保存に安心して使用できます
用途食品や飲料水の保存
材質/仕上ポリプロピレン(PP)
色グレー
取り箸とトング不要。洗い物を減らせます。
材質本体・トング/PP樹脂、ふた/シリコーンゴム
その他電子レンジ・冷凍庫・食洗機対応
質量(g)64
耐熱温度(℃)120
サイズ(mm)87×87×70mm
アクションカメラに被写体トラッキング機能を搭載しました。Action 5 Proは、被写体の位置をインテリジェントに検出し、構図をダイナミックに調整できるようになりました。縦向きや横向きの撮影で、被写体を常に各フレームの中央に配置します。街のナイトシーンからドラマチックな日の出まで、4 nmチップで鮮明な画像を撮影します。2.4 μmピクセルと13.5ストップのダイナミックレンジで、プロ仕様のカメラに匹敵する鮮やかな映像体験をお約束します。
155°の超広角FOVにより、ダイナミックな視点ですべてのショットを鮮やかに映像に捉えます。
4K (3840×2880)フルピクセル撮影での最大動画仕様がアスペクト比4:3、4K/120fpsにアップグレードされ、構図決定に余白が生まれたことで、柔軟なクロッピングが実現します。
32倍の超スローモーションで、驚きの瞬間をゆっくり楽しみましょう。Action 5 Proの強力な4 nmチップにより、各フレームの解析と4倍のフレーム補間が可能になり、最大32倍のスローモーションを実現。1080p/240fpsで撮影し、959fps相当の動画を生成します。
用途革新的な高画質を誇るアクションカメラ
1個
¥63,000
税込¥69,300
当日出荷
アクションカメラに被写体トラッキング機能を搭載しました。Action 5 Proは、被写体の位置をインテリジェントに検出し、構図をダイナミックに調整できるようになりました。縦向きや横向きの撮影で、被写体を常に各フレームの中央に配置します。街のナイトシーンからドラマチックな日の出まで、4 nmチップで鮮明な画像を撮影します。2.4 μmピクセルと13.5ストップのダイナミックレンジで、プロ仕様のカメラに匹敵する鮮やかな映像体験をお約束します。
155°の超広角FOVにより、ダイナミックな視点ですべてのショットを鮮やかに映像に捉えます。
4K (3840×2880)フルピクセル撮影での最大動画仕様がアスペクト比4:3、4K/120fpsにアップグレードされ、構図決定に余白が生まれたことで、柔軟なクロッピングが実現します。
32倍の超スローモーションで、驚きの瞬間をゆっくり楽しみましょう。Action 5 Proの強力な4 nmチップにより、各フレームの解析と4倍のフレーム補間が可能になり、最大32倍のスローモーションを実現。1080p/240fpsで撮影し、960fps相当の動画を生成します。
用途革新的な高画質を誇るアクションカメラ
対応メモリーカードmicroSD(最大1TB)
防水保護等級IP68
1個
¥50,000
税込¥55,000
欠品中
ガーデン・ピクニック・レジャーに!通気性に優れ、開放感のあるメッシュを全面装備!
通気性に優れ、虫の侵入を防ぐ1mmメッシュを全面に装備!
持ち運びに便利なキャリーバッグ付。
寸法(cm)(約)300×300×H187
材質ウォール: ポリエステル150D(PU1000mm防水)、メッシュ:ポリエステル1mmメッシュ
質量(kg)約2.0
アズワン品番64-9354-51
収納時寸法(cm)(約)54×15×15
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
ほとんどの1D/2Dバーコード読取をサポート。携帯電話/スマートフォン画面を含む、損傷したまたは印刷が不十分なバーコードの読み取りもサポート。Bluetooth デュアルモードテクノジー (Bluetooth LE V4.2 および Bluetooth 2.1+EDRに両対応,クラス 1)。最大100メートルの無線通信(見通し範囲内)。完全充電後最大40時間のバッテリ駆動。頑丈な設計 : IP42 および 2.1m 耐落下。自動 Bluetooth ペアリング/クレードルで自動的にトリガモードとプレゼンテーションモードを切り替え。ホスト機(PC)にBluetoothが非搭載でも接続可能(クレードル使用時)。1280×960 ピクセルの高解像度エンジンを搭載
ワーキングディスタンス約65mmの物体側テレセントリックレンズです。100 万画素以上のメガピクセルカメラに対応します。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。
付属品六角レンチ(M3止めねじ用)
保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと)
波長(nm)400~700
使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)
各種センサーサイズや分解能に合わせて設計を施すことで、外形や鏡筒サイズをコンパクトにしたモデル。
顕微鏡対物レンズクラスの高NAモデルや可変絞りモデルなどバリエーションに富んだラインナップ。
LGの映像技術が凝縮された4Kモニター。広大な作業スペース、高精細で美しい映像表現はもちろん、ゲーミング機能やビジネスにも配慮した機能を多数搭載し、あらゆる場面で活躍します。
ブルーレイやVODサービス、PCゲームやコンソールゲームなど、コンテンツが増えつつあるHDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分をより明るく、暗い部分をより深い黒で再現します。
また、映像用のHDR10と、VESAが策定したモニター用のHDR規格DisplayHDR 400にも対応し、400cd/m2の高コントラストにより、細部の表現力が大幅に高まり、リアリティあふれる映像表示を可能にします。
従来のSDR(スタンダードダイナミックレンジ)映像もピクチャーモードでHDR効果を選択すればHDR画質に。トーンマッピングやウルトラルミナンスなどの画質アルゴリズムにより、従来のコンテンツをHDRに近い画質に変換できます。
デジタルシネマ規格の色空間DCI-P3を95%(標準値)カバー。広域な色空間に対応することで、さまざまなコンテンツを忠実に再現します。映像・音声入力、データ転送、接続機器の充電(最大90W)が同時にできるUSB Type-Cに対応。
PCとケーブル1本で接続するだけで手軽に使用できる上に、すっきりとした配線を実現します。HDMIとDisplayPortを搭載。PCゲームはもちろんコンソールも滑らかな動きで表示します。また、5W+5Wの高出力ステレオスピーカーを搭載。
さらにWaves Audio社「MaxxAudio(R)」を採用し、PCや映像機器と接続するだけで、迫力ある鮮明なステレオ音声をお楽しみいただけます。
110mmの高さ調整、前:-5°~後:20°のチルト(縦角度調整)、右90°のピボットに対応しているので、姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。
付属品電源コードx1、AC-DCアダプタx1、HDMIケーブルx1、DisplayPortケーブルx1、USB Type-Cケーブルx1
質量(kg)約5.9
規格4K
消費電力(W)44
サイズ(inch)27
表面処理ノングレア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614×459~569×239
コントラスト比1200:1
最大解像度3840×2160
表示色約10.7億色
解像度3840×2160
保証期間3年間
視野角(水平/垂直):178°/178°(CR≧10)
応答速度5ms
色(本体)ホワイト
出入力端子HDMI×2、USB Type-C、DisplayPort
高さ調節ピボット・高さ調整あり
アスペクト比16:9
モニターサイズ27
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット対応
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)400
角度調節チルト
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
100万画素以上のメガピクセルカメラに対応。
最大イメージサイズ1.1インチ対応。
タイプ同軸
マウントCマウント
適合素子サイズ~1.1
両側(物体側、像側)テレセントリックレンズ。
メガピクセルカメラ対応。
ピントズレでの像倍率変化が少ない。
タイプストレート
マウントCマウント
適合素子サイズ~2/3
100万画素以上のメガピクセルカメラに対応。
KCM-1DUMP-Pは偏光タイプ。
最大イメージサイズ1.1インチ対応。
仕様0.063(N.A.)
質量(g)215
タイプ同軸
分解能(μm)5.4
被写界深度(mm)0.28
適合素子サイズ~1.1
1個
¥259,800
税込¥285,780
20日以内出荷
100万画素以上のメガピクセルカメラに対応。
質量(g)130
タイプ同軸
両側(物体側、像側)テレセントリックレンズ。
メガピクセルカメラ対応。
ピントズレでの像倍率変化が少ない。
光ファイバー同軸照明取付タイプ。
タイプ同軸
適合素子サイズ~2/3
定評ある光学性能を更に向上。
高解像度・高精細・高コントラストを実現。
0.48M対応。
2/3型CCDカメラ対応。
従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。
W.D.は110mm。
同軸落射照明付。
仕様同軸落射照明:付、0.11(物体側、N.A.)
質量(g)180
タイプ同軸
外径(Φmm)35
分解能(μm)3.05(550nm)
対応(画素数)0.48M
被写界深度(mm)0.09
画素サイズ(μm)11
適合素子サイズ~2/3
1個
¥129,800
税込¥142,780
9日以内出荷
質量(g)232
分解能(μm)12.9
1個
¥159,800
税込¥175,780
9日以内出荷
定評ある光学性能を更に向上。
高解像度・高精細・高コントラストを実現。
0.48M対応。
2/3型CCDカメラ対応。
従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。
W.D.は110mm。
同軸落射照明なしタイプ。
仕様同軸落射照明:付、0.11(物体側、N.A.)
質量(g)170
タイプストレート
外径(Φmm)35
分解能(μm)3.05(550nm)
対応(画素数)0.48M
被写界深度(mm)0.09
画素サイズ(μm)11
適合素子サイズ~2/3
1個
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
定評ある光学性能を更に向上。
高解像度・高精細・高コントラストを実現。
0.48M対応。
2/3型CCDカメラ対応。
従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。
W.D.は65mm。
同軸落射照明付。
仕様同軸落射照明:付、0.11(物体側、N.A.)
質量(g)110
タイプ同軸
外径(Φmm)28
分解能(μm)3.05(550nm)
対応(画素数)0.48M
被写界深度(mm)0.09
画素サイズ(μm)11
適合素子サイズ~2/3
1個
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
定評ある光学性能を更に向上。
高解像度・高精細・高コントラストを実現。
0.48M対応。
2/3型CCDカメラ対応。
従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。
W.D.は65mm。
同軸落射照明なしタイプ。
仕様同軸落射照明:付、0.055(物体側、N.A.)
質量(g)100
タイプストレート
外径(Φmm)28
分解能(μm)3.05(550nm)
対応(画素数)0.48M
被写界深度(mm)0.09
画素サイズ(μm)11
適合素子サイズ~2/3
1個
¥109,800
税込¥120,780
9日以内出荷
WD140mm~無限設計。長焦点(望遠設計)ながらマクロ用途にも対応可能[TEC-M55]
コンパクト設計で5メガピクセル対応[TEC-M55MPW]
2/3型2メガピクセル対応。WD65mmとWD110mmのラインアップ[TEC-M MP(C)]
RoHS指令(10物質対応)対応
W.D.(mm)140~無限設計
定評ある光学性能を更に向上。
高解像度・高精細・高コントラストを実現。
メガピクセルカメラ(1.9M)対応。
2/3型CCDカメラ対応。
従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。
W.D.は65mm。
同軸落射照明付。
質量(g)100
光学倍率2
分解能(μm)3.05(550nm)
被写界深度(mm)0.18
仕様同軸落射照明:付、0.44(物体側、N.A.)
タイプ同軸
外径(Φmm)28
対応(画素数)1.9M
鏡筒長(mm)87.4
絞り9.1
マウントCマウント
画素サイズ(μm)5.5
W.D.(mm)65
適合素子サイズ~2/3
1個
¥109,800
税込¥120,780
9日以内出荷
定評ある光学性能を更に向上。
高解像度・高精細・高コントラストを実現。
メガピクセルカメラ(1.9M)対応。
2/3型CCDカメラ対応。
従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。
W.D.は65mm。
同軸落射照明なしタイプ。
仕様同軸落射照明:付、0.11(物体側、N.A.)
質量(g)90
タイプストレート
外径(Φmm)28
分解能(μm)3.05(550nm)
対応(画素数)1.9M
被写界深度(mm)0.18
画素サイズ(μm)5.5
適合素子サイズ~2/3
1個
¥97,980
税込¥107,778
9日以内出荷
定評ある光学性能を更に向上。
高解像度・高精細・高コントラストを実現。
メガピクセルカメラ(1.9M)対応。
2/3型CCDカメラ対応。
従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。
W.D.は75mm。
同軸落射照明なしタイプ。
仕様0.11(物体側、N.A.)
質量(g)90
タイプストレート
外径(Φmm)28
分解能(μm)6.1(550nm)
対応(画素数)1.9M
被写界深度(mm)0.71
画素サイズ(μm)5.5
適合素子サイズ~2/3
1個
¥97,980
税込¥107,778
9日以内出荷
定評ある光学性能を更に向上。
高解像度・高精細・高コントラストを実現。
メガピクセルカメラ(1.9M)対応。
2/3型CCDカメラ対応。
従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。
W.D.は110mm。
同軸落射照明なしタイプ。
仕様同軸落射照明:付、0.11(物体側、N.A.)
質量(g)160
タイプストレート
外径(Φmm)35
分解能(μm)3.05(550nm)
対応(画素数)1.9M
被写界深度(mm)0.18
画素サイズ(μm)5.5
適合素子サイズ~2/3
1個
¥97,980
税込¥107,778
9日以内出荷
質量(g)202
分解能(μm)12.9
1個
¥139,800
税込¥153,780
9日以内出荷
定評ある光学性能を更に向上。
高解像度・高精細・高コントラストを実現。
メガピクセルカメラ(5M)対応。
2/3型CCDカメラ対応。
従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。
W.D.は65mm。
同軸落射照明付。
仕様同軸落射照明:付、0.11(物体側、N.A.)
質量(g)180
タイプ同軸
外径(Φmm)35
分解能(μm)8.39(550nm)
対応(画素数)5.0M
被写界深度(mm)0.36
画素サイズ(μm)3.6
適合素子サイズ~2/3
1個
¥149,800
税込¥164,780
9日以内出荷
定評ある光学性能を更に向上。
高解像度・高精細・高コントラストを実現。
メガピクセルカメラ(5M)対応。
2/3型CCDカメラ対応。
従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。
W.D.は65mm。
同軸落射照明なしタイプ。
質量(g)170
光学倍率0.5
分解能(μm)8.39(550nm)
被写界深度(mm)0.36
仕様同軸落射照明:付、0.44(物体側、N.A.)
タイプストレート
外径(Φmm)35
対応(画素数)5.0M
鏡筒長(mm)129.1
絞り6.3
マウントCマウント
画素サイズ(μm)3.6
W.D.(mm)65
適合素子サイズ~2/3
1個
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
定評ある光学性能を更に向上。
高解像度・高精細・高コントラストを実現。
メガピクセルカメラ(1.9M)対応。
2/3型CCDカメラ対応。
従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。
W.D.は110mm。
同軸落射照明付。
質量(g)170
光学倍率2
分解能(μm)3.05(550nm)
被写界深度(mm)0.18
仕様同軸落射照明:付、0.055(物体側、N.A.)
タイプ同軸
外径(Φmm)35
対応(画素数)1.9M
鏡筒長(mm)129.6
絞り9.1
マウントCマウント
画素サイズ(μm)5.5
W.D.(mm)110
適合素子サイズ~2/3
1個
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
1
2
次へ