明るい白色は液体の漏れや、垂れ落ちがよく目立ちます。
水面に浮かべて、屋外での油漏れを回収します。
高い吸収性能のマットは吸収した液体を保持し、マットを持ちあげても垂れ落ちません。
均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。
ミシン目が入っているので簡単にカットでき、無駄なくお使いいただけます。
材質ポリプロピレン
色白
種別オイル専用
RoHS指令(10物質対応)対応
高い吸収性能のマットは吸収した液体を保持し、マットを持ち上げても垂れ落ちません。
ミシン目が入っているので簡単にカットでき、無駄なくお使いいただけます。
用途オイル用。
油水分離層。
緊急漏洩対策。
機械周辺の漏洩対策。
野外での漏洩対策。
切削液タンクの浮上油回収。
仕様ミシン目入り、ディスペンサーボックス入り、防炎適合品
材質ポリプロピレン(PP)
タイプシートタイプ
寸法(縦×横)(mm)380×510
パッド状油液吸着材です。油液用の多目的パッド。吸着した油水の保持力に優れています。
用途油の吸着
種別オイル専用
材質ポリプロピレン不織布
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
フォーインワンピグ(R)マットは、パッド、ロール、ソックス、ワイプと1枚で4役をこなす吸収マットです。
水は吸収せず、油のみを吸収します。
用途パッドとして:油の汚れの拭き取り作業もすばやく簡単。
ロールとして通路に:耐久性の高いマット上層部は耐摩耗性で裂けにくく丈夫です。柔軟なマット下層部は床面にしっかり密着します。
ソックスとして:折り目があるので折りたたみがとても簡単。厚みのある長方形に折りたためます。機械周辺の油漏れや垂れ落ちる油をキャッチします。
ワイプとして:便利なミシン目入り。無駄なく必要な分だけカットして、機械設備の拭き取りや、こぼれた油の吸収、清掃にお使いください。
種別オイル専用
材質ポリプロピレン
色白
すぐれた耐久性。吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。耐摩耗性にすぐれ、飽和状態になっても、破れ、ほつれ、ちぎれなどがありません。
均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収し、拭き取りが簡単です。
油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。
汚れの目立ちにくいダークグレー。
ミシン目や、ハサミやカッターなどで簡単にカットすることができます。必要な量だけを使用することができます。
工場内のクリーンアップはこれで十分な万能マットです。
材質ポリプロピレン
色グレー
吸収量約658mL/枚、約65.8L/箱
寸法(縦×横×厚さ)(mm)380×510×2
種別オイル/水/溶剤用
対応油
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
こんなお得な商品も!

オイル吸着パッド
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
油のみを吸収します。(水分は吸収しません)
水面に浮かべて屋外での油漏れを回収します。
自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途オイル用
形状シートタイプ
材質ポリプロピレン(PP)
種別オイル専用
色ホワイト
すぐれた耐久性。吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。耐摩耗性にすぐれ、飽和状態になっても、破れ、ほつれ、ちぎれなどがありません。
均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収し、拭き取りが簡単です。
吸収性能が高く、細かい繊維構造のピグマットは液体を保持し、マットを持ち上げても液体が垂れ落ちません。
油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。汚れの目立ちにくいダークグレー。
ミシン目や、ハサミやカッターなどで、簡単にカットすることができます。必要な量だけを使用することができます。
ヘビーウェイト(厚み3mm)。最高の吸収力。大量の液体吸収、長期間にわたる液体吸収に最適です。
ピグ(R)は米国ニューピグコーポレーションの登録商標です。
厚さ(mm)3
タイプミシン目入り
材質ポリプロピレン(PP)
対応オイル、水、溶剤
油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。
中身は高い吸収性能のリサイクルセルロース。
機械周辺にしっかりフィットします。
ウェスやタオル等と比べ、多量の液体を吸収するので交換頻度が少なくなります。
ウェスやスポンジ等を並べて使用するよりも、スッキリと見栄え良く改善されます。
用途機械からの油にじみ対策
集中豪雨や台風による壁面からのにじみ出やシャッター下からの浸水対策
種別オイル/水/溶剤用
トラスコ品番406-0946
材質外側の繊維:ポリプロピレン、中身:難燃加工済み セルロース系材質
寸法8.3cm×107cm(直径×長さ)
吸収量約3.8L/本、約91.2L/箱
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(24本)
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
明るい白色は、液体の漏れや、垂れ落ちがよく目立ちます。
水面に浮かべて、屋外での油漏れを回収します。
高い吸収性能のマットは吸収した液体を保持し、マットを持ち上げても垂れ落ちません。
均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。
ミシン目が入っているので簡単にカットでき、無駄なくお使いいただけます。
MAT403A、MAT401Aは型式承認取得。
ピグ(R)は米国ニューピグコーポレーションの登録商標です。
タイプピグ油専用エコノミーマット(ミシン目入り)
吸収性・耐久性・耐摩耗性に優れています。吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。ミシン目入りで、簡単にカットすることができます。
用途オイル・水・溶剤用。
トラスコ品番364-6831
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)3
質量(kg)3.7
縦(mm)250
横(mm)330
吸収量(L/箱)36.2
1セット(100枚)
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。
ミシン目が入っているので、お好きなサイズにカットできます。必要な分だけ使用することができ、無駄がありません。
取り出しやすいディスペンサーボックス入りです。
トラスコ品番406-0873
材質PP(ポリプロピレン)
厚さ(mm)3
質量(kg)4.5
吸収量約362mL/枚
吸収量(L/箱)約36.2
縦(cm)25
アズワン品番1-8086-03
横(cm)33
1箱(100枚)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
明るい白色は、液体の漏れや、垂れ落ちがよく目立ちます。
水面に浮かべて、屋外での油漏れを回収します。
高い吸収性能のマットは吸収した液体を保持し、マットを持ち上げても垂れ落ちません。
均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。
ミシン目が入っているので簡単にカットでき、無駄なくお使いいただけます。
ピグ(R)は米国ニューピグコーポレーションの登録商標です。
厚さ(mm)1.5
トラスコ品番406-0903
質量(kg)8.2
吸収量約418mL/枚、約83.6L/箱
寸法(幅W×長さL)(cm)38×51
1袋(200枚)
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

油吸着シート(油・水・溶剤用)
モノタロウ
¥7,498~
税込¥8,248~
プラダンのディスペンサーボックスに入っているので、取り出しやすく、きれいに収納でき、5Sに最適でです
埃対策のため、工程に段ボール箱を持ち込めないお客様のご要望にこたえました。
ミシン目が入っており、刃物を使わずに400mm×500mmにカットできます。
交換用の吸収材のみ、ご購入いただけます。
残量が一目で確認できる窓が付いています。
用途オイル・水・溶剤用。
メンテナンスの油回収。
油流出事故の回収作業。
動植物油・有機溶剤の吸着。
トラスコ品番820-6870
種別オイル/水用
材質ポリプロピレン(PP)
形状ロールタイプ
幅(mm)400
厚さ(mm)3
色グレー
長さ(m)30
吸油量(L/巻)48
商品タイプ交換用
1巻
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。
強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ)
一般鋼材
ALC
主要切断材料ステンレス鋼・一般鋼・ALC
砥材アルミナ
仕様両面補強
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
種別両面補強
シリーズ雷鳥
オイル・水・溶剤・水溶性切削油の吸着をします。
自重の約10倍以上液体をキャッチします。
500mmごとにミシン目が入っているため、用途に合わせて必要な長さを使用してください。
耐久性・吸収性の高いポリプロピレンシートを使用しています。
用途オイル、水、溶剤用。
工場内及び機械周辺の水や油の吸い取りマットとして。
靴裏の油やオイルの吸着マットとして。
対応オイル、水、溶剤
材質ポリプロピレン
形状ロールタイプ
幅(mm)400
厚さ(mm)3
色灰
長さ(m)30(0.5mごとにミシン目あり)
シートサイズ(mm)400×500/1枚
吸着量48(L/巻)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。
ミシン目が入っているので、お好きなサイズにカットできます。必要な分だけ使用することができ、無駄がありません。
用途酸、アルカリなどの液体の吸収。
縦(cm)38
横(cm)51
吸収量約836mL/枚
材質PP(ポリプロピレン)
厚さ(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。継ぎ目熔接有り
用途吊り下げ用(※ただし使用荷重範囲において)
仕上クローム、ユニクロ
こんなお得な商品も!

オイル吸着パッド 植物繊維 厚さ4mm
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。
親油性、疎水性のマカロニのような形状の中空繊維だから高性能。吸着後も保持力が高く滴りが少ない。
経済性は抜群少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コスト。
比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。
用途オイル用(水は吸いません)
厚さ(mm)4
仕様シート状
材質/仕上天然繊維主原料
対応オイル
すぐれた耐久性。吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。耐摩耗性にすぐれ、飽和状態になっても、破れ、ほつれ、ちぎれなどがありません。
均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収し、拭き取りが簡単です。
吸収性能が高く、細かい繊維構造のピグマットは液体を保持し、マットを持ち上げても液体が垂れ落ちません。
油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。
汚れの目立ちにくいダークグレー。
ミシン目や、ハサミやカッターなどで、簡単にカットすることができます。必要な量だけを使用することができます。
ヘビーウェイト(厚み3mm)。最高の吸収力。大量の液体吸収、長時間における液体吸収に最適です。
ピグ(R)は米国ニューピグコーポレーションの登録商標です。
タイプピグマット ヘビーウェイト(ミシン目入り)
吸収量約2.5L/枚、約125.4L/箱
寸法(縦×横×厚さ)(mm)760×760×3
1個
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
油性液体、水溶性液体、冷却水、溶剤、酸やアルカリまでも吸収します。
ミシン目があり、必要に応じカットして使用出来ます。
気に近づけると溶け、燃え上がりません。
材質PP(ポリプロピレン)
関連キーワード