本体がコンパクトで、小さなスペースに取付け可能。
ワンタッチ継手内蔵タイプは、チューブを接続するだけで圧力を表示。
形状ユニオンストレート
使用温度範囲(℃)0~60
精度±5% (フルスケール)
使用流体空気
材質(キャップ)アクリル
材質(樹脂部)PBT
目盛角度150°
表示圧力範囲(MPa)0~0.8
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
RoHS指令(10物質対応)対応
本体がコンパクトで、小さなスペースに取付け可能。
ワンタッチ継手内蔵タイプは、チューブを接続するだけで圧力を表示。
形状隔壁ストレート
使用温度範囲(℃)0~60
精度±5% (フルスケール)
使用流体空気
材質(キャップ)アクリル
材質(樹脂部)PBT
目盛角度150°
表示圧力範囲(MPa)0~0.8
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
本体がコンパクトで、小さなスペースに取付け可能。
ワンタッチ継手内蔵タイプは、チューブを接続するだけで圧力を表示。
形状ストレート
使用温度範囲(℃)0~60
シリーズ15シリーズ
精度±5% (フルスケール)
使用流体空気
材質(キャップ)アクリル
材質(樹脂部)PBT
目盛角度150°
表示圧力範囲(MPa)0~0.8
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
RoHS指令(10物質対応)対応
本体がコンパクトで、小さなスペースに取付け可能。
ワンタッチ継手内蔵タイプは、チューブを接続するだけで圧力を表示。
形状ニップル
使用温度範囲(℃)0~60
精度±5% (フルスケール)
使用流体空気
材質(キャップ)アクリル
材質(樹脂部)PBT
目盛角度150°
表示圧力範囲(MPa)0~0.8
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力調整と作業工数・時間の削減に。2次側圧力固定式で装置組立工数削減に貢献。圧力固定式のため、2次側圧力の調整不要。不用意な操作を防止。圧力調整用の調圧ネジや調圧ツマミ無し。コンパクトタイプ。メーカーRVUPと比較して容積比67%。1次側圧力が変動しても2次側圧力の変動は僅か。逆流機構付。電磁弁とアクチュエータの間に接続し、チェック式レギュレータとして使用可能。アクチュエータごとに設置し最適な(必要最低限の)圧力供給をすることで消費エア削減。
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なき事)
使用流体空気
設定圧力(MPa)~0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
保護構造IEC規格 IP40相当
アナログ出力出力電圧:1~5V出力電流:1mA (負荷抵抗:5kΩ min.)
消費電流(mA)50mA max. (供給電圧:DC10BV、2点スイッチ出力ON時)
入力信号電圧:1±0.1 ~ 5±0.1V
保存温度範囲(℃)-20~70℃ (大気圧、湿度60%RH以下)
動作温度、湿度範囲温度:0~50℃ (凍結なきこと)湿度:35~85%RH (結露なきこと)
スイッチ出力出力点数:2点出力(SW1, SW2)出力方式:NPNオープンコレクタスイッチ容量:DC30V 100mA max.残留電圧:1.2V max. (負荷電流:100mA時)圧力設定方式:パネルスイッチ操作による。圧力設定範囲:-999~999 count (小数点は仕様表の定格圧力範囲に準ずる。)動作表示:LED (SW1:緑、SW2:赤) 点灯(出力:ON時)繰り返し性:±0.2F.S. ±1count温度特性:±0.5F.S. (0~50℃ 基準温度:25℃)応答性:デジタルフィルタ設定により可変5, 25, 250, 2500m・sec応差設定:0~300count (パネルスイッチ操作による可変)過負荷保護:2点出力(SW1、SW2) OFF (過負荷電流:約200mA以上)
供給電源DC10.8~ 30V
真空スイッチ・真空破壊バルブなどをユニット化。
お客様の使用目的に合ったタイプが選定可能。
真空スイッチは、3種類を用意。
選択の幅が広がり、価格もよりお求めやすくなりました。
給油不要
こんなお得な商品も!

汎用圧力計 立形 Gネジ Φ60
モノタロウ
¥759
税込¥835
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)60
ケース形状A枠(立型つば無し)
接続ねじG1/4B
質量(g)180
種類汎用圧力計
ねじ径G1/4B
精度±1.6%F.S.
材質(ケース)SPC
測定流体気体、液体
材質(株)C3604BD
プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単。コンパクト設計により配管途中での圧力調整が可能な小型レギュレータ。プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単・確実に。機械の揺動などによるロックナットの緩みを防止できます。新構造により、現行品と比べ約1.4倍の流量増加。さらに、圧力変動幅が減少。より安定した圧力供給が可能に。機器の調整などに便利なリリーフ機構付き。
逆流機構付き。電磁弁とアクチュエータの間に設置し、チェック式レギュレータとして使用可能。
形状ゲージ付きユニオン
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
精度ゲージ:±5%(F.S)
使用流体空気
プッシュ式ハンドルにより、ワンタッチでハンドルロックが可能。圧力計は特殊目盛りを採用し、側面からでも読み取り可能。
ハンドル位置に下配置を用意。ゲージ無しタイプも用意。
最高使用圧力(MPa)1
流量(L/min(ANR))300
形状レギュレータ
使用温度範囲(℃)5~50
ねじの種類Rc
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
設定圧力単位MPa
排気機構ノンリリーフタイプ
ドレン、ゴミの除去用フィルタとレギュレータを一体化。圧力計は特殊目盛りを採用し、側面からでも読み取り可能。
最高使用圧力(MPa)1
流量(L/min(ANR))300
使用温度範囲(℃)5~50
ねじの種類Rc
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
設定圧力単位MPa
ケースケースガード付・ナイロンケース
フィルタドレン排出口ドレンコック付
排気機構ノンリリーフタイプ
保護構造IEC規格 IP40相当
表示部圧力表示無し
使用流体空気、不活性ガス
消費電流(mA)20mA以下(DC24V無負荷時)
検出方法圧力:拡散半導体圧力スイッチ
保存温度範囲(℃)-20~70( 大気圧、湿度60%RH以下)
機種負圧用圧力センサ
動作温度、湿度範囲温度/0~60℃(凍結なきこと)湿度/35~85%RH(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
供給電源DC10.8~30V (リップル含)
組合せが豊富で、メンテナンスが容易。
流量(L/min(ANR))300
構成機器エアフィルタ ミストフィルタ レギュレータ
ねじの種類Rc
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースケースガード付・ナイロンケース
フィルタドレン排出口ドレンコック付
元圧の制御はもちろん、末端部の制御も可能。プッシュロック式ツマミで簡単操作。
従来品より最大50%の軽量化。標準品でS3仕様相当。(流路に銅を主成分とする金属材料不使用。ゴム材質は耐オゾン性に優れたHNBR。S3仕様相当はゲージ及びセンサは除く。)
1次側と2次側の継手が個別に回転し、配管方向が自由。
真空源の元圧制御に最適。末端部の制御も可能。
用途真空切換弁と真空パッドなどの間に配置して末端部の圧力制御に使用
最大吸込流量(L/min)30
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
構成機器エアフィルタ マイクロミストフィルタ レギュレータ
流量(L/min(ANR))300
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースケースガード付・ナイロンケース
フィルタドレン排出口ドレンコック付
流量(L/min(ANR))300
構成機器エアフィルタ レギュレータ
ねじの種類Rc
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースケースガード付・ナイロンケース
圧力計圧力計付
フィルタドレン排出口ドレンコック付
一目で設定できるデジタル表示。
汎用一般電池CR2302リチウム電池使用で電源不要。
セットボタンを押すと1分間圧力を表示。
電池式デジタル表示、IP65仕様、コンパクトなボディ、バックライト付き、CEマーキング、RoHs指令適合。
トラスコ品番758-4032
質量(g)40
使用温度範囲(℃)[動作時]0~50、[保存時]-10~60(結露および凍結しないこと)
保護構造IP65(大気解放ポートにエアチューブを差し込んだ際の等級です。)
使用圧力範囲(MPa)0.0~1.0
精度[表示器]±2%F.S.±1digit以下(周囲温度25±3℃時)
使用流体空気
測定表示時間セットボタンを押してから60秒間
電池リチウム電池(CR2032)、電池交換可能
サンプリング2Hz(2回/秒)
使用温湿度範囲[動作・保存時]35~80%RH(凍結しないこと)
電池寿命目安1年(5回/1日)
耐圧力(MPa)1.5
表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
設定圧力単位Mpa
バックライト有
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
保護構造IEC規格 IP40相当
精度±3%F.S.max.(at Ta=25℃)
表示0~-99kPa (2桁 赤色LED表示)
耐圧(MPa)0.2
表示部LED表示付き
分解能1digit
消費電流(mA)40以下
表示形式約4回/1秒
湿度範囲(RH)35~85%(結露なきこと)
表示精度±3%F.S. ±2digit
検出方法拡散半導体圧力スイッチ
設定圧力範囲(MPa)-99~0
保存温度範囲(℃)-20~80(大気圧、湿度60%RH以下)
機種負圧用圧力センサ
動作温度(℃)0~50(凍結なきこと)
使用圧力範囲(kPa)-100~0
RoHS指令(10物質対応)対応
応答性1m・sec max.
供給電源DC12~24V ±10% リップル(P-P)10%以下
チューブを接続するだけで、圧力表示が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブ配管内の圧力確認として・チューブ同士の接続として
最高使用圧力(MPa)0.9
表示圧力範囲(MPa)0.1~0.8
適合流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
使用温度範囲(℃)0~50 (凍結なきこと)
保護構造IEC規格 IP40相当
表示圧力表示素子:符号付2桁、7セグメント赤色LED (文字高:4.5mm)表示回数:4回/秒監視機能:圧力オーバー表示、点滅表示特殊機能1:ボタン操作により有効/無効を選択特殊機能2:ボタン操作により有効/無効を選択圧力表示倍率:×1(kPa)・×0.75・×0.01・×0.145 負圧(≦0kPa):kPa表示・正圧(0kPa<) MPa表示圧力表示範囲:-99~0(×1)・-75~0(×0.75)・-.99~-.00(×0.01)・-14~0(×0.145) -99~.30表示分解能:1(×1)・1(×0.75)・0.01(×0.01)・1(×0.145) 2kPa (≦0kPa)・0.01MPa (0kPa<)表示精度:±1%F.S. ±1count温度特性:±3%F.S. (0~50℃、基準温度25℃)ゼロ点調整:ゼロアジャストモードにて調整
使用流体空気(非腐食性)
消費電流(mA)30以下 (全点灯、2点出力無負荷ON時)
使用湿度範囲35~85%RH(結露なきこと)
検出方法拡散半導体圧力スイッチ
保存温度範囲(℃)-20~70 (大気圧、湿度65%RH以下)
耐衝撃(m/s2)150
耐振動(m/s2)100
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ出力出力点数:2点出力出力方式:NPNオープンコレクタスイッチ容量:DC30V 80mA以下残留電圧:1.2V以下(NPN、負荷電流80mA時)出力動作:セパレートモード、ウインドコンパレートモード圧力設定範囲:-99~0 counts (at kPa) -99~30 counts動作表示:出力ON時:LED点灯(SW1:赤/SW2:緑)温度特性:±5%F.S. (0~50℃、基準温度25℃)繰返し精度:±0.3%F.S.応答性:約2、25、250ms (選択)応差設定:ヒステリシス設定により可変、0 ~ 30counts (VUS8-□-SRの場合、30kPa相当)過負荷保護回路:無し
供給電源DC12~24V ±10% (リップルP-P含む)
関連キーワード