49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外壁・屋根・床材の水垢、コーキングのたれじみ洗浄剤 ピタゴラスは養生の簡素化を可能にした洗浄剤です。 シリコーン(シリコン)コーキングの垂れ染みの汚れ落とし・除去ができます。 ネオパリエ(白色大理石調二次製品)、ラスタースタイル等の水アカ除去に効果的です。 ステンレス、アルミのサビが除去できます。
液性酸性 標準使用量7~15m2/L
1缶(4L)ほか
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石でくっつく!動かせる!ピタどうぶつ5匹!プレートとの組み合わせで知育あそび全50通り。1:お手てにぴったり!安心設計。2:磁石でくっつく!動く!ピタどうぶつ。3:ガイドパーツ。4:サウテップアップ式 知育あそびガイド付。高精度異方性磁石使用。「ピタゴラス」はピープル株式会社の登録商標です。
セット内容12種類25パーツ+ガイド 適合年齢(歳)1.5以上
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

あそび・形・色の3つの「きほん」がそろった、ピタゴラスの新定番セット!。お子様の成長と共に、「つくる遊び」が広がる4STEP!。高精度異方性磁石使用。「ピタゴラス」はピープル株式会社の登録商標です。
セット内容15種類58パーツ+ブック 適合年齢(歳)1.5以上
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

磁石でくっつくから「すぐ遊べる」「思考力が育つ」。立体キューブも平面プレートも使うから考える脳が育つ!。3つのポイント。1:持ちやすい!のどをつかない!安心設計。2:キューブ×プレート MIXパーツ入り。3:「つくる」前に・・・。 お手てと頭の準備体操10通り。1歳から小学生まで「ピタゴラスシリーズ」と一緒に遊べます。「ピタゴラス」はピープル株式会社の登録商標です。
セット内容全20パーツ+ガイド 適合年齢(歳)1以上
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

磁石の力で自由に組み替えて遊べるボールコースター!たっぷり88パーツ入りで創造力無限大!
セット内容小さい四角×56枚、ピタチューブストレート×4個、ピタチューブカーブ×4個、サンドイッチ三角×6枚、長い四角×4枚、おむすび三角×6枚、コの字×2枚、互角形×2枚、軽量ボール×1個、ビーズボール×1個、回転はね×1個、回転かご×1個、知育あそびガイド×1枚 備考高精度異方性磁石使用、「ピタゴラス」はピープル株式会社の登録商標です。 対象1.5歳以上
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

自分だけのお家がつくれる 遊び方無限大 1歳~5歳まで遊べる 遊んだ後は、コンパクトに収納!
セット内容やねパーツ×1、げんかんパーツ×2、ドアパーツ×1、2ヶ凸×12、3ヶ凸×7、使用説明書×1 適合年齢(歳)1~5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)60×72×15
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

使いやすさ、タフさに美しさをプラス。 日本語表示でさらに見やすく、簡単操作で使いやすい。 簡単に一般モードの初期画面に戻れる「ホームキー」を新搭載。 複雑な数式もわかりやすく計算・確認できる。
桁数(計算結果)仮数部/10、指数部/2 付属品ハードケース 適合【電気・電子】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、複素数計算、物理定数(52)、【物理・化学】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、標準偏差・乱数、回帰分析、物理定数(52)、単位換算(302)、【数学】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、微分・積分計算、Σ計算、複素数計算、2元・3元連立1次方程式、2次・3次方程式、定数計算、【機械・工作】三角関数・双曲線関数、座標変換・角度変換、【土木・建築・測量】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、座標変換・度分秒変換、【生産管理・品質・実験】標準偏差・乱数、回帰分析、【情報処理】2進・8進・16進計算、論理演算、【生物学・医学・薬学】指数・対数関数、標準偏差・乱数、回帰分析、数式計算機能(ソルバー)、物理定数(52)、【経済学・社会学・統計学】指数・対数関数、順列・組合せ、標準偏差・乱数、回帰分析 質量(g)約108(電池含む・ハードケース含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×166×15 表示部液晶(96×32ドット[16桁4行]) 機能定数メモリー(9)、シミュレーション計算、ソルバー機能、定数計算、パーセント、百分率計算、度分秒変換(60進数⇔10進数)、時間計算、座標変換、(逆)双曲線関数、順列・組合せ、ABS、乱数、素因数分解、計算結果丸め機能、分数計算、総和(Σ)・総乗(Π)計算、統計計算【1変数(標準偏差)、2変数(回帰分析)、四分位数】、統計量一覧表示、分布計算、微分・積分計算、複素数計算、商・余り計算、整数化計算、最大公約数・最小公倍数、2次・3次方程式、2元・3元連立1次方程式、数表作成機能、N進計算(2進・5進・8進・16進)、論理演算、ラストアンサー機能、マルチラインプレイバック機能、機能メモリー(3)、表示方式指定(FSE)、循環小数表示、物理定数(52)、単位換算(302)、早打ち対応(2キーロールオーバーつき)、自動節電方式、ツインパワー、日本語表示、式通り入力表示、統計データの表形式入力、3桁位取り 使用電池LR44×1 使用時間(時間)約3000(内蔵電池のみで使用し連続表示した場合)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

子どもから大人まで一緒に楽しめる、かわいいクマさんのドミノ。クマさんブロックと長方形ブロックを並べて倒して遊びます。ベルやボール、階段などの付属パーツがついているので、いろんな動きのドミノ遊びが楽しめます。ブロックを倒してしまわないように並べ続ける集中力や忍耐力、コースを考える創造性が身に付きます。片付けに便利なポーチ付きです。
適合年齢(歳)3歳~ セット内容クマのブロック×40・ブロック×40・円柱×8・階段×2・風車・突き棒・ベル・方向転換・ボールころがし・ボール・袋×各1 寸法(mm)38×10×50
1セット
7,000 税込7,700
6日以内出荷

ピカソは、タイル・御影石・一般外壁材についた錆(サビ)・水垢(水アカ)・雨じみ等の強力な汚れ落としに効果的な洗浄剤です。
液性酸性 適合水分を吸収しない外壁材、タイル、陶器類、不適合以外の天然石 標準使用量7~15m2/L 不適合鏡面(磨き)仕上げの天然石、金属類、ガラス類
1缶(4L)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
3,898 税込4,288
当日出荷

ものおきのした1ちょうめ、だれかんちのにわ3ちょうめ、なまずぬま。こんなバス停見たことないよね…。地面の下の住人たちの小さなお話。「ピタゴラスイッチ」の制作者コンビが世に送りだす、たのしいえほん。
初版年月2010/04/01 分類児童 判型B5 ページ数32 ジャンル日本文学小説 著者名佐藤雅彦 原案
1冊
1,000 税込1,100
10日以内出荷

磁石の力で自由に組み替えて遊べるボールコースター!サウンドパーツで音の出るコースターが作れる!
セット内容小さい四角×15枚、小さい長方形×4枚、サンドイッチ三角×4枚、おむすび三角×2枚、ピタチューブカーブ×2個、クリアビーズボール×1個、シロフォン×1個、みずたまボール×2個、ビーズシーソー×1個、回転ベル×1個、知育あそびガイド×1枚 備考高精度異方性磁石使用、「ピタゴラス」はピープル株式会社の登録商標です。 対象1.5歳以上
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷

はじめてのピタゴラスにぴったりな、磁石の力で自由に組み替えて遊べるボールコースター!
セット内容小さい四角×6枚、ピタチューブストレート×2個、軽量ボール×1個、ビーズボール×1個、ピタチューブカーブ×2個、回転はね×1個、ガイドパーツ×1個、知育あそびガイド×1枚 備考高精度異方性磁石使用、「ピタゴラス」はピープル株式会社の登録商標です。 対象1.5歳以上
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

曲線をつくれる「ラウンドパーツ」が新登場!ハウスパーツと合わせてかわいいお家がつくれる。3歳から自分でつくて遊べる4つのポイント。1:ハウスパーツ&ラウンドパーツ6種。2:2つのきほんのはこ。3:2つの「そうぞう」力を育てる知育あそび。4:知育あそびガイド付
セット内容8種40パーツ+ガイド 適合年齢(歳)3以上
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷

磁石の力で自由に組み替えて遊べるボールコースター!ロングパーツでダイナミックなコースが作れる!
セット内容小さい四角×20枚、サンドイッチ三角×2枚、長い四角×1枚、おむすび三角×2枚、回転はね×1個、みずたまボール×2個、ピタチューブカーブ×2個、穴あきボール×1個、ピタチューブスパイラル×1個、ピタチューブスライダー×2個、知育あそびガイド×1枚 備考高精度異方性磁石使用、「ピタゴラス」はピープル株式会社の登録商標です。 対象4歳以上
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷

C面ノギス 東栄工業 動画あり
目盛線で数値測定のできるC面測定ノギス。これ一つで従来の面倒なC面測定ゲージが不要に。 ピタゴラスの定理から割り出した目盛線により、C面寸法および溶接開先寸法が正確・迅速に直読できます。 バーニヤスケールにより、0.1Cから15Cまで任意のC面測定・ケガキが可能です。
最小読取値(mm)0.1 材質(本体)SPHC-Pリン酸亜鉛メッキ処理、(本尺)SUS420J2シルバーメッキ処理 厚さ(mm)(本尺)0.5、(本体)2.3 測定範囲(C面)外接角度90°の面取り角45°でC0.1~C15 測定項目C面寸法 測定精度±0.1 測定対象C面寸法 最大読取値(mm)15
1台ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷

1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷

1個
8,298 税込9,128
5日以内出荷

1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷

タダノクレーンワイヤー タダノ120Fピタゴラス 主巻 ワイヤー径11.2mm ワイヤー長さ105m
長さ(m)105 ワイヤー径(Φmm)11.2
1本
279,800 税込307,780
4日以内出荷

メタルキングは塗りやすく高耐久なコーティング剤です。 優れた耐候性と耐酸性を付与し、基材表面の風化・劣化を防止します。 基材表面にできた小さな傷を美観上修復します。 乾燥後の硬度は3~4H。
成分特殊シリコーン 外観無色透明
1缶(1L)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タダノクレーンワイヤー タダノ120FⅡピタゴラス 補巻 ワイヤー径11.2mm ワイヤー長さ66m
長さ(m)66 ワイヤー径(Φmm)11.2
1本
179,800 税込197,780
4日以内出荷

タダノクレーンワイヤー タダノ130Fピタゴラス 補巻 ワイヤー径11.2mm ワイヤー長さ66m
長さ(m)66 ワイヤー径(Φmm)11.2
1本
179,800 税込197,780
4日以内出荷

タダノクレーンワイヤー タダノ130Fピタゴラス 主巻 ワイヤー径11.2mm ワイヤー長さ105m
長さ(m)105 ワイヤー径(Φmm)11.2
1本
279,800 税込307,780
4日以内出荷

タダノクレーンワイヤー タダノ120Fピタゴラス 補巻 ワイヤー径11.2mm ワイヤー長さ65m
長さ(m)65 ワイヤー径(Φmm)11.2
1本
179,800 税込197,780
4日以内出荷

タダノクレーンワイヤー タダノ120FⅡピタゴラス 主巻 ワイヤー径11.2mm ワイヤー長さ105m
長さ(m)105 ワイヤー径(Φmm)11.2
1本
279,800 税込307,780
4日以内出荷

レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ) 動画あり
防塵防水性能IP54 出力(mW)1以下 光源レーザーダイオード 波長(nm)635 レーザー安全基準クラス2
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【BV410Dシリーズ/オプション】カッターオプション パーシャルカッターモジュール BV214-P-QM-S
用途BV410Dシリーズ/オプション、カッターオプション、パーシャルカッターモジュール
1台
26,980 税込29,678
6日以内出荷

任意の角度をコピーしてカットが可能です。
材質プラスチック
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

機能をシンプルに絞り、小型・軽量化を実現。 巻尺の様な手間もなく高精度測定。 持ち運びやすいエントリーモデル。
測定範囲(m)0.05~50 測定単位1mm 付属品ソフトケース・ストラップ、単4型アルカリ乾電池×2本 質量(kg)0.1(乾電池含む) タイプシンプル、小型・軽量ボディ 測定精度±2.0mm(10m) 機能距離測定、面積測定、体積測定、高さ測定(ピタゴラス2ポイント)(ピタゴラス3ポイント)、加算・減算、メモリー機能5件、測定基準変更(本体前面・後端)、距離測定単位(0.00m・0.000m) 電源自動OFF90秒(レーザー)、180秒(電源) 波長(nm)635 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)116×29×45 ディスプレイ照明なし 防塵防水性能IP54 光出力(mW)1以下(レーザー安全基準クラス2) 測定基準位置の設定2箇所 ピタゴラス機能2種類 測定値の保存5件
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

GLM400 レーザー距離計 GLM400 BOSCH(ボッシュ) 動画あり
最大測定距離 40mのレーザー距離計。距離と角度の同時測定でピタゴラス測定も超カンタン!。直感的操作が可能な測定モード選択画面。測定機能を素早く選択できる、扱いやすいヒューマン・マシン・インターフェース(HMI)。重要な情報や測定値をカンタンに読み取ることができるカラーディスプレイ技術。
用途距離測定、連続測定、面積測定、体積測定、ピタゴラス測定 質量(kg)約1 使用温度範囲(℃)-10~50 電源単4アルカリ乾電池×2本 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×45×24 測定精度±1.5mm 光源レーザーダイオード 電源自動OFF約5分 波長(nm)635 測定単位0.5mm 測定範囲(m)0.05~40 防塵防水性能IP54 出力(mW)1以下(クラス2) レーザークラス2 保管温度範囲(℃)-20~70 関連資料(1.74MB)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

1個
600 税込660
当日出荷

視認性の高いグリーンレーザーを採用。(赤いレーザーに比べて4倍の視認性)。耐久性を重視した頑強なデザイン、ラバー製ハウジングを採用し衝撃から守ります。1.5mからの社内落下テストクリア。防塵防水構造IP65。360度角度センサー搭載のレーザー距離計です。あらかじめ設定した測定モードや機能にショートカットできる「お気に入り」機能。測定モード:距離、面積、体積、容積、連続、加算、減算測定、傾斜測定。シングルピタゴラス、ダブルピタゴラス:距離と角度を同時測定で一辺を算出、表示。内蔵角度センサーを併用する独自の測定モードです。壁面積測定モードで壁の総面積を簡単に測定可能。等間隔測定モード:等間隔で柱を立てたりするときに便利です。連続測定モード:ディスプレイがテープメジャー(目盛り)表示、拡大文字も選択できます。最小最大寸法の測定モード:連続測定中の最小最大距離を記憶し表示。測定基準点:本体前方端部、1/4”ネジ穴(三脚取り付け位置)、本体後方端部。バッテリーの消耗を防ぐバッテリーセーブモード採用。カラー液晶ディスプレイ。デジタル水準器内蔵で本体の水平を確認できます。保証期間1年。別売アクセサリー3.7V/1Ahリチウムイオンバッテリー、ベルトクリップ。別売3.7Vリチウムイオンバッテリーは、お好きな電源を選べるデュアルバッテリーシステム(2電源)採用。別売ベルトクリップは、本体同様に高い耐久性を持つ金属製ベルトクリップ。
用途距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、体積測定、連続測定、最大・最小測定、ピタゴラス測定(3種)、傾斜測定、壁面積測定、等間隔測定 セット内容本体、キャリングバッグ、単三アルカリ乾電池2本(テスト用) 質量(g)160(乾電池含む) 使用温度範囲(℃)-10~45 電源単3アルカリ乾電池×2本/ボッシュリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×53×29 測定精度±1.5mm、傾斜±0.2° 角度の測定範囲(°)0~360 光源レーザーダイオード 波長(nm)515 測定単位0.5mm、傾斜測定0.1° 測定範囲(m)0.05~50 防塵防水性能IP65 出力(mW)1以下(クラス2) 保管温度範囲(℃)-20~+70 関連資料(1.74MB) メモリー数30
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)タジマセフレーザー距離計G03ブラック
セフホルダーに取付け可能なセフフック付。 お手持ちのセフホルダーにレーザー距離計を装着できます。
用途距離・面積/体積・連続測定・ピタゴラス 測定範囲(m)0.1~30 タイプセフ着脱式レーザー距離計/距離測定用レーザー距離計 質量(g)106/104(セフフック有/無・電池含む) レーザークラスクラス2 レーザー波長(nm)635 レーザー出力(mW)1以下 電池単4乾電池2本 測定精度±2.0mm 測定単位1mm
1個ほか
7,498 税込8,248
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GLM100-25C レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ) 動画あり
データ転送レーザー距離計 8倍ズームファインダーで屋外測定が可能 大きく見やすい2.8インチカラー液晶画面 スマートフォン、タブレットPCに連動 最大測定距離100m 距離と角度の同時測定でピタゴラス測定も超カンタン
用途距離測定、面積測定、体積測定、連続測定、間接・ピタゴラス測定、壁面積測定、等間隔測定、傾斜測定、Bluetoothよる測定結果の転送 測定範囲傾斜測定0~360° 測定精度±1.5mm,傾斜±0.2° 光源レーザーダイオード/波長:650nm/出力:1mW以下(クラス2) レーザードット径(Φmm)[距離(m)]約9[10](周辺気温25℃の場合) 測定単位0.5mm,傾斜測定0.1° 使用温度範囲(℃)-10~45 保管温度範囲(℃)-20~+70 防塵防水性能IP54 電源単3アルカリ乾電池×3本 メモリー数50 質量(g)230(乾電池含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)64×142×28 付属品本体、キャリングケース 測定範囲(m)0.08~100 関連資料(1.74MB)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)タジマセフレーザー距離計G05ブラック
セフホルダーに取付け可能なセフフック付。 お手持ちのセフホルダーにレーザー距離計を装着できます。
用途距離・面積/体積・連続測定・ピタゴラス・タイマー・自動記憶30件・ステイクアウト・尺相当10/33m・ビープ音・エンドピース 測定範囲(m)0.1~50 タイプセフ着脱式レーザー距離計/距離測定用レーザー距離計 質量(g)112/110(セフフック有/無・電池含む) レーザークラスクラス2 レーザー波長(nm)635 レーザー出力(mW)1以下 電池単4乾電池2本 測定精度±2.0mm 測定単位1mm
1個ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GLM150-27C レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ) 動画あり
BOSCH(ボッシュ)レーザー距離計
データ転送レーザー距離計 測定画面の撮影ができるカメラ機能 8倍ズームファインダーで屋外測定が可能 大きく見やすい2.8インチカラー液晶画面 スマートフォン、タブレットPCに連動 距離と角度の同時測定でピタゴラス測定も超カンタン 最大測定距離150m
用途距離測定、面積測定、体積測定、連続測定、間接・ピタゴラス測定、壁面積測定、等間隔測定、傾斜測定、BluetoothおよびUSBケーブルによる測定結果の数値、画像データの転送 測定範囲傾斜測定0~360° 測定精度±1.5mm,傾斜±0.2° 光源レーザーダイオード/波長:650nm/出力:1mW以下(クラス2) レーザードット径(Φmm)[距離(m)]約9[10](周辺気温25℃の場合) 測定単位0.5mm,傾斜測定0.1° 使用温度範囲(℃)-10~45 保管温度範囲(℃)-20~+70 防塵防水性能IP54 定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー) 充電時間(時間)約5.5(空→フル充電) 質量(g)210(バッテリー含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)64×142×28 付属品本体、キャリングケース、ストラップ、マイクロUSBケーブル 測定範囲(m)0.08~150 関連資料(1.74MB)
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

GLM50-27CG データ転送グリーンレーザー距離計 BOSCH(ボッシュ) 動画あり
視認性の高いグリーンレーザーを採用。(赤いレーザーに比べて4倍の視認性)。耐久性を重視した頑強なデザイン、ラバー製ハウジングを採用し衝撃から守ります。1.5mからの社内落下テストクリア。防塵防水構造IP65。専用の無償アプリを使用して、測定結果をスマートフォンに転送できます。360度角度センサー搭載のレーザー距離計です。測定モード:距離、面積、体積、容積、連続、加算、減算測定、傾斜測定。シングルピタゴラス、ダブルピタゴラス:距離と角度を同時測定で一辺を算出、表示。内蔵角度センサーを併用する独自の測定モードです。壁面積測定モードで壁の総面積を簡単に測定可能。等間隔測定モード:等間隔で柱を立てたりするときに便利です。連続測定モード:ディスプレイがテープメジャー(目盛り)表示、拡大文字も選択できます。最小最大寸法の測定モード:連続測定中の最小最大距離を記憶し表示。測定基準点:本体前方端部、1/4”ネジ穴(三脚取り付け位置)、本体後方端部。バッテリーの消耗を防ぐバッテリーセーブモード採用。カラー液晶ディスプレイ。デジタル水準器内蔵で本体の水平を確認できます。保証期間1年。別売アクセサリー3.7V/1Ahリチウムイオンバッテリー、ベルトクリップ。別売3.7Vリチウムイオンバッテリーは、お好きな電源を選べるデュアルバッテリーシステム(2電源)採用。別売ベルトクリップは、本体同様に高い耐久性を持つ金属製ベルトクリップ。
用途距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、体積測定、連続測定、最大・最小測定、ピタゴラス測定(3種)、傾斜測定、壁面積測定、等間隔測定。Bluetoothによる測定結果の転送 セット内容本体、キャリングバッグ、単三アルカリ乾電池2本(テスト用) 質量(g)170(乾電池含む) 使用温度範囲(℃)-10~45 電源単3アルカリ乾電池×2本/ボッシュリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×53×29 測定精度±1.5mm,傾斜±0.2° 角度の測定範囲(°)0~360 光源レーザーダイオード 波長(nm)515 測定単位0.5mm,傾斜測定0.1° 測定範囲(m)0.05~50 防塵防水性能IP65 出力(mW)1以下(クラス2) 保管温度範囲(℃)-20~+70 関連資料(1.74MB) メモリー数30
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

CHE-DM80 レーザー距離計 サンワサプライ 動画あり
サンワサプライレーザー距離計
0.05~80mの距離測定が簡単に行えます。 距離測定以外にも、面積測定、体積測定、辺測定が行えます。 ピタゴラス測定機能で、建物の高さや幅の測定が行えます。 赤色レーザー光が、測定場所を的確に指示できます。 暗い場所でも見やすく分かりやすい、バックライト搭載液晶画面です。 現場作業に耐える防塵・防滴性能、IP54仕様です。 現場使用に便利な、三脚用ネジ穴付きです。 電池の消費を抑える自動電源OFF機能があります。 消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
測定範囲(m)0.05~80 セット内容本体、ストラップ、収納ケース、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書 使用温度範囲(℃)-5~40 電源単三アルカリ乾電池×2本 測定精度±2mm 機能自動OFF(180秒不使用時) 測定単位1mm 解像度0.001m 測定速度(秒)0.5 レーザードット径(Φmm)[距離(m)]約5(3m) 三脚取付ねじ1/4インチ 電池寿命約10000回 保存温度範囲(℃)-20~60 レーザークラス2 レーザー波長(nm)650 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷